21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DSC-1.5 脱落防止シャックル 大洋製器工業 動画あり
本体とピンが一体となっており、ピンの落下や紛失が防げます。 シャックルの脱着作業を高所で行う時に、シャックルピンの落下を防ぐことができます。 振動などでシャックルピンが抜け落ちることがなく、完全に抜け落ちによるピン脱落を防止する機構です。 ピンの取り付け寸法はJIS形と同様で、ピンが本体に入り込むため、有効口幅はJIS形と同等です。
用途ピンの落下事故が発生する高所作業現場。 トラスコ品番390-2871 材質合金鋼 質量(kg)0.5 取付ねじ込みタイプ 寸法L(mm)64 基本使用荷重(t)1.50 寸法t(mm)16 寸法D(mm)40 寸法B(mm)26 寸法d1(mm)16 寸法d3(mm)16 寸法B1(mm)26
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

本体とピンが一体型になっています。 ピン脱落防止機能付きです。 高所作業に最適です。
用途荷役作業・矢板の引き抜き、高所作業に 仕様脱落防止捻込タイプ 材質特殊合金鋼
1個
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ステンレスネジシャックル モノタロウ 動画あり
錆に強いステンレス製のネジシャックルです。
用途チェーン・ワイヤー等の連結や、金具のジョイントに。 材質ステンレス(SUS304)
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ピンが抜け落ちないため、うっかりピンを落とす事がなく、高所での作業などに適しています。
用途チェーンやワイヤロープの連結金具として。 材質ステンレス(SUS304)
1個ほか
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)シャックル
さまざまな工具をロープに接続できます。タジマ独自のゆるみ止め機構付。
用途スマートザイル ジャバラ式用交換部品 材質亜鉛合金(ZDC2) ピン径(Φmm)4
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特殊加工によりスクリューピンを口いっぱいまで開けても抜け落ちることはありません。ピンが抜けないので高所作業に適しています。ピンの抜けによる落下事故を防ぎます。本体とピンが一体化しているので作業性があがります。ピンの紛失を防ぎます。
材質スチール 質量(g)420 穴径(Φmm)16 寸法L(mm)48 使用荷重(t)0.6 寸法d(mm)12 寸法t(mm)12 寸法D(mm)28 寸法B(mm)24 寸法d1(mm)15
1個(1個)
2,750 税込3,025
翌日出荷

ネジ込みタイプのスタンダードなシャックルです。耐荷重の範囲内でご使用下さい。
用途連結金具として。 材質鉄(SS400) 表面処理ユニクロメッキ
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ピンを落下させてはいけない現場や、頻繁に取り外しする箇所に最適です。
用途荷役作業・矢板の引き抜きに。 材質特殊合金鋼 タイプランヤード捻じ込みタイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


軽量化を大幅にUP!取り付け、取り外し、持ち運びが便利。 他の長シャックルと判別しやすいように全体にオレンジまたはレッドの吹き付け塗装を施しております。 安全性と重視した高品質強力長シャックルは特殊合金鋼(SCM435)に独自の熱処理を施し耐磨耗性が高くしかも引張り強度に優れた特性を備えております。 ピンは全サイズ先取りしております。
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


1袋(2個)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大洋製器工業強力長シャックル 脱落防止
エコ商品
本体とピンが一体型になっています。ピン脱落防止機能付きです。高所作業に最適です。
用途荷役作業・矢板の引き抜き。高所作業に。 仕様捻込タイプ 材質特殊合金鋼 安全率5倍 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料チラシ(2.86MB) 取扱説明書(0.15MB)
1箱(10個)ほか
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体とピンが一体型になっています。ピン脱落防止機能付きです。高所作業に最適です。
用途荷役作業・矢板の引き抜き。高所作業に。 トラスコ品番575-1345 材質特殊合金鋼 寸法L(mm)110 ねじ径M14 使用荷重(t)基本1.25 寸法t(mm)12 寸法D(mm)25 寸法B(mm)33 寸法d1(mm)12 寸法d3(mm)12 口幅(mm)33
1箱(10個)
39,980 税込43,978
翌々日出荷

シャックル本体とピンの着脱がねじ込み式ですので取扱いが容易です。
用途ワイヤーロープ・ベルトスリング等と吊具・吊り荷の連結金具 材質鍛造鉄
1個ほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
4,488 税込4,937
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピンの上から六角穴付き止めネジ(ホロネジ)でロックするので、ピンが緩みにくくなっています。 沈みタイプのシャックルなので、ロープ等がひっかかりません。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに、金具の盗難防止に 仕様六角レンチ使用 トラスコ品番849-1224 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上 質量(g)103 寸法L(mm)40 レンチサイズ(mm)2.0 ねじ径W-3/8 寸法d(mm)20 寸法D(mm)10 寸法B(mm)20 使用荷重(kN)3.43
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

1個
619 税込681
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


着脱が超スピーディー 装着は2アクション、抜き取りはたったの1アクション。工具不要 指先のみの作業で脱着。再利用回数は抜群 割ピンの50倍以上。サビに強い すべてステンレス素材で構成
用途頻繁にピンを脱着する必要のあるシャックル等のナットのはずれ止めに 取扱説明書(0.24MB)
1個
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)