380件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
脱衣所に設置してバスタイムを快適に。寒い冬のヒートショック対策に。上下左右風向調節(手動で可能)。
用途浴室の脱衣所に。脱衣所ヒーター、壁掛式暖房、脱衣所温風ヒーターとして。 消費電力(W)1200 仕様ハンズフリードライヤーモード有、室温センサー付自動運転(約16/20/24度) 質量(kg)4 風量調整(送風)3段階、(温風)2段階 タイマー設定OFFタイマー(1/2/5時間) 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)486X105X305
1台
19,900 税込21,890
当日出荷

木のぬくもりがあたたかい脱衣ワゴン。
段数2 材質(棚)パーティクルボード、(フレーム)スチール/パウダー塗装 質量(kg)8.5 耐荷重(kg)5(1段) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×400×780
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

脱衣室に省スペースで置けるランドリーラック
使用場所脱衣所 材質バスケット・底部・持ち手=PP、パイプ=スチール(樹脂コーティング)、キャスター=PP/PA/スチール 寸法(mm)550×340×725 ホワイト
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

シシンプルなフォルムでスッキリ隠せるハンドル付きランドリーバスケット。 バスケットに持ち手付きだから重い物の持ち運びも安心。 脱衣や洗濯用品等、人に見せたくないものをすっきり収納。 ストッパー付きで、出し入れもラクラク。 本体側面はスリット、バスケットはメッシュタイプだから通気性も抜群。 ランドリー以外でキッチン、リビング等でストッカーとしても有効活用。 キャスター付きで移動にも便利。
用途ランドリーバスケット ランドリーラック ランドリーチェスト バスルームのラックとして。洗濯かご ランドリーボックス。脱衣所 洗面台 収納。
1台
3,598 税込3,958
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

CONDOR(山崎産業)ECOマット吸水
吸水性に富んでいるため足元の水気・汚れを同時に除去し、乾きも速く、軽量で取り扱いも簡単。防災適合品
グリーン購入法適合
1枚ほか
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

狭い場所でも活躍する奥行き27cmのスリムなデザイン。 カラーボックス用インナーがぴったり入るサイズ設計。 工具不要の簡単組立。 女性やご年配の方でも扱いやすい軽量設計。 縦向きに隙間ラックとして、脱衣所などでも活躍。 棚の角が丸い安心デザイン。
用途本棚、ディスプレイラック、収納ラック、CDラック、DVDラック、オーディオラックとして 棚板耐荷重(kg)10 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)470×270 取扱説明書(0.4MB)
1台
3,498 税込3,848
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

【人感センサー】人感センサーとタイマー運転機能で、安心エコライフ。 人感センサー搭載で、人の動きをセンサーが感知して自動運転します。退出後は約1分(1・2・3分で設定変更可能)で運転を自動停止します。無駄な運転をせず、安心、快適なエコ運転で経済的です。 3段階(1/2/3時間)設定でタイマー運転が可能です。消し忘れを防止でき、安全で安心です。 【暖房】寒い冬場もあったか安心で快適。 寒くてツライ季節の入浴も、脱衣室での着替えや朝の洗顔も、遠赤外線で体はポカポカに。朝のシャワータイムのように短い時間でも、クイックレスポンスですぐに暖か快適です。 【涼風】扇風機のような心地よさで夏も爽快。 夏場のムシムシした浴室や脱衣室も涼風運転で爽やかに。入浴中はのぼせず、湯上がりも心地よい送風で爽やかな入浴を楽しめます。
用途脱衣室・トイレ・小部屋用 タイプ電源プラグ(コンセント差込)タイプ 適合1.5坪以下 消費電力(W)【暖房600W】(強)620/620、(弱)615/615、【暖房1200W】(強)1220/1220、(弱)1215/1215、【涼風】(強)20/22、(弱)15/15 電源AC100V(50/60Hz)・12A 本体質量(kg)約3.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)525×204×130 騒音値(dB)(強)46、(弱)33 ヒータータイプグラファイトヒーター(600W×2=1200W) 電気代の目安【暖房600W】(強)16.7/16.7円、(弱)16.6/16.6円、【暖房1200W】(強)32.9/32.9円、(弱)32.8/32.8円、【涼風】(強)0.5/0.6円、(弱)0.4/0.4円 リモコン防水ミニリモコン(1方向送信)(IPX7) RoHS指令(10物質対応)対応 安全機能電源電流ヒューズ、ヒーター回路電流ヒューズ、雷サージキラー、基板温度ヒューズ、ヒーター温度ヒューズ、モーター温度ヒューズ、モーターコンデンサ保安気候付、温度センサー
1台
44,980 税込49,478
欠品中

収納量と使いやすさが自慢です。 持ち手があるので、移動時に便利です。 清潔感がありやさしい色合いを採用しています。 キャスターは2輪にストッパーが付属しています(メーカー品番:YBW-2C・YBW-2CG・YBW-2CPのみ)。
外寸法(mm)511×380×165mm 付属品カゴ×2個 段数2 内寸法(mm)470×340×153mm
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

すき間収納にぴったりなキッチンワゴン。棚板は取り出し易いスライド式。 ペットボトル8本収納可能。シンクに合わせた高さのある設計で料理など作業がしやすい。 立ったまま、かがまずに使える高さで調理台、お茶台、キッチン家電置きとしても使用可能。 天板にはスライド式のガゴを付属。調味料など奥に収納した場合でも、スライド式で取り出しスムーズ。 清掃時に便利なキャスター付き。キッチン、リビング、脱衣所、洗濯場などのすき間を有効活用し収納できる。
用途すき間ワゴン・キッチンワゴン・デスクサイドワゴン・バスケットワゴン・スチールワゴン・収納ワゴンとして 質量(kg)6 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)290×420 取扱説明書(0.22MB)
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スタッキングできるランドリーバスケット種類やカラーが豊富なライクイット【like-it】のバスケット。 ランドリーや収納など色々な用途で、また、シリーズで組み合わせての使用もオススメ。 ランドリーから小物収納まで、マルチに使用できます。スタッキング機能付き。 「スタッキングランドリーバスケットM・L」の立てたハンドルの上に置く事ができます。 キャスター付きのフレーム「ライクイットランドリーワゴンLW-05」と組み合わせて、2段式のランドリーバスケットとして使用できます。 組合せ可能なワゴン:
使用場所脱衣所 適合(組合せ可能なワゴン)ライクイットランドリーワゴンLW-05の上段 材質ポリプロピレン ホワイト タイプSS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×455×125
1個
699 税込769
欠品中

女性の使いやすさにこだわった商品です。 鏡のサイズは通常より大きく、真正面でなくても身だしなみのチェックができます。 ハンガーフックはトートバッグをかけることができる仕様になっています。 ブーツなどの収納することを想定し、棚板の長さを変えています。
付属品鏡・タオル掛・傘立・滴受・ハンガーパイプ・フック・網棚 材質スチール(メラミン焼付塗装) 高さ(mm)1790 奥行(mm)515 ダイヤル錠式(開閉表示付) 1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)260×410×1670
1台
69,980 税込76,978
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シーンに合わせて自由に使える便利な収納ラック! 脱衣所などのランドリーラックや、クローゼット内の整理にも活躍! 使い方やインテリアに合わせて、重ね方もアレンジできる! 固定もできるロック付キャスター! 移動ラクラクで掃除もカンタン!
用途キッチン:ストックしている食材など入れるのにピッタリ! サニタリー:タオルや石けんなどのランドリーラックに! セット内容バスケット上×2、バスケット下×1、ロック付キャスター×2(六角ナット付)、キャスター×2(六角ナット付) 材質(本体)スチール(エポキシ粉体焼付塗装) 耐荷重(kg/段)3 有効内寸(mm)(バスケット)約170×140×325 材質(キャスター)ポリプロピレン 収納時全高(mm)(3段重ね)約280 使用時の寸法(幅W×奥行D1×高さH1)(mm)(3段)約190×385×620
1個
3,498 税込3,848
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

珪藻土が水をしっかり吸い込む速乾快適バスマットです。 水分の吸収に優れ濡れても素早く乾くので、サラサラで快適な状態を保つことができます。 珪藻土は調湿効果に優れており、常に表面が乾いている状態を保ち、カビやダニの繁殖を抑制します。 また、ニオイ成分のガスを吸着する作用があり、嫌なニオイの発生を抑制します。
1枚
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水気で痛む心配が無いため温泉旅館などに最適です。
使用場所脱衣所
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LEDシーリングファン YAMAZEN(山善) 動画あり
簡単取付けで涼しく明るく! 導光パネルでまぶしさを抑えた優しい光空間を演出。電球からの取り替えが可能なE26ソケットタイプと照明器具からの取り替えが可能な引掛シーリングタイプ。ファンとライトはそれぞれ単独運転も可能。リモコンから風量・調色・明るさを調整。ファンの角度は調節可能。
用途脱衣所、洗面所、トイレ、ウォークインクローゼット、納戸などに。 シーリング シーリングファン シーリングライト LEDシーリングライト サーキュレーター リモコン 明かり 電気 トイレ 洗面所 脱衣所 クローゼット 玄関 口金タイプ 空気循環 面発光 色温度(K)3000/4000/5000 保証期間1年 演色指数(Ra)80以上 調色の可否3段階
1個
5,698 税込6,268
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

天井の引き掛けシーリングに取り付けられるファン付ライト。1台でファンとライトの両方の機能があるから、取り付けた場所が暗くなるなどの不便はありません。お部屋の空気を循環させて換気や空調効率をあげることが可能です。直径22センチ400gと軽量コンパクトなので、玄関、廊下や脱衣所など大型のものを取り付けることが出来なかった場所でのご使用が可能です。調光機能、調色機能のついたLEDライトだからお部屋の雰囲気に合わせた光の色や明るさが選べます。リモコン付き、ファンをONしてから3時間で自動停止(ファンのみ)
電源引き掛けシーリング 光源LED 調光方式3段階(200/400/800ルーメン) 風量調整3段階 質量(g)400 付属品リモコン、取扱説明書 幅(mm)220 高さ(mm)220 奥行(mm)200 光源色3段階(電球色、温白色、昼光色)
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

防水パン対応。洗濯機の上や横の隙間を活用できる突っ張り式、ランドリーラック。天井の高さ200-260cmまで設置可能。2.5cm間隔、32段階で高さ調節できる棚板。脚部は床置き用、防水パン用が2種類付属。
用途ランドリーラックとして。洗濯機上の収納に。防水パン対応 洗濯機ラック 突っ張り 収納 洗面所 脱衣所 隙間 すきま すき間 ラック 棚 材質フレーム:スチール(粉体塗装)、棚板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂) 耐荷重(kg)棚板:各6、ハンガーバー:2 組立時間約60分以上
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノーブランドTLKスタンダードロッカー 2段
エコ商品
工業規格に準じたロングセラーのスタンダードロッカー。扉が自然に開くことを防止するキャッチ付き。
付属品名指し枠、タオル掛け、ハンガーパイプ、コートフック、網棚1枚(/マス) 材質スチール グリーン購入法適合
1台
35,980 税込39,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

色々な場所に設置できるコンパクト設計で、温度差のバリアフリーを実現。遠赤外線グラファイトヒーターで体をすばやくあたためる。涼風機能付きで、扇風機のような心地よさで夏も爽快。人感センサー付きで、人の動きを感知し自動でオン/オフが可能。ダブルシロッコ両軸クロスファン方式を採用、コンパクトさと効率を追求。ラクラク操作で使いやすい防水仕様のリモコン付き。
用途浴室暖房、お風呂暖房、浴室乾燥、衣類乾燥、換気、更衣室暖房、グラファイトヒーター、ヒートショック対策、送風機、扇風機として。 タイプ屋内壁掛形 質量(kg)3.5 ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)【強運転時】(暖房600W)620/620、(暖房1200W)1220/1220、(涼風)20/22、【弱運転時】(暖房600W)615/615、(暖房1200W)1215/1215、(涼風)15/15 ヒーターグラファイトヒーター 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)525×130×204 適合床面積1.5坪以下 保証期間お買い上げ日より1年
1台
49,980 税込54,978
9日以内出荷

サンワダイレクト収納ラック
縦置き、横置きに対応したスリムタイプのCDラックです。 縦置きでDVDトールケースやブルーレイケースに、横置きでCDプラケースの収納にピッタリなサイズです。 洗面所や脱衣所、キッチンや玄関などの隙間収納としても使用できます。 カラーはブラウンとライトブラウンの2色で、お部屋に合ったカラーをお選び頂けます。
材質パーチ材 収納量DVDトールケース(14mm)×50枚CDプラケース(10mm)×95枚(縦置き時は最大75枚)ノックダウン組立式(お客様組立)
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルなラタン調のランドリーバスケット。キャスター付きで洗濯機からバルコニーまでの移動もラクラク。最大約52Lも入れられる大容量の収納力。水に強い素材なので安心して脱衣所、洗面所、ランドリールームなどに設置可能。シンプルなデザインなので、衣類収納やおもちゃ入れなど様々な用途でお使いただけます。カラーはホワイト、グレー、ダークブラウンの3色からお選びいただけます。。
用途収納家具、ランドリー・サニタリーチェストとして。 材質フレーム:スチール、本体:ポリエチレン 備考組立式、キャスター付 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)45(取手含む)×39×61(取手含む)
1台(1台)
5,498 税込6,048
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

暖房機能はもちろん。涼風機能でオールシーズン使用可能。Newグラファイトeヒーターを採用。0.2秒で発熱し、温度をコントロールしながら均一に熱を届けます。 送風機能搭載で夏場も快適に過ごせる送風機能採用。
用途脱衣所などの暖房として、涼風でクーラー代わりにも。脱衣所暖房機 グラファイトヒーター 据え付け式 涼風 人感センサー オールシーズン 付属品リモコン、リチウム電池(CR2025) 質量(kg)4.2 ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz) 安全装置温度過昇防止装置(サーミスタ・サーモスタット)、ファン回転停止検知、落下検知 電源コード(m)約2.6(L型プラグ) 消費電力(W)(50/60Hz)【暖房】(強)980/980 (弱)500/500、【涼風】(強)33/42 (弱)20/23 面積適用(目安):~1.5坪 保証期間本体1年/ヒーター2年 発熱体グラファイトヒーター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54.5×15.3×21 タイマー機能切タイマー(3h・2h・1h)/切り忘れ防止タイマー
1台
27,980 税込30,778
4日以内出荷

脱衣所で便利な「予備暖房・衣類乾燥・換気・涼風」と1台で4役の機能を搭載。 1.3kWセラミックヒーターの採用で、脱衣所をすばやく暖房。1.5坪の脱衣所なら10分で室温が約20℃まで上昇します。床面積は1.5坪タイプまで対応。 衣類乾燥は温風のみですばやく乾燥させる「標準乾燥」と、送風と温風の組みあわせで乾燥させる「ゆっくり乾燥」の2モード。生活シーンに応じて脱衣所空間を有効活用できます。 大型風向ルーバーでねらった箇所へ空気を搬送します。「スポット気流」で集中暖房、「ワイド気流」で脱衣所の全体暖房と2タイプの気流を使い分けることができます。
仕様適用脱衣所サイズ:1.5坪まで、フィルターチェックお知らせ機能付、入りタイマー予約機能付、付属ダクト:外径Φ88.9mm 適用壁厚長さ:240mm 付属品簡易防水形赤外線ワイヤレスリモコン 質量(kg)循環部本体:6.9(取付板、ダクト除く)、換気部:1.7 タイプ屋内壁掛形 定格電圧(V)単相100(50/60Hz) 安全装置過熱防止用温度ヒューズ×2(溶断式77℃+0℃-5℃)、過電流防止用電流ヒューズ(ガラス管ヒューズ12A×2、4A×1) ヒーターPTCセラミックヒーター 消費電力(W)(50/60Hz)標準乾燥:1340/1360、予備暖房(強):1310/1330、予備暖房(弱):1210/1190、涼風(強):64/73、涼風(弱):51/51、換気:26/27 ヒーター容量(kW)1.3 騒音値(dB)(50/60Hz)標準乾燥:46.5/46.5、予備暖房(強):46/46、予備暖房(弱):35/32、涼風(強):46.5/46.5、涼風(弱):37.5/35.5、換気:36/36 風量(m3/h)(50/60Hz)【循環】標準乾燥:230/230、予備暖房(強):230/230、予備暖房(弱):145/130、涼風(強):230/230、涼風(弱):145/130、【換気】標準乾燥:90/90、涼風(強):90/90、涼風(弱):90/90、換気:90/90 使用期間設計標準:10年 運転時間標準乾燥・予備暖房:最大6時間、ゆっくり乾燥・涼風:最大12時間、換気:最大12時間または連続
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷

脱衣所で便利な「予備暖房・衣類乾燥・涼風・換気連動」と1台で4役の機能を搭載。 1.3kWセラミックヒーターの採用で、脱衣所をすばやく暖房。1.5坪の脱衣所なら10分で室温が約20℃まで上昇します。床面積は1.5坪タイプまで対応。 衣類乾燥は温風のみですばやく乾燥させる「標準乾燥」と、送風と温風の組みあわせで乾燥させる「ゆっくり乾燥」の2モード。生活シーンに応じて脱衣所空間を有効活用できます。 大型風向ルーバーでねらった箇所へ空気を搬送します。「スポット気流」で集中暖房、「ワイド気流」で脱衣所の全体暖房と2タイプの気流を使い分けることができます。
仕様適用脱衣所サイズ:1.5坪まで、フィルターチェックお知らせ機能付、入りタイマー予約機能付 付属品簡易防水形赤外線ワイヤレスリモコン 質量(kg)循環部本体:7.0(取付板除く) タイプ屋内壁掛形 定格電圧(V)単相100(50/60Hz) 安全装置過熱防止用温度ヒューズ×2(溶断式77℃+0℃-5℃)、過電流防止用電流ヒューズ(ガラス管ヒューズ12A×2、4A×1 チップヒューズ3.15A×1) ヒーターPTCセラミックヒーター 消費電力(W)(50/60Hz)標準乾燥:1310/1330、予備暖房(強):1310/1330、予備暖房(弱):1210/1190、涼風(強):38/46、涼風(弱):25/24 ヒーター容量(kW)1.3 騒音値(dB)(50/60Hz)標準乾燥:46/46、予備暖房(強):46/46、予備暖房(弱):35/32、涼風(強):46/46、涼風(弱):35/32 風量(m3/h)(50/60Hz)【循環】標準乾燥:230/230、予備暖房(強):230/230、予備暖房(弱):145/130、涼風(強):230/230、涼風(弱):145/130 使用期間設計標準:10年 運転時間標準乾燥・予備暖房:最大6時間、ゆっくり乾燥・涼風:最大12時間、換気:最大12時間または連続
1台
76,980 税込84,678
3日以内出荷

パワフル温風でしっかり温かい脱衣所ヒーター。工事不要、ドライバー1本で簡単取付け可能。人感センサー付の自動運転で節電対策になります。場所をとらない壁掛けコンパクトタイプ。ワイヤードリモコンで背の低い方でもラクラク操作できます。3段階の温度設定が可能【高(24℃)中(20℃)低(16℃】設定温度になると運転を自動で停止します。切タイマー1/2/3時間、消し忘れ防止3時間自動オフ機能付き。LEDランプが点灯し、フィルターのお手入れ時期をお知らせします。
用途寒い冬場の脱衣所暖房に、ヒートショック対策に。 ホワイト 電源AC100V 50/60Hz コード長さ(m)5.4 定格消費電力(W)1200 本体質量(kg)5.4 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49.7×12.4×35 出力切替1200W/660W/送風(強)W/送風(弱)
1個
17,900 税込19,690
4日以内出荷

工事不要!ドライバーでカンタン取り付け!。冬場の寒い脱衣所と浴室の温度差を少なくします。人感センサー搭載。切り忘れ防止機能(3時間後自動OFF)。送風モードで夏場も快適に。
電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1200 コード長さ(m)操作器:約0.6 本体質量(kg)約2.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)272×133×362 安全装置温度過昇防止装置(温度ヒューズ)、傾斜スイッチ、3時間自動オフタイマー 電源コード(m)約2
1台
12,980 税込14,278
6日以内出荷

明るさの目安、白熱電球60W相当の明るさ。 配光角約200°以上の広配光タイプ リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 省エネ法2017年度目標基準達成。 密閉形器具にご使用可能。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。 仕様非調光タイプ 材質アルミ、PC、PBT、ガラス 寸法(mm)Φ60×110 全長(mm)110 質量(g)50 使用温度範囲(℃)5~40 電源(V)AC100(50/60Hz)共用 口金E26 定格消費電力(W)7.3 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)60 平均演色評価数(Ra)80 電球形状一般球 使用場所屋内 配光角度(°)約200以上 明るさ電球60W形相当 電球の種類LED
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トイレや脱衣所、お風呂の換気扇用。 パッと貼るだけで取付簡単、ホコリをキャッチするフィルター。
用途換気扇用 寸法(cm)20
1個(20cm×3枚)
299 税込329
当日出荷

明るさの目安、白熱電球40W相当の明るさ。 配光角約200°以上の広配光タイプ リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 省エネ法2017年度目標基準達成。 密閉形器具にご使用可能。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。 仕様非調光タイプ 材質アルミ、PC、PBT、ガラス 寸法(mm)Φ60×110 全長(mm)110 質量(g)50 使用温度範囲(℃)5~40 電源(V)AC100(50/60Hz)共用 口金E26 定格消費電力(W)4.8 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)60 平均演色評価数(Ra)80 電球形状一般球 使用場所屋内 配光角度(°)約200以上 明るさ電球40W形相当 電球の種類LED
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トイレ・脱衣所・内玄関・階段・クローゼットなどに。取り付け簡単。LED5年保証対象商品
質量(g)約125 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)7.6 定格電圧(V)100 本体寸法(mm)(約)Φ125×42(プラグ含まず) 光源LED×48灯使用(交換不可) 使用場所屋内(屋外使用禁止) 演色指数(Ra)80 調光の可否× 調色の可否×
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

脱衣所・洗面所・トイレに最適なシンプルセラミックヒーター。転倒OFFスイッチ。立ち上がりが速い速暖ヒーター。空気を汚さず暖房できるセラミックヒーター。
用途脱衣所やトイレ暖房に。セラミックヒーター 小型 暖房 足元暖房 省スペース 質量(kg)2.4 切替方式2段階:(弱)700/(強)1200W 電源(V)AC100(50/60Hz) 安全装置転倒オフスイッチ 電源コード(m)約1.8 消費電力(W)(50/60Hz)1200/1100 保証期間(メーカー保証)1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×14.5×37.5 適用畳数約最大8畳
1台
5,498 税込6,048
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折りたたみ式取付ビス付属キッチンカウンターに!テーブルに取り付けて、折りたたみテーブルに!洗面脱衣所の折りたたみ式のアイロン台に!
材質 耐荷重(kg)100 棚受け金具L型棚受け
1箱(2本)
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

あしもとあったか 電気ストーブ YAMAZEN(山善) 動画あり
手軽に使えるスタンダードタイプの電気ストーブ。懐かしくかわいらしいデザイン。デスク下の足元や脱衣所・トイレの補助暖房に便利なコンパクトサイズ。転倒OFFスイッチ。
用途電気ストーブ、小型ストーブ、電気ヒーター、足元暖房、脱衣所暖房、トイレ暖房、洗面所暖房、更衣室暖房として。 消費電力(W)400 質量(kg)1.1 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×165×195
1台
3,398 税込3,738
欠品中
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トイレ・脱衣所・内玄関・階段・クローゼットなどに。取り付け簡単。LED5年保証対象商品
質量(g)約186 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)13.8 定格電圧(V)100 本体寸法(mm)(約)Φ155×45(プラグ含まず) 光源LED×48灯使用(交換不可) 使用場所屋内(屋外使用禁止) 演色指数(Ra)80 調光の可否× 調色の可否×
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小さくて軽いシンプルな電気ストーブ。強(800W)/弱(400W)2段階切替(弱は上下ヒーター切り替え可能)、安全装置:転倒OFFスイッチ付き。ボディは丈夫なスチール製を採用
用途電気ストーブ、小型ストーブ、電気ヒーター、足元暖房、脱衣所暖房、トイレ暖房、洗面所暖房、更衣室暖房として。 材質(本体)スチール、(ベース)PP 質量(kg)1.7 電源(V)AC100(50/60Hz) 安全装置転倒OFFスイッチ 電源コード(m)約1.6 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×135×365 発熱体石英管ヒーター 2本 運転モード強/弱(上下ヒーター切替可) 出力切替2段階切替
1台
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【電球色/昼白色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。 口金E26 配光角度(°)220 電球の種類LED
1個ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

温風調整3段階。脱衣所やトイレ、デスク下のパーソナルスペースで大活躍。転倒時自動オフ機能を搭載。転倒しても電源が切れて安心。
用途セラミックファンヒーター、小型ヒーター、電気ヒーター、脱衣所暖房、トイレ暖房、洗面所暖房、更衣室暖房として。 質量(g)880 消費電力(W)最大600 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)約1.5 機能人感センサー、チャイルドロック 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)13.6×11.7×20.2 温風機能3段階 感知距離(m)(人感センサー)2
1台
5,198 税込5,718
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工事不要で簡単取付け。内玄関、脱衣所、廊下、階段、クローゼットなどに適した小型サイズ。人感センサー付き。
用途照明、ライト、明かり、天井照明、シーリング、電気、LED、LEDライト、照明器具、しょうめいきぐ、LEDシーリングライト、直付灯として。 消費電力(W)7.5 直径(Φmm)122 高さ(mm)75 質量(g)180 電源(V)AC100(50/60Hz) 角度(°)感知:90 適合機器取付けができる配線機器:角形引掛シーリング、丸型引掛シーリング、丸型フル引掛シーリング、フル引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット(ハンガーなし) 明るさ(Lx)センサーが操作する周囲の明るさ:50以下 保証期間お買い上げ日より1年 LED寿命(時間)35000 感知距離(m)センサー:3 点灯時間(時間)1 調光の可否 スイッチ種類センサースイッチ
1台
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【電球色/昼白色/昼光色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
口金E26 配光角度(°)220 電球の種類LED
1箱ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

いろんなタイプのガラスに貼ることができます。一般的な「透明ガラス」、火災による延焼や飛散を防ぐ「網入りガラス」、昨今増えているガラスが2枚の「複層ガラス」、。表面が凸凹した半透明の「凸凹ガラス」にも貼ることができます。室内を屋外から見えないように目かくしできます。真白な不透明のシートなので、ガラスに貼ると、しっかり視線をカットすることができます。糊を使っていない”吸着タイプ”なので、不要になってもキレイにはがせ、また貼れます。水を使わず、そのまま貼れる”吸着”シートです。アクリル板にも貼れます。お風呂と脱衣所の境のアクリルのドアにも貼れ、家族間のプライバシーにも活躍。
用途お風呂の窓等に。 材質ポリエステル、吸着剤:アクリル系、保護フィルム 耐熱温度(℃)80 横(cm)90
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)