手首周りの固定や小児に最適なショートタイプ。
可動式のマジックテープにより、穿刺部位に合わせて固定できます。
手洗い洗濯可。
材質ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、アルミ(ステー)
腕を伸展位で固定し、抜管を防止します。
可動式のマジックテープにより、穿刺部位に合わせて固定できます。
手洗い洗濯可。
材質ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、アルミ(ステー)
サイズフリー
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)210×450×60
アズワン品番8-4540-01
松吉医科器械コード23-6929-00
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
プラスチックは消毒液を使用可能。カバーは洗濯可能。オプションのカバー(7-3112-11)で抜針予防。メッシュ素材で穿刺部の観察可能。形成可能な医療用サーモプラスチックタイプ。ドライヤーで患者ごとに形成可能
材質医療用サーモプラスチック(PVC)、カバー:ポリエステル・ポリウレタン・ナイロン、ベルト:ポリエステル
最もスタンダードな米式担架。
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)540×2100×140
折りたたみ時の寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2100×120×150
張地9号帆布
仕様●サイズ(mm):40×320 3本、40×280 3本
腕を伸展位で固定し、抜管を防止します。
可動式のマジックテープにより、穿刺部位に合わせて固定できます。
手洗い洗濯可。
材質ポリ塩化ビニール
寸法(幅W×長さL)(mm)230×230
アズワン品番8-4540-02
松吉医科器械コード23-6929-01
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
通気性に優れたメッシュ素材を採用。手首の負担を和らげます。マジックテープで圧迫力および固定力調整が可能です。アルミニウムステーにより固定力を強化します。
材質ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、アルミニウム、スチール、ポリエチレン
適合部位手首
Aライン固定、点適時の固定、透析時の固定として使用できます。
洗濯が可能で、曲げて使用することができます。
仕様洗濯○(40℃以下)、脱水○、乾燥機○(低温)
材質ネオプレン
正しい測定結果を得るために不可欠なのが正しい測定姿勢です。「可動式腕帯」なら、腕を通すと腕帯そのものがスイング。常に最適な角度に上腕を固定し、ひじ置きが安定した測定姿勢をキープ。血圧測定が、誰でも簡単により正確にできるようになりました。2枚の空気袋が腕に対して均一に圧力をかけ、腕帯をぴったりと巻きつけます。腕の太い方から細い方までほぼ100%の日本人の腕に適応(腕周17~32cm)し、最適な加圧によって正確な血圧値を測定することができます。血圧測定中に脈波の間隔を監視し、脈波リズムの乱れを検出します。不規則脈波を2回以上検出したときには、液晶画面に”不規則脈波”マークを表示します。使いやすさにこだわった、大型液晶&操作ボタン
測定部位上腕
電源単3形アルカリ乾電池×4、ACアダプタ(付属)
本体質量(kg)約1.6(電池、専用ACアダプタ含まず)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×217×228
機能姿勢/体動による測定ミスをお知らせ、最新3回の測定記録の平均値表示、不規則脈波表示、腕帯:一体型(可動式)
電池寿命250回(目安)
メモリー機能2人×90回
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:218AGBZX00030A01
適合腕周(cm)17~32
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
親指支えとマジックテープで腕の抜けを防止します。
左右兼用で、調節自在のフリーサイズ。
サイズ大
適合範囲(前腕の長さ)約38cm
通気性があるメッシュカバーなので、穿刺部をそのまま観察できます。
面ファスナーで取付けが簡単です。
仕様●サイズ(mm):270×230~310●材質:メッシュ/PE(ポリエチレン)・綿●洗濯方法:洗濯可(40℃以下)/ドライクリーニング・乾燥機・漂白剤不可
アズワン品番67-8017-30
1個
¥3,698
税込¥4,068
6日以内出荷
格納・携帯に便利な四ツ折式。
材質9号帆布
質量(kg)8.2
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)540×2100(四ツ折時1070)×140
松吉医科器械コード24-2112-00
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
肩から肘の距離を、一定に保ちます。パッドの採用により、肩への負担を軽減しました。
包帯種類その他
仕様左右兼用
材質本体/ナイロン、バックル/POM(ポリアセタール)、ベルト/PP(ポリプロピレン)、パッド/PE(ポリエチレン)
洗濯方法洗濯可(手洗い)
長さの調節が容易にできる吊り固定帯です。
上肢ギブス使用時の腕部保持に使用します。
コンパクトで携帯に便利です。
材質ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、スチール
仕様左右兼用、洗濯可(手洗い)
包帯種類その他
簡易タイプの腕吊バンドです。
コンパクトで携帯に便利です。
首から吊り下げたり、肩に掛けたり、腰で固定して使用できます。
材質ポリエステル・ポリアセタール
色白
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)30×1240×15
左右区別左右兼用
アズワン品番0-7573-11
洗濯方法洗濯可(手洗い)
1個
¥769
税込¥846
翌々日出荷
X線透過性に優れたプラスチックに特殊なクッションをもたせた保護固定副木です。
軽く適度の硬さを持ち、通気性に優れています。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B3X10001000018
医薬品医療機器等法一般医療機器
Aラインや静脈末梢ライン固定用シーネです。任意の角度に曲げられ、調節可能なマジックテープで固定します。ラテックスフリー。
材質ボード/アルミ、覆材/スポンジ・コットン
長さの調節が容易にできる吊り固定帯です。
上肢ギブス使用時の腕部保持に使用します。
メッシュ素材で通気性に優れます。
左右兼用
材質ナイロン・ポリエステル・PVC(塩化ビニル樹脂)
洗濯方法手洗い
ソフトウレタンで金属副子を被覆した副木です。
患部に直接当たる部分に綿パイルが貼り付けてありますので、そのまま使用でき、発汗やカブレなどの不快感もありません。
分別廃棄しやすいように、ソフトウレタンと金属副子を簡単に剥がすことができます。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000040
医薬品医療機器等法一般医療機器
肩鎖関節を安定した肢位に保持します。肩部の位置調節可能なパットにより、肩への食い込みが軽減でき、快適な装着感を提供します。シンプル設計のため、1人でも簡単に着脱が可能です。面ファスナーは、肩部のパットにも固定することができます。メッシュタイプのアームスリングのため、暑い日でも暑さ軽減が図れます。装着方法。▼1負担のないように患部の腕をポーチに入れてください。▼2肘はポーチのコーナー部に合わせて、面ファスナー・ストラップで高さ調節してください。▼3ポーチ内のループに母指を固定することも可能です。但し、医師の指示に従ってください。
用途捻挫・骨折等の腕の固定
こんなお得な商品も!

WBGT 測定器 黒球付暑さ指数計
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
仕様黒球直径(mm):Φ40
付属品腕装着用パーツ、アームバンド、カラビナ、キーリング、連結パーツ、連結パーツ固定用ネジ
寸法(mm)116×60×50
材質(本体)ABS
本体質量(g)約200
使用電池CR2030x1個
取扱説明書(3.38MB) 取扱説明書(1.52MB)
1個
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
従来のマジックテープ式腕章と異なり、ゴムバンドの調整範囲が広く体格や着衣を問わず簡単に調節や着脱ができます。
裏地には軟滑性素材を採用し、締めるだけでズレにくく腕にピッタリとフィットするので突起物等に引っ掛ける心配もありません。
表示部分を最小限にすることで腕回り全体を覆わず、装着時のゴワツキやムレも軽減します。
安全ピンなしで腕を通して固定するだけのワンタッチ装着!
取付方式ゴムバンド式
材質ビニール
セット内容本体、ゴムバンド
厚さ(mm)1.2
寸法(mm)75×145
安全ピンいらずの特殊機能腕章。安全ピンを使用していないので、服に穴があきません!!
表示部分が差し替えできますので、パソコンで製作したオリジナル文字の用紙も差し込めます。
出力紙等の印刷面がビニールにつきにくい素材を使っています。
特殊鋼バネの反発力で腕に当てればくるっと巻き付き、マジックテープで固定するため、安全ピンを使わなくてもズレにくい構造になっています。
取付方式マジックテープ式
材質軟質ビニール・特殊鋼
仕様マジックテープ付
付属品記入用紙1枚60×210
寸法(mm)70×400
肩や腕に負担が少ない状態でマウスやキーボード操作が可能です。
2つの関節で天板より上でも下でもお好みの高さにアームを固定できます。
3か所の回転部分でスムーズに前後左右の動きが可能です。
丈夫な金属製のアタッチメントで机にしっかり固定できます。
アーム自体も丈夫な金属製です。
べたつかない布張りの肘置きパッドにはクッション性があります。
材質内部:スチール、ABS、リストレスト部:ナイロン
耐荷重(kg)リストレスト部分/約11
取扱説明書日本語取扱説明書あり
従来のマジックテープ式腕章と異なり、ゴムバンドの調整範囲が広く体格や着衣を問わず簡単に調節や着脱ができます。
裏地には軟滑性素材を採用し、締めるだけでズレにくく腕にピッタリとフィットするので突起物等に引っ掛ける心配もありません。
表示部分を最小限にすることで腕回り全体を覆わず、装着時の
ゴワツキやムレも軽減します。
安全ピンなしで腕を通して固定するだけのワンタッチ装着!
取付方式ゴムバンド式
材質ビニール
セット内容本体、ゴムバンド(裏面/差込み用スリットあり)
厚さ(mm)1.3
寸法(mm)(本体)95×150、(ポケット)55×91
温・冷両用タイプです。バッグは肌触りのよい生地を使用しており、中性洗剤で手洗いできます。バッグホルダーを使用することで、腕や膝に固定できます。
材質バッグ/ポリエステル・TPU(熱可塑性ポリウレタン)、キャップ/PS、受け口/アルミニウム・ABS樹脂
口内径(Φmm)45
耐熱温度(℃)45
装着した右腕をマジックテープで脇腹に固定することにより腕のマヒ状態と片マヒ特有の姿勢を疑似的に作り出します。
材質ナイロン
両面PVCコーティング。
スマートフォンを首掛け・腕に固定・自転車に固定できます。
自転車等への取付けに最適です。
360度回転できます。
180度ねじるとホルダーから取り外せて首からかけられます。
ハンドル部に吊り上げ用のループがあります。
ねじって折りたたむことができます。
防水・耐摩耗性・耐引裂性に優れています。
防水ポケット付きで、雨天時も安心です。
セット内容防水ポケット、首掛け用コード、自転車ハンドルバー用アタッチメントバックル、スマホ固定アタッチメント
材質ポリエステル(500デニール)
寸法(mm)123×20×220
質量(g)170
保護構造IP68
耐荷重(kg)25(ケースホルダー使用)、18(ゴム製ホルダー使用)
アズワン品番64-7950-10
適合ハンドル径(Φmm)22.2~25.4
1個
¥2,770
税込¥3,047
翌日出荷
事務用チェア「C201J」用オプションの両肘セット(肘のみ)。
腕をしっかりと支える固定肘です。
用途C201J用
色ブラック
材質ナイロン
入数左右各1本
1組
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
事務用チェア「C201J」用オプションの両肘セット(肘のみ)。
腕をしっかりと支える固定肘です。
用途C201J用
色ブラック
材質ナイロン
入数左右各1本
サービス分類組立・設置・取付
1組
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
温・冷両用タイプです。バッグは肌触りのよい生地を使用しており、中性洗剤で手洗いできます。バッグホルダーを使用することで、腕や膝に固定できます。
材質バッグ/ポリエステル・TPU(熱可塑性ポリウレタン)、キャップ/PS、受け口/アルミニウム・ABS樹脂
口内径(Φmm)45
耐熱温度(℃)45
メッシュ素材で通気性に優れていますので、快適に使用できます。
上肢ギブス使用時の腕部保持に適しています。
ホルダー上部の面ファスナーと親指固定紐で腕の抜けを防止します。
紐の長さ調節が容易にできます。
仕様左右兼用
材質ポリエステル・ナイロン・PVC(塩化ビニル樹脂)
サイズフリー
ホルダー寸法(mm)210×400
洗濯方法洗濯可(手洗い)
応急処置のための衛生材料や小物を携行するミリタリーポーチです。袖口・腕・脚などに固定するためのストラップ・バックル・ゴムバンド付き。
材質コーデュラナイロン(赤外線反射コーティング加工)
質量(kg)0.46
色コヨーテ
容量(L)2.9
寸法(cm)18×8×20
アズワン品番68-6588-61
1個
¥21,998
税込¥24,198
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ