ドローン作業周知用のビニール製腕章です。両用ピンの採用で、衣服を傷つけずに装着することも可能です。
用途ドローン作業の周知に。
仕様面ファスナー+両用ピン式
長さ(mm)400
幅(mm)90
厚さ(mm)0.7
材質/仕上本体:軟質塩化ビニール
質量(g)30
言語表示2ヵ国語表記(日本語・英語)
上腕周り(cm)330~360
A4サイズ対応差込式ゼッケンに使用できます。周囲にドローン作業をお知らせする必須アイテムです。
用途ドローン作業の周知用に。
セット内容2枚1組
厚さ(mm)0.5/枚
材質/仕上合成紙
質量(g)20
適合品番237220・237221・237222・237223・237224
縦(mm)210
横(mm)297
前後に透明ポケットが付いており、印刷物を上から収納できる便利なベストです。
A4サイズが余裕で収納できるので、プリンターなどで印刷すれば簡単にゼッケンに早変わり。
胴回りと肩部に反射テープ付き。
本体はメッシュの生地を採用。
左右の面ファスナーでベストサイズに調整できます。
用途工場や屋内外作業でのチーム分けや安全対策として
サイズフリー
材質(本体)ポリエステル、(反射テープ)塩化ビニル、(面ファスナー部)ポリエステル、(パイピング部)ナイロン
テープ地色シルバー
肩幅(cm)約45
総丈(cm)約54
適応胴囲(cm)約120 まで
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ドローン飛行中である事を警告する専用サインボードです。
ドローンマークを強調したデザインにより、周囲へ強く注意を喚起します。
設置の利便性を重視し、軽量素材のポリプロピレンを採用。
どなたでも簡単に持ち運びできます。 折りたたみ時の厚みは3cmですので、複数枚を所持しての移動も容易です。狭い場所への収納も便利です。
騒音の大きな環境化でも視覚情報としての注意喚起に大いに期待できます。
前後にイラストが印刷されていて、向きを変えてご利用できます。
用途安全対策に
材質ポリプロピレン
寸法(mm)(開脚時)585 × 300 × 340/(閉脚時)610 × 300 × 30
質量(g)600
取付方式地面設置
表示内容イラスト
1個
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
よく見えて、明るい黄色のハザード保護システム。屋内/屋外使用時も、コーンのベースが安定しています。
仕様D318×W318×H25mm
トラスコ品番819-3930
質量(kg)4.5
色ブラック
高さ(mm)25
奥行(mm)318
間口(mm)318
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
こんなお得な商品も!

ボタン式腕章(5枚パック)
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
材質PVC(中紙:画用紙)
セット内容中紙(白・黄)×各1、腕章本体×1、ホックピン×1
寸法(mm)410×100、中紙(白・黄色各1枚):290×75
1枚
¥382
税込¥420
当日出荷
こんなお得な商品も!

差し込み式腕章
モノタロウ
¥499
税込¥549
パソコンで製作したオリジナル文字の用紙を差し込めます。
寸法(縦×横)(mm)90×420
質量(g)60
仕様マジックテープ付、上部安全ピン付、記入用紙1枚付
材質軟質ビニール
こんなお得な商品も!

ひも式腕章(5枚パック)
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
紙を差し込んで使用するタイプの腕章です。
付属品差し込み用紙1枚付き
本体寸法(mm)縦90×横390
中紙サイズ(mm)縦64×横200
寸法(mm)(紙差し込み部分)縦70×横310
材質ビニール
取付方式安全ピン
RoHS指令(10物質対応)対応
材質軟質ビニール
付属品上部安全ピン、記入用紙(70×220mm)×1枚
取付方式安全ピン、マジックテープ
寸法(縦×横)(mm)90×420 (差込み用紙サイズ:70×220)
紙を差し込んで使用するタイプの腕章です。ボタン式で、扱いやすい。
※ボタンの色は黄色か白色のどちらかになります。
用途腕章
材質ビニール
寸法(mm)(紙差し込み部分)縦85×横300
本体寸法(mm)縦100×横410
仕様安全ピン、ボタン留め
取付方式ボタン+安全ピン
こんなお得な商品も!

腕章 名札 ゴム止め
モノタロウ
¥159
税込¥175
腕にぴったりフィット!作業を邪魔しない名札。中紙が差替え可能!。ホコリ等の侵入を防ぐフラップ付です。長さ調整でぴったりフィットさせられるので動きを妨げません。安全ピンでの取り付けもできます。
取付方式安全ピン
材質(表示面)PVC
仕様安全ピン、フラップ
本体寸法(mm)150×86
中紙サイズ(mm)105×74
こんなお得な商品も!

ゼッケンベスト メッシュ
モノタロウ
¥849
税込¥934
左右両方から差し込めます。
材質メッシュ:ポリエステル100%、パイピング:ナイロン100%
サイズフリー
胸囲(cm)90~120
肩幅(cm)36
着丈(cm)40
総丈(cm)54
仕様A4サイズの差し込みポケット付き(前、背面)
種類ゼッケン型
こんなお得な商品も!

ゼッケンベスト メッシュ
モノタロウ
¥849
税込¥934
A4サイズが入る大型クリアポケットを配置!。。イベント、ボランティア、防災・防犯パトロール、工場・工事など様々な現場で使い回し自由自在!!。
材質ポリエステルメッシュ/PVC反射材
テープ地色シルバー
胴回り(cm)80~130(調節可能)
身丈(cm)54
「UAVを用いた公共測量マニュアル(案)」に準じたデザインです。
周囲4箇所の穴にピンを刺すことで用意に固定できます。
用途無人航空機用(UAV)を用いた公共測量に
表示内容対空標識
材質PP板
仕様穴五箇所(四隅:固定用Φ10mm・中心に20mmの測量鋲用の穴)
厚さ(mm)1
寸法(mm)450×450
質量(g)150
材質軟質塩化ビニール
寸法(mm)幅85×長さ400
質量(g)約45
タイプ長さ調節具付きバンド式
主な特長
防水15m、防塵、耐衝撃、耐荷重約980N、耐低温-10℃、耐結露、いつでもどこでも撮れるタフ性能
ボディー各部へのシーリングや電池蓋など開閉部のダブルロック機構の採用により、水中撮影も行える水深15mの高い防水性と砂や埃にも強い防塵性能を実現。-10℃の耐低温性、ダブルガラス構造による耐結露性、高さ2.1mからの落下に耐える耐衝撃性、約980N に耐える耐荷重性能により、過酷な撮影環境においても安心して撮影が行えます。
F2.0の明るいズームレンズ搭載、多彩な表現が可能なRAW記録にも対応
F2.0の明るい高解像力レンズに、高感度性能に優れたHi-speed裏面照射型CMOSイメージセンサーと画像処理エンジンTruePic VIIIを組み合わせることで、低ノイズで解像感のある高画質を実現。RAW記録にも対応しており、カメラ内でのRAW現像や無料の画像編集ソフト「OM Workspace」を用いてパソコンでRAW画像の編集・現像を行うことで、多彩な映像表現を可能にします。
レンズ先端1cmまで近接撮影可能、肉眼を超える驚きのマクロシステム
レンズ先端から最短1cmまで近づけ、最大撮影倍率7倍相当(35mm判換算)の高い近接撮影能力を実現。「顕微鏡モード」「顕微鏡コントロールモード」「深度合成モード」「フォーカスブラケットモード」の4種類の撮影モードと、マクロ撮影の可能性を広げる2種類のアクセサリー(別売)からなる多彩なマクロシステムによって、肉眼を超えるミクロの世界をより鮮明に写すことができます。
別売の水中撮影用アクセサリーと、5つの撮影モードで多彩な水中撮影に対応
本機は水深15mまでの高い防水性を備え、雨の中での撮影はもちろん、シュノーケリンなどの水中撮影でも使用できます。さらに、専用防水プロテクター PT-059(別売)の併用で水深45mまでの本格的な水中撮影が可能になります。また、シーンに応じた最適な撮影が行えるよう、「水中ワイド」「水中スナップ」「水中マクロ」「水中顕微鏡」「水中 HDR」の5つの水中撮影モードを搭載しています。ホワイトバランスは水深にあわせて、水中・浅瀬、水中・標準、水中・ディープダイビングの3種類を備え、水中撮影モードの設定に応じて設定されています(変更可能)。
その他の特長
豊富なシステムアクセサリーによる高い拡張性
カメラ内にGPS、気圧、方位、温度の各センサーを内蔵、フィールドセンサーシステムを搭載
縦位置動画に対応、SNS 等ではおなじみの縦位置動画も編集ソフトを使わず手軽に作成可能
レリーズ前0.5 秒から10コマ/秒の連写撮影を行う、プロキャプチャーモードを搭載
最大299コマのインターバル撮影対応、タイムラプス動画を自動生成
工事写真専用モードを搭載、業務利用にも最適
国土交通省の基準に準拠した画像サイズで撮影可能なワンタッチ設定「CALS/CALS H」
仕様測距点:コントラストAF 25点、顔優先AF:可、MFアシスト:拡大、AF補助光:可
セット内容ボディー、USBケーブル(Type A to C)、ハンドストラップ、取扱説明書、保証書、リチウムイオン充電池LI-92B
質量(g)約222(本体のみ)
タイプ水準器:2軸(水平方向・垂直方向)
形式記録画像: JPEG、RAW(12bitロスレス圧縮)、JPEG+RAW
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約113.9×65.8×32.7(突起部含まず)
レンズ7群9枚
有効画素数約1200万画素
機能【ピーキング】色: 4色(白、黒、赤、黄)
記録媒体SD、SDHC(UHS-I)、SDXC(UHS-I)、SD WORM、PGS WORM、Write Once
ズーム(光学/デジタル)4倍
輝度±7ステップ調整
使用電池リチウムイオン充電池 LI-92B
撮影範囲W / T:0.1m ~ ∞(スーパーマクロ:f=5.4mmまで0.1m~0.3m f=5.4mm以上0.01m~0.3m、顕微鏡:0.01m ~ 0.30m)
防塵防水性能○
焦点距離(mm)4.5~18.0(35mmカメラ換算」25~100)
耐衝撃性○
モード測距点:オールターゲット/シングルターゲット(1点)
撮像素子1/2.33インチ
ホワイトバランスオート、プリセットWB 6種類、水中WB 3種類、ワンタッチWB(登録可能数:4)、CWB(色温度指定)
液晶モニター3.0型(3:2)/約104万ドット
フォーカスシングルAF(S-AF)、マニュアルフォーカス(MF)、追尾AF、スーパーマクロ(AF)、 スーパーマクロ(MF)
開放F値W2.0-T4.9
対応フォーマット静止画:DCF2.0、Exif2.31
AFモードイメージャAF
手ブレ補正機能撮像センサーシフト式手ぶれ補正、効果:2.5段(焦点距離:18mm時 35mm換算100mm時)
手ブレ補正モードS-IS ON、S-IS OFF
ISO感度設定100~12800
画像サイズ【記録】RAW: 4000×3000、JPEG: 4000×3000~1280×960
耐寒性○
シャッタースピード1/2 ~ 1/2000秒(Aモード:最長4秒まで)
アスペクト比0.16875
離着陸地点に簡単に設置でき、周囲へのアピールとともに離着陸時の砂塵舞いあがりによるボディ・モーター・レンズへの損傷を防ぎます。
地面の微妙の凹凸起伏にも影響を受けにくい硬めの素材で、4箇所の穴にピンを刺すことで用意に固定できます。
用途無人航空機用(UAV)を用いた公共測量に・UAVの離着陸時にドローンに汚れやホコリが付着しないように
表示内容ヘリポート
材質PP板
仕様穴四箇所(固定用Φ10mm)
厚さ(mm)1
寸法(mm)900×900
質量(g)600
1枚
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
A4サイズ用紙がそのまま差し込み出来ます。正面ポケット取り外し可能。名札入れポケットも装備。
用途防犯・救護・見守りなど様々な用途に。
着丈(cm)約60
寸法(mm)透明ポケット(215×320)、左胸透明ポケット(幅105×57)
テープ幅(mm)50
ウエスト(cm)約90~120
サイズフリー
テープ地色シルバー
こんなお得な商品も!

パトロールベスト ポケット付き
モノタロウ
¥749
税込¥824
昼夜を問わず視認性に優れ、防犯活動をアピール!。高輝度反射テープ。大型ポケット2個。
種類ベスト型
仕様左右大型ポケット、前開きファスナー
材質ポリエステル・反射材コーティング(テープ)、ポリエステル100%(身頃)
テープ地色グレー
着丈(cm)64
持ち運びに便利なアーム可変式、フォルダブルドローン。。 148gの軽量設計。特殊な工具や複雑な工程は必要無く、アームを折りたたむだけでコンパクトに収納可能。 描いた軌跡が航路になる、トラッキングフライトモード。ESPADAの専用アプリでは、画面に描いたラインをトレースするようにドローンが自動で飛行するトラッキングフライトモードを搭載。 気圧センサーが高度を保持。誰でもらくらく、自動でホバリング。内蔵された高精度気圧センサーの働きにより、機体はスロットルを離した位置で高度を維持します。 広角120°ワイドレンズ仕様の720pHDカメラ搭載。 。 ワンタッチで脱着可能な、プロペラガードを付属。安全性に配慮したプロペラガードが標準で付属。 スマートデバイスとの連携。ESPADAは、Wi-Fi接続でスマートフォンやタブレットとの連携が可能。専用アプリをインストールすれば、ドローンからの映像をFPV(一人称視点)でのライブビューで楽しんだり、写真や動画で記録することができます。
仕様フライトに必要な物:送信機用単三電池×3本(別売)、フライト可能時間:約8~9分
セット内容ESPADA本体、2.4GHz4ch送信機、飛行用Li-Poバッテリー、スペアローター、USB充電ケーブル、プロペラガード、工具、日本語取扱説明書
全長(mm)(ローター)145
質量(g)148
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×215×56
バッテリーLiPo3.7V
充電時間(分)約90~120(バッテリーの状態によって異なります)
モードMODE1
電波到達距離(m)最長およそ90(Wi-Fi45)
バッテリー容量(mAh)900
適合年齢(歳)14以上
カメラ仕様(動画)MP4形式:1280×720、(静止画)JPG形式:1280×720
関連キーワード