46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
通常のグロメットの持つ断線防止作用の他に、防塵効果を持たせたグロメットです。
用途コンピュータ・測定機器・通信機・電気製品等 黒色 種類グロメット 硬度50度±5度 膜厚(mm)約0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
41 税込45
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

穴加工部の断面に取付けることにより、断面のエッジ部から配線を保護する膜付グロメットです。 膜によりケーブル穴の隙間が塞がれますので、通常のグロメットより防塵性があります。
材質EPDM ブラック 硬度55°±5° 入数1袋=10個 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

膜を破ることでケーブル通すことができます。穴埋めや防塵対策に有効です。
用途配電盤・分電盤・制御盤・計測器等の配線保護に 材質EPDM 使用温度範囲(℃)70まで 硬度55
1パック(5個)
70 税込77
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 パネルの穴にワンタッチでセットできます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器 材質EPDM ブラック 種類グロメット 使用温度範囲(℃)70まで 硬度50°±5° 使用周囲温度(℃)70まで 特性難燃性
1個
31 税込34
当日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM) 黒色 種類グロメット 硬度50°±5° RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

膜付グロメットは、パネルに開けた穴内のコード・配管等を保護します。すぐに通線しない穴に使用すれば、ほこり除けとなり、通線が必要になった時は 膜を破ればグロメットの付け替え不要です。
材質合成ゴム
1袋(5個)ほか
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

協和ゴム工業膜付グロメット
材質EPDM(KH3) 種類グロメット 硬度A50±5
1袋(10個)
179 税込197
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

埋込ボックスなどに電線を入れる際の絶縁・保護に使用します。
用途埋込ボックスなどに電線を入れる際の絶縁・保護に使用します。
1パック(4個)ほか
226 税込249
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

通常のグロメットの持つ断線防止作用の他に、防塵効果を持たせたグロメットです。 同寸法の難燃性仕様(UL94 V- 0 認定材料使用)もございます。
用途コンピュータ・測定機器・通信機・電気製品等 材質EPDM 黒色 種類グロメット 硬度50度±5度 適合板厚(mm)2 寸法D(mm)10 寸法E(mm)2 寸法D1(mm)4 寸法D2(mm)4 内径ΦC(mm)40 寸法A1(mm)56 寸法B(Φmm)50 寸法A(Φmm)60 膜厚(mm)約0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
当日出荷

特注で難燃材(UL94V-0適合)での製作も可能です。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM) ブラック 種類グロメット 硬度50°±5°
1セット(100個)ほか
特価
4,898 税込5,388
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


耐候性に優れています。管体の穴塞ぎとして、通線が必要となった時、膜を破ればグロメットの付け替え不要です。機器のシャーシにワンタッチで取り付けるだけで、大きな断線防止効果をもたらします。
材質EPDM 種類グロメット 硬度55°±5° 特性難燃性、非移行性、RoHS適合
1袋(100個)
2,198 税込2,418
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個ほか
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

機器のシャーシにワンタッチで取付けるだけで、大きな断線防止効果をもたらします。
用途コンピュータ・測定機・通信機・電気製品等 黒色 種類グロメット 硬度55°±5° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21 税込23
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


1袋(100本)
825 税込908
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ワンタッチで取付けられ断線防止効果があります。
用途計測機器・通信機器・電気製品等 材質EPDM 黒色 種類グロメット 硬度50°±5° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
38 税込42
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

Φ10穴用のキャップです。穴をふさげます。
材質ポリプロピレン(PP) 質量(g)0.22 種類グロメット 外径D(Φmm)13 取付穴径(Φmm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27 税込30
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下膜付グロメット 難燃性
RoHS
・難燃材(UL-94 V-0適合)を使用しています。・パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。・硬度60°±5°
材質クロロプレンゴム(CR) 仕上黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
86 税込95
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

SUGICO(スギコ)膜付グロメット
ドーナツ状のゴムです。ケーブルを保護します。
材質EPDM 関連資料寸法図(0.21MB)
1個
31 税込34
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

金属粉入り膜付グロメット LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)金属粉入り膜付グロメット
RoHS
金属粉を含有しているため、金属探知機で検知できます。万一、食品などに混入しても発見しやすい青色です。シリコーンゴム製のため、耐熱性・耐寒性に優れています。食品衛生法に基づき定められた、ゴム製器具(ほ乳器具を除く)容器包装規格試験に適合した材料を本体に使用しています。
用途食品機械、食品包装装置など 仕様使用温度:-10 ℃~110 ℃ 材質シリコーンゴム ブルー 種類グロメット 硬度50°±5° 使用温度(℃)-10~110 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

WAKI(和気産業)膜付グロメット
板に開けた丸穴の断面図にはめ込み、配線を摩耗や損傷から保護します。 通線しない場合は穴塞ぎとなり、ホコリ避けに使えます。 膜を切ることで通線できます。
用途配線の保護、通線しないときはホコリ避けに 材質EPDMゴム 種類膜付グロメット
1個ほか
179 税込197
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
25 税込28
翌々日出荷

金属粉を含有してるため、金属探知機での探知が可能です。 食品衛生法適合材料を使用しています。
用途食品製造装置・食品包装装置など。 材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)(金属粉含有) FR1 適合板厚(mm)1.6 寸法E(mm)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨板厚(mm)1.6
1個
279 税込307
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下膜付グロメット
RoHS
・パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。・硬度50°±5°
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM) 仕上黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケーブル断線防止及び防塵効果をもたらす膜付グロメットに、金属粉を含有しました。 金属探知機で検知が可能となりますので、異物混入リスクを軽減できます。 また、食品では用いられることが少ない青色としました。 目視や、色識別タイプの検知器でも発見率の向上が期待できます。 本品は食品衛生法適合材料を使用しております。
用途食品製造装置、食品包装機器等 材質/処理EPDM(金属粉含有)/青色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
369 税込406
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

設備架台等の配線ケーブル保護にご使用ください。 ・厚板専用のグロメット (適用板厚 : 10mm~)。 ・取り付け可能な穴径 Φ50。 ・多本線の使用可能 (使用可能な穴径 : 最大Φ40)。 。膜部分は使用する範囲のみカッター等でカットし使用ください。 ・ケーブル穴を使用しない場合、ほこり除けとして使用可能です
用途設備架台等の配線ケーブル保護 仕様使用板厚範囲(mm):10~ 材質エチレンプロピレンゴム(EPDM) 種類グロメット 硬度70° 周囲温度(℃)~70 RoHS指令(10物質対応)対応 特性難燃材(UL94V-0適合) 樹脂RoHS指令(10物質対応)
1袋(40g×10個)
7,800 税込8,580
7日以内出荷

膜付グロメットは、パネルに開けた穴内のコード・配管等を保護します。すぐに通線しない穴に使用すれば、ほこり除けとなり、通線が必要になった時は 膜を破ればグロメットの付け替え不要です。
材質合成ゴム アイボリー
1袋(10個)ほか
998 税込1,098
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM) 黒色 種類ゴム足 硬度50°±5° RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

難燃材(UL94V-0適合)を使用しております
用途穴埋めや防塵対策にご使用いただけます。膜厚は0.4~0.8mmです。 材質エチレンプロピレンゴム(EPDM) 仕上生地(ブラック) RoHS指令(10物質対応)対応 硬度(°)50
1個
39 税込43
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
38 税込42
翌日出荷

1個
919 税込1,011
4日以内出荷

1個
609 税込670
4日以内出荷

1個
659 税込725
4日以内出荷

1個
749 税込824
4日以内出荷

特注で難燃材(UL94V-0適合)での製作も可能です。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM) ブラック 種類グロメット 硬度50°±5°
1セット(100個)
特価
3,698 税込4,068
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

端子台及び仕切板は取り外し可能の為、外部で配線してからBOX内に装着出来ます。 BOX本体及び端子台は環境特性に優れたPBT樹脂を採用。 ウルトラUP端子台内蔵で、結線作業が簡単。 電線取り出し口は、標準で膜付グロメット添え付けです。 DINレールニワンタッチ取り付け、取り外しが出来ます。
付属品仕切板(Φ21穴あき SP-1)、膜付グロメット2個(Φ20用) 材質強化PBT(グレー) 定格電圧(V)AC・DC600 定格電流(A)10/15/20 適合電線(mm2)0.75/1.25/2.0 絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-25~+100 標準締付トルク(N・m)1.4 耐電圧(V/min)AC2500
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

騒音レベルを大幅に低減可能!実験室・研究室などで騒音を発生させる装置を庫内で使用することで、騒音が軽減できます。使用時は~約27dB低減します。側面にΦ50mmの穴が開いていますので、電源コードの取り付けが簡単です。扉は透明パネルになっている為、観察が可能です。Φ50mmの穴には膜付グロメットが付いています。
種別横型 材質フレーム/アルミニウム、コーナー/ABS樹脂、扉(パネル)/PMMA(アクリル)、底板/SUS304、吸音材/ウレタンフォーム 外寸(mm)630×457×650 内寸(mm)550×350×550 アズワン品番3-9135-02
1個
98,900 税込108,790
当日出荷

カバーが取外し可能なため機器収納及びメンテナンス性に優れています。 カバーを外すと左右、上面がオープンになり配線作業に優れています。 ボデー底面は、入出線用の膜付グロメットを実装しています。 カバーの天井面、左右側面、正面とも換気口付で放熱面積が大きくなっています。 カバーにアルミを採用し軽量です。 コンセント等の取付けに便利な木製基板(t12mm)が付いています。 19型のHUBの取付けが可能です。(マウントユニット付)
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)500×570×230 キャビネット板厚(mm)ボデー:1.6カバー:1.5(アルミ製) 塗装色ライトベージュ(5Y7/1) 材質鉄、アルミ 質量(kg)11.6 ハンドルコインロック(キーNo.N200) 設置場所屋内 取付ユニット4U RoHS指令(10物質対応)対応 扉形式カバー方式 取付基板19型マウントユニット(2.3mm) 木製基板(12mm)
1個
65,980 税込72,578
翌々日出荷

騒音レベルを大幅に低減可能!実験室・研究室などで騒音を発生させる装置を庫内で使用することで、騒音が軽減できます。使用時は~約27dB低減します。ホモジナイザーや粉砕機、横型はポットミル・回転台に適しています。天面パネルにΦ50mmの穴が開いていますので、電源コードの取り付けが簡単です。扉は透明パネルになっている為、観察が可能です。Φ50mmの穴には膜付グロメットが付いています。
種別縦型 アズワン品番3-9135-01
1個
98,900 税込108,790
当日出荷