こんなお得な商品も!
膜付グロメット
モノタロウ
¥70~
税込¥77~
通常のグロメットの持つ断線防止作用の他に、防塵効果を持たせたグロメットです。
用途コンピュータ・測定機器・通信機・電気製品等
色黒色
種類グロメット
硬度50度±5度
膜厚(mm)約0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
膜を破ることでケーブル通すことができます。穴埋めや防塵対策に有効です。
用途配電盤・分電盤・制御盤・計測器等の配線保護に
材質EPDM
色黒
使用温度範囲(℃)70まで
硬度55
こんなお得な商品も!
膜付グロメット
モノタロウ
¥70~
税込¥77~
パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色黒色
種類グロメット
硬度50°±5°
RoHS指令(10物質対応)対応
穴加工部の断面に取付けることにより、断面のエッジ部から配線を保護する膜付グロメットです。
膜によりケーブル穴の隙間が塞がれますので、通常のグロメットより防塵性があります。
材質EPDM
色ブラック
硬度55°±5°
入数1袋=10個
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
膜付グロメット
モノタロウ
¥70~
税込¥77~
特注で難燃材(UL94V-0適合)での製作も可能です。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色ブラック
種類グロメット
硬度50°±5°
埋込ボックスなどに電線を入れる際の絶縁・保護に使用します。
用途埋込ボックスなどに電線を入れる際の絶縁・保護に使用します。
膜付グロメットは、パネルに開けた穴内のコード・配管等を保護します。すぐに通線しない穴に使用すれば、ほこり除けとなり、通線が必要になった時は 膜を破ればグロメットの付け替え不要です。
色黒
材質合成ゴム
仕様グロメットタイプ = 丸型パネル穴直径 = 11mm材質 = PVC色 = 黒最大パネル厚さ = 3mmPVC黒色グロメット. 8種類のサイズの標準グロメット(タイプ1)及び2種類のサイズの取り付けやすいグロメット(タイプ2)PVC黒色グロメットキット(品番666-4584)に適した補充品100個パックで販売
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥929
税込¥1,022
当日出荷
設備架台等の配線ケーブル保護にご使用ください。 ・厚板専用のグロメット (適用板厚 : 10mm~)。 ・取り付け可能な穴径 Φ50。 ・多本線の使用可能 (使用可能な穴径 : 最大Φ40)。 。膜部分は使用する範囲のみカッター等でカットし使用ください。 ・ケーブル穴を使用しない場合、ほこり除けとして使用可能です
用途設備架台等の配線ケーブル保護
仕様使用板厚範囲(mm):10~
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色黒
種類グロメット
硬度70°
周囲温度(℃)~70
RoHS指令(10物質対応)対応
特性難燃材(UL94V-0適合)
樹脂RoHS指令(10物質対応)
1袋(40g×10個)
¥7,800
税込¥8,580
7日以内出荷
耐候性に優れています。 ULタイプは難燃性・非移行性・RoHS適合
色黒
種類グロメット
硬度55°±5°
特性難燃性、非移行性、RoHS適合
・パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。・硬度50°±5°
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
仕上黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
機器のシャーシにワンタッチで取付けるだけで、大きな断線防止効果をもたらします。
用途コンピュータ・測定機・通信機・電気製品等
色黒色
種類グロメット
硬度55°±5°
RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチで取付けられ断線防止効果があります。
用途各種ケーブル配線工事等に。
アウトレットボックスなどの穴の切り口に。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
配線を金属や木部のエッジから守ります。家具や配電ボックス、自動車のボンネット内の穴に通線するときにコード・配管等を保護するために使用します。
用途配管等の保護用に。
材質ゴム(EPDM)
RoHS指令(10物質対応)対応
硬度(°)50±5
・難燃材(UL-94 V-0適合)を使用しています。・パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。・硬度60°±5°
材質クロロプレンゴム(CR)
仕上黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色黒色
種類グロメット
硬度50°±5°
RoHS指令(10物質対応)対応
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。KD-380-350Bはスライドヒンジの穴にも使用できます。
仕様難燃材(UL94V-2適合)使用
材質ポリアミド(PA)
色ブラック
種類グロメット
関連キーワード