軽量で強度の高いアルミステーを両サイドに1本ずつ、膝裏に2本装備しています。
ステーは変形させたり、取り外しが可能です。
通気性の高い素材を使用しており、ムレにくく快適な装着感です。
適合部位ひざ
軽量で強度の高いアルミステーを両サイドに1本ずつ、膝裏に2本装備しています。
ステーは変形させたり、取り外しが可能です。
通気性の高い素材を使用しており、ムレにくく快適な装着感です。
適合部位ひざ
脚や膝を置く目印として本体生地に青いステッチが搭載されています。サイドステー部および膝窩部の当たり緩衝のためパッドを本体に内蔵しています。アイシング対応ができる、ベルトの長さ設計になっています。
色ホワイト
左右区別左右兼用
性別男女兼用
取り外し可能な軽量アルミヒンジ内蔵。
装着性を高めるフロント上下2カ所のクリスクロスストラップ。
サイズフリー
色黒
質量(g)373
タイプラップタイプ
適合部位ひざ
ひざ周り(cm)31~50
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
軽度屈曲位での膝関節支持が簡便に行えます。
前部のオーバーラップが大きく、アイシングとの併用が可能です。
長さ(cm)49.5
伸縮性、フィット性に優れたネオプレーンを採用。膝蓋骨を包み込むオープンパテラタイプのサポーターで膝頭をしっかり固定します。マジックテープで圧迫力および固定力調整が可能です。オフセットジョイント構造のアルミニウムステーが膝関節の動揺を抑えます。
材質ナイロン、クロロプレンゴム、ポリエステル、アルミニウム
適合部位ひざ
運動時の動きやすさを追及した設計。
通気性ラバーなので蒸れにくい。そしてズレにくい。
トップオープン仕様なので装着しやすく動きやすい。
用途ひざの安定・保護用、靭帯のサポート用
色03:ブラック
左右区別左右兼用
材質本体:クロロプレンラバー、ナイロン、ポリウレタン、ボーン:PET
タイプしっかりサポート
適合部位ひざ用
装着操作性および装着感の向上を目指した設計の伸展位膝関節支持帯です。
パテラ部分の有窓化により、不快な圧迫を防止します。
肌側生地に綿パイルを使用することで、快適な肌触りを提供します。
より装着が容易で、動きやすいショートタイプです。
サイドステーの当たり緩衝のため、パッドを本体に内蔵。
膝窩部の当たり緩衝、およびフィット性向上のためパッドを本体に内蔵。
アイシングに対応できるよう、ベルトの長さを延長しました。
色白
サイズショートLL
長さ(cm)37.5
左右区別左右兼用
太もも周り(cm)54~61
性別男女兼用
1個
¥7,698
税込¥8,468
7日以内出荷
自在キャスターで座ったままでも移動が簡単です。
またシートの下には3分割された樹脂トレーがついているので部品やネジ等の収納に役立ちます。
堅牢な鉄製フレームでプロも納得。
質量(kg)4
耐荷重(kg)100(均等荷重時)
キャスター径(Φmm)60
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)358×380×365(クッション200×370)
トレー外寸(mm)358×380
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
色ブラック
左右区別左右兼用
仕様ハードサポート
角度調整範囲(ヒンジ)15°/30°/45°
適合部位ひざ用
膝の上下、膝頭の3ヶ所を固定するため、作業中ほとんどズレません。
タテ、ヨコ2方向に伸縮性特殊素材を使用しています。
足の太さにかかわらず締めつけ具合を調節でき、膝にピタリとフィットします。
肌にあたる部分全部に遠赤繊維ロンウェーブを使用しているため、外温の冷えにより発生する痛みを緩和します。
膝の屈伸を円滑に行うため、特殊ボーンを配しています。
膝をついて行う作業には、別売りの膝パッドを併用すれば効果的です。
サイズフリー
トラスコ品番853-7884
質量(g)126
適合部位膝用
左右区別左右兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
ひざ周り(cm)34~45
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
伸縮性、フィット性に優れたネオプレーンを採用。膝蓋骨を包み込むオープンパテラタイプのサポーターで膝頭をしっかり固定します。マジックテープで圧迫力および固定力調整が可能です。ダブルコイルステーが膝関節の外側動揺を抑えます。
材質ナイロン、クロロプレンゴム、ポリエステル、スチール
適合部位ひざ
テーピング技術に基づいた、関節の動きを安定させるコンプレッション(圧力)式サポーターです。
X(クロス)&スプリット構造がひざ人体の機能を補助し、縦方向サポート構造がひざの曲げ伸ばしを助けます。
ひざ裏の全面メッシュ構造がムレを抑制すると共に、屈伸時のくい込みを軽減します。
適合部位ひざ用
日常生活をサポートするために用いられている『生活テーピング』の理論に基づき設計しました。伸縮率の異なる3種類のナイロン繊維を採用。様々な編み方を組み合わせ、立体的に縫製しました(コンプレッション三次元成型編み)。関節の動きにしなやかにフィット。適度な締め付けで、ズレ上がりやズレ下がりを防ぎます。
適合部位ひざ
伸展位で固定する膝関節固定帯です。両側面は細めのアルミステー、平面は副木用の硬化アルミステーの為、確実な固定が可能です。本体表面のほぼ全面に面ファスナーが接着している為、着脱が容易に行えます。
材質ポリエステル、ナイロン、PU(ポリウレタン)、アルミニウム
洗濯方法洗濯可(手洗い)・ぬるま湯・陰干し・タンブラー乾燥不可・漂白不可
3ヵ所を固定するため、ズレません。
縦、横2方向に伸縮性特殊素材を使用しています。
足の太さにかかわらず、膝にピタリとフィットします。
左右兼用タイプです。
用途膝用サポーター。
サイズフリー
色ブラック
トラスコ品番303-1535
質量(g)126
適合部位膝用
ひざ周り(cm)約43
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
膝関節症などの安静保持に。
両側にスパイラルステーを配置し、ズレを防ぎます。
膝をつく作業に最適。
トラウザーに装着できます。
種別ひざ用
材質ポリエチレン
色ブラック/レッド
サイズF
適合品番1496-1300/8211-1860/8212-1146/8213-1141/8214-2517/8215-1977
縦(cm)25
色番9956
厚さ(cm)2
横(cm)15
1セット(2個)
¥2,400
税込¥2,640
当日出荷
膝蓋骨を包み込むオープンパテラタイプで、膝頭をしっかり固定します。オフセットジョイント構造のアルミニウムステーにより、膝関節の動揺を抑えます。Xストラップによる3点支持効果で、膝関節の外側動揺を抑制します。面ファスナーで圧迫力と固定力の調整が可能です。伸縮性・フィット性に優れた素材を使用しています。
材質ナイロン・クロロプレンゴム・ポリエステル・アルミニウム
適合部位ひざ用
洗濯方法洗濯可(手洗い)
関連キーワード