靭帯付可動型。
大腿骨、脛骨、腓骨からなります。
台座付。
3B Smart Anatomy対応製品。
1台
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
内反制限に特化した足首サポーターです。
足先制限をせず、歩行や運動の妨げになりにくい構造です。
用途足首の安定性を高めたい方
色ブラック
材質ナイロン、ポリウレタン、ウレタンフォーム、ポリエチレン
適合部位足首
足首周り(cm)19~24
1/2サイズの全身骨格模型です。腕関節及び脚関節はすべて可動します。頭蓋骨は3分割可能で、脚も膝と踵で取り外し可能です。
質量(kg)約1.2
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
身長(cm)84
アズワン品番7-9821-01
1セット
¥80,980
税込¥89,078
10日以内出荷
ボール状の関節部分が180°以上可動します。
用途光学機器、照明器具、監視用カメラの固定、医療機器などの保持やロボットの関節部分。人形等の関節部分。
材質マグネット:ネオジム磁石ボール部:スチール本体:真鍮
頭蓋骨、上肢骨、下肢骨は取り外し可能で各関節が自由に曲がります。実物と区別がつかぬほど精巧に出来ています。
その他ダストカバー、キャスタースタンド付き
種別A10
材質プラスチック
質量(kg)9.8(台含む)
全高(mm)1740
1個
¥75,000
税込¥82,500
3日以内出荷
靭帯付可動型。
肩関節の機能を実証できます。
肩甲骨、鎖骨、上腕骨よりなります。
台座付。
3B Smart Anatomy対応製品。
1台
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
膝蓋骨を包み込むオープンパテラタイプで、膝頭をしっかり固定します。オフセットジョイント構造のアルミニウムステーにより、膝関節の動揺を抑えます。Xストラップによる3点支持効果で、膝関節の外側動揺を抑制します。面ファスナーで圧迫力と固定力の調整が可能です。伸縮性・フィット性に優れた素材を使用しています。
材質ナイロン・クロロプレンゴム・ポリエステル・アルミニウム
適合部位ひざ用
洗濯方法洗濯可(手洗い)
スイングアームつき上下左右自在のスタンダードアーム
力学的バランスにより空間の任意位置で静止(米国特許取得)
ケーブルをアーム腹部に収納可
用途液晶ディスプレイ・液晶テレビ用(大型を除く)
材質アルミダイカストおよび鋼材
耐荷重(kg)(最小)2.5、(最大)6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×115×400
4年生 人の体のつくりと運動
個人学習に最適な人体骨格模型です。右腕に筋肉が付いていますので、骨の形や仕組みだけでなく、腕を曲げ伸ばした時の筋肉のようすが観察できます。
その他台付き、腕・脚曲げ伸ばし可能
種別(筋肉付)CT-M
材質ポリ塩化ビニル(骨)、ゴム(筋肉)
全高(mm)約460
1個
¥6,300
税込¥6,930
4日以内出荷
樹脂製で軽量な為、高速運転に最適です。
ボールの材料は自己潤滑性素材です。
メンテナンスが不要です。
耐食性が高く、液体内での使用が可能です。
静音性、減振性が高いです。
使用温度範囲(℃)-30~80
色(本体)ブラック
色(ボール)アイボリー
材質S45C
タイプロッドエンドT型
種類ロッドエンドジョイント
表面処理ユニクロメッキ
お好みの位置で固定できるように関節を2ヶ所設けました。
シフトノブイルミネーションも取付できます。
用途内装パーツ
仕様6角レンチ付
材質/仕上真鍮/クロームメッキ
関連資料シフトノブ適合表(0.3MB)
肘の上下を固定し、関節部分をカバーする3ヵ所どめ機能で肘全体を保護します。
縦、横にのびる伸縮素材で、締めつける力の加減を調節でき、曲げたときの違和感を調節できます。
左右兼用タイプです。
用途肘用サポーター。
サイズフリー
色ブラック
トラスコ品番303-1527
質量(g)50
適合部位肘用
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
水平、垂直方向の引張り押し動力伝達機構にご利用ください。ピンとワッシャーが組込んであります。
材質SUM24L
形状ジョイント部:正方形
タイプロッドエンドY型
種類ロッドエンドジョイント
表面処理ユニクロメッキ
日常生活をサポートするための『生活テーピング理論』に基づき設計されていて、足首の動きをしっかりサポート!。歩く時の足首のつらさに、足首等を支え、足を運びをラクに。伸縮率の異なる3種類のナイロン繊維を採用。様々な編み方を組み合わせ、立体的に縫製しました(コンプレッション三次元成型編み)。関節の動きにしなやかにフィット。適度な締め付けで、ズレ上がりやズレ下がりを防ぎます。
色ブラック
適合部位足首
4年生 人の体のつくりと運動
机上に置ける小型の人体骨格模型なので、グループ学習用に最適です。
その他台付き、腕・脚の曲げ伸ばし可能
種別CT-S
材質プラスチック
寸法(mm)460
1個
¥3,900
税込¥4,290
3日以内出荷
日常生活をサポートするための「生活テーピング理論」に基づき設計されていて、ひじの動きをしっかりサポート!。ひじを伸ばした時のつらさや、物を持つ時の不快感を軽減します。伸縮率の異なる3種類のナイロン繊維を採用。様々な編み方を組み合わせ、立体的に縫製しました(コンプレッション三次元成型編み)。関節の動きにしなやかにフィット。適度な締め付けで、ズレ上がりやズレ下がりを防ぎます。
適合部位ひじ
伸縮性、弾力性にすぐれたクロスストラップで圧迫力および固定力調整が可能です。足首の負担を和らげます。かさばらないので着用して靴を履くことができます。
材質ナイロン、ポリエステル, ポリウレタン、天然ゴム
適合部位足首
関連キーワード