4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質本体・タンク/アルミニウム、噴霧ノズル/ステンレス 仕様フォグマスタ TGK品番656-58-25-01 寸法(mm)Φ220×310×390 質量(kg)4.2 電源AC100V 50/60Hz コード長さ(m)2.6m(3Pプラグ・変換アダプター付き) 噴霧量(mL/min)40~300 アズワン品番0-7279-01 RoHS指令(10物質対応)対応 粒子径(μm)6208/Φ15~30、7401/Φ7~30
1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷

センサー感知、ノータッチで石けん液にも消毒液にも対応。 ノータッチで衛生的。多彩な薬液に対応。どこでも設置が可能。
トラスコ品番470-5246 材質(カバー)PP、(ケース)PP、(透明窓)PP、(内部メカケース)ABS、(乾電池ケース)PP 質量(g)約585 使用温度範囲(℃)5~40 電源アルカリ単3乾電池およびニッケル水素単3充電池(別売) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×103×225 タンク容量(mL)500 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,798 税込10,778
当日出荷

乗用車・トラック・福祉車輌の消臭に威力を発揮。また有機性の生ごみ・汚水・ペット臭の消臭の促進にも適します。 ※動力噴霧器など細かいミストを出せる機材が効果的です。
用途20倍に希釈して使用します。消臭。植物や土壌の活性・改善。硫化水素・アミン臭等有機ガスの発生防止・分解促進。 成分2価・3価の鉄イオン(キレート水和イオン)、クエン酸、鉄水和酸化物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(10L)ほか
69,980 税込76,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三彩化工マイクリーンヤニトル2
エコ商品
アルカリ性の金属表面の変質油性汚れ除去剤です。 カチオン電着ライン等の乾燥炉内部(壁面)に発生するヤニ除去剤として開発され, 主に手作業にて洗浄いたします。自動車メーカーに於いて使用実績があります。
使用方法(1)原液を噴霧器に入れ、洗浄箇所に噴霧します。(2)ヤニの状態により放置時間は、適時判断してください。(3)放置後、ヤニをワイパー(ウエス材質)等により手拭き作業してください。(4)洗浄箇所の清掃作業として、3回程水拭き作業をしてください。 pH11.0(1%水溶液) 比重1.0(20℃) 臭気芳香臭 外観無色~微黄色液体 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(16kg)
39,980 税込43,978
4日以内出荷