5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モータにドライバ・コントローラ・エンコーダ一体型のクールマッスルCM1を搭載しています。 RS-232Cにより、専門のプログラミング言語でモータへのプログラム、またダイレクトモードでの駆動が可能です。 顕微鏡用途に対応するため薄型、軽量でありながら精度を妥協しておりません。 標準付属のアルミプレートを取り外し、オプションのガラスプレートを使用すると透過照明にも対応します。
種類xyステージ 送り方式送りねじ 移動ガイドV溝とクロスローラ 表面処理(テーブル)黒アルマイト梨地 繰返し精度(mm)±0.002 移動方向XY軸2方向 送りねじリード(mm)1 最高速度(mm/s)16(8000pps時) 材質(テーブル)アルミ合金
1個
699,800 税込769,780
10日以内出荷から70日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

移動量100mm×50mmの薄型軽量ステージです。顕微鏡用途に対応するため薄型、軽量でありながら精度を妥協しておりません。標準付属のアルミプレートを取り外し、オプションのガラスプレートを使用すると透過照明にも対応します。
種類xyステージ テーブル幅(mm)155 耐荷重(N)29.4 送り方式送りねじ 移動ガイドV溝とクロスローラ 仕様(送りねじ)ボールねじ 付属品アルミプレート、顕微鏡対応アダプタ 適合顕微鏡/(ニコン)オプチフォト100S、エクリプスME600 表面処理(テーブル)黒アルマイト梨地 繰返し精度(mm)±0.002 センサー原点・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ 分解能0.002mm 適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3 RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向XY軸2方向 使用モータPK523HPA相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相) 送りねじリード(mm)1 ロストモーション(mm)0.002 最高速度(mm/s)16(8000pps時) 材質(テーブル)アルミ合金
1個
669,800 税込736,780
70日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

移動量100mm×50mmの薄型軽量ステージです。顕微鏡用途に対応するため薄型、軽量でありながら精度を妥協しておりません。標準付属のアルミプレートを取り外し、オプションのガラスプレートを使用すると透過照明にも対応します。
種類xyステージ テーブル幅(mm)155 耐荷重(N)29.4 送り方式送りねじ 移動ガイドV溝とクロスローラ 仕様(送りねじ)ボールねじ 付属品アルミプレート、顕微鏡対応アダプタ 適合顕微鏡/(オリンパス)BX40、BX41M-LED、BX51、BX61M、BX60、BX61 表面処理(テーブル)黒アルマイト梨地 繰返し精度(mm)±0.002 センサー原点・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ 分解能0.002mm 適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3 RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向XY軸2方向 使用モータPK523HPA相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相) 送りねじリード(mm)1 ロストモーション(mm)0.002 最高速度(mm/s)16(8000pps時) 材質(テーブル)アルミ合金
1個
669,800 税込736,780
70日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

移動量50mm×50mmの薄型軽量ステージです。顕微鏡用途に対応するため薄型、軽量でありながら精度を妥協しておりません。標準付属のアルミプレートを取り外し、オプションのガラスプレートを使用すると透過照明にも対応します。
付属品アルミプレート、アダプタ、検査合格、六角穴付きボルト(アダプタ取付用)M3 4本 材質アルミ合金 質量(kg)2.7(アルミプレートを除く) 種類xyステージ 表面処理黒アルマイト梨地 繰返し精度(mm)±0.002 分解能(mm)0.002 適合ケーブルACB-BTM2、ACB-BTM3、ARC-BTM3 耐荷重(N)29.4(3kgf) RoHS指令(10物質対応)10物質対応 移動方向XY軸2方向 送り方式ボールねじ 移動ガイドV溝とクロスローラ 移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.008 移動量(mm)XY軸±25 使用モータPKP523N12A 送りねじリード(mm)1 ロストモーション(mm)0.002 最高速度(mm/s)40(20000pps時) テーブル幅(mm)155 テーブル長さ(mm)155 原点センサノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ
1台
669,800 税込736,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

移動量100mm×50mmの薄型軽量ステージです。顕微鏡用途に対応するため薄型、軽量でありながら精度を妥協しておりません。標準付属のアルミプレートを取り外し、オプションのガラスプレートを使用すると透過照明にも対応します。
種類xyステージ テーブル幅(mm)155 耐荷重(N)29.4 送り方式送りねじ 移動ガイドV溝とクロスローラ 仕様(送りねじ)ボールねじ 付属品アルミプレート、顕微鏡対応アダプタ 適合顕微鏡/(オリンパス)BH2 表面処理(テーブル)黒アルマイト梨地 繰返し精度(mm)±0.002 センサー原点・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ 分解能0.002mm 適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3 RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向XY軸2方向 使用モータPK523HPA相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相) 送りねじリード(mm)1 ロストモーション(mm)0.002 最高速度(mm/s)16(8000pps時) 材質(テーブル)アルミ合金
1個
669,800 税込736,780
70日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)