2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
著しく静電気を帯びやすい薄いPP粘着テープなどに威力を発揮します。テープ出口付近に 静電除去ブラシがあり送出時に帯びた静電気を除電し、送出後のテープが不安定に貼り付 くことを防ぎます。最大幅50mm、薄めのフィルム系粘着テープ対応。自動送り・自動カッ ト1mm 単位でテープの長さを調整。設定長は、主電源をOFFにした際もバックアップされています。オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテー プを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べます。テープセット後、上部にある 回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。機能性と整備性に優れた設計。
仕様●テープカット:自動●テープ送り:自動●推奨作業:中 付属品ACアダプタ、クイックマニュアルラベル、トリプルリール、シリコンオイル、テープ押さえガイド 適合仮留めテープ、フィラメントテープ、クラフトテープ、布テープ、両面テープ、セロハンテープ、OPP テープ、ビニルテープ、マスキングテープなど 質量(g)2400 使用温度範囲(℃)5~40 テープ幅(mm)7~50 電源(V)AC アダプタ 100 ~ 240 消費電力(W)参考:7(PPテープ50mm幅 使用時) 定格消費電力(W)18 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)137×245×156 長さ設定範囲(mm)20-999 RoHS指令(10物質対応)対応 カット形状直線 最大テープ外径(Φmm)170 使用湿度範囲(%RH)80以下
1台
62,980 税込69,278
6日以内出荷

著しく静電気を帯びやすい薄いPP粘着テープなどに威力を発揮します。テープ出口付近に静電除去ブラシがあり送出時に帯びた静電気を除電し、送出後のテープが不安定に貼り付くことを防ぎます。最大幅 50mm、薄めのフィルム系粘着テープ対応。3種のテープカット長をメモリーして設定長の呼び出し、順送り操作可能。自動送り・自動カット1mm 単 位でテープの長さを調整。設定長は、主電源を『 OFF』 にした際もバックアップされています。オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べます。テープセット後、上部にある回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。機能性と整備性に優れた設計。
仕様●テープカット:自動●テープ送り:自動●推奨作業:中 付属品ACアダプタ、クイックマニュアルラベル、トリプルリール、シリコンオイル 適合仮留めテープ、フィラメントテープ、クラフトテープ、布テープ、両面テープ、セロハンテープ、OPP テープ、ビニルテープ、マスキングテープなど 質量(g)2400 使用温度範囲(℃)5~40 テープ幅(mm)7~50 電源(V)AC アダプタ 100 ~ 240 消費電力(W)参考:7(PPテープ50mm幅 使用時) 定格消費電力(W)18 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)137×245×156 長さ設定範囲(mm)20-999 RoHS指令(10物質対応)対応 カット形状直線 最大テープ外径(Φmm)170 使用湿度範囲(%RH)80以下
1台
73,980 税込81,378
6日以内出荷