1セット(5枚)
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
ワイヤレスタッチスイッチ用の擬似タッチプレートです。
材質アクリル樹脂(PMMA)
色外側ブロンズ色、内側シルバー色
外形寸法(mm)206×41×2
文字色黒色(丸ゴシック)
1セット(5個)
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
抗菌仕様のシンプルでスタイリッシュなタッチスイッチ!
質量(g)約80
配線接続リード線式(2芯)
出力接点無電圧接点(a接) タッチ時:閉
使用周囲温度(℃)-10~+55
使用周囲湿度90%以内
設置場所屋外、半屋外(IPX7)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
送信間隔タッチ時:間欠送信(押し続けた場合約1分後に送信停止)
材質(外周部)樹脂
1セット(5個)
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
ワイヤレスタッチスイッチの取付部を隠すためのプレートです。
材質アクリル樹脂(PMMA)
色外側ブロンズ色、内側シルバー色
外形寸法(mm)206×41×2
文字色黒色(丸ゴシック)
1セット(5枚)
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
アクリル製の標示プレートです
テープ付きで簡単に取り付けできます
材質アクリル
仕様テープ付
寸法(mm)140×40×2
特定小電力方式を採用!(2.4GHz帯を採用)
電波の到達距離もさらに伸び、電波の信頼性を向上させました。
色シルバー
質量(g)約110
配線接続リード線式(2芯)
出力接点無電圧接点(a接点)タッチ時:閉
使用周囲温度(℃)-10~+55
設置場所屋外、半屋外 IPX6
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
送信間隔タッチ時:間欠送信(押しっぱなしの場合、約1分後に送信停止)
材質(外周部)樹脂
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
裏面クッション付テープなのでそのまま貼付できます。
用途ガラスへの衝突防止の目印として使います。
材質SUS304
厚さ(mm)1.5(2.4)
サイズΦ30×1.5mm(2.4mm)
仕上ヘアーライン
1組(2枚)
¥719
税込¥791
当日出荷
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途ドア付近のご案内に。
トラスコ品番346-8128
材質ステンレスSUS304ヘアライン
厚さ(mm)1
材質/仕上ステンレスSUS304ヘアライン
色シルバー
取付粘着テープ
質量(g)26.8
仕上腐食エッチング
縦(mm)60
横(mm)60
表示内容自動ドア AUTO DOOR
テープ粘着テープ付き
1枚
¥1,688
税込¥1,857
当日出荷
特定小電力方式を採用!(2.4GHz帯を採用)
電波の到達距離もさらに伸び、電波の信頼性を向上させました。
色シルバー
質量(g)約120
電源DC3V(コイン型リチウム電池〔CR2032〕×1)
チャンネル数7ビット 128チャンネル
使用周囲温度(℃)-10~+55
到達距離(m)標準電波:約30(見通し距離)
送信出力1mW以下
使用周囲湿度90%以内
電池寿命約3年(1回1秒送信、1日500回使用)
設置場所屋内、半屋外(直接雨のかからない所) IPX3
送信周波数(GHz)2.4GHz帯(ARIB STD―T66適合品)
RoHS指令(10物質対応)対応
消費電流待機時2μA 送信時20mA以下
グリーン購入法適合
送信間隔タッチ時:間欠送信(押しっぱなしの場合、約1分後に送信停止)
材質(外周部)樹脂
1台
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
ペアリング機能を搭載した抗菌仕様の新型タッチスイッチ!
質量(g)約140
電源単4アルカリ電池×2本
配線接続端子式(子機のリード線を接続)
チャンネル数7ビット 126チャンネル
消費電流(mA)7以下
使用周囲温度(℃)-10~55(結露なきこと)
到達距離(m)標準電波:約5(見通し距離)
使用周囲湿度90%以内
電池寿命約3年(1回1秒送信、1日500回使用)
設置場所屋内、半屋外(直接雨のかからない所)(IPX3)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
送信間隔タッチ時:間欠送信(押しっぱなしの場合、約1分後に送信停止)
伝送信号デジタルパルス符号伝達方式
使用周波数(MHz)315MHz帯
材質(外周部)樹脂
高級感のある真鍮金色メッキ仕上げ、腐食エッチングの標示プレートです
テープ付きで簡単に取り付けできます
材質真鍮
仕様テープ付
寸法(mm)60×60×1
高級感のあるステンレス製ヘアーライン仕上げ、腐食エッチング文字の標示プレートです
テープ付きで簡単に取り付けできます
仕様テープ付
超小型なコントローラと自由に切断可能な接続コードで容易に設置できます。
赤外線ビームスイッチ(DSシリーズ)は、自動ドアの付近にセンサーを取付ける事により、開閉部分での人の立ち止まりを検出、ドアの動きを制御し安全を確保する挟み込み防止用補助スイッチです。
付属品埋込プレート、反射シート(2枚)、取付用タッピングネジ Φ4×10mm(2本)、プレート取付用ネジ Φ4×8mm(2本)
色センサー部:透明、コントローラ部:ホワイト
質量(g)センサー部:各約60、コントローラ部:約120
出力【検知出力】接点方式:無電圧リレー(a接点)、接点容量:30V 0.3A(抵抗負荷)
電源電圧AC100V 50/60Hz
検出方式近赤外線ビーム遮断方式(反射型)
使用周囲温度(℃)-25~+55
消費電力(VA)3.2 MAX
検知距離(m)4以内
応答速度遮光時(検知時):100ms以上の遮光を検知、入光時遅延時間:約1秒 出力時間:遮光時間+オフディレイ(約1秒)
動作表示灯入光時:点灯(緑色)
設置場所センサー部:屋内・半屋外、コントローラ部:屋内
センサーコード長(m)5(投・受光器共)
材質(外周部)センサー部:樹脂、コントローラ部:樹脂
シンプルなアクリルホワイトの標示プレートです
テープ付きで簡単に取り付けできます
表示内容出入口
材質アクリル
仕様テープ付
寸法(mm)120×30×2
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
自動ドアに巻き込まれないようにするための防護柵です。お店、商業ビル、オフィスビルの自動ドアの脇に設置し、自動ドアの安全性を大きく向上させます。ショッピングカートの突っ込み防止、子供やご年配の方の誤った激突、寄り掛かりによる挟み込みの防止として、ショッピングセンター、複合施設、銀行などでご使用いただけます。自動ドアの扉が動く際に、扉とフィックスガラスとの間(戸袋)に、人や物が挟まれたり、ドアに衝突するのを防ぐための防護柵です。人が戸袋側に進入し衝突する事故は、自動ドアを通ろうとしていない第三者が被害者になることがあります。扉の動きを予想していない、小さな子どもやご年配の方がこのような事故に巻き込まれることもあります。防護柵の設置は、安心して自動ドアを利用していただくためのものです。自動ドア設置に関しての安全ガイドラインの1つとして、戸袋側における接触事故の防止策として、防護柵の設置が推奨されています。自動ドアには複数のセンサーが取り付けられていますが、それらのセンサーは扉を開閉させることを主目的としており、戸袋で人や物が挟まれるのを防ぐためのセンサーが設置されているケースは余りありません。少ない工具で簡単に取り付けることが可能です。ベースプレートの位置が偏芯しており、壁際にぴったり寄せて設置できます。
付属品SUS打ち込み式オネジタイプアンカーM8×50:8本、SUSワッシャー:8枚、SUSスプリングワッシャー:8枚、SUS袋ナット:8個
材質フレーム:SUS304、パネル:ポリカーボネート(クリア)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1000×900×100
仕上ヘアーライン
1台
¥124,900
税込¥137,390
3日以内出荷
部屋名や用途の標示に適しています。
用途部屋名や用途の標示に。
厚さ(mm)2
材質/仕上アクリル
色白
縦(mm)40
横(mm)140
高級感のある真鍮金色メッキ仕上げ標示プレートです
テープ付きで簡単に取り付けできます
材質真鍮
仕様テープ付
寸法(mm)2
直径(Φmm)40
部屋名や用途の標示に適しています。
用途部屋名や用途の標示に。
厚さ(mm)1
材質/仕上ステンレス
色シルバー
取付粘着テープ付
質量(g)33
タイプ貼付タイプ(テープ付)
縦(mm)60
横(mm)60
取付け方法貼付タイプ(テープ付)
オートドアの採用で効率的な計量作業が行えます。オートドアは左右と上面ガラス扉の自動開閉が可能です。オートドアはタッチレスセンサ、ボタン操作、手動トリガでの開閉が可能です。左右のタッチレスセンサに計4種類の機能を設定可能です。イオナイザSTABLO-APを標準搭載。取り外しも可能な可動式風防内部プレート標準搭載(最小表示0.01mg機種のみ)。高速応答、高安定性を実現
質量(kg)9.7
種類電子天秤
最小表示0.1/0.01
本体寸法(mm)212×367×346
表示形式デジタル
オートドアの採用で効率的な計量作業が行えます。オートドアは左右と上面ガラス扉の自動開閉が可能です。オートドアはタッチレスセンサ、ボタン操作、手動トリガでの開閉が可能です。左右のタッチレスセンサに計4種類の機能を設定可能です。イオナイザSTABLO-APを標準搭載。取り外しも可能な可動式風防内部プレート標準搭載(最小表示0.01mg機種のみ)。高速応答、高安定性を実現
質量(kg)9.7
種類電子天秤
最小表示0.01
本体寸法(mm)212×367×346
表示形式デジタル
常用最高1200℃・スピード昇温。炉心管・ガス置換ユニットを使用すると不活性環境下での加熱が可能です。炉心管は用途に応じて材質を選べます。設定温度に連動する自動過昇温防止機能に加え、完全独立式過昇防止機能、センサー異常を検知するバーンアウト機能も装備されています。ドアを開けた際にヒーターへの通電をカットする安全機能付きです。
材質(外装/炉材)スチール耐熱塗装/耐火レンガ
寸法(mm)(炉内)50×300
電源AC100V 50/60Hz 15A
制御方式PID制御・SSR出力
センサーR熱電対×2
安全装置独立過昇防止機能(設定温度デジタル入力)・ドアスイッチ・漏電ブレーカー・自己診断機能(センサ断線・ヒーター断線時にメインリレーOFF)
機能プログラム設定(16ステップ・8パターン)・タイマー
ヒーター容量(W)1400
温度設定範囲(℃)100~1200
アズワン品番1-7555-42
庫内容量(L)0.6
1台
¥397,000
税込¥436,700
当日出荷
自動ドア等の事故防止に注意を促す注意標識サイン看板。
仕様●サイズ:138×194mm●材質:白色 硬質塩ビ●プレートの厚さ:1mm●付属品:両面テープ ※1プレートにつき4枚●●【ご注意】●60℃以上となる環境下では使用しないでください。●特に直射日光や風雨などにさらされる場所では、長期間の使用により印刷部が退色したりプレートが変色する可能性がありますので、定期的な取替をおすすめします。●付属の両面テープは屋外でのご使用を避け、屋内でご使用ください。被着体によっては接着しにくい場合があります。また、はがす際に被着体を傷めるおそれがあります。
アズワン品番65-3715-23
1袋(2枚)
¥1,898
税込¥2,088
8日以内出荷
手をかざして自動ドアが開くTouchless機能が付いた無目下内蔵型センサー!。自動ドア上部のセンサーの起動エリアをドアのプレートにピンポイントにすることで、タッチスイッチの働きを疑似的に行うことができます。手を自動ドアのプレートに近づけるとセンサーが検知して開くことができますので、非接触(タッチレス)でドアを開けることができます。中央、左、右の各4スポット、全12スポットの4通りでタッチレス検知エリア設定が可能です。引分け、左右片引きドアにも対応可能です。横切り進行ではドアが開かないので、自動ドアの無駄な開閉を軽減するのに効果的です。ディップスイッチの切替で従来型の起動用無目下内蔵型センサーとしても使用可能です。
1台
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
サンロックはプッシュを使用せずカギを用いて施錠・解錠しますからドアが自動的に閉まって室外に閉め出される心配がありません。しかも、室内からはサムターン(ヒネリ)を廻すだけで施錠・解錠が自由に出来ます。L型防犯ガードプレート(150m/m× 46m/m)付き。ステンレスエスカッション(Φ 77m/m)付き。
仕様(付属ディンプルキー)5本
付属品L型防犯ガードプレート (150mm× 46mm)・ステンレスエスカッション (Φ 77mm)
色シルバー
適合扉厚(mm)28~40
バックセット(mm)60
1個
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
キャッチとドアストッパーの機能を持った戸当りです。薄型で『煽り防止機能』付のバリアフリー設計です。
用途ワンアクションでドアの開放。自動でドアのストップ。踏むだけでロック
材質座・亜鉛ダイカスト プレート・鉄 プッシュ部分・樹脂
霜取り不要のファン式。用途に合わせて7種類のモードから温度設定が可能な多機能冷凍庫。
収納しやすい5段式。ドアポケット付属。急冷プレート付き。冷凍ケースは取り外してお手入れ可能。
LEDライト搭載。ドアを開けると自動でライトが点灯。庫内が明るくなり食品が見やすくなります。
ドアの閉め忘れをアラームでお知らせ。本体背面に転倒防止用のベルトを取り付けて固定が可能。
アジャスター付きでガタつきを防止。シンプルでインテリアに馴染むデザイン。
用途冷凍ストッカー、セカンド冷凍庫、セカンド冷蔵庫として。前開き/右開き/家庭用冷凍庫/冷凍ストッカー/ストッカー/冷凍食品/冷凍保存/フリーザー/食品保存/おしゃれ/アイス/夏/保存/作り置き/ファミリー/ファン式/スリム/小型
質量(kg)31
容量(L)122
間口(mm)475
定格電圧(V)交流100
運転音(dB)29
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47.5×56.5×115.5
年間消費電力量(kWh/年)328(JIS C 9801-2015年)
省エネ基準達成率(%)100
取扱説明書(0.34MB)
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
スリッパ殺菌保管庫
ドア開閉10分後に自動消灯するスリッパ劣化防止機能付です。
材質ドア:スチール メラミン焼付塗装
材質(本体)ステンレス・ヘアライン仕上
種別8足用
質量(kg)19.5
消費電力(W)50
電源AC100V50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27×36×101
殺菌灯15W×2
機能内部冷却ファン
付属品殺菌中表示プレート
スリッパ殺菌保管庫
ドア開閉10分後に自動消灯するスリッパ劣化防止機能付です。
材質ドア:ステンレス木目調シート施工
材質(本体)ステンレス・ヘアライン仕上
種別8足用
質量(kg)19.5
消費電力(W)50
電源AC100V50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27×36×101
殺菌灯15W×2
機能内部冷却ファン
スリッパ殺菌保管庫 ドア開閉10分後に自動消灯し、照明灯に切替わります。
用途スリッパ殺菌
開き方観音開
材質ドア:ステンレス木目調シート施工
材質(本体)ステンレスヘアーライン仕上
種別16足用
質量(kg)28
消費電力(W)100
電源(V)AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×36×101
殺菌灯15W×4
蛍光灯照明用青色:15W×2
機能内部冷却ファン
付属品殺菌中表示プレート
スリッパ殺菌保管庫 ドア開閉10分後に自動消灯し、照明灯に切替わります。
用途スリッパ殺菌
開き方観音開
材質ドア:スチール メラミン焼付塗装
材質(本体)ステンレスヘアーライン仕上
種別16足用
質量(kg)28
消費電力(W)100
電源(V)AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×36×101
殺菌灯15W×4
蛍光灯照明用青色:15W×2
機能内部冷却ファン
付属品殺菌中表示プレート
スリッパ殺菌保管庫
ドア開閉10分後に自動消灯し、照明灯に切替わります。
材質ドア:スチール メラミン焼付塗装
材質(本体)スチール メラミン焼付塗装
種別16足用
質量(kg)28
消費電力(W)100
電源AC100V50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×36×101
殺菌灯15W×4
蛍光灯15W×2(照明用青色蛍光灯)
機能内部冷却ファン
付属品殺菌中表示プレート
色ホワイト
アズワン品番64-1125-48
1台
¥187,900
税込¥206,690
3日以内出荷
スリッパ殺菌保管庫 ドア開閉10分後に自動消灯し、照明灯に切替わります。
用途スリッパ殺菌
開き方観音開
材質ドア・本体:スチール メラミンホワイト焼付塗装
種別10足用
質量(kg)18.5
消費電力(W)50
電源(V)AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54×37×65
殺菌灯15W×2
蛍光灯照明用青色:15W×1
機能内部冷却ファン
付属品殺菌中表示プレート
スリッパ殺菌保管庫 ドア開閉10分後に自動消灯し、照明灯に切替わります。
用途スリッパ殺菌
開き方観音開
材質ドア:ステンレス木目調シート施工
材質(本体)スチールメラミンホワイト焼付塗装
種別10足用
質量(kg)18.5
消費電力(W)50
電源(V)AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54×37×65
殺菌灯15W×2
蛍光灯照明用青色:15W×1
機能内部冷却ファン
付属品殺菌中表示プレート
関連キーワード
1
2
3
次へ