16インチウォークビハインド
奥行き685mmのスタイリッシュなボディデザイン。
抜群の作業性と小回りの良さを実現。
省スペースで車の積載・移動もOK。
ナイロンブラシは別売りです。
パッドサイズ(inch)16
本体質量(kg)42
清掃幅(集塵幅)(mm)410
連続使用時間90分
仕様(洗浄幅)14インチ<350mm>、(使用パッド)13インチ
タンク容量(L)(溶液)22、(回収)20
清掃能力(m2/h)700
パッド20kg圧
1台
¥489,800
税込¥538,780
3日以内出荷
EG-1のコンパクト性はそのままに、洗浄幅20インチの自走式。
さらに洗浄力と節水性を向上した新モデルです。耐油性を高めたパーツを使用しています。
タンク容量(L)清水:33/回収:33
洗浄幅(mm)508(20インチ)
質量(kg)165
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1177×550×923
動力源バッテリー24V
1台
¥1,498,000
税込¥1,647,800
3日以内出荷
業界初の14インチバッテリー式自動床洗浄機。
誰でも簡単・安全操作で強力洗浄可能。
幅(mm)(スクイジー)440
質量(kg)64(バッテリー含む)
連続使用時間1時間30分
仕様(洗浄幅)14インチ<350mm>、(使用パッド)13インチ
付属品パッド台、消泡液、充電器(内蔵式)、充電ケーブル
タイプ手押し式
タンク容量(L)(清水)9、(汚水)10
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)682×440×1018
バッテリーメンテナンスフリーバッテリー標準搭載
清掃能力(m2/h)640
パッド235N(24kg)
アズワン品番64-8885-11
1台
¥499,800
税込¥549,780
3日以内出荷
質量(kg)62
タンク容量(L)清水14/回収16
動力源バッテリー24V
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)430×864×1100
洗浄幅(mm)380(15インチ)
1台
¥499,800
税込¥549,780
欠品中
洗浄槽の注水口は上端にあるためサイホンの逆流がありません。サイホンチューブは水が完全に抜ける太さになっています。長さ500mmまでのピペットの自動洗浄が可能です。
材質HDPE
耐熱温度(℃)105
アズワン品番4-6328-01
流量2L/min
直径×高さ(mm)Φ170×734
1個
¥35,300
税込¥38,830
翌々日出荷
確かな性能とスタイリッシュなデザイン。コードレスなのでストレスフリー!。スムーズな動きと洗練された斬新なデザイン。スリム&コンパクトボディ。パワフル床洗浄。ヘッド360°回転:重機下の洗浄や前後の動きに対応。タンクワンタッチ式着脱簡単。ボディ コードレス自由自在:リチウムイオンバッテリーを採用。高性能で滑らかな動き。清掃メニュー(ブラシ&線材&バキューム)が選択できる優れもの。デスク周りやテーブルのしたの洗浄など、前後の動きにも対応。女性スタッフでも簡単に操作が可能!。オフィスやホテル、レストランなど、様々な環境の床清掃にご利用いただけます。
仕様【ブラシ圧】8kg
幅(mm)(スキージ)450
電圧(V)36(8000mAh)
出力【充電アダプター】DC42V 4A
回転数(min-1[r.p.m])最大350
タンク容量(L)【洗剤タンク】2.5【汚水タンク】4
本体質量(kg)18.5(バッテリー含む)
モーター【バキューム】150W(ブラシレス)【ブラシ】300W(ブラシレス)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)525×380×1155
入力【充電アダプター】AC100-240V 50/60Hz
騒音値(dB)65-73
バッテリーリチウムイオン
清掃能力(m2/h)1200
ブラシ8インチ×2
充電時間(時間)【充電アダプター】約3
洗浄幅(mm)430
稼働時間(分)60~90
1台
¥479,800
税込¥527,780
翌日出荷
旋回能力が高く、操作性に優れたバッテリー式の自動床洗浄機です。大容量の200Lタンクによって、給排水に費やす洗浄作業の中断時間を短縮できます。W型スクイジーを搭載しているため、セラミックタイルや凹凸があるフロアでも高い洗浄力と汚水回収力を発揮します。
用途水洗いできる硬質床面の洗浄と吸水
トラスコ品番114-4881
セット内容スクイジー
幅(mm)890
質量(kg)245
高さ(mm)1400
奥行(mm)1780
電源バッテリーDC24V
タンク容量(L)(汚水)210、(洗浄水)200
清掃幅(集塵幅)(mm)850
清掃能力(m2/h)6375
パッド幅(mm)850
作業幅(mm)(吸引)1100
1台
¥3,698,000
税込¥4,067,800
4日以内出荷
発振周波数(kHz)40
付属品バスケット、洗浄槽フタ
材質(槽)ステンレス(SUS304)
材質(本体)スチール
電源コード(m)約3
機能音声案内、異常時自動停止、異常検出回路(出力・回路過熱)
液温範囲(℃)室温~80
振動子ボルト締めランジュバン型
バルブ径(inch)(給排水)3/4ボールバルブ
タイマー10・20・30・連続 切り替え(光電センサー式)
コンパクトな設計で高い移動性と収納性を誇る床洗浄機です。タンクやブラシの脱着がワンタッチで行え、手軽にメンテナンスが行えます。軽量ボディーなので、思い立った時にすぐ床洗浄ができます。コンパクト設計で高い移動性と収納性を誇ります。操作がシンプルなので、作業者を選ばずだれでも簡単に床洗浄ができます。タンクやブラシの脱着は、ワンタッチで行えます。高さわずか7cmのボディーヘッドなので、奥まった場所や設置物の下の床洗浄も可能です。
付属品ローラーブラシ、スクイジー
トラスコ品番452-3202
質量(kg)11
電源(V)単相100
消費電力(W)650
回転数(min-1[r.p.m])1450
タンク容量(L)4
圧力(kg/cm2)(ブラシ面)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×390×1180
関連資料製品カタログ:ケルヒャー業務用 床洗浄機 BR 30/4 C(1.47MB) 製品カタログ:ケルヒャー床洗浄機 BR 30/4 C(1.47MB)
作業能力(m2/h)200
1台
¥349,800
税込¥384,780
4日以内出荷
フットペダルを上げるとパッド台をキャッチし、踏み込んで下げるとリリースします。新V型スクイジーと、すり減っても最後まで吸水力の変わらないスクラッチラバーにより、凹凸形状床での吸水率を向上しています。清水の補水と汚水の排水が同一にて可能です。パッド台キャッチシステム(フットペダル式)搭載です。ゴムの交換も工具不要です。わずらわしいバッテリ液管理が不要な「メンテナンスバッテリー」と「本体充電器内蔵」を標準としています。清水の補水と汚水の排水が同位置にて可能です。
用途工場、オフィス、病院などの床洗浄に。
1台
¥899,800
税込¥989,780
8日以内出荷
高機能、高コストパフォーマンスの国産超音波洗浄器で、医療や歯科、電子部品業界など幅広く利用されています。
発振周波数は28kHzを採用、付属品も充実しています。
周波数(kHz)28
主成分ポリエステル・ナイロン繊維、合成砥粒(酸化アルミニウム)、合成樹脂系接着剤
仕上がり相当番手#240
17インチ自動床洗浄機。2時間使えます:広範囲の清掃が可能となりました。
汚水排水が簡単に:バルブ式なので汚水があふれてしまうのを防ぎます。
スクイジーゴムの交換が簡単に:工具なしで交換できます。
用途自動床洗浄機
タンク容量(L)(清水)22、(回収)25
清掃幅(cm)43(17インチ)
仕様手押し式
質量(kg)104
電源(V)DC24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×1100×920
パッドサイズ(inch)17
1台
¥969,800
税込¥1,066,780
5日以内出荷
手押し式17インチのバッテリー式自動床洗浄機です。
イージーオペレーション&Good price
充電器内臓タイプです。
日常の床洗浄作業に。
仕様●清掃能力(m2/h):775●清掃幅(mm):洗浄432/吸引435●作業幅(mm)吸引:435●パッド幅(mm):432●幅(mm):485●走行方式:手動歩行式●奥行(mm):1020●高さ(mm):647●騒音値(dB):67●汚水タンク容量(L):25●洗浄水タンク容量(L):25●重量(kg):134●最大真空圧(kPa):データなし●最大風量(m3/min):データなし●集じん容量(L):清水タンク25、回収タンク25●鉛蓄電池タイプ●手押し式●タンク容量 洗浄水/汚水:25/25L●注意:使用前に必ず取扱説明書を読み、使用方法をご確認下さい。●原産国:中国●コード番号:381-5734
アズワン品番67-5559-02
1台
¥489,800
税込¥538,780
32日以内出荷
洗浄槽の注水口は上端にあるためサイホンの逆流がありません。サイホンチューブは水が完全に抜ける太さになっています。長さ600mmまでのピペットの自動洗浄が可能です。
材質HDPE
耐熱温度(℃)105
アズワン品番4-6328-02
流量2L/min
直径×高さ(mm)Φ173×980
1個
¥36,100
税込¥39,710
翌々日出荷
洗浄槽の注水口は上端にあるためサイホンの逆流がありません。サイホンチューブは水が完全に抜ける太さになっています。
材質HDPE
耐熱温度(℃)105
流量2L/min
直径×高さ(mm)Φ145×280
適合機種AJP-1210・AJP-1310・AJP-1420・AJP-1420SP・AJP-1520・AJP-1520SP・AJP-1620・AJP-1620SP・AJP-1700V・AJP-1700VGQ
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
サッと溶けてしっかり落とす。全メーカーの粉末洗剤供給タイプの食器洗い機に対応。本体としてそのまま使える計量スプーン付き。
使用場所キッチン
商品タイプ本体
アズワン品番64-1226-96
1個(1kg)
¥599
税込¥659
当日出荷
EG-1のコンパクト性はそのままに、洗浄幅13インチ×2個と洗浄効率の良い自走式。
スーパーのショーケース下部のくぼみなどに入り込み、より際まで洗浄します。
タンク容量(L)清水:33/回収:33
洗浄幅(mm)650(13インチ×2)
質量(kg)185
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1180×706×923
動力源バッテリー24V
1台
¥1,798,000
税込¥1,977,800
3日以内出荷
ASUシリーズの筐体は、耐薬品性に優れたポリプロピレン製です。操作パネルは操作しやすい上部パネル方式です。また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を一目で確認できます。メモリー機能により、一度設定した温度・時間・プログラム内容は、電源をOFFにしても記憶されています。ASU-6・10・20は、従来機種の1.5倍の高出力ですので、洗浄時間の短縮を図れます。高出力でありながら、ムダな電力を消費しません。プログラム機能を装備していますので、発振パワーHigh/Middle/Low交互運転や間欠運転が可能です。洗浄物に合わせて3段階のパワー調整が可能です。また洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。総務省型式認定取得済み。
材質(筐体)ポリプロピレン[PP]、(槽・スノコ)ステンレス[SUS304]、(フタ)ABS樹脂
電源(V)AC100 50/60Hz
シリーズASU
電源コード(m)2(3Pプラグ)
保証期間3年
最新リチウムイオンバッテリーを搭載、バッテリー電圧の安定化、消費電力削減:従来バッテリーより、80%軽量化、充電時間の大幅短縮、長寿命。ウイスパーテクノロジーで超静音を実現。EN規格H13クラス HEPAフィルター採用。V型の形状でしっかり汚水を回収
用途水洗いできる硬質床面の洗浄と吸水
仕様走行方式:手押し式
付属品スクイジー
トラスコ品番655-1060
セット内容本体、スクイジー
幅(mm)490
全長(mm)1220
高さ(mm)1120
奥行(mm)1220
電源(V)24V
電源リチウムイオンバッテリー
タンク容量(L)汚水:45、洗浄水:43
騒音値(dB)60
連続使用時間(時間)1.7
充電時間4
清掃能力(m2/h)1376
ダストボックス容量(L)45
パッド幅(mm)430
作業幅(mm)吸引:490
洗浄幅(mm)430
1台
¥1,998,000
税込¥2,197,800
9日以内出荷
トラスコ品番460-0070
材質ステンレス
幅(mm)780
質量(kg)33
高さ(mm)970
タイプステンレス製
奥行(mm)610
電源(V)AC100
消費電力(W)40
1台
¥439,800
税込¥483,780
翌々日出荷
コンパクトボディながら、530mmの洗浄幅で狭いエリアも難なくスムーズに作業できます。洗剤はブラシ、パッド台の中央から供給され、全体にまんべんなく行き渡ります。旋回時には自動的に減速されるため安全です。
トラスコ品番160-6475
幅(mm)670
質量(kg)187
高さ(mm)1040
奥行(mm)1310
電源DC12V/82.5Ah×2個
タンク容量(L)回収タンク:80、清水タンク:75
清掃幅(集塵幅)(mm)530
清掃能力(m2/h)3180
ダストボックス容量(L)40
充電時間(時間)10
運転時間(時間)2.5
1台
¥2,198,000
税込¥2,417,800
翌々日出荷
本体高さ80cmの低いボディで見通し良好。連続稼動最大240分を実現。簡単操作&高吸水性、そして低価格。20インチ、回転ディスクタイプ
仕様パッドサイズ:20インチ(510mm)×1枚、パッド圧:25kg、溶液タンク:40L、回収タンク:40L、清掃幅:510mm、処理能力:2032m2/h、充電器内蔵
質量(kg)136(バッテリー込)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1180×570×1030
連続起動時間(分)240(最大)
1台
¥699,800
税込¥769,780
3日以内出荷
5000m2床を1回の洗浄水補給で洗浄作業できます。小回り性、操作性は良好で安全に作業できます。
容量(L)(バケット)清水:110/回収:135
洗浄幅(mm)840(17インチ×2)
質量(kg)470
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1426×914×1295
動力源バッテリー24V
1台
¥3,298,000
税込¥3,627,800
10日以内出荷
手押し式17インチのバッテリー式自動床洗浄機です。イージーオペレーション・Good price。充電器内臓タイプです。
用途日常の床洗浄作業に。
トラスコ品番381-5734
幅(mm)485
質量(kg)134
高さ(mm)647
奥行(mm)1020
タンク容量(L)汚水:25、洗浄水:25
清掃幅(集塵幅)(mm)洗浄432/吸引435
騒音値(dB)67
清掃能力(m2/h)775
パッド幅(mm)432
集じん量(L)清水タンク25、回収タンク25
作業幅(mm)作業幅:435
走行タイプ手動歩行式
1台
¥449,800
税込¥494,780
21日以内出荷
ご家庭の自動製氷器の洗浄剤。
ピンクの粉末を水に溶かして自動製氷器の給水タンクに入れるだけ。
クエン酸で給水タンクやパイプ内を洗浄・除菌しながら通過し細かな部分まで清潔に洗浄できます。
洗浄中は氷がピンクになります(天然色素配合)、氷の色が透明になったらすすぎ完了で分かりやすいです。
仕様●商品サイズ:幅8.5×奥行1.5×高さ13.5cm(収納袋セット)●成分:洗浄剤(クエン酸)、天然色素(サンレッド)●重量:正味量/約10g×3袋●原産国国:日本
アズワン品番68-0510-10
1個
¥459
税込¥505
7日以内出荷
自動製氷機の見えない内部をスッキリ洗浄・除菌!。合成界面活性剤不使用。食品にも使われている成分(クエン酸)だけでつくりました。お得な3回分。※定期的なお手入れ(1ヶ月から2ヶ月毎)をおすすめします。※洗浄液をつくる際に水道水の割合が多いと洗浄効果が薄れるおそれがあります。※洗浄中であることがわかりやすくなるように赤キャベツ由来の色素で色をつけています。【使用方法】。《ご使用前に》。(1)冷蔵庫の貯水ケース内の氷をすべて取り除いてください。(2)給水タンク内の水を捨て、浄水フィルターを取り外してください。※浄水フィルターがない機種もあります。《洗浄作業》。(1)給水タンク内に約300mlの水道水と、本品1袋(10g)を入れ、溶け残りのないようによく溶かしてください。※給水タンク内でかき混ぜにくい場合は、あらかじめ別の容器で溶かして給水タンクに入れてください。(2)そのままの状態で製氷してください。※洗浄、すすぎの際にできた氷は食べたり使用したりせず破棄してください。(3)付属の誤食防止シールを貯水ケースの引き出しの部分に貼ってください。※シールには、次回の使用予定日を記入し点線部から切り取った後、未開封の洗浄剤10gの袋に貼って保管されると定期的なお手入れに便利です。《すすぎ作業》。(1)給水タンク内の洗浄液がなくなったら給水タンクを外して水洗いし、水道水を入れて製氷してください。※容器に色素が付着した場合は、水洗いすることで取り除くことができます。※本品は酸性ですので内部に金属素材が使われている場合、すすぎをせずに長時間放って置くと錆を生じる場合がありますので、お早めにすすぎを行ってください。(2)出てくる氷が透明になるまで繰り返します。※洗浄、すすぎの際にできた氷は食べたり使用したりせず破棄してください。《仕上げ作業》。(1)途中でできた氷はすべて破棄し、給水タンクや製氷皿などの取り外せるものをしっかりと洗い、浄水フィルターを元に戻して洗浄完了です。※浄水フィルターがない機種もあります。(2)誤食防止シールをはがしてください。※すべての菌を除菌するわけではありません。
材質クエン酸※洗浄中であることがわかりやすくなるように赤キャベツ由来の色素で色をつけています。
質量(g)10×3袋、44
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×50×170
1袋(10g×3袋)
¥329
税込¥362
4日以内出荷
吸水タンクにいれるだけ!掃除しにくい部分もしっかり洗浄。
材質クエン酸(果実酸)、食品添加物色素(赤色)
質量(g)1包/10
使用量目安:水道水300mLに対して1包
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
どのメーカーの床洗浄機・ポリッシャーにもご使用いただけます。
用途樹脂ワックス表面洗浄用。(樹脂ワックス表面の軽い汚れの洗浄および艶出し)
主成分ポリエステル繊維、天然鉱物粒子、合成樹脂系接着剤
仕上がり相当番手#320
EG-1のコンパクトはそのままに、洗浄幅20インチの自走式。
さらに洗浄力と節水性を向上した新モデルです。
タンク容量(L)清水:33/回収:33
洗浄幅(mm)508(20インチ)
質量(kg)165
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1177×550×923
動力源バッテリー24V
1台
¥1,398,000
税込¥1,537,800
3日以内出荷
主成分ポリエステル・ナイロン繊維、合成砥粒(酸化アルミニウム)、合成樹脂系接着剤
仕上がり相当番手#120
主成分ポリエステル繊維、合成樹脂系接着剤
仕上がり相当番手#500
主成分ポリエステル・ナイロン繊維、合成砥粒(酸化アルミニウム)、合成樹脂系接着剤
仕上がり相当番手#80
EG-1のコンパクト性はそのままに、洗浄幅13インチ×2個と洗浄効率の良い自走式。
洗浄部が工作機械下部のくぼみなどに入り込み、より際まで洗浄。耐油性を高めたパーツを使用しています。
タンク容量(L)清水:33/回収:33
洗浄幅(mm)650(13インチ×2)
質量(kg)185
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1180×760×923
動力源バッテリー24V
1台
¥1,898,000
税込¥2,087,800
3日以内出荷
自動製氷機の細かな部分や手の届かない部分の洗浄と除菌ができます。
食品にも使用されている成分でできています。
成分クエン酸・リンゴ酸・竹抽出エキス・ブドウ果皮色素
液性酸性
使用の目安500mL当たり1包(10g)
正味量50g(10g×5包)
1個
¥570
税込¥627
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ