23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
作業性に優れた機能的設計のスクレーパーです。 ヘラ部は密着一体化設計で、ハンドルから外れることはありません。 継ぎ目や隙間がないため、汚れや雑菌がたまりにくく衛生的。 自動洗浄機にも使用できます。
耐熱温度(℃)100 材質合成ゴム・ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ERECTA(エレクター)フードパン コールドパン クリア
エコ商品
優れた耐衝撃性・耐寒性を備え、冷凍・冷蔵庫での食品保存などに最適なプラスチック製容器です。 自動洗浄機対応です。中身の確認が容易なクリア素材です。 重ねて収納可能です。色じみや焦げつきに強く、お手入れも簡単です。
用途食材保管、調理補助 材質ポリカーボネート 形状角形 クリア RoHS指令(10物質対応)対応 耐用温度(℃)-20~100
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

優れた耐衝撃性・耐寒性を備え、冷凍・冷蔵庫での食品保存などに最適なプラスチック製容器です。 自動洗浄機対応です。 中身の確認が容易なクリア素材です。 重ねて収納可能です。 色じみや焦げつきに強く、お手入れも簡単です。
用途食材保管、調理補助 材質ポリカーボネート 容量(L)0.6 適合フタ/通常:102P2308、フタ/密閉:142P01、フタ/高密閉:103P2975、フタ:切込み付:102P8608 トラスコ品番778-4171 形状角形 質量(kg)0.2 クリア サイズGN1/3 適合規格GN1/9 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×106×64 RoHS指令(10物質対応)対応 耐用温度(℃)-20~100
1個
959 税込1,055
翌日出荷

ERECTA(エレクター)フードパン ホットパン アンバー
エコ商品
急激な温度変化に抜群の耐久性を発揮します。 冷蔵庫から電子レンジ処理まで幅広く対応するプラスチック製容器です。 自動洗浄機対応です。 金属パンと異なり、加熱後に手を触れてもやけどの心配はありません。 中身の確認が容易なクリア素材です。 重ねて収納可能です。 色じみや焦げつきに強く、お手入れも簡単です。
用途食材保管、調理補助 材質ポリエーテルイミド アンバー RoHS指令(10物質対応)対応 電子レンジ 耐用温度(℃)-40~190
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

SARAYA(サラヤ)酵素系中性浸漬剤
エコ商品
洗浄機のみでは落としにくいでんぷん、タンパク汚れもすっきり洗浄! 自動食器洗浄機使用前の予備洗浄(つけおき)に。 洗浄機のみでは落としにくいでんぷん、タンパク汚れもすっきり洗浄します。
希釈倍率2000倍 使用場所キッチン RoHS指令(10物質対応)対応
1個(480mL)ほか
2,088 税込2,297
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マットを設置したまま自動洗浄機でマットの表面を洗える為、綺麗な状態で長期間の使用が可能な画期的液体吸収マットです 裏面のコーティングで吸収後の液体が床にしみ出さず、特殊な粘着素材で固定出来る為、ズレヨレの心配が無く安全性の高いマットです 裏面の特殊な強粘着素材は水に溶けださず、マットを敷いたまま洗う事も可能で、剥がした後の糊残りも少ないマットです 油、冷却水、雨水、溶剤、水を吸収し、事務所や客席、施設内等への汚れや雨水の持ちこみ防止対策としてお役に立ちます マット表面は耐久性が高い為、往来の激しい場所での転倒防止や雨水持ち込み防止、フォークリフトのタイヤ空転対策としてもおすすめです 厚みが1.5mmと薄い為、段差による人やカート、台車の往来の際の躓きや引っかかり等が非常に少なくなるマットです 裏面の強粘着素材でテープ固定が不要、その為手間やコスト削減につながり、設置後の見栄えもすっきりします ハサミやカッターでお好きなサイズに簡単にカットする事ができます 防炎適合品
用途水や油による汚れ拡散防止対策やスリップ防止対策用の液体吸収マット 材質吸収材:ポリプロピレン、裏面コーティング:ポリエチレン 厚さ(mm)1.5 グレイ 幅(cm)91 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
44,980 税込49,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。 高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。 耐候性に優れています。
用途腐食性の高い廃液ライン。配線類の保護被覆。 メッキ工場での酸アルカリ洗浄ライン。蒸気移送ライン。航空機、自動車などの燃料移送用。 発砲ウレタン薬液の移送ライン。塗料移送ライン。固着しやすい粉体の移送。接着剤や粘着剤の移送。パイプ、ローラーなどへの被覆。 半導体向高純度液体の移送ライン。超純水の移送。ジュース製造工程。医薬品、食料品の製造工程。クリーンエアーの移送ライン。液体、ガスの分析機器用チューブ。 電機被覆用チューブ。電気機器、電力装置などの冷却用チューブ。リード線、ヒーターの絶縁。配線用の絶縁被覆。 チューブの交換をなくしたい用途(宇宙機器、原子力発電など)。塩害や紫外線照射の激しい、海岸付近での用途。 材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン) 乳白色 使用温度範囲(℃)-40~260 最高使用温度(℃)260
1巻(1m)ほか
特価
259 税込285
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

リンレイセラミック用 中性洗剤
エコ商品
日常清掃において、継続的に使用することで、汚れの蓄積を防止、また泡立ちが少ないので、自動床洗浄機での洗浄に最適。
アズワン品番64-8883-73 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(18L)
9,998 税込10,998
3日以内出荷

モップオンでも自動床洗浄機でも効果を発揮。 滑らかで強い皮膜に再生、汚れも除去。汚れにくく、長期間の光沢維持が可能。
pH7.7(25℃) 成分水、グリコール系溶剤、アルコール系溶剤、非イオン系界面活性剤、陰イオン系界面活性剤、除菌剤、香料、染料 比重1.01(25℃) 臭気弱い溶剤臭 外観淡青色透明液体 粘度(mPa・s)5(25℃) アズワン品番64-8884-12 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(18L)
15,980 税込17,578
3日以内出荷

SARAYA(サラヤ)B-1000
起泡性を著しく抑え、食器洗浄機本来の効果を阻害しません。手肌にも優しく、手荒れも低減。 自動食器洗浄機使用前の予備洗浄(つけおき)に。 汚れ除去や汚れ再付着防止の効果があります。
種別補充用 希釈倍率500倍
1個(5kg)ほか
3,698 税込4,068
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SARAYA(サラヤ)B-1000 予備浸漬用
エコ商品
起泡性を著しく抑え、食器洗浄機本来の効果を阻害しません。手肌にも優しく、手荒れも低減。 自動食器洗浄機使用前の予備洗浄(つけおき)に。汚れ除去や汚れ再付着防止の効果があります。
使用場所キッチン・厨房 液性中性 仕様八角BIB 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)238×246×351 希釈倍率500倍 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(18kg)
9,998 税込10,998
8日以内出荷

BETCOフォーミュラHP
エコ商品
自動床洗浄機やモップバケツで使用できます。 頑固なラバータイヤ跡も少ない泡で手間を掛けずに除去できます。 床に残留膜を残しません。
用途高性能工場用クリーナー、脱脂剤 希釈率(%)1:5~32 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(3.8L)ほか
5,598 税込6,158
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BETCOワンステップ
エコ商品
洗浄と光沢復元材の塗布が一度にできる日常清掃から定期清掃まで広い用途で使用可能です。 水性復元剤で残留が最少です。高濃縮で強力。 自動床洗浄機でもモップでも使用可能です。
用途洗浄光沢復元剤 希釈率(%)1:64~128 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(3.8L)ほか
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤシマ化学CAR COOL 中和剤
エコ商品
機械、部品、床汚れの洗浄および油の中和処理に最適です。 ピットでの洗浄使用や廃油槽に溜まる油性分を中和するのに使用します。
成分非イオン系界面活性剤、石油系溶剤(無リン) 使用方法機械工場のセメント床、ガソリンスタンドの床、船の機関室、甲板デッキ等に対し、ウエスまたはブラシ等に本液を浸して、汚れを取り水洗い洗浄してください。機械部品の洗浄は洗浄液槽に本液を入れ、部品を浸し、ウエスまたはブラシで洗浄するか、自動洗浄機での噴霧により洗浄ができます。水で3~5倍に希釈して使用してください。※河川、海での流出油処理には、使用しないでください。 形状液体 引火点(℃)38(TAG密閉式) 密度(g/cm3)0.761(20℃) RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ業務用
1缶(18L)
8,998 税込9,898
3日以内出荷

弘進ゴムMPホース
エコ商品
内面層が4フッ化フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。 非粘着性に優れ、高粘度の流体等を効率よく輸送できます。また、流体物の付着が極めて少ない為、塗装用途での塗料の色変えが容易に行えます。 外面は柔軟性のある樹脂使用しておりますので作業操作性が良好です。 流体等に嫌な味や臭いが付きにくく食品用に最適です。 食品衛生法・食品添加物等の規格基準 昭和34年厚生省告示第370号(改正 平成18年厚生労働省告示第201号)に適合しています。 透明性があり内部流体の確認が可能です。
用途【多用途配管耐圧ホース】薬品、溶剤、塗料、油、食品、飲料、粉体、水、純水など。工場設備配管(塗装ロボット、食品・化学プラント、半導体洗浄など)。工場機械組込み用(塗装機、理化学機器、飲料自動販売機など)。 材質4フッ化フッ素樹脂(ETFE)、軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸) 使用温度範囲(℃)-5~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1m)ほか
2,098 税込2,308
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (450種類の商品があります)

三彩化工マイクリーン #2300
エコ商品
アルカリ性強力洗浄剤(カーボン除去剤)です。航空機、鉄道車両、自動車などのオーバーホールの際エンジン周辺の油汚れ、グリス、カーボンをすばやく除去、洗浄します。 油やグリスに対する溶解力が強く、工場の床や壁面の油汚れ、機械のメンテナンスに最適です。汚れの程度に合わせて水で薄めて使用できます。
主な用途床、鉄 使用方法(1)使用前に均一になるように撹拌して下さい。(2)汚れの程度に応じて、水で希釈します。(原液~5 倍程度)(3)たわし、ブラシなどに本品を直接含ませ、こすった後、水ですすぎ流します。(4)特に汚れがひどい場合は5~10 分程度放置し、たわし、ブラシなどでこすると効果的です。(5)こびりついた油、カーボン、部品など小さい物や形状の複雑な物は、浸け置き洗いが効果的です。ポリエチレンか、ステンレス(SUS304)の槽を使用してください。50℃まで加温できます。(6)本品を使用した部分が乾く前に、水ですすぎ流してください。50℃くらいの温水が最適です。乾いてしまった場合はもう一度、塗布してください。 無色~微黄色 pH11 (20℃ 1%水溶液 代表値) 比重1.00 (20℃ 代表値) 臭気溶剤臭 外観無色~微黄色液体 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(16L)
11,980 税込13,178
4日以内出荷

新羽根車と大型冷却ファンを採用し、締切までの全領域で運転ができる高性能サイレンサを内蔵したタイプです。 50/60Hz兼用です。
用途吸引(負圧)用:OA機器、クリーニング機、脱気処理、包装機、自動織機、工業用ミシン、医療機器、印刷機械、粉体輸送、吸着搬送。 吐出(正圧)用:浄化槽、裁断機、洗浄、医療機器、印刷機械、粉体輸送、養殖、焼却炉、自動織機、乾燥、OA機器。
1個ほか
49,980 税込54,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

【U2Vタイプ】新羽根車と大型冷却ファンを採用し、締切までの全領域で運転ができ、高性能サイレンサを内蔵したタイプです。 【U2Sタイプ】ケーシングと羽根車にアルミダイキャストを使用することにより、放熱性・耐久性の向上を実現した軽量タイプです。電動機は、防じん防噴流構造で、IP55に対応済みです。
用途【U2Vタイプ】 <吸引(負圧)用> OA機器、包装機、医療機器、吸着搬送、クリーニング機械、自動機械、印刷機械、脱気処理、工業用ミシン、粉体輸送、など <吐出(正圧)用>浄化槽、医療機器、養殖、乾燥、裁断機、印刷機械、焼却炉、OA機器、洗浄、粉体輸送、自動織機、など 【U2Sタイプ】 <吸引(負圧)用> OA機器、包装機、医療機器、吸着搬送、クリーニング機械、自動機械、印刷機械、脱気処理、工業用ミシン、粉体輸送、など <吐出(正圧)用> 浄化槽、医療機器、養殖、乾燥、裁断機、印刷機械、焼却炉、OA機器、洗浄、粉体輸送、自動織機、など
1個
69,980 税込76,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

本体も刃も3年保証。全自動洗浄器。洗浄、乾燥、充電を自動で制御、刃を99%除菌。音波駆動。ターボ時、毎分約10,000ストロークに達する高速モーター採用。ダイキャスト刃枠。パワフルな高速駆動を支える重厚感のある金属製刃枠採用。4枚刃。なめらかな剃り心地
仕様洗浄器:ICS-018 洗浄、乾燥、充電を自動で制御。 セット内容洗浄器、洗浄剤、ハードケース、オイル、ブラシ、キャップ、電源アダプター、取扱説明書 N(ゴールド) 質量(g)約272 外形寸法(mm)(洗浄器)102×133×240( ※詳しくは取扱説明書をご覧ください。) 消費電力(W)7 電源充電・交流式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×49×163 充電時間(時間)約2 蓄電池タイプLi-ion 適合替刃外刃・内刃セット:SS-V939※刃の交換目安:3年、詳しくは取扱説明書をご覧ください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
22,900 税込25,190
4日以内出荷

ナベヤクリーナーボール
エコ商品
主軸の回転にあわせて本体よりクーラント液を噴出しますので広範囲の洗浄が行えます。 機械を止めずに機内の洗浄が行えますので自動化対応に最適です。 レンチ操作でクーラント噴出口数を自由に調整が出来ます。 クーラントスルー主軸機、サイドロック仕様のツールホルダーで使用できます。
材質(本体)アルミ、(差込部)ステンレス シャンク径(Φmm)16 回転数(min-1[r.p.m])5~100 使用圧力(MPa)0.5~12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
104,900 税込115,390
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水栓を壁面に埋め込むことで、突出感がなくすっきりとした外観に。 屋内用の単水栓なので、洗濯機のホースや食器洗い機のホースなどがワンタッチで取付けできます。 ホースの接手を接続していないと通水しない安全設計。万一、使用中にホース接手のジョイント部がはずれても、自動で水が止まるオートストッパー付き(ホース接手の破損や漏水は安全装置が働きません。) レバーで簡単に吐水量の調整、および止水が出来ます。 【架橋ポリエチレン管・ポリブデン管仕様 10A】床配管用 オートストッパー・水撃低減機構・さや管ホルダー付き 吐水口回転式 「品確法 維持管理対策等級3」に対応
用途水道用コンセントとして 適合壁厚(mm)12.5・9.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
16,980 税込18,678
翌日出荷

水栓を壁面に埋め込むことで、突出感がなくすっきりとした外観に。 屋内用の単水栓なので、洗濯機のホースや食器洗い機のホースなどがワンタッチで取付けできます。 ホースの接手を接続していないと通水しない安全設計。万一、使用中にホース接手のジョイント部がはずれても、自動で水が止まるオートストッパー付き(ホース接手の破損や漏水は安全装置が働きません。) レバーで簡単に吐水量の調整、および止水が出来ます。 【架橋ポリエチレン管・ポリブデン管仕様 13A】床配管用 オートストッパー・さや管ホルダー付き 吐水口回転式 「品確法 維持管理対策等級3」に対応
用途水道用コンセントとして 適合壁厚(mm)12.5・9.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

Panasonic(パナソニック)Panasonic シグナルリレー DPDT 5V dc G6K
エコ商品
長さ(mm)15 寸法(mm)15×8.2×7.4 高さ(mm)8.2 取付方式表面実装 奥行(mm)7.4 シリーズG6K 接点構成DPDT コイル電圧(V)5/dc RoHS指令(10物質対応)対応 ターミナルタイプ表面実装 最大スイッチング電流(DC A)2 最大スイッチング電圧(DC V)220
1個
429 税込472
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)