風にも強いノンガス対応型。片手で持てる送給装置一体型。小型・軽量 持ち運びラクラク。ワイヤ-スプールがカバーないに収まり安全(最大20kg使用可能です。
用途現場溶接の決定版。MIG・MAG・ノンガス・手棒、様々な溶接に対応
質量(kg)16
外形寸法(mm)W230XL580XH450
定格入力電圧(V)単相100/単相200
周波数50/60HZ
定格出力電圧【手棒】90A/160A
定格使用率(%)【半自動】100/30
適合ワイヤΦ0.6・0.8・0.9・1.0
溶接板厚(mm)0.6~5.0
定格出力電流【半自動】100A/200A
入力電圧【半自動】30A/40A
1台
¥219,800
税込¥241,780
5日以内出荷
最高品質の溶接を実現する、最上位モデル
自動車用鋼板/アルミ材で最高の溶接特性
リモートトーチ採用で高い操作性
スチール、アルミ、ステンレスのための優れた溶接特性
最小のワイヤー抵抗と最適ワイヤーガイダンスのための傾斜したトーチ接続
調節可能なスポット及びインターバルコントロール
ボンベのダブルロックと低ローディングエッジ で最高50リットルボンベ搭載可能
ミグブレージングのためのCUSIプログラムを搭載(電流は15Aと低くスタートできるた め0.5mm厚から可能)
イーチングボタンで簡単ワイヤー挿入
用途軟鋼用
使用率(%)@25℃60%/100%:160A/125A、手@40℃60%/100%:130A/100A
仕様電圧タップ数:21段階(ロータリー式)、シールドガス:混合ガス/アルゴン100%、装着スプールサイズ直径300mm以下幅105mm以下:5kg、10kg、20kg、送給装置:4ローラー(独立加圧ギアトレイン)、1元管理制御(オート):15プログラム/マニュアル、イーチング(ワイヤー送り):装備
寸法(mm)鋼(軟鋼・高張力鋼):0.6~1.0(混合MAGガス)、ステンレス/高合金:0.6~0.8(アルゴン酸素ガス)、アルミニウム合金:0.8~1.2(アルゴンガス)、シリコンブロンズ:0.6~1.0(アルゴン/混合ガス)
質量(kg)74
ケーブル長(m)入力:10、2.5SQ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)880×400×756
出力電圧(V)14.8~24DC
入力電圧(V)三相200(50/60Hz)
保護等級CE/IEC(EN60974-1):IP23S-F
定格入力電流(A)16
トーチ形状(ユーロコネクター):ML1500(150A 3m)リモート
電流範囲(A)15-200
1台
¥799,800
税込¥879,780
翌々日出荷
MIG・MAG・ノンガス・手棒 様々な溶接に対応します。風にも強いノンガス対応型です。片手で持てる送給装置一体型です。小型・軽量で持ち運びラクラクです。ワイヤースプールがカバー内に収まり安全です。最大5kg使用可能です。デジタル表示式の操作パネルを採用。視認性、機能性抜群です。出力特性(インダクタンス)に強弱付けることで、スパッタを抑制可能です。自己保持機能搭載(2T:自己保持無し/4T:自己保持あり)
付属品標準:トーチケーブル3m(鉄ライナー/ノズル/チップ)/アースケーブル3m/チップ(Φ0.6/Φ0.8/Φ0.9/Φ1.0)/アルミ用ライナー3m/アルミ用送りローラー(Φ0.6~Φ0.8mm用/Φ0.8~Φ1.0mm用/Φ0.9~Φ1.2mm用)/鉄用送りローラー(Φ0.6~Φ0.8mm用/Φ0.8~Φ1.0mm用/Φ0.9~Φ1.2mm用)
質量(kg)16
径(Φ)使用可能ワイヤー:0.6/0.8/0.9/1.0
定格周波数(Hz)半自動(単相100V:50/60・単相200V:50/60)/手棒(単相100V:50/60・単相200V:50/60)
定格入力電圧(V)単相100/単相200
定格出力電流(A)半自動(単相100V:100/単相200V:200)/手棒(単相100V:90/単相200V:160)
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×580×450
定格入力電流(A)半自動(単相100V:30/単相200V:40)/手棒(単相100V:30/単相200V:34)
定格使用率(%)半自動(単相100V:100/単相200V:30)/手棒(単相100V:100/単相200V:30)
溶接板厚(mm)0.6~5.0
1台
¥229,800
税込¥252,780
4日以内出荷
溶接設定がダイヤルひとつでシンプル設計です。板厚選択で溶接が可能なシナジー制御搭載。デジタル制御で安定した溶接が可能です。
仕様1元管理制御:オート/マニュアル、CE保護クラス:IEC(EN60974-1:2019):IP21S、VRD電撃防止装置(手溶接時):内蔵、標準トーチ(ユーロコネクター)(m):シグウェルド E180MIGトーチ3、装着スプールサイズ(直径200mm以下幅55mm以下)(kg):1(0.5)・2/5
セット内容標準:溶接機本体/シグウェルドーE180MIG用トーチ3m(W4018800)/アースクランプ2.5m(CE180A-2525)/フィーダーローラーV(7977036)/フィーダーローラー節目(7977732)/コンタクトチップ0.6mm(OTW11/23/R)/コンタクトチップ0.8mm(OTW11/30/R)/コンタクトチップ0.9mm(OTW11/35/R)/レギュレーターセット(流量計/ガスホース2m)(W4013010)/アークホルダー(手溶接)2.5m(CE200H-2525)/運搬用ベルト
寸法(mm)高さ308×幅206.3×奥行439.7
質量(kg)10.2
電圧タップ数:無段階(ボリューム式)
ワイヤー径(Φmm)使用可能:鋼(軟鋼・高張力鋼):Φ0.6・Φ0.8(混合ガス・MAG)/ステンレス・高合金:Φ0.8(アルゴン酸素ガス・混合ガス)/アルミニウム合金:Φ0.8(アルゴンガス)/シリコンブロンズ:Φ0.6・0.8(アルゴンガス・混合ガス)
出力電圧(V)DC13~24
入力電圧(V)単相200(50/60Hz)
出力電流(A)MIG:30~160/手溶接:10~140
入力コード・太さ(m/SQ):2.9/1.5
使用率(%)MIG(40℃/10分):160A:15(22V)/80A:60(18V)/62A:100(17.1V)、手溶接(40℃/10分):140A:15(25.6V)/70A:60(22.8V)/54A:100(22.2V)
定格入力電流(A)12.5(最大36)
最高無負荷電圧(V)DC82RDオフ時)/DC35RDオン時)
定格入力9.0/7.2(kVA/kW)
送給装置仕様2ローラー
1台
¥329,800
税込¥362,780
4日以内出荷
抜群の作業性&堅牢性を誇る究極の新ベーシックモデルです。入力電圧/周波数を常時監視することで、エンジン発電機を使用する現場でも常に安定した溶接品質を確保します。簡易防滴シートが屋外使用時の急な降雨からパネルを保護します。背面のケースガードが入力端子をしっかりガードします。ケーブル類が少ないため、溶接場所への移動負荷軽減に貢献します。制御ケーブルの1本化で、断線トラブルも大幅に低減します。内部コネクタの切り替えでリモコン、ワイヤ送給装置の制御線を分離可能です。自動機用端子台も内蔵しています。(分離接続用コネクタ標準装備)
仕様定格入力(kVA/kW):47.7/36.6
質量(kg)(ワイヤ送給装置)10、(溶接電源)234
周波数(Hz)50/60共用
出力電圧(V)15~55
定格出力電流(A)600
入力電圧(V)200
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)508×769×894(アイボルト含まず)
適合ワイヤ径(Φmm)1.2/1.4/(1.6)
相数三相
定格使用率(%)100
定格負荷電圧(V)50
出力電流範囲(A)60~600
最高無負荷電圧(V)79
セット内容電源本体のみ
制御方式IGBT インバーター方式
定格周波数(Hz)50/60共用
相数三相
制御機能(波形)デジタル設定
出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)
抜群の作業性&堅牢性を誇る究極の新ベーシックモデルです。入力電圧/周波数を常時監視することで、エンジン発電機を使用する現場でも常に安定した溶接品質を確保します。簡易防滴シートが屋外使用時の急な降雨からパネルを保護します。背面のケースガードが入力端子をしっかりガードします。ケーブル類が少ないため、溶接場所への移動負荷軽減に貢献します。制御ケーブルの1本化で、断線トラブルも大幅に低減します。内部コネクタの切り替えでリモコン、ワイヤ送給装置の制御線を分離可能です。自動機用端子台も内蔵しています。(分離接続用コネクタ標準装備)
仕様定格入力(kVA/kW):47.7/36.6
質量(kg)(ワイヤ送給装置)10、(溶接電源)234
周波数(Hz)50/60共用
出力電圧(V)15~55
定格出力電流(A)600
入力電圧(V)200
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)508×769×894(アイボルト含まず)
適合ワイヤ径(Φmm)1.2/1.4/(1.6)
相数三相
定格使用率(%)100
定格負荷電圧(V)50
出力電流範囲(A)60~600
最高無負荷電圧(V)79
セット内容電源本体のみ
制御方式IGBT インバーター方式
定格周波数(Hz)50/60共用
相数三相
出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)
パナソニック独自の制御方式により、制御ケーブルとリモコンケーブルをなくしました。
機動性がさらに向上し、作業負担を軽減します。メンテナンス性が大幅に向上。
定格使用率(%)100
質量(kg)220
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)AC200
定格入力(kVA)45
冷却方式空冷
適合溶接棒(mm)1.2、1.4
相数三相
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)496×690×920
出力電流範囲(A)DC60~600
最高無負荷電圧(V)DC100
出入力端子(入力電源)端子台/M6ボルト止め、(出力)銅板型端子
使用可能材質軟鋼、軟鋼FCW
1セット
¥1,498,000
税込¥1,647,800
翌々日出荷
低電流~高電流まで全電流域でアークの追従性が向上!
溶接経験が少ない方でも簡単操作!高い溶接性能と多彩な機能をご提案します。
全電流域でのアークの追従性が向上するため、アークを思いのままにコントロール。
安定したアークを実現します。迷わず使える直感操作。溶接条件に迷ったら「溶接ナビ」
定格使用率(%)100
質量(kg)67
制御方式IGBTインバーター
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)AC200~220
定格出力電流(A)DC500
定格入力(kVA)27.6
機能(シーケンス)本溶接、本溶接~クレータ、初期~本溶接~クレータ、(波形制御)デジタル設計
適合溶接棒(mm)1.2、1.4、1.6
相数三相
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×540×800
出力電流範囲(A)DC60~500
最高無負荷電圧(V)DC78
定格出力電圧(V)DC14~45
溶接方法CO2、MAG、ステンレスMIG
出入力端子(入力電源)端子台/M6ボルト止め、(出力)銅板型端子
使用可能材質軟鋼、軟鋼FCW、ステンレス、ステンレスFCW
理想のデジタル溶接を追求した新スタンダードCO2/MAG溶接機です。精密な電流波形制御によりスパッタを軽減します。デジタルターボスタートでアークスタート性が向上。溶け込み制御機能により溶接品質の安定化に貢献します。デジタル電子リアクトルにより、高品質な溶接を実現します。ダイヘン独自の高速インバータ回路とデジタル制御により小形、軽量化を実現しました。
仕様●ワイヤ送給速度(m/分):22(最大)●定格入力(kVA/kW):29/27
質量(kg)(ワイヤ送給装置)14、(溶接電源)49
出力電圧(V)12~45
定格入力電圧(V)200/220(50/60Hz共用)
定格出力電流(A)500
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×560×595(ハンドルを含まず)
適合ワイヤ径(Φmm)(0.8)/0.9/1.0/1.2/(1.4)/(1.6)
相数三相
定格使用率(%)100(80)
定格負荷電圧(V)45
出力電流範囲(A)30~500
最高無負荷電圧(V)79/87
ワイヤーソリッドワイヤ・フラックス入りワイヤ
機動性に富み4つの機能が使い分けできる大容量の経済機。
機動性・メンテナンス性を高めた構造。用途に合わせて選べる機能。
防塵・防滴性が向上し、幅広い環境に適応。初めての方へ配慮した、簡易一元化条件設定も可能。
定格使用率(%)100
質量(kg)220
定格周波数(Hz)50/60Hz
定格入力電圧(V)AC200
定格入力(kVA)45
冷却方式空冷
適合溶接棒(mm)1.2、1.41、1.6
相数三相
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×690×920
出力電流範囲(A)(CO2・MAG溶接)DC60~600、(直流手溶接)DC100~600
最高無負荷電圧(V)77
溶接方法CO2、MAG、ガウジング、直流手溶接
出入力端子(入力電源)端子台/M6ボルト止め、(出力)銅板型端子
使用可能材質軟鋼、軟鋼FCW
小型・軽量・効率的で現場溶接に最適な省エネモデルです。CO2排出量を削減し脱炭素社会に貢献。インバータ制御採用により、溶接時の電力消費効率を高めることで、CO2排出量を抑え、高い省エネ性能を実現します。サイリスタ機と比べ、100kg以上軽くなり、設置や移動がスムーズに行えます。大きな表示にシンプルな操作パネルで高い視認性と操作性を実現しました。デジタル調整による溶接条件の高い再現性が溶接品質の安定化に貢献します。厚板の現場溶接作業で活躍する3つの本格作業が1台で効率的に行えます。(CO2/MAG・ガウジング・手溶接)
仕様定格入力(kVA/kW):29.1/25.5
質量(kg)(ワイヤ送給装置)CML-2301:10/CM-2401:9、(溶接電源)61
定格周波数(Hz)50/60
出力電圧(V)12~45
定格入力電圧(V)200/220
定格出力電流(A)CO2・MAG:500/直流ガウジング:500/直流手溶接:400
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×633×580
適合ワイヤ径(Φmm)CML-2301(標準構成品):1.2/1.4/(1.6)/CM-2401:(0.8)/0.9/1.0/1.2/(1.4)/(1.6)
定格使用率(%)100
定格負荷電圧(V)CO2・MAG:45/直流ガウジング:45/直流手溶接:36
出力電流範囲(A)CO2・MAG:30~500/直流ガウジング:30~500/直流手溶接:40~400
最高無負荷電圧(V)75/81
定格出力電流600Aという大容量で、CO2/MAG溶接に加え、直流ガウジング・直流手溶接の3役を兼ね備えた厚板加工に最適な溶接機です。デジタルパネルの採用で表示が大きく、視認性が大幅に向上しました。条件の精密設定が可能なため、再現性を保てます。アークの安定性が増し、操作性が向上しました。
仕様定格入力(kVA/kW):38.5/36.2
付属品溶接電源(リモコン付):CPV-600G/ワイヤ送給装置:CML-2301/溶接トーチ:BT5004-30/ガス流量調整器(ヒータ付):FCR-226/端子付パワーケーブル:BKPT-6002
質量(kg)(ワイヤ送給装置)10、(溶接電源)114
出力電圧(V)15~55
定格入力電圧(V)200/220
定格出力電流(A)CO2・MAG:600/直流ガウジング:600/直流手溶接:400
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)464×608×858
適合ワイヤ径(Φmm)1.2/1.4(1.6)
相数三相
定格使用率(%)100
定格負荷電圧(V)50
出力電流範囲(A)CO2・MAG:60~600/直流ガウジング:60~600/直流手溶接:40~400
最高無負荷電圧(V)81/90
1セット
¥1,498,000
税込¥1,647,800
翌々日出荷
適合【溶接ガス】CO2(100%)、MAG(Ar:80%、CO2:20%)、ステンレスMIG(Ar:98%、O2:2%)、【ワイヤ径】1.2/1.4/1.6mm、【ワイヤ材質】軟鋼/軟鋼FCW/ステンレス/ステンレスFCW
セット内容電源本体のみ
質量(kg)68
制御方式IGBT インバーター式
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~242)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×540×810
定格入力(kVA)28
時間【プリフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能)、【アフターフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能)、【アークスポット】0.3~10.0秒(0.1単位で調整可能)
相数三相
制御機能(波形)デジタル設定
電流調整範囲(A)(出力)DC60~500
定格入力(kW)26.5
最高無負荷電圧(V)DC77
定格使用率 [10分周期] (%)100
溶接方法CO2/MAG/MIG/ガウジング
端子(入力電源)2mケーブル付 接地ケーブル含む4芯、M6ボルト止め
出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)
メモリー機能9チャンネル 記憶・再生
電圧調整範囲(V)(出力)DC14~45
1台
¥809,800
税込¥890,780
4日以内出荷
定格出力電流600Aという大容量で、CO2/MAG溶接に加え、直流ガウジング・直流手溶接の3役を兼ね備えた厚板加工に最適な溶接機です。デジタルパネルの採用で表示が大きく、視認性が大幅に向上しました。条件の精密設定が可能なため、再現性を保てます。アークの安定性が増し、操作性が向上しました。
仕様定格入力(kVA/kW):38.5/36.2
付属品溶接電源(リモコン付):CPV-600G/ワイヤ送給装置:CMLW-231/溶接トーチ:BTW500-30B/ガス流量調整器(ヒータ付):FCR-226/冷却水循環装置:PU-701/水ホース:BBPU-3002
質量(kg)(ワイヤ送給装置)10、(溶接電源)114
出力電圧(V)15~55
定格入力電圧(V)200/220
定格出力電流(A)CO2・MAG:600/直流ガウジング:600/直流手溶接:400
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)464×608×858
適合ワイヤ径(Φmm)1.2/1.4(1.6)
相数三相
定格使用率(%)100
定格負荷電圧(V)50
出力電流範囲(A)CO2・MAG:60~600/直流ガウジング:60~600/直流手溶接:40~400
最高無負荷電圧(V)81/90
1セット
¥1,798,000
税込¥1,977,800
翌々日出荷
セット内容電源本体のみ
質量(kg)117
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)200(180~220)、220(198~242)裏面スイッチ切替
定格出力電流(A)60~600
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×585×1005
定格入力(kVA)37
相数三相
電流調整範囲(A)クレータ:60~600
定格入力(kW)35
定格出力電圧(V)14~50
定格使用率 [10分周期] (%)100
電圧調整範囲(V)クレータ:14~50
1台
¥1,098,000
税込¥1,207,800
4日以内出荷
鉄骨、橋梁など、厚板加工での溶接・ガウジング作業が1台でできる多目的機です。マイコン搭載により使い易さが一段と向上しました。溶接電流値を設定するだけで、電流値に応じた適正電圧を自動的に出力します。溶接モードごとに溶接電流に応じた適正電圧をプリセットしています。このため溶接条件は溶接電流を設定するだけでの簡単操作で、溶接経験の少ない人でも熟練者と同様の溶接作業ができます。(個別調整モードも標準装備しております)。ワイヤ種類、シールドガスの違いによるリモコンの目盛ズレを溶接機が自動的に補正するため、シンプルで見やすい表示となっています。手溶接やガウジングの切替もリモコンで行えるため、溶接電源へ戻る手間も削減できます。溶接トーチと溶接モードを切り替えることで、直流手溶接が簡単に行えます。Φ2.6~8.0mmまでの溶接棒に対応し、広い範囲で活用いただけます。Φ4~11mmまでのガウジング棒を使用でき、厚板でのガウジング作業に最適です。高出力のガウジングにおいても安定した性能を発揮します。
質量(kg)233、ワイヤ送給装置:10
周波数(Hz)50/60共用
出力電圧(V)15~55
定格出力電流(A)600
入力電圧(V)200
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)508×769×894(アイボルト含まず)、ワイヤ送給装置:200×455×292
定格入力(kVA)47.7(36.6kW)
適合ワイヤ径(Φmm)1.2/1.4/(1.6)
相数三相
定格使用率(%)100
定格負荷電圧(V)50
出力電流範囲(A)CO2・手溶接:60~600/ガウジング:100~600
最高無負荷電圧(V)84(電撃低減時:25)
鉄骨、橋梁など、厚板加工での溶接・ガウジング作業が1台でできる多目的機です。マイコン搭載により使い易さが一段と向上しました。溶接電流値を設定するだけで、電流値に応じた適正電圧を自動的に出力します。溶接モードごとに溶接電流に応じた適正電圧をプリセットしています。このため溶接条件は溶接電流を設定するだけでの簡単操作で、溶接経験の少ない人でも熟練者と同様の溶接作業ができます。(個別調整モードも標準装備しております)。ワイヤ種類、シールドガスの違いによるリモコンの目盛ズレを溶接機が自動的に補正するため、シンプルで見やすい表示となっています。手溶接やガウジングの切替もリモコンで行えるため、溶接電源へ戻る手間も削減できます。溶接トーチと溶接モードを切り替えることで、直流手溶接が簡単に行えます。Φ2.6~8.0mmまでの溶接棒に対応し、広い範囲で活用いただけます。Φ4~11mmまでのガウジング棒を使用でき、厚板でのガウジング作業に最適です。高出力のガウジングにおいても安定した性能を発揮します。
質量(kg)233、ワイヤ送給装置:10
周波数(Hz)50/60共用
出力電圧(V)15~55
定格出力電流(A)600
入力電圧(V)200
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)508×769×894(アイボルト含まず)、ワイヤ送給装置:200×455×292
定格入力(kVA)47.7(36.6kW)
適合ワイヤ径(Φmm)1.2/1.4/(1.6)
相数三相
定格使用率(%)100
定格負荷電圧(V)50
出力電流範囲(A)CO2・手溶接:60~600/ガウジング:100~600
最高無負荷電圧(V)84(電撃低減時:25)
高品質溶接を実現する溶接性能。フルデジタル制御による高品位溶接をハイパワーで実現。
定格出力600A、使用率100%のハイパワー。
エンコーダーフィードバックによる安定したワイヤ送球を実現。
電源電圧の変化や周囲温度の変化等、外的要因が発生した場合でも常に均一な送給性を維持します。
いつでもどこでも同じ溶接条件を正確に再現します。
定格使用率(%)100
付属品溶接電源、送給装置、トーチ3m、調整器、リモコン
質量(kg)117
制御方式IGBTインバーター
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)AC200~220
定格入力(kVA)37
冷却方式空冷
適合溶接棒(mm)1.2、1.4、1.6
相数三相
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×585×1005
出力電流範囲(A)DC60~600
最高無負荷電圧(V)DC73
定格出力電圧(V)14~50
溶接方法CO2、MAG
出入力端子(入力電源)圧着端子付ケーブル引出し(M6ボルト付)、(出力)銅板型端子
メモリー機能9チャンネル、記憶・再生
使用可能材質軟鋼、軟鋼FCW
1セット
¥1,398,000
税込¥1,537,800
翌々日出荷
磨きあげたWelbeeのパルス溶接が鉄・ステンレス・アルミすべての材質で最高の溶接を可能にします。スマートパルスでは、独自開発したルールべースに従いスパッタ発生状況を予測し、パルス波形を最適な形へ自動で調整することで、スパッタ抑制をサポートします。低スラグワイヤに特化した本モードが、高速溶接でも溶接欠陥の無いビードで、高効率な溶接を実現します。独自のMS-MIGは外乱に強く、溶接電流を一定に保ちます。中高電流域でも安定したアークで、美しいビードと安定した溶込みを実現します。低電流から中高電流域まで、発生するスパッタを最大80%低減します。母材に付着するスパッタが減るため、スパッタ除去にかかる時間を短縮。作業効率向上に貢献します。
質量(kg)溶接電源:72
外形寸法(mm)W395×D710×H810
出力電圧(V)12~45
定格入力電圧(V)200/220(50/60Hz共用)
定格出力電流(A)直流:500/パルス:400/手溶接:400
出力電流(A)連続:400
定格入力(kVA)27.9(26.4kW)
相数三相
定格使用率(%)直流:60/パルス:100
定格負荷電圧(V)直流:45/パルス:38/手溶接:36
出力電流範囲(A)30~500
最高無負荷電圧(V)78/86
関連資料(7.07MB)
メモリー数溶接条件:100
定格使用率 [10分周期] (%)100
適合【溶接ガス】CO2(100%)、MAG(Ar:80%、CO2:20%)、ステンレスMIG(Ar:98%、O2:2%)、【ワイヤ径】1.2/1.4/1.6、【ワイヤ材質】軟鋼/軟鋼FCW/ステンレス/ステンレスFCW
質量(kg)77
制御方式IGBT インバーター方式
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~242)
定格出力電流(A)パルス無:DC500、パルス有:DC400
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)378×543×896
機能(シーケンス)本溶接、本溶接~クレータ、初期~クレータ
時間【プリフロー】0.0~10.0秒(0.1単位で調整可能)、【アフターフロー】0.0~10.0秒(0.1単位で調整可能)、【アークスポット】0.3~10.0秒(0.1単位で調整可能)
相数三相
電源設備容量(kVA)28.8以上(商用電源の場合)、57.6以上(エンジン発電機の場合)
制御機能(波形)デジタル設定
電流調整範囲(A)(出力)パルス無:DC30~500、パルス有:DC30~400
最高無負荷電圧(V)DC82
定格出力電圧(V)DC45
ヒューズ容量(A)100(B種)、100(ノーヒューズブレーカ)
溶接方法CO2/MAG/MIG/パルスMAG/パルスMIG
端子(入力電源)端子台 M5ボルト止め
出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)
メモリー機能50チャンネル 記憶・再生
定格入力28kVA(27.5kW)
適合ケーブルサイズ(mm2)【入力側ケーブル】22以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】14以上
電圧調整範囲(V)(出力)DC12~45
磨きあげたWelbeeのパルス溶接が鉄・ステンレス・アルミすべての材質で最高の溶接を可能にします。スマートパルスでは、独自開発したルールべースに従いスパッタ発生状況を予測し、パルス波形を最適な形へ自動で調整することで、スパッタ抑制をサポートします。低スラグワイヤに特化した本モードが、高速溶接でも溶接欠陥の無いビードで、高効率な溶接を実現します。独自のMS-MIGは外乱に強く、溶接電流を一定に保ちます。中高電流域でも安定したアークで、美しいビードと安定した溶込みを実現します。低電流から中高電流域まで、発生するスパッタを最大80%低減します。母材に付着するスパッタが減るため、スパッタ除去にかかる時間を短縮。作業効率向上に貢献します。
質量(kg)溶接電源:72
外形寸法(mm)W395×D710×H810
出力電圧(V)12~45
定格入力電圧(V)200/220(50/60Hz共用)
定格出力電流(A)直流:500/パルス:400/手溶接:400
出力電流(A)連続:400
定格入力(kVA)27.9(26.4kW)
相数三相
定格使用率(%)直流:60/パルス:100
定格負荷電圧(V)直流:45/パルス:38/手溶接:36
出力電流範囲(A)30~500
最高無負荷電圧(V)78/86
関連資料(7.07MB)
メモリー数溶接条件:100
ATC(アドバンストサーマルコントロール)モードにより最小限の母材入熱での溶接が可能になりました。
ボディに多用される0.5~0.8mmの鋼板溶接に焦点を当て、従来より母材入熱を低く抑える為の特殊なアーク波形により、極薄板の突合せ等、母材ひずみを軽減し、溶け落ちを極限まで抑えます。
YMI-222Wは外板における薄板対応のショートアークから、「Wave OS」により制御された「パルスオンパルス」機能でお手軽且つ高品位なアルミ合金溶接が可能になりました。
カラー液晶フルデジタルコントロールパネル搭載で多彩な溶接シーンを、カラーの図やマーク、数字により分かり易く表示しています。
シナジーモードによる板厚一元管理での簡易設定だけでなく、細かいパラメータ設定でも思いのままに溶接品質をコントロールする事ができます。
使用率(%)20(180A)/60(100)/100(80A)
定格入力電圧(V)単相200
定格周波数(Hz)50および60共用
定格入力(kW)5
定格入力電流(A)最大37(実効16)
出力範囲20A/15V~180A/23V
無負荷電圧(V)92
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×735×910
本体質量(kg)38
保護等級IP23
付属品3mユーロトーチ×1式、アースケーブル3m×1式、ワイヤローラー(Sローラー用)0.6/0.8mm用×1、コンタクトチップ0.6/0.8mm×各1、アルゴン(混合)ガスゲージ×1式、スチールワイヤEC-YGW16 0.6mm/5kg巻×1
1台
¥659,800
税込¥725,780
翌々日出荷
インバーター制御による高い省エネ性能。2駆2従駆動方式が可能にするパワフルで安定した送給性能。軽量送給装置(10kg)による作業時の移動負荷軽減。1台3役(CO2/MAG、手溶接、ガウジング)の多機能機
使用率(%)本体:100、BT5000-30:60(CO2)/30(MAG)
定格出力電流(A)500
定格負荷電圧(V)45
外形寸法(mm)345×633×580
質量(kg)本体:64、送給装置:10
駆動方式2駆2従方式
最大速度(m/min)22
冷却方式空冷(溶接トーチ)
ワイヤー径(Φmm)[CO2/MA]1.2/1.4/1.6、[軟鋼コアード]1.2/1.4/1.6、[SUSコアード]1.2/1.6
用途キーホール溶接により、高速溶接かつ高品質な溶接を実現。パルス周波数やパルス機を自在に変更でき、歪みや溶け落ちを防止する充実のパルス機能。トーチおよび消耗部品の焼損を防ぐトーチ認識機能。トーチは、電極の消耗を抑え長時間出力を安定させる二重ノズル方式と、大電流に適応しながら小型化が可能な一重ノズル方式をラインアップ
定格使用率(%)100
仕様(アップスロープ時間)0~10秒、(ダウンスロープ時間)0~10秒、(スポット時間)0.01~10秒、(溶接条件メモリ数)100
付属品電源:WB-F300P/アングルトーチ:PTW-2002/ガスホース:BKHGGF-0705/水ホース:BKWCF-0905/エアホース:BKACF-0805/Arガス流量調整器:V-F22AR/Ar+H2ガス流量調整器:FR-2LL/エアユニット:K-5972/150A、200A用母材側ケーブル:BKPTF-6005
質量(kg)86
定格電流(A)300
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)200/220
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×710×820
定格入力(kVA)16.3(14.4kW)
流量(L/min)(プラズマガス)0.10~5.00(at0.2Mpa)、(シールドガス)0.5~25.0(at0.2Mpa)
相数三相
パルス発生 周波数0.1~999Hz
パルス幅5~95%
出力電流範囲(A)0.5~300
最高無負荷電圧(V)164/178
1セット
¥3,498,000
税込¥3,847,800
翌々日出荷
溶接電流は常に一定。広い入力電圧許容範囲。IGBT使用で小形・軽量
定格使用率(%)40(300A)、100(190A)
仕様(電撃低減回路)内部スイッチで有・無選択、(始動感度)300Ω以下
付属品電源AR-SB300
質量(kg)21
周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)三相(単相) 200/220
定格出力電流(A)300(200)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)248×445×410
定格入力(kVA)12(9.2)
適合溶接棒(mm)Φ1.6~6.0
定格負荷電圧(V)32(28)
定格入力(kW)11.6(7)
出力電流範囲(A)200~300(200)
最高無負荷電圧(V)63、69(220V入力時)
入力電圧許容範囲(V)170~250
1セット
¥449,800
税込¥494,780
翌々日出荷
定格使用率 [10分周期] (%)100
適合【溶接ガス】CO2(100%)、MAG(Ar:80%、CO2:20%)、ステンレスMIG(Ar:98%、O2:2%)、【ワイヤ径】1.2/1.4/1.6mm、【ワイヤ材質】軟鋼/軟鋼FCW/ステンレス/ステンレスFCW
質量(kg)65
制御方式IGBT インバーター方式
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~242)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×540×810
時間【プリフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能)、【アフターフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能)、【アークスポット】0.3~10.0秒(0.1単位で調整可能)
相数三相
電源設備容量(kVA)28以上(商用電源の場合)、56以上(エンジン発電機の場合)
制御機能(波形)デジタル設定
電流調整範囲(A)(出力)DC30~350
最高無負荷電圧(V)DC77
ヒューズ容量(A)100(B種)、100(ノーヒューズブレーカ)
溶接方法CO2/MAG/MIG
端子(入力電源)端子台 M5ボルト止め
出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)
メモリー機能9チャンネル 記憶・再生
定格入力28kVA(26.5kW)
適合ケーブルサイズ(mm2)【入力側ケーブル】22以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】14以上
電圧調整範囲(V)(出力)DC14~45
定格使用率 [10分周期] (%)100
適合【溶接ガス】CO2(100%)、MAG(Ar:80%、CO2:20%)、【ワイヤ径】1.2/1.4/1.6mm、【ワイヤ材質】軟鋼/軟鋼FCW
セット内容溶接電源:YD-600KH1、送給装置:YW-60KC2KFN、ト-チ:YT-50CS4、調整器:YX-25AD1
質量(kg)220
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~220)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×690×920
相数三相
電源設備容量(kVA)45以上(商用電源の場合)、90以上(エンジン発電機の場合)
電流調整範囲(A)(出力)CO2/MAG溶接:DC60~600、直流手溶接:DC100~600
最高無負荷電圧(V)DC77
ヒューズ容量(A)150(B種)、150(ノーヒューズブレーカ)
溶接方法CO2/MAG、ガウジング、直流手溶接
端子(入力電源)端子台 M6ボルト止め
出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)
定格入力45kVA(40kW)
適合ケーブルサイズ(mm2)【入力側ケーブル】38以上(端子穴:M6用)、【接地ケーブル】14以上
電圧調整範囲(V)(出力)DC16~55
1セット
¥1,198,000
税込¥1,317,800
翌々日出荷
磨きあげたWelbeeのパルス溶接が鉄・ステンレス・アルミすべての材質で最高の溶接を可能にします。スマートパルスでは、独自開発したルールべースに従いスパッタ発生状況を予測し、パルス波形を最適な形へ自動で調整することで、スパッタ抑制をサポートします。低スラグワイヤに特化した本モードが、高速溶接でも溶接欠陥の無いビードで、高効率な溶接を実現します。独自のMS-MIGは外乱に強く、溶接電流を一定に保ちます。中高電流域でも安定したアークで、美しいビードと安定した溶込みを実現します。低電流から中高電流域まで、発生するスパッタを最大80%低減します。母材に付着するスパッタが減るため、スパッタ除去にかかる時間を短縮。作業効率向上に貢献します。
質量(kg)溶接電源:72
外形寸法(mm)W395×D710×H810
出力電圧(V)12~45
定格入力電圧(V)200/220(50/60Hz共用)
定格出力電流(A)直流:500/パルス:400/手溶接:400
出力電流(A)連続:400
定格入力(kVA)27.9(26.4kW)
相数三相
定格使用率(%)直流:60/パルス:100
定格負荷電圧(V)直流:45/パルス:38/手溶接:36
出力電流範囲(A)30~500
最高無負荷電圧(V)78/86
関連資料(7.07MB)
メモリー数溶接条件:100
ガウジングとセルフシールド溶接を併せ持つ1台4役の多機能溶接機です。半自動から自動機まで幅広い範囲で高い溶接性能を発揮します。突出し長さの変化や高速溶接でもアーク長の変化が少なく、均一なビード外観を実現します。アークが不安定になりやすいパワーケーブル延長時に使用することで外乱による影響を最小限に留め、安定した溶接が行えます。ファンクション番号「38」を設定することで、正極性(パワーケーブルのプラス・マイナスを逆に接続した状態)で溶接が行えます。亜鉛めっき鋼板の溶接などで使用する正極性専用ワイヤも簡単にお使いいただけます。最大500Aの出力で、Φ5~9.5mmまでのガウジング棒を使用でき、厚板でのガウジング作業に対応可能です。高出力のガウジングにおいても安定した性能を発揮します。優れた耐風性能により、建築・橋梁・鋼管杭の屋外現場溶接に最適です。深溶込みモードを搭載しておりますので通常モードと比較して、より深い溶込みが得られます。電子部品などが搭載されたエリアには粉塵が入り込まない分離構造で信頼性向上。使用率や周囲温度に応じて冷却ファンの回転を制御することで、粉塵などの侵入を最小限に防ぎます。さらにケースを開けずにエアブローができ、塵や埃の清掃がらくらく。
質量(kg)71
外形寸法(mm)395×710×810
出力電圧(V)12~45
定格入力電圧(V)200/220(50/60Hz共用)
定格出力電流(A)500(手溶接:400)
出力電流(A)連続:500
相数三相
定格使用率(%)100
定格負荷電圧(V)45(手溶接:36)
出力電流範囲(A)30~500
最高無負荷電圧(V)80/88
関連資料(7.25MB)
定格入力27.2kVA/26.1kW
メモリー数溶接条件:100
ガウジングとセルフシールド溶接を併せ持つ1台4役の多機能溶接機です。半自動から自動機まで幅広い範囲で高い溶接性能を発揮します。突出し長さの変化や高速溶接でもアーク長の変化が少なく、均一なビード外観を実現します。アークが不安定になりやすいパワーケーブル延長時に使用することで外乱による影響を最小限に留め、安定した溶接が行えます。ファンクション番号「38」を設定することで、正極性(パワーケーブルのプラス・マイナスを逆に接続した状態)で溶接が行えます。亜鉛めっき鋼板の溶接などで使用する正極性専用ワイヤも簡単にお使いいただけます。最大500Aの出力で、Φ5~9.5mmまでのガウジング棒を使用でき、厚板でのガウジング作業に対応可能です。高出力のガウジングにおいても安定した性能を発揮します。優れた耐風性能により、建築・橋梁・鋼管杭の屋外現場溶接に最適です。深溶込みモードを搭載しておりますので通常モードと比較して、より深い溶込みが得られます。電子部品などが搭載されたエリアには粉塵が入り込まない分離構造で信頼性向上。使用率や周囲温度に応じて冷却ファンの回転を制御することで、粉塵などの侵入を最小限に防ぎます。さらにケースを開けずにエアブローができ、塵や埃の清掃がらくらく。
質量(kg)71
外形寸法(mm)395×710×810
出力電圧(V)12~45
定格入力電圧(V)200/220(50/60Hz共用)
定格出力電流(A)500(手溶接:400)
出力電流(A)連続:500
相数三相
定格使用率(%)100
定格負荷電圧(V)45(手溶接:36)
出力電流範囲(A)30~500
最高無負荷電圧(V)80/88
関連資料(7.25MB)
定格入力27.2kVA/26.1kW
メモリー数溶接条件:100
インバーター制御による高い省エネ性能。2駆2従駆動方式が可能にするパワフルで安定した送給性能。軽量送給装置(10kg)による作業時の移動負荷軽減。1台3役(CO2/MAG、手溶接、ガウジング)の多機能機
使用率(%)本体:100、BT5000-30:60(CO2)/30(MAG)
セット内容溶接電源:CPDE-350、ワイヤ送給装置:CME-7401、溶接トーチ:BT5000-30、母材側パワーケーブル:BKPT-6002(60mm2×2m)、送給装置側パワーケーブル:BKPT-6022(60mm2×2m)、ガス流量調整器:FCR-226
定格出力電流(A)500
定格負荷電圧(V)45
外形寸法(mm)345×633×580
質量(kg)本体:64、送給装置:10
駆動方式2駆2従方式
最大速度(m/min)22
冷却方式空冷(溶接トーチ)
ワイヤー径(Φmm)[CO2/MA]1.2/1.4/1.6、[軟鋼コアード]1.2/1.4/1.6、[SUSコアード]1.2/1.6
1セット
¥999,800
税込¥1,099,780
翌々日出荷
ガウジングとセルフシールド溶接を併せ持つ1台4役の多機能溶接機です。半自動から自動機まで幅広い範囲で高い溶接性能を発揮します。突出し長さの変化や高速溶接でもアーク長の変化が少なく、均一なビード外観を実現します。アークが不安定になりやすいパワーケーブル延長時に使用することで外乱による影響を最小限に留め、安定した溶接が行えます。ファンクション番号「38」を設定することで、正極性(パワーケーブルのプラス・マイナスを逆に接続した状態)で溶接が行えます。亜鉛めっき鋼板の溶接などで使用する正極性専用ワイヤも簡単にお使いいただけます。最大500Aの出力で、Φ5~9.5mmまでのガウジング棒を使用でき、厚板でのガウジング作業に対応可能です。高出力のガウジングにおいても安定した性能を発揮します。優れた耐風性能により、建築・橋梁・鋼管杭の屋外現場溶接に最適です。深溶込みモードを搭載しておりますので通常モードと比較して、より深い溶込みが得られます。電子部品などが搭載されたエリアには粉塵が入り込まない分離構造で信頼性向上。使用率や周囲温度に応じて冷却ファンの回転を制御することで、粉塵などの侵入を最小限に防ぎます。さらにケースを開けずにエアブローができ、塵や埃の清掃がらくらく。
質量(kg)71
外形寸法(mm)395×710×810
出力電圧(V)12~45
定格入力電圧(V)200/220(50/60Hz共用)
定格出力電流(A)500(手溶接:400)
出力電流(A)連続:500
相数三相
定格使用率(%)100
定格負荷電圧(V)45(手溶接:36)
出力電流範囲(A)30~500
最高無負荷電圧(V)80/88
関連資料(7.25MB)
定格入力27.2kVA/26.1kW
メモリー数溶接条件:100
定格使用率 [10分周期] (%)100
適合【溶接ガス】CO2(100%)、MAG(Ar:80%、CO2:20%)、ステンレスMIG(Ar:98%、O2:2%)、【ワイヤ径】1.2/1.4/1.6mm、【ワイヤ材質】軟鋼/軟鋼FCW/ステンレス/ステンレスFCW
質量(kg)68
制御方式IGBT インバーター方式
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~242)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×540×810
時間【プリフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能)、【アフターフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能)、【アークスポット】0.3~10.0秒(0.1単位で調整可能)
相数三相
電源設備容量(kVA)28以上(商用電源の場合)、56以上(エンジン発電機の場合)
制御機能(波形)デジタル設定
電流調整範囲(A)(出力)DC60~500
最高無負荷電圧(V)DC77
ヒューズ容量(A)100(B種)、100(ノーヒューズブレーカ)
溶接方法CO2/MAG/MIG
端子(入力電源)2mケーブル付 接地ケーブル含む4芯、M6ボルト止め
出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)
メモリー機能9チャンネル 記憶・再生
定格入力28kVA(26.5kW)
適合ケーブルサイズ(mm2)【入力側ケーブル】22以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】22以上
電圧調整範囲(V)(出力)DC14~45
磨きあげたWelbeeのパルス溶接が鉄・ステンレス・アルミすべての材質で最高の溶接を可能にします。スマートパルスでは、独自開発したルールべースに従いスパッタ発生状況を予測し、パルス波形を最適な形へ自動で調整することで、スパッタ抑制をサポートします。低スラグワイヤに特化した本モードが、高速溶接でも溶接欠陥の無いビードで、高効率な溶接を実現します。独自のMS-MIGは外乱に強く、溶接電流を一定に保ちます。中高電流域でも安定したアークで、美しいビードと安定した溶込みを実現します。低電流から中高電流域まで、発生するスパッタを最大80%低減します。母材に付着するスパッタが減るため、スパッタ除去にかかる時間を短縮。作業効率向上に貢献します。
質量(kg)溶接電源:72
外形寸法(mm)W395×D710×H810
出力電圧(V)12~45
定格入力電圧(V)200/220(50/60Hz共用)
定格出力電流(A)直流:500/パルス:400/手溶接:400
出力電流(A)連続:400
定格入力(kVA)27.9(26.4kW)
相数三相
定格使用率(%)直流:60/パルス:100
定格負荷電圧(V)直流:45/パルス:38/手溶接:36
出力電流範囲(A)30~500
最高無負荷電圧(V)78/86
関連資料(7.07MB)
メモリー数溶接条件:100
磨きあげたWelbeeのパルス溶接が鉄・ステンレス・アルミすべての材質で最高の溶接を可能にします。スマートパルスでは、独自開発したルールべースに従いスパッタ発生状況を予測し、パルス波形を最適な形へ自動で調整することで、スパッタ抑制をサポートします。低スラグワイヤに特化した本モードが、高速溶接でも溶接欠陥の無いビードで、高効率な溶接を実現します。独自のMS-MIGは外乱に強く、溶接電流を一定に保ちます。中高電流域でも安定したアークで、美しいビードと安定した溶込みを実現します。低電流から中高電流域まで、発生するスパッタを最大80%低減します。母材に付着するスパッタが減るため、スパッタ除去にかかる時間を短縮。作業効率向上に貢献します。
質量(kg)溶接電源:72
外形寸法(mm)W395×D710×H810
出力電圧(V)12~45
定格入力電圧(V)200/220(50/60Hz共用)
定格出力電流(A)直流:500/パルス:400/手溶接:400
出力電流(A)連続:400
定格入力(kVA)27.9(26.4kW)
相数三相
定格使用率(%)直流:60/パルス:100
定格負荷電圧(V)直流:45/パルス:38/手溶接:36
出力電流範囲(A)30~500
最高無負荷電圧(V)78/86
関連資料(7.07MB)
メモリー数溶接条件:100
溶接機能:1電撃防止機能:溶接待機時の出力電圧を下げ、感電の危険性を軽減させます。ON/OFF選択可能2ホットタート:アークスタート時に溶接棒と溶接物の高抵抗に対し追加の電力を提供し、アークスタートをしやすくします。3アークフォース:より高い動作電圧を必要とする溶接棒や、溶接中の吸い付きを防止に役立ちます。4EMC対策商品:本体に出入りする電気・ノイズをフィルターにより軽減し、本体及び周辺の電子機器への影響を軽減させます。5故障軽減システム:入力電圧の低下を感知しエラー報告。出力を止め電気回路を保護します。
用途デザインと保護機能:1作業者から見やすい傾斜表示パネル。衝撃から パネル部とボリュームを守る保護カバー付き。2パイプ取っ手とソフトグリップで持ち運びが楽です。ボディカラーはハンマートーンを採用。傷や汚れが目立ちません。3保管時や移動時にかさばる電源コードは取っ手のフリースペースに仮収納可能(。ケーブル絡みによる機体破損や転倒事故を軽減。)4本体トラブルはエラーコードで状況報告します。また、エラーコード発生時は溶接出力を停止し本体回路を保護、故障を軽減します。
周波数50/60Hz
電源電圧(V)単相200±10%
冷却方式強制空冷
ATC(アドバンストサーマルコントロール)モードによりでボディに多用される0.5~0.8mmの鋼板溶接に焦点を当て、従来より母材入熱を低く抑える為の特殊なアーク波形により、極薄板の突合せ等、母材ひずみを軽減し、溶け落ちを極限まで抑えます。
MIG/MAG/TIG/MMAと、アーク系溶接を幅広く網羅できます。
(一部オプショナルパーツが必要です。)
ツイントーチ仕様搭載で異なった作業を瞬時に切り替え、作業を開始できます。
スプールガン(別売り)を取り付ければ、トリプルトーチ仕様として活躍します。
フルデジタル液晶コントロールパネル搭載で各種設定が分かり易く表示されます。
シナジーモード搭載で最適化回路として、ワンタッチで目的の作業に最適なパラメータを設定、そのまま溶接を開始できます。
10L型ガスボンベ×2を搭載できます。
ワイヤ送給はダブルローラー及びシングルローラー各1につき、使用用途に応じて使い分けが可能です。
太径15kgワイヤまで搭載可能です。
使用率(%)20(180A・23V)/60(100A・19V)/100(80A・18V)
定格入力電圧(V)単相200
定格周波数(Hz)50および60共用
定格入力(kW)5
定格入力電流(A)最大36(実効16)
出力範囲20A/15V~180A/23V
無負荷電圧(V)78
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×870×1665
本体質量(kg)52
保護等級IP23
付属品3mユーロトーチ×2式、アースケーブル3m×1式、ワイヤローラー(Sローラー用)0.6/0.8mm用×1、(Wローラー用)0.6/0.8mm×1組、コンタクトチップ0.6/0.8mm×各2、アルゴン(混合)ガスゲージ×2式、スチールワイヤEC-YGW16 0.6mm/5kg巻×1、(超)高張力鋼板用ワイヤEC-110 0.8mm/2.5kg巻×1、ツイントーチ用ハンガー×1式
1台
¥659,800
税込¥725,780
翌々日出荷
インバータ「シナジー制御」&「マイルドATC機能」搭載の高性能機です。
小型・軽量で機動性に優れたデザインです。
シナジー(一元制御)ダイヤルの搭載で板厚に合わせ、ダイヤルをメモリに合わせると、ワイヤスピード・電流・電圧が最適化され、瞬時に溶接作業が開始できます。
溶け込み度合調整ダイヤル搭載でお好みの溶け込み度合を微調整します。
マイルドATC機能搭載でボディに多用される0.5~0.8mmの鋼板溶接に焦点を当て、従来より母材入熱を低く抑えるための特殊なアーク波形により、極薄板の突合せ等、母材ひずみを軽減し、溶け落ちを極限まで抑える事ができます。
使用率(%)20/60/100
定格入力電圧(V)単相200
定格周波数(Hz)50および60共用
定格入力(kW)4.8
定格入力電流(A)最大35(実効16)
出力範囲20A/15V~180A/23V
定格出力電流(A)180/100/80
負荷電圧(V)(標準)23/19/18
無負荷電圧(V)45
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×845×675
本体質量(kg)21
保護等級IP23
付属品150A/3mトーチ(スケール用)×1式、アースケーブル×1式、ワイヤローラー0.6/0.8mm用×1、コンタクトチップ0.6/0.8mm×各1
1台
¥339,800
税込¥373,780
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ