定格100V・3A
動作方式バイメタル式
LEDLED一体型
最大負荷(W)(LED灯)高力率160、(蛍光灯)高力率200、低力率160、(水銀灯)高力率250、低力率100
動作照度1P形
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
仕様JIS I 形
適合(しゃ光フード)OSC-5007
消費電力(W)1
定格電圧(V)AC100
動作方式光導電素子+バイメタルスイッチ式
定格周波数(Hz)50/60
結線方式リード線式
負荷電流(A)3
動作照度(点灯)10~80lx(消灯)点灯照度の5倍以下
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
暗くなれば自動的に点灯。明るくなれば自動的に消灯。操作不要で確実に「点」「滅」してくれる便利なスイッチです。周囲の照度を検知し、自動で点灯/消灯します。庇構造により、全周配光タイプの照明器具にも対応可能になりました。点灯照度の調整ができる遮光フードのラインアップと、照明の故障確認ができる電源投入時に一定時間点灯する機能を追加し、より便利にお使いいただけるEEスイッチにリニューアルしました。電源の再投入で一定時間点灯。照明の故障確認が容易に。明るさに関係なく電源投入時に30秒間点灯します。地球にやさしい 省エネ・長寿命。【省エネ】OFF時の消費電流:100V 3mA以下、200V 4mA以下。【長寿命】JIS規定の1.5倍、6,000回の開閉回数。
用途一晩中点灯しておく防犯灯や街路灯・道路等におすすめ。
適合遮光フード(別売):EE6975
消費電力(W)消灯時1.0/点灯時0
定格電圧(V)AC100
付属品取付金具ワッシャ・ネジ、チェック・カバー
周波数50/60Hz共用
照度(Lux)10~80(点灯)
消灯照度(Lx)400以下
1台
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
定格電圧(V)AC 100
定格電流(A)3
消費電流(mA)5 以下(定格電圧、照度 1000 lx 以上にて測定)
使用周囲温度(℃)-10~40
点灯開始照度(Lux)5~300
消灯照度(Lx)約 5 lx 時:点灯照度の 10 倍以下、約 300 lx 時:点灯照度の 5 倍以下
方式バイメタルリレー方式
照度(Lx)(点灯)10~80、(消灯)400以下
定格電圧(V)AC 100
定格電流(A)3
消費電流(mA)5 以下(定格電圧、照度 1000 lx 以上にて測定)
使用周囲温度(℃)-10~40
点灯開始照度(Lux)5~300
消灯照度(Lx)約 5 lx 時:点灯照度の 10 倍以下、約 300 lx 時:点灯照度の 5 倍以下
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
仕様JIS I 形
適合(しゃ光フード)OSC-5007
消費電力(W)1
定格電圧(V)AC100
動作方式光導電素子+バイメタルスイッチ式
定格周波数(Hz)50/60
結線方式リード線式
負荷電流(A)6
動作照度(点灯)10~80lx(消灯)点灯照度の5倍以下
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
周囲が暗くなると自動で電源が入り、明るくなれば自動で電源が切れますので、イルミネーションや庭園灯・防犯灯・外灯につなぐことで、簡単に夜間連続灯器具として使用できます。
耐トラッキングカバー付プラグを採用していますので、電気火災を予防できます。
消費電力(W)0.8MAX(無負荷時)
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100
センサー(周囲照度)【明設定】点灯:15~45ルクス、消灯:30~90ルクス、【暗設定】点灯:5~15ルクス、消灯:15~45ルクス
遅延時間(センサー)3~6秒
動作温度(℃)-10~50
最大負荷(W)白熱灯:300、蛍光灯:45
防水性防滴型
1個
¥1,139
税込¥1,253
当日出荷
方式バイメタルリレー方式
タイプJIS 1P 形
電源3A-100V
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
付属品テストカバー
タイプJIS 1P 形
エスコ品番EA997LD-1
寸法(mm)465×465
色ホワイト
材質(枠)アルミ合金押出形材
枠幅(mm)30
材質(金具)溶融亜鉛メッキ鋼板
1個
¥2,950
税込¥3,245
当日出荷
適合EE8413 ニューEEスイッチ(プラグイン式埋込型)(AC100V 3A)
材質プレートカバー:ポリカーボネイト(半透明)
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
天井の高い倉庫や工場にも”かってにスイッチ”で省エネ・快適!(天井高さ3m~10mまで)
こんなお得な商品も!

天井点検口
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
屋内専用の天井点検口です。
規格は支持金具仕様。天井材押さえ枠ビス止め式です。
付属品外枠×1、内枠×1、押さえ金具×4、ビス×4、取付金具×4
タイプ額縁タイプ
目地にスキマが無く、チリやホコリが落ちにくい構造です。
外枠4面に内枠取付可能です。
ヒンジの位置を後から決めることができます。
フリーハンガーの採用で取付位置自由です。
スピードホルダーにより施工時間を短縮できます(3型のみ)。
用途屋内専用のアルミ製天井点検口。
枠材外額縁・内額縁
付属品スピードホルダー×4、ハンガー×4
材質(外枠・内枠)A6063S-T5
軽量・コンパクトなスティック形状で持ち運び簡単。防塵防水性能IP68相当で、粉塵が内部に侵入せず、水中に置いても有害な影響がない。100%モードで最大8時間の連続点灯可能。押しボタンスイッチにより、強・弱・点滅と3段階の明るさモードに切換可能。USB(パソコン、市販のUSB充電器5V2A)から充電可能。モバイルバッテリーとして内蔵電池からスマートフォン、タブレットへの充電も可能。道路工事や建設工事、各種イベントなど様々な用途で使用可能
付属品ライトホルダー(マグネット式)×2、MicroUSBケーブル×1、ストラップ×2
サイズS
寸法L(mm)143
寸法D(Φmm)36
バッテリーリチウムイオン
バッテリー電圧(V)3.7
防塵防水性能IP68相当
充電時間(時間)5以内
バッテリー容量(mAh)2600
光束(Lm)100(Max)
アズワン品番64-3989-41
1個
¥10,980
税込¥12,078
11日以内出荷
庭園灯の自動点灯・消灯に
明るさを検知して自動点灯(EEスイッチ機能)、設定時間後に自動点灯(消灯タイマ機能)。消灯タイマ機能付だから電気のムダを無くします。
消費電力(W)1
定格電圧(V)100
仕様消灯タイマ付・スマートデザイン、防雨形
種別自動点滅器(EEスイッチ)
色ホワイトシルバー
使用温度範囲(℃)-10~+40
コード長さ(m)0.5
定格電流(A)3
回路方式一体方式、点灯照度調整機能付
結線方式電源プラグ式
負荷容量AC100V3A
動作照度(照度調整ツマミを早く点灯側に回しきった位置)点灯:20lx~80lx、消灯:点灯照度の5倍以下、(照度調整ツマミを遅く点灯側に回しきった位置)点灯:5lx~40lx、消灯:点灯照度の5倍以下
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
関連キーワード