電極径は、Φ1.0からΦ3.2まで対応。
研磨角度は、主に15度から60度まで変更可能。
研磨目は、タテ(軸)方向。
研磨砥石は、5種類の粒度を用意しています。
研磨砥石が安全カバーで覆われていますので、安全にご使用頂けます。
仕様サーモスタット: 5分定格 75℃±5℃
粒度#170
電源(V)交流100/110(50/60Hz)
消費電力(W)60/70
外径(Φmm)60
本体質量(kg)4
電源コード(m)(平径ビニールコード)1.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×240×195
電極長H(mm)15以上
適合電極径(Φmm)3.2以下
主研磨剤の種類ボラゾン
研磨角度(°)10~60
RoHS指令(10物質対応)対応
研磨内容ホルダー使用自動回転、タイマー付(120sec)
電極径は、Φ1.0からΦ3.2まで対応。
研磨角度は、主に5度から60度まで変更可能。
研磨目は、タテ(軸)方向・ヨコ方向・斜め方向が可能です。
研磨砥石は、5種類の粒度を用意しています。
研磨砥石が安全カバーで覆われていますので、安全にご使用頂けます。
電源(V)交流100/110(50/60Hz)
消費電力(W)60/70
仕様サーモスタット: 5分定格 75℃±5℃
電源コード(m)(平径ビニールコード)1.8
研磨角度(°)5~60(ホイール突起部使用時:120)
主研磨剤の種類ボラゾン
研磨内容手動
RoHS指令(10物質対応)対応
適合本体HP200/300
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
用途各種樹脂研磨、金属素地・塗装研磨、プライマー研磨、自販機シルク印刷剥がし、木工素地・塗装研磨
粒度180番相当
適合材金属、木工、樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
あらゆる形状に馴染む柔らかい素材が作業時間の短縮と作業労力の軽減を実現します。
用途自動車補修各種工程研磨作業(プラサフ塗装前の足付け仕上げ研磨、新品パーツの足付け・仕上げ研磨等)、各種樹脂研磨、金属素地・塗装研磨、プライマー研磨、自販機シルク印刷剥がし、木工素地・塗装研磨
粒度280番相当
適合材金属、木工、樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
●粘り強い研磨材をオープンコートしてある為、目詰まりを起こしやすい被削物を研磨する際に研磨クズを吐き出す作用が働き、カラミにくく研磨力が長持ちします。●マジック式ペーパーのため粒度の交換が瞬時に行え、繰り返し脱着できるので、最後までムダなく使用できます。●マジック独特の放熱効果により、カラミを防ぎ、ゴミの付着がないので、深いキズが入らず長時間安定した研磨面が得られます。●マジックの起毛布が適度なクッションとなり、破れもなくオーバーサンディングも防止します。
用途自動車・建機重機、鉄道、バス、トラック、航空機、工作機械、配電盤、自動販売機、FRP製品、木工製品等の素地研磨および塗膜研磨。
幅(mm)75
長さ(m)15
砥材A
形状マジック式
ベルト幅(mm)75
接着剤R/R
RoHS指令(10物質対応)対応
あらゆる形状に馴染む柔らかい素材が作業時間の短縮と作業労力の軽減を実現します。
用途自動車補修各種工程研磨作業(スポット溶接後の研磨、パテ仕上げ研磨、バンパー傷取り等)、各種樹脂研磨、金属素地・塗装研磨、プライマー研磨、自販機シルク印刷剥がし、木工素地・塗装研磨
粒度220番相当
適合材金属、木工、樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
研磨材をオープンコートしてある為、目詰まりを起こしにくく研磨力が持続します。
パテなどの目詰まりしやすい被研磨物の研磨に適しています。
特に初期切削力に優れています。
用途自動車・建築重機、鉄道、バス、トラック、航空機、工作機械、配電盤、自動販売機、FRP製品、木工製品等の素地研磨および塗膜研磨。
仕様P-1
寸法(mm)75×110
ドリルの理想的な円すい角を自動的に研磨する画期的なドリル研磨機
回転数(min-1[r.p.m])9500
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)55
付属品WA砥石(NO21202)、ドリルクランプ、専用スパナ、Φ3.0~4.0mm用アタッチメント
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×110×200
質量(kg)1.9
定格使用時間(分)5
ドリル先端角度(°)(研磨可能)118
研磨可能ドリル(寸法)Φ3.0~13.0mm/標準時(先端角)118°
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥20,980
税込¥23,078
欠品中
●強靭な紙に研磨材をクローズコートしてあるため、苛酷な研磨用途に適しています。●特に硬質塗膜の研磨に適し、耐久性にも優れています。●ハクリ紙の大きなワッペンタイプで、軍手のままでも簡単にはがせます。
用途自動車・建機重機、鉄道、バス、トラック、航空機、工作機械、配電盤、自動販売機、FRP製品、木工製品等の素地研磨および塗膜研磨
サイズ(Φmm)125
RoHS指令(10物質対応)対応
超小形ボディでサイドバイサイド取り付けも可能。制御盤をコンパクトに設計。周波数設定ボリュームユニット(オプション)で簡単操作。ノイズを抑えたSwingPWM方式で耳障りな音を解消。全領域・全自動トルクブースト運転で、高トルクを発生。(100%/1.5Hz、150%/3Hz)。ストール防止機能、速度サーチ機能により、負荷や電源の変動・瞬間停電でも運転継続。過励磁制動機能で、制動抵抗器なしでも急制動が可能。
用途小形ファン、給水ポンプ、油圧ポンプなど小形ポンプ
コンベヤなどの小形搬送機器
自動シャッター・ドア、小形昇降装置
食品機械、農業用機械、健康器具
攪拌機、遠心分離機、研磨機などの回転体機械
電源電圧(V)三相200~240
出力電圧(V)三相200~240
保護構造IP20
定格周波数(Hz)50/60
RoHS指令(10物質対応)対応
耐環境性標準
関連キーワード