636件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フロントガラスにも貼れる。綺麗な透明度。車内のドレスアップに。 スモークからクリアへグラデーション。太陽の眩しさを自然に緩和。
長さ(m)1.5
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Pellucid(旧MIRAREED)カーフィルム 汎用
ペルシードのカーフィルムです。 紫外線から肌を守りながらプライバシー保護に最適なサイドガラス約2枚分貼れる55cm×2m巻のフィルムです。
仕様透明度:約13%、赤外線カット(断熱):約18% ダークスモーク 寸法(幅W×長さL)(cm×m)55×2(サイドガラス約2枚分) 紫外線カット約99%
1本
1,198 税込1,318
6日以内出荷

UVカットガラス飛散防止シート アサヒペン 動画あり
ガラスが割れにくくなり、割れてもガラスの破片が飛び散りにくくなります。 UVを約99%カットしますので、家具、畳、じゅうたん等の色あせ・変色を防止する効果があります。 本品は、建築窓ガラス用フィルムのJIS A 5759<ガラス飛散防止性能試験>にて規格値を満たしています。
用途テラスと室内の出入口に、食器棚に、浴室のガラス戸に。 シート長さ(cm)180 適合透明ガラス、くもりガラスの平らな面、型板ガラスの平らな面 材質(シート)ポリエステル、(表面フィルム)ポリエステル クリヤ 粘着剤アクリル系樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応 不適合くもりガラスのザラザラ面、型板ガラスの凹凸面、網入りガラス、特殊ガラス(ペアガラス、合わせガラスなど)、浴室内などの高温多湿の場所、水が直接かかる場所、80℃以上の熱がかかる場所、自動車の窓ガラス、屋外
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラス用遮熱シート アサヒペン 動画あり
太陽の日ざしを効果的にカット。 お部屋の雰囲気を明るくします。 吸着タイプなので、簡単に貼れて簡単にはがせ何度でも貼り直しができます。 粘着剤を使用していませんので、はがした時にガラス面に粘着剤が残る心配がありません。 紫外線を約90%カットしますので、室内の色あせ・変色を防止します。
適合透明ガラスの平らな面、くもりガラスの平らな面、型板ガラスの平らな面 材質(シート)軟質塩化ビニル、(裏面フィルム)ポリエスエル 不適合網入りガラス、特殊ガラス(合わせガラス、ペアガラスなど)、くもりガラスのくもり面、型板ガラスの凹凸面、浴室内などの高温多湿の場所、水が直接かかる場所、60℃以上の熱がかかる場所、自動車の窓ガラス
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SG-24 ガラス用遮熱シート アサヒペン 動画あり
アサヒペンガラス用遮熱シート
エコ商品
ガラス飛散防止効果があります。※何も貼っていないガラスと比べてガラスの飛散量を軽減することを意味しています。 太陽の日射しを約80%カットして室内の温度上昇を抑えますので、省エネ効果があります。 紫外線を約98%カットしますので、室内の色あせ・変色を防止します。 はがす時もきれいにはがせて、ガラス面に粘着剤がほとんど残りません。
用途窓ガラスに 適合透明ガラスの平らな面、くもりガラスの平らな面、型板ガラスの平らな面 材質シート:ポリエステル、粘着剤:アクリル樹脂、裏面フィルム:ポリエステル ブロンズ 長さ(m)2 幅(cm)92 RoHS指令(10物質対応)対応 不適合網入りガラス、特殊ガラス(ペアガラス、合わせガラスなど)、くもりガラスのザラザラ面、型板ガラスの凹凸面、浴室内などの高温多湿の場所、水が直接かかる場所、80℃以上の熱がかかる場所(クリヤタイプは60℃以上)、自動車の窓ガラス、屋外
1本
3,998 税込4,398
3日以内出荷

遮熱効果で冷房効率がアップします。 太陽光のほとんどを遮り、室内の温度上昇を抑えます。 紫外線防止・目かくし効果に良好です。 水を使って簡単に窓に貼れ、はがした跡も残りにくいシートです。
用途工場、家屋の省エネ対策・目かくしに。 材質ポリエステルフィルム 厚さ(mm)0.065 長さ(m)1.8
1巻
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フィルム厚UP!!コシがあるので貼りやすい。ハードコーティングフィルムで傷付きにくい。
紫外線カット98%
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

焼け付くようなジリジリ感をもたらす「赤外線」と日焼け・肌へのダメージ等の原因「紫外線」を大幅低減。 透けないフィルム。 ハードコーティングフィルムで傷付きにくい。 通常のフィルムより1.5倍厚いので貼りやすい。スキージ付き。
用途車上荒らし対策に。 可視光線透過率(%)0.3 紫外線カット99% 熱線カット率(%)99
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラッピングフィルムを保護するためのガラスコーティングが新登場。通常の洗車では除去の難しい水垢や雨ジミからフィルムを保護します。
用途自動車ラッピングフィルム用 有効成分85% 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量200mL 特性35%つや消し 危険物の性状非水溶性 保持期間約3年 塗回数1回塗り 施工可能台数約4台分/200ml
1本(200mL)
16,980 税込18,678
3日以内出荷

ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1 適合機種トヨタ シエンタ ナビ フィルム 10.5 インチ サイズ10.5インチ 取付方式シリコン吸着 特性高硬度9H
1枚
1,898 税込2,088
4日以内出荷

遮光・遮熱フィルム モノタロウ 動画あり
太陽の日ざしをカットすることで室内の温度上昇を抑えます。 紫外線を約96%カットしますので、商品の焼け、色あせを防止します。 スモークタイプなのでプライバシー保護にも効果的。 水を使って簡単施工できます。 ガラスの飛散防止効果もありますので、万が一の破損時にも安心!
用途工場等の窓ガラスに、省エネ対策・目かくしとして 幅(m)0.96 長さ(m)2 厚さ(mm)0.065 材質ポリエステルフィルム スモーク(黒) 可視光線透過率(%)13.7 粘着力(N/25mm)6.1(対ガラス) 紫外線透過率(%)3.7 RoHS指令対応証明書(0.1MB) 取扱説明書(1.6MB) 遮蔽係数0.74 日射透過率(%)50.1 日射反射率(%)6.6 日射吸収率(%)43.3
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷

Pellucid(旧MIRAREED)ハードコートフィルム
サイド窓2m。キズに強く施工時やウインドウガラスの開閉でキズが付きにくい。
用途車のフィルム 寸法(cm×m)55×2(サイドガラス約2枚分)
1本
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

目かくし用シート アサヒペン 動画あり
シルエットが外から見えない。貼り直し自由自在。 平らな面・凹凸面にも水を使わず簡単に貼れます。 貼り直しも簡単で、きれいにはがせます。 飛散防止に役立ちます。 シルエットが外から見えない目かくし効果があります。 日中は、室内に日光を和らげてとりこみます。
用途浴室の窓、寝室の窓、ダイニングの窓、店舗のウィンドーなどに。 シート長さ(mm)900 適合透明ガラス、くもりガラスの平らな面、型板ガラスの平らな面、型板ガラスの凹凸面、プラスチック板の平らな面、プラスチック板の凹凸面 材質(シート)ポリエステル、(表面フィルム)ポリエチレン 粘着剤アクリル系樹脂 不適合網入りガラス、特殊ガラス(合わせガラス、ペアガラスなど)、くもりガラスのザラザラ面、水が直接かかる場所、80℃以上の熱がかかる場所、自動車の窓ガラス、屋外
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ルミクールSDは、スモークフィルムの単なる目隠し効果だけではありません。経年退色が極めて少ない着色加工技術はもちろん、安定した冷暖房効率をアップする熱線遮断効果や断熱効果、内装を守り日焼けを防ぐため、全てのフィルムで99%の紫外線カットを実現しています。ガラスの飛散防止効果で高い安全性を保ち、ハードコートタイプでキズにも強いカーフィルムです。信頼の品質と性能こそが、カーケアのプロフェッショナルに愛され、選ばれる理由だと考えます。カラー及びメタリックフィルムはまぶしさを低減させると同時に、車内を外から見えにくくするのでプライバシーを守ります。ムラのない厚みで美しい仕上がり。キズのつきにくいハードコートタイプで美しさが長続きします。優れた熱遮断効果で日射しを和らげ、夏のエアコンの効きも安定するので燃費アップにも貢献します。反射効果で車内の暖房熱が逃げにくくなり、ヒーターの効き目も効率的です。紫外線を99%カットするUPF50+相当の紫外線防止指数。お肌の日焼け防止、内装や室内の変色退色防止に役に立ちます。万一ガラスが割れた場合も、破片の飛散を減少させる飛散防止効果により安全性を高めます。「遮蔽係数」とは、3mmフロートガラスを1.00として太陽光線の流入熱量を表した数値です。数値が小さい程、日射しによる室温上昇を防ぎエアコンの効率が良くなる傾向にあります。
幅(m)1.07 紫外線遮断率(%)99
1巻(3m)ほか
9,698 税込10,668
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ウインドーフィルムを貼りやすくするための専用スプレー。 わずらわしいフィルム同士の貼付きを防止。 気泡ができにくく、入り込んだ空気もスムーズに抜くことができる。 フィルムとガラスの間に入り込んだスプレー液の膜が潤滑剤となって正確な位置決めが可能。
1本(500mL)
649 税込714
当日出荷

厚さが2倍(メーカー比)の極厚フィルム コシが強くてさらに貼りやすい コンパクトカーに最適 ハードコーティングフィルムで傷付きにくい。 紫外線をカット。 スキージ付き。
紫外線カット99 適合軽自動車、ピックアップ、RVショート 材質ポリエステル 寸法(mm×m)500×1.5
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

遮光、遮熱効果で冷房効率がアップします。 水を使用せず保護フィルムを外すだけで簡単に貼りつけられます。 窓ガラスのサイズに合わせてハサミやカッターでカットして使用できます。 室内が見えにくい目かくし効果があります。(昼間) メッシュ部分から空気が抜けるのでシワにならずキレイに貼れます。
用途遮光、遮熱に 仕様断熱効果約35% 材質本体:ポリエステル、アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン 厚さ(mm)約0.5 紫外線遮断率(%)約68 幅(m)0.9
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Pellucid(旧MIRAREED)カーフィルム 汎用
ペルシードのカーフィルムです。 可視光線透過率約0%で暑さと赤外線を大幅にカットし、車内からも車外からも全く透けない真っ黒なフィルムで盗難・車上荒らし防止やプライバシー保護に使用できます。 指定窓ガラス専用フィルムとなっております。
仕様透明度:約0%、赤外線カット(断熱):約100% ゼロブラック 寸法(幅W×長さL)(cm×m)55×2(サイドガラス約2枚分) 紫外線カット約100%
1本
1,598 税込1,758
6日以内出荷


ラッピングフィルムを保護するためのガラスコーティングが新登場。通常の洗車では除去の難しい水垢や雨ジミからフィルムを保護します。
用途自動車ラッピングフィルム用 有効成分85% 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量200mL 特性100%光沢 危険物の性状非水溶性 保持期間約3年 塗回数1回塗り 施工可能台数約4台分/200ml
1本(200mL)
16,980 税込18,678
3日以内出荷

フロントガラスに飛び石でできてしまった小さいキズ、ヒビ割れなど簡単に修理できるセットです。 真空エアー抜き方式で綺麗な仕上がり。補修1回用です。補修液は0.8mL入りです。
用途合わせガラス用 セット内容両面テープ付き穴あきシール、プラスチック製台座、集光用フィルム、圧縮用シリンジ、押しピン、補修液(0.8mL)入りボトル 各1個 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.8mL 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 取扱説明書(0.6MB) 危険物の性状非水溶性
1セット
1,898 税込2,088
当日出荷

シルフィードは、太陽エネルギーの中の赤外線を大幅にカットすることで車内の温度上昇を抑え、より快適な車内環境を実現する高性能断熱カーフィルムです。スモークの濃さとは関係なく赤外線のカット率がほぼ一定なので、お好みの濃さのフィルムで優れた断熱効果を実感できます。赤外線吸収率の高い金属酸化物ITO(酸化インジウムスズ)からなるセラミックを採用する事で高い遮熱効果を実現しているので、遮熱効果を求める為に真っ黒やミラーと言ったフィルムを選択する必要はありません。透明性も高く、キズにも強いシルフィードは長期間にわたって持続します。色の濃さに関係なく、紫外線カット率99%以上をクリアしています。紫外線防止指数UPF50+相当の日焼け防止効果で、お肌の日焼けはもちろん、内装品の劣化も防ぐことができます。シーフィールドは色むらのない均一な厚みのフィルムによって、美しい仕上がりと歪みのないクリアな視界をお約束します。大切な人のプライバシーを守ると同時に、万一のガラスの破損時にも飛散防止の役割を果たすフィルムです。ドレスアップだけでなく、様々な機能で乗る人のプライバシーと安全を守ります。「遮蔽係数」とは、3mmフロートガラスを1.00として太陽光線の流入熱量を表した数値です。数値が小さい程、日射しによる室温上昇を防ぎエアコンの効率が良くなる傾向にあります。
幅(m)1.07 紫外線遮断率(%)99 赤外線遮断率(%)71 反射率(%)日射/6
1巻(3m)ほか
17,980 税込19,778
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

UFIXITだけの4点ポジショニングツールを採用。初めての方でも作業がしやすくきれいに仕上がります。 浸透性に優れた特殊レジンがキズに浸透・硬化することで、キズに広がりを防ぎ、目立たなくします。 紫外線&付属フィルムで硬化させる特殊レジンを採用しているため、焦らず自分のペースで作業ができます。 内容量は補修作業約5回分です。
成分UV硬化レジン、添加剤 トラスコ品番776-5363 質量(g)1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×112×25 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.07L 危険物の性状非水溶性
1セット
3,898 税込4,288
当日出荷

耐熱性・耐UV性のある製品なので、フロントガラスと車載アクセサリーをしっかり装着します 柔軟性の高い基材のため振動による脱落も防止します 漆黒色で接着部や気泡が目立ちません 柔軟性の高いアクリルハイソフトフォーム基材を使用しています
用途ドライブレコーダーなどの車載アクセサリーの固定用。
1巻
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

厚みを出さずに強度を出したいときに!
用途補修 仕様厚さを出さずに強度を出したいときに使用でき、樹脂を乗せるとクロス目が出ません。透明性を出したい時に使えます。 成分ガラスクロス 容量1m×1m
1パック(1m)
869 税込956
5日以内出荷

ウインドーフィルム専用の接着スプレー。 わずらわしいフィルム同士の貼付きを防止。(接着剤成分フリー) 気泡ができにくく、入り込んだ空気もスムーズに抜ける。 フィルムとガラスの間に入り込んだスプレー液の膜が潤滑剤となって正確な位置決めが可能。
1本(420mL)
669 税込736
当日出荷

WINCOSの中で最も遮熱性能に優れたフィルム。 遮熱性能はもちろん、紫外線を99%カットします。 飛散防止効果もありガラス付近の安全性を向上させます。
用途快適な空間を作る。断熱、飛散防止、紫外線カット。 紫外線透過率(%)<1 熱貫流率(W/m2・K)5.9
1枚(1m)
7,998 税込8,798
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ペルシードのカーフィルムです。 従来の1.5倍の厚手フィルムを使用しているので、折れ曲がりにくく、貼りやすいです。 ハードコートフィルムで、施工時やウインドウ開閉での擦り傷がつきづらいです。
寸法(幅W×長さL)(cm×m)55×2(サイドガラス約2枚分)
1本
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

近赤外線をカットしながら可視光線透過率も高いフィルム。 運転席、助手席の窓ガラスにも施工が可能。 可視光線透過率70%を下回る場合は運転席や助手席への施工はできません。 遮熱性能はもちろん、紫外線を99%カットします。 飛散防止効果もありガラス付近の安全性を向上させます。
用途快適な空間を作る。断熱、飛散防止、紫外線カット。 可視光線透過率(%)89 紫外線透過率(%)<1 赤外線遮断率(%)69 熱貫流率(W/m2・K)5.9 遮蔽係数0.89 日射透過率(%)71 日射反射率(%)8 日射吸収率(%)21 可視光線反射率(%)9
1枚(1m)
7,998 税込8,798
翌日出荷

強度アップに!ガラス繊維を織物状に編んだ布状のクロス。
用途補修 仕様ガラス繊維を織物状に編んだ布状のクロスです。強度が高く、繊維の目が美しく仕上がります。 成分ガラスクロス
1パック(1m)ほか
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人体に有害な紫外線(UV)カットに特化したフィルム。 400nmまでの高領域のUVを99%以上カットします。 飛散防止効果もありガラス付近の安全性を向上させます。
用途快適な空間を作る。断熱、飛散防止、紫外線カット。 可視光線透過率(%)91 紫外線透過率(%)<1 赤外線遮断率(%)14 熱貫流率(W/m2・K)6.0 遮蔽係数0.96 日射透過率(%)82 日射反射率(%)8 日射吸収率(%)10 可視光線反射率(%)8
1枚(1m)
7,998 税込8,798
翌日出荷

旭エンジニアリングフィルム25
レジン液を固める際に仕上用レジンPFをガラス面に一滴垂らしてからその上からフィルムで押さえてください。25回分です。
危険物の類別非危険物
1組
999 税込1,099
4日以内出荷

FRP製品・成形品、自動車・オートバイのエアロパーツ、船舶等の補修に!
用途補修 仕様FRP製品・成形品、自動車・オートバイのエアロパーツ、船舶等の補修に(ポリパテ製作の基本的な配合比)FRPポリエステル樹脂 1:タルク 1 成分ガラスマット 容量104cm×4mパック
1パック(4m)
1,898 税込2,088
5日以内出荷

ガラス繊維を織物状に編んだ布状のクロスです。強度が高く、繊維の目が美しく仕上がります。
用途補修 仕様ガラス繊維を織物状に編んだ布状のクロスです。強度が高く、繊維の目が美しく仕上がります。 成分ガラスクロス
1ロール(10m)ほか
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透明感を追求した原着フィルムを使用。 遮熱性能はもちろん、紫外線を99%カットします。 飛散防止効果もありガラス付近の安全性を向上させます。
用途快適な空間を作る。断熱、飛散防止、紫外線カット。 紫外線透過率(%)<1 赤外線遮断率(%)62 熱貫流率(W/m2・K)5.9
1枚(1m)
7,998 税込8,798
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

遮光性と反射効果の高いメタリックタイプ。 近赤外線カット効果が高く、遮熱性能に優れています。 また、紫外線を99%カットします。 飛散防止効果もありガラス付近の安全性を向上させます。
用途快適な空間を作る。断熱、飛散防止、紫外線カット。 可視光線透過率(%)15 紫外線透過率(%)<1 赤外線遮断率(%)94 熱貫流率(W/m2・K)5.9 遮蔽係数0.25 日射透過率(%)12 日射反射率(%)55 日射吸収率(%)33 可視光線反射率(%)61
1枚(1m)
8,998 税込9,898
翌日出荷

FRP製品・成形品、自動車・オートバイのエアロパーツ、船舶等の補修に!
用途補修 仕様FRP製品・成形品、自動車・オートバイのエアロパーツ、船舶等の補修に(ポリパテ製作の基本的な配合比)FRPポリエステル樹脂 1:タルク 1 成分ガラスマット 容量104cm×4mパック
1パック(4m)
1,898 税込2,088
5日以内出荷

遮熱性能とコストの面のバランスに優れたフィルム。 可視光線透過率80%の高透明タイプ。 遮熱性能はもちろん、紫外線を99%カットします。 飛散防止効果もありガラス付近の安全性を向上させます。
用途快適な空間を作る。断熱、飛散防止、紫外線カット。 可視光線透過率(%)80 紫外線透過率(%)<1 赤外線遮断率(%)77 熱貫流率(W/m2・K)5.9 遮蔽係数0.74 日射透過率(%)50 日射反射率(%)7 日射吸収率(%)43 可視光線反射率(%)8
1枚(1m)
7,998 税込8,798
翌日出荷

FRP製品・成形品、自動車・オートバイのエアロパーツ、船舶等の補修に!
用途補修 仕様FRP製品・成形品、自動車・オートバイのエアロパーツ、船舶等の補修に(ポリパテ製作の基本的な配合比)FRPポリエステル樹脂 1:タルク 1 成分ガラスマット
1パック(1m)ほか
939 税込1,033
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚みを出さずに強度を出したいときに!
用途補修 仕様厚さを出さずに強度を出したいときに使用でき、樹脂を乗せるとクロス目が出ません。透明性を出したい時に使えます。 成分ガラスクロス 容量1m×150m
1ロール(150m)
73,980 税込81,378
5日以内出荷