ポリエステル帆布/塩ビ素材のターポリン/PE/PP製のシート全般に適合。
紫外線劣化防止剤配合で長期使用可能(クリア:2年/ブラック:3年)
施工後、時間の経過と共に粘着強度がUP。
用途シート/テント類の補修・補強に。
仕様離型紙付きタイプ
粘着剤アクリル系
包装形態袋入
適応(素材)ポリエステル帆布・塩ビ素材のターポリン、ポリエチレン・ポリプロプレン製シート等
RoHS指令(10物質対応)対応
いろいろな用途に使用できる強力粘着テープ。
ポリエステルメッシュ(網)入りだから強力、丈夫なテープです。
天然ゴム系粘着剤を使用しているため、強い粘着性があります。
ポリエチレンフィルムでカバーし、防水機能があります。
手で切れるため、作業時に便利です。
のり残りが少なく、きれいなはがし跡になります。
用途散水ホースの水モレ、雨ドイの補修、テント等の布地のやぶれ補修など
主な用途多用途補修用
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水
粘着タイプ強力
金属塗装のパテやサーフェーサーの研磨に。自動車補修研磨作業に。豊富な粒度の中からお選びください。
サイズ(mm)125
砥材A
RoHS指令(10物質対応)対応
アンサーバック式エンジンスターター。
特定小電力無線局テレコントロール用無線設備基準。
用途国産車12Vオートマチック車専用
仕様アンテナ内蔵リモコン、インダッシュアンテナ、車内温度表示
適合電波法、国交省ガイドライン
電源(V)DC12
対応車検、補修用スペアリモコン
時間(送信)40秒以内、(送信休止)2秒以上
消費電流(mA)約13
使用電池CR2025×2個
送信電力(mW)10
保証期間(本体)3年、(リモコン)1年
電池寿命約1年
電波到達距離(m)(見通し)2500、(市街地)500
RoHS指令(10物質対応)対応
使用周波数(MHz)429帯(6チャンネル自動選択式)
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
関連キーワード