本体は2分割に出来ますので持ち運びに便利で収納もしやすいです。
オイル交換作業の際などで前輪を上げる事で自動車のジャッキアップ時の補助をすることができます。
ローダウン車にの下回りのメンテナンスに最適!
用途前輪を持ち上げ、車にジャッキを入れやすくするために
耐荷重(kg)2500(1セット)
適合タイヤ幅:270mm以内
材質ガラス繊維+PP
長さ(mm)(スロープ)600
質量(kg)10.2(2台)・5.1(1台)
外形寸法(mm)915×300×210
リフト量(mm)170
傾斜角度(°)0~4(逓増)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(5.4MB)
1セット(2本)
¥8,298
税込¥9,128
当日出荷
こんなお得な商品も!

カースロープ 分割タイプ
モノタロウ
¥8,298
税込¥9,128
材質プラスチック製
質量(kg)4(1個)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×325×210
耐荷重(t)2.5/一対
タイヤ幅(mm)最大240
1セット(2個)
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
敷鉄板に対し敷設に重機が必要無く1人~2人で設置が可能です。
運搬・敷設コストが削減出来ます。
連結時、車輛総重量8tまで対応可能です。
用途ガス管、水道管工事の際、人や車を安全に通過させる渡し板に。
材質/仕上アルミ合金
幅(mm)380
高さ(mm)50
耐荷重(t)2.5
関連キーワード