車のドアの交換や修理時にマットをはさみウインドーの落下による事故を防ぎます。
ドアやウインドーを傷付けずに解除工具の差し込む隙間をつくります。
用途車のドアの交換や修理時に解除工具の差し込む隙間をつくる際に
寸法(mm)145×198
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
1本のチェンジキーで最大9通りのキーコード変換が可能です。変換回数に限りはなく、自在に変換可能です。ピッキングが非常に困難な4方向放射状ピン構造です。キーは複製が困難なバルバ形キーです。
用途チェンジロックTL-350用キー
色グレー
材質/処理BSBM,ABS/Ni
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
自動車ドアのレギュレターハンドル内のピンを取る専用工具です。
寸法L(mm)140
トラスコ品番323-1461
軸径(Φmm)2
質量(g)10
寸法A(mm)50
1本
¥329
税込¥362
当日出荷
360°回転自在バルブで作業効率アップ!!
使用は簡単。荷物の間に商品を入れ、コンプレッサーで空気を入れて膨らませるだけ。
ワンウェイ仕様で、主に海外への輸出用として最適。
用途コンテナ、トラック、列車輸送における積み荷を安全に保護
RoHS指令(10物質対応)対応
本体三価クロメート仕様で環境対応をしております。グリップ部には、強度の強い塩化ビニールを使用しています。
用途ロフトの階段扉の開閉時。シャッターの開閉時。ヒッカケ棒として手が届かない様々なところに。
材質本体(パイプ)/STKM-11A(JIS)
表面処理三価クロメート
ベアリングシールやOリング、スプリングの取り外しなど、様々な場面で便利に使用できるピッキングツールのセット。
熱処理により強じんに作られた軸はストレート、90℃のベンド、フックと3種類の先端形状を持ち、それぞれのグリップエンドには強力なマグネットが施されています。
全長(mm)165
仕様マグネット付き
セット内容(先端形状)ストレート、90度ベンド、フック
1セット
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
こんなお得な商品も!

エアーインフレーター ドアロック解除補助
モノタロウ
¥3,198
税込¥3,518
ルームエアコン据付や家具・家電の移動や搬入などさまざまな場所で大活躍!
用途□ルームエアコン左配管接続時のストッパーとして。□冷蔵庫、家具、本棚、ロッカーなどの持ち上げに。□自動車の板金・塗装時でのドアなどパーツの固定に。□分電盤、トランス、モニターなどの水平出しや設置の調整に。□ドアストッパー代わりに。
材質ファイバークロス強化TPU
耐荷重(kg)100
用途点検口扉、消火栓ボックス、ガスチャンバー
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
区分建築
仕上シルバー色塗装仕上
操作方法左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。ハンドルはプッシュボタンを押すと起き上がり、止金が解錠されます。
RoHS指令(10物質対応)対応
取手回転取手
用途Oリング・スプリング等の脱着や、小さい部品の位置決め作業に。
全長(mm)約140
形状直型・L型・フック型・異型
軸径(Φmm)約3
質量(g)約120
材質(軸)クロームバナジウム
材質(グリップ)PP
柄長さ(mm)約67
1セット
¥539
税込¥593
当日出荷
折り目にそって簡単収納!!
使用は簡単。
荷物の間に商品を入れ、コンプレッサーで空気を入れて膨らませるだけ。
エアー抜きもキャップを回すだけ。反復使用が可能なため、国内輸送用に最適。
用途コンテナ、トラック、列車輸送における積み荷を安全に保護
RoHS指令(10物質対応)対応
配電盤、分電盤用の合鍵4タイプのカギに対応
トラスコ品番485-9979
寸法(mm)80×80×2.6
質量(g)32
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、ガスチャンバー、消火栓ボックス、ダストボックス扉、鋼製家具扉、食品保管庫、トランクルーム
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
区分建築
仕上サテンクローム色塗装仕上
操作方法左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。ハンドルはプッシュボタンを押すと起き上がり、止金が解錠されます。
取付板厚(mm)~3
RoHS指令(10物質対応)対応
取手回転取手
こんなお得な商品も!

タイヤロック
モノタロウ
¥7,998
税込¥8,798
HORNETのロゴが目立つ黄色/赤色ベースのタイヤロック。犯罪抑止効果は抜群です。専用キー3本付!ピッキングされにくいディンプルキーを採用。タイヤの装着可能幅は最大300mmと大型のタイヤ・ホイールに対応しています。防犯ステッカー2枚付!
付属品防犯ステッカー(内貼り用)
質量(g)約3200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約420×260×60
タイヤ幅(mm)300以下
封印付取り外しハンドルのハンドルです。
仕様キャビネット用パーツ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
簡単にハンドルに装着でき抑止力効果が大きい盗難防止用品です。
内径500mmまで対応可能なため、普通車~大型トラックのステアリングハンドルに装着可能です。
ピッキングが困難なクロス式キーを採用。専用キー3個付き。
用途車やトラックの車輌盗難防止・盗難抑止に。
適合サイズ(mm)ハンドル内径:Φ500以下・ハンドル太さ:Φ55以下
適合ハンドル内径500mm以下、太さ55mm以下
付属品専用キー(3個)
材質本体:鉄
全長(mm)670~940
質量(kg)2.1
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(7.4MB)
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
長繊維のウーリーナイロン糸を使用した、低発塵性手袋です。
手のひら側にウレタン樹脂をコートしており、スベリ止め効果に優れ、手にぴったりフィットし、細かい作業に適しています。
用途電気電子部品製造業、機械工業、自動車関連業(電気自動車・ハイブリッド車)
厚さ(mm)0.7
クラスISO Class6~7(Fed/STDクラス5000)相当
材質(繊維部)ナイロン、ポリエステル、その他
材質(樹脂部)ポリウレタン
ゲージ数13
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

腕カバー 冷感 ロングタイプ
モノタロウ
¥439
税込¥483
ひんやりきもちいい天然竹糸素材のアームカバーです。
熱伝導率が高く、吸水性・放湿性にすぐれ、汗の拡散・蒸発を促進し、気化熱を奪いやすいため、ひんやり感があります。
縦横に伸縮するから疲れにくい。
通常タイプに比べ、ロングタイプは10%幅広で長さ30cm。
用途工場内作業、土木・建築作業、荷役・ピッキング作業、農業・園芸作業、デスクワーク等オフィス作業、自動車・トラック等の運転に。
幅(mm)90
全長(mm)300
混率(%)レーヨン80 スパン糸20
紫外線カット98%以上
生地竹糸(レーヨン)
洗濯方法手洗いOK
対応ハンドル本体はPH-20、PH-22S、PH-52、PH-52-SUS、PH-53、PH-53A、PH-53-SUS、PH-54、PH-55Nです。
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
区分建築
質量(g)54
仕上クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
簡単にハンドルに装着でき抑止力効果が大きい盗難防止用品です。普通車やトラックのステアリングハンドルに装着可能です。
またブレーキペダルロックシフトノブロック、ハンドルロックの3パターンのロックに対応しておりより状況に合わせて盗難防止用のロックが出来ます。
ピッキングが困難なディンプルキーを採用しています。
用途車やトラックの車輌盗難防止・盗難抑止に。
適合ハンドル内径490mm以下、太さ38mm以下
適合サイズ(mm)ハンドル内径:Φ490以下・ハンドル太さ:Φ38以下
付属品専用キー(3個)
材質スチール、アルミ、PVC、銅
全長(mm)540~845
質量(kg)1.14
取扱説明書(2.4MB)
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)14
表面仕上げニッケルめっき(MFNi)
タキゲンコード21292
1個
¥511
税込¥562
当日出荷
ひんやりきもちいい天然竹糸素材のアームカバーです。熱伝導率が高く、吸水性・放湿性にすぐれ、汗の拡散・蒸発を促進し、気化熱を奪いやすいため、ひんやり感があります。縦横に伸縮するから疲れにくい。
用途工場内作業、土木・建築作業、荷役・ピッキング作業、農業・園芸作業、デスクワーク等オフィス作業、自動車・トラック等の運転に。
特性涼感、吸水性、吸汗、放湿性
幅(mm)75
全長(mm)200
混率(%)レーヨン80、ゴム・スパン糸20
紫外線カット98%以上
生地竹糸(レーヨン)
洗濯方法手洗いOK
簡単にハンドルに装着でき抑止力効果が大きい盗難防止用品です。
普通車や小型トラックのステアリングハンドルに装着可能です。
ダブルアーム式を採用し4つのフックで強固なロックが可能です。
ピッキングが困難なクロス式キーを採用しています。
用途車やトラックの車輌盗難防止・盗難抑止に。
適合ハンドル内径320mm以下、太さ50mm以下
適合サイズ(mm)ハンドル内径:Φ320以下・ハンドル太さ:Φ50以下
付属品専用キー(2個)
材質スチール、アルミ、PVC、銅
全長(mm)480~670
質量(kg)1.65
取扱説明書(2.6MB)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
こんなお得な商品も!

ハンドルロック 盗難防止用
モノタロウ
¥2,098
税込¥2,308
愛車を盗難から守る!。愛車のハンドルに簡単取り付け。リレーアタック対策に。ピッキングに強いクロス式キー採用。専用キー 3本付き
材質本体/カーボンスチール+PVC
質量(g)約740
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約465x115x45
1個
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
ハンドルロックとホーンの二重で盗難を防止します。ハンドルロックを取り付けた後、ハンドルが動かないようにロック。無理に動かそうとすると、車のクラクションが鳴り、より防犯性を高めることができます。簡単に取付ができ、幅広い車種に対応しております。またピッキングが困難な構造を採用し、専用キーは3本ご用意。
用途車両の盗難対策に。
付属品専用キー:3本、六角レンチ:1本
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×50×38.5
入数(個)1
1セット
¥8,798
税込¥9,678
6日以内出荷
車両ステアリングのスポークを挟み込む固定が可能なダブルロック式を採用したステアリングロック!18段階で長さを調整できるから幅広い車種に対応しています。また、特殊形状でピッキングに強い専用キーが3本付属されています。セキュリティ上、専用キーの増設はできませんので紛失しないように注意してご利用ください。
付属品専用キー3本、防犯ステッカー×2枚
寸法(mm)本体:約465(最小)~660(最大)×100×117/ロックアーム部装着幅:約195(最小)~365(最大)
質量(g)約1260
1本
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
ひんやりきもちいい天然竹糸素材のアームカバーです。
熱伝導率が高く、吸水性・放湿性にすぐれ、汗の拡散・蒸発を促進し、気化熱を奪いやすいため、ひんやり感があります。
縦横に伸縮するから疲れにくい。
用途工場内作業
、土木・建築作業、荷役・ピッキング作業、農業・園芸作業、デスクワーク等オフィス作業、自動車・トラック等の運転に。
色赤
特性涼感、吸水性、吸汗、放湿性
材質レーヨン、ゴム、スパン糸
混率(%)レーヨン80、ゴム・スパン糸20
紫外線カット0.98
RoHS指令(10物質対応)対応
洗濯方法手洗い
首筋、頭の日除け、吸汗、暑さ対策に抜群の商材です。竹由来のレーヨン糸使用で、吸水性に優れ汗を取りいつも爽やかです。フェイスラインから肩までしっかり日焼けをガードします。
用途工場内作業、土木・建築作業、荷役・ピッキング作業、農業・園芸作業、デスクワーク等オフィス作業、自動車・トラック等の運転に。
18ゲージの極薄手タイプで手にぴったりフィットする作業用手袋です。 ニトリルゴムに特殊発泡コーティングを施し、着用したままでもスマートフォン・タブレット端末の操作が可能です。物流、運搬作業の方に特におすすめです。
用途細かな部品の組立作業に。ピッキングなど運送、荷役作業に。機械、自動車の作業に。園芸、日曜大工、家庭の作業に。
トラスコ品番350-7197
材質コーティング樹脂:ニトリルゴム、主な繊維:ポリエステル、ポリウレタン
厚さ(mm)1.1
色ブルー
サイズM
全長(cm)23
中指長(cm)7.5
手のひらまわり(cm)17
ゲージ数18
1双
¥509
税込¥560
翌々日出荷
破れや裂けを最大限に防止するため強度と耐久性を強化。合格品質基準(AQL)0.65 の低値により、高度なバリア保護機能を保証。化学療法・細胞障害性抗がん剤に対する使用試験済み。米防火協会(NFPA)1999 の救急医療用手袋の要件を上回る基準。バリアの完全性を強化し、手首から肘までをしっかり保護するためロングカフ採用
用途部品の検査、選別、点検。部品のピッキングおよび固定。機器の修理とメンテナンス。一般的な目的での自動車のアフターサービス。サンプルの追跡および処理。原料のサンプル収集
仕様左右兼用
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)0.14
色バイオレットブルー
入数(枚)50
規格AQL
機能耐久性、耐切創
全長(cm)29.5
粉有無なし
過酷な作業向けの耐久性に優れたニトリル配合設計 。長時間の装着を想定した頑丈な設計。許容ピンホール合格品質基準(AQL)が 0.65 の優れたバリア性能。強力かつ効率的なグリップ性能を発揮させる粗面加工が施された指先 。ポリマーコーティングによるスムーズな着脱
用途部品の検査、選別、点検。部品のピッキングおよび固定。機器の修理とメンテナンス。一般的な目的での自動車のアフターサービス。石油、液体、フィルター交換。サンプルの追跡および処理。原料のサンプル収集
仕様左右兼用
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)0.11
色バイオレットブルー
入数(枚)100
規格AQL
機能耐久性
全長(cm)24.5
粉有無なし
RS PRO ステンレススチールプローブ&フックキット. 最高級のステンレス鋼で作られた、この素晴らしい5点セット・ツールキットをお楽しみください。多用途に使用できるこのセットの各プローブは、フック型ヘッドとフィレット型ハンドルが特徴で、比類のない使い心地と精度を実現しています。電子機器や複雑なアプリケーションに最適なこれらのプローブは、スクレーピング、狭いスペースへのアクセス、小さな部品の取り扱いに欠かせないツールです。回路基板の修理、はんだ接合部の検査、機械的な点検など、このツールキットはあらゆる作業に最適です。. このキットを選ぶ理由は.. このRS PROプローブ&フック・キットは、ピッキング、マーキング、クリーニング作業に最適です!エクステンション付きのこの多用途5点キットは、Oリングや古いガスケットを簡単に取り外せるように設計されています。また、電気工事や清掃の際に、ワイヤーや部品の位置を決めるのにも最適です。. 機能とメリット. ;ul> ;li>エクステンション付き5ピースキット ;/li> ;li>複雑な作業用に ;/li> ;li>設計 ;/li> お手入れ簡単 ;li>耐酸腐食 ;/li> ;li>グリップ力を高める ;/li> ;li>鋸歯状 ;/li> ;li>ハンドル ;/li> ;li>ステンレススチール ;/li>製 ;/ul> ;li> ;/li>. 用途. ;ul> ;li>自動車清掃 ;/li> ;li>メンテナンス ;/li> ;li>プロジェクト ;/li> ;/ul> ;li> ;/li> ;li> ;/li>
仕様全体長さ = 100 mm個数 = 5
1キット
¥6,398
税込¥7,038
7日以内出荷
専用ハンドルで作業に応じて使い分けができる、ピックツール4本セット。Oリングの取り外しや端子の整備、パッキン作業など、細かいメンテナンス作業に便利です。手になじみやすい形状と滑りにくいグリップで、細かな作業も安定して行えます。専用ケース付きで、工具の持ち運びや保管もスムーズです。バイク整備をはじめ、自動車やDIY作業にも幅広く活用できます。
セット内容ストレートフック ×1本35度フック ×1本90度フック ×1本120度フック ×1本専用収納ケース ×1個
1セット
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
関連キーワード