2,566件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィルム厚UP!!コシがあるので貼りやすい。ハードコーティングフィルムで傷付きにくい。
紫外線カット98%
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

厚さが2倍(メーカー比)の極厚フィルム コシが強くてさらに貼りやすい コンパクトカーに最適 ハードコーティングフィルムで傷付きにくい。 紫外線をカット。 スキージ付き。
紫外線カット99 適合軽自動車、ピックアップ、RVショート 材質ポリエステル 寸法(mm×m)500×1.5
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
539 税込593
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

焼け付くようなジリジリ感をもたらす「赤外線」と日焼け・肌へのダメージ等の原因「紫外線」を大幅低減。 透けないフィルム。 ハードコーティングフィルムで傷付きにくい。 通常のフィルムより1.5倍厚いので貼りやすい。スキージ付き。
用途車上荒らし対策に。 可視光線透過率(%)0.3 紫外線カット99% 熱線カット率(%)99
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フロントガラスにも貼れる。綺麗な透明度。車内のドレスアップに。 スモークからクリアへグラデーション。太陽の眩しさを自然に緩和。
長さ(m)1.5
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内側からは見えて、外側からは見えないマジックミラータイプ。日差しを反射。ハードコーティングフィルムで傷付きにくい。スキージ付き。
可視光線透過率(%)16 紫外線カット98% シルバー
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長期輸送車や屋外保管車の塗膜面を酸性雨や虫害、鉄粉などから守ります。 簡単に剥離が可能で、剥離後の洗浄は必要ありません。
用途ボディ保護 主な用途自動車塗膜用 粘着力(g/25mm)500 テープ厚さ(μm)50
1巻ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

厚さが2倍(メーカー比)の極厚フィルム コシが強くてさらに貼りやすい ミニバンに最適 ハードコーティングフィルムで傷付きにくい。 紫外線をカット。 スキージ付き。
紫外線カット99 適合RVロング(2本使用)、ステーションワゴン(2本使用)、ミニバン1BOX(2本使用) 材質ポリエステル 寸法(mm×m)600×2
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

遮熱効果で冷房効率がアップします。 太陽光のほとんどを遮り、室内の温度上昇を抑えます。 紫外線防止・目かくし効果に良好です。 水を使って簡単に窓に貼れ、はがした跡も残りにくいシートです。
用途工場、家屋の省エネ対策・目かくしに。 材質ポリエステルフィルム 厚さ(mm)0.065 長さ(m)1.8
1巻
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

直射日光も紫外線UVも大幅カット。 睡眠時の日射しのカットやプライバシー保護に最適。 接着剤テープ不要で貼替えラクラク。 手軽にエアコン効率アップ。 軽自動車からコンパクトカーワンボックス車まで対応。 スーパースモーク
本体寸法(mm)約350×470
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動車のドアトリム、モール、インパネ、シフトバー回りやステップなどの各内装保護に
用途内装 主な用途自動車内装用 粘着力(g/25mm)350 テープ厚さ(μm)45 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クリアな視界を確保したまま日射しのジリジリ感を遮る 女性や赤ちゃんのデリケートな肌を紫外線から守る。 ハードコーティングフィルムで傷付きにくい。 スキージ付き。
クリア 可視光線透過率(%)82 熱線カット率(%)84 紫外線カット99 材質ポリエステル 寸法(mm×m)500×1.5
1本
4,298 税込4,728
当日出荷


遮光・遮熱フィルム モノタロウ 動画あり
太陽の日ざしをカットすることで室内の温度上昇を抑えます。 紫外線を約96%カットしますので、商品の焼け、色あせを防止します。 スモークタイプなのでプライバシー保護にも効果的。 水を使って簡単施工できます。 ガラスの飛散防止効果もありますので、万が一の破損時にも安心!
用途工場等の窓ガラスに、省エネ対策・目かくしとして 幅(m)0.96 長さ(m)2 厚さ(mm)0.065 材質ポリエステルフィルム スモーク(黒) 可視光線透過率(%)13.7 粘着力(N/25mm)6.1(対ガラス) 紫外線透過率(%)3.7 RoHS指令対応証明書(0.1MB) 取扱説明書(1.6MB) 遮蔽係数0.74 日射透過率(%)50.1 日射反射率(%)6.6 日射吸収率(%)43.3
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷

厚さが2倍(メーカー比)の極厚フィルム コシが強くてさらに貼りやすい リアウインドウに最適 ハードコーティングフィルムで傷付きにくい。 紫外線をカット。
紫外線カット99 適合軽自動車、2ドアクーペ、4ドアセダン、ピックアップ、RVショート、RVロング、ステーションワゴン、ミニバン1BOX 材質ポリエステル 寸法(mm×m)200×6
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

気泡が残らず水なしでキレイに貼れる。 直射日光をカットし、冷房効果アップ。 高品質ポリエステルメッシュフィルムを採用。
ブラック 長さ(m)1.5
1本(1.5m)
2,298 税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ステップ・バンパー・ハッチバック等の擦り傷を保護する透明フィルム。 素材はポリウレタンエラストマー樹脂(引張強度・伸度が特長) 自由にカットできる(長475mm×幅90mm×2枚)
厚さ(mm)0.3 寸法(高さH×幅W)(mm)90×475
1セット(2個)
1,098 税込1,208
当日出荷

内装トリム表面材(PP、軟質PP)の粗面被着体に対し、よく接着します。はく離後の耐のり残り性、耐汚染性にすぐれています。使いやすいミシン目加工入りです。
用途自動車のドアトリム、ダッシュボード、スカッフプレートの保護 幅(mm)100 厚さ(mm)0.063 長さ(m)100 伸び(%)550 主な用途保護用 引張強度(N/20mm)30 ミシン目(mm)(ピッチ)290
1巻
8,298 税込9,128
当日出荷

ウインドーフィルムを貼りやすくするための専用スプレー。 わずらわしいフィルム同士の貼付きを防止。 気泡ができにくく、入り込んだ空気もスムーズに抜くことができる。 フィルムとガラスの間に入り込んだスプレー液の膜が潤滑剤となって正確な位置決めが可能。
1本(500mL)
649 税込714
当日出荷

厚さが2倍(メーカー比)の極厚フィルム コシが強くてさらに貼りやすい ステーションワゴンに最適 ハードコーティングフィルムで傷付きにくい。 紫外線をカット。 スキージ付き。
紫外線カット99 適合4ドアセダン、RVロング、ステーションワゴン、ミニバン1BOX 材質ポリエステル 寸法(mm×m)500×4
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Pellucid(旧MIRAREED)カーフィルム 汎用
ペルシードのカーフィルムです。 可視光線透過率約0%で暑さと赤外線を大幅にカットし、車内からも車外からも全く透けない真っ黒なフィルムで盗難・車上荒らし防止やプライバシー保護に使用できます。 指定窓ガラス専用フィルムとなっております。
仕様透明度:約0%、赤外線カット(断熱):約100% ゼロブラック 寸法(幅W×長さL)(cm×m)55×2(サイドガラス約2枚分) 紫外線カット約100%
1本
1,598 税込1,758
6日以内出荷

Pellucid(旧MIRAREED)カーフィルム 汎用
ペルシードのカーフィルムです。 紫外線から肌を守りながらプライバシー保護に最適なサイドガラス約2枚分貼れる55cm×2m巻のフィルムです。
仕様透明度:約13%、赤外線カット(断熱):約18% ダークスモーク 寸法(幅W×長さL)(cm×m)55×2(サイドガラス約2枚分) 紫外線カット約99%
1本
1,198 税込1,318
6日以内出荷

車のドアの敷居、ボンネット、エッジなど傷がつきやすい箇所に貼って保護するカーボン調のシールです。鋏で切ってお好みのサイズにしてご使用ください。
用途車の保護やデザイン性の向上に 材質PVC+アクリル ブラック 長さ(m)5
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ペルシードのカーフィルムです。 従来の1.5倍の厚手フィルムを使用しているので、折れ曲がりにくく、貼りやすいです。 ハードコートフィルムで、施工時やウインドウ開閉での擦り傷がつきづらいです。
寸法(幅W×長さL)(cm×m)55×2(サイドガラス約2枚分)
1本
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

型取り用ダマート/水切り・水抜き・気泡抜き・シワ伸ばし用スキージ/仕上げの際のコーナー留め・窓枠への挿し込み用プラヘラのセットです。
1個
619 税込681
当日出荷

ウインドーフィルム専用の接着スプレー。 わずらわしいフィルム同士の貼付きを防止。(接着剤成分フリー) 気泡ができにくく、入り込んだ空気もスムーズに抜ける。 フィルムとガラスの間に入り込んだスプレー液の膜が潤滑剤となって正確な位置決めが可能。
1本(420mL)
669 税込736
当日出荷

WINCOSの中で最も遮熱性能に優れたフィルム。 遮熱性能はもちろん、紫外線を99%カットします。 飛散防止効果もありガラス付近の安全性を向上させます。
用途快適な空間を作る。断熱、飛散防止、紫外線カット。 紫外線透過率(%)<1 熱貫流率(W/m2・K)5.9
1枚(1m)
7,998 税込8,798
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

近赤外線をカットしながら可視光線透過率も高いフィルム。 運転席、助手席の窓ガラスにも施工が可能。 可視光線透過率70%を下回る場合は運転席や助手席への施工はできません。 遮熱性能はもちろん、紫外線を99%カットします。 飛散防止効果もありガラス付近の安全性を向上させます。
用途快適な空間を作る。断熱、飛散防止、紫外線カット。 可視光線透過率(%)89 紫外線透過率(%)<1 赤外線遮断率(%)69 熱貫流率(W/m2・K)5.9 遮蔽係数0.89 日射透過率(%)71 日射反射率(%)8 日射吸収率(%)21 可視光線反射率(%)9
1枚(1m)
7,998 税込8,798
翌日出荷

人体に有害な紫外線(UV)カットに特化したフィルム。 400nmまでの高領域のUVを99%以上カットします。 飛散防止効果もありガラス付近の安全性を向上させます。
用途快適な空間を作る。断熱、飛散防止、紫外線カット。 可視光線透過率(%)91 紫外線透過率(%)<1 赤外線遮断率(%)14 熱貫流率(W/m2・K)6.0 遮蔽係数0.96 日射透過率(%)82 日射反射率(%)8 日射吸収率(%)10 可視光線反射率(%)8
1枚(1m)
7,998 税込8,798
翌日出荷

塗装用のマスキングテープ。耐熱性に優れ、糊残りしにくい。200℃1時間後 糊残り無し(対ステンレス)
用途自動車などの各種耐熱塗装マスキング用として。直線用。 テープ厚さ(mm)0.05 伸び(%)80 耐熱温度(℃)200(60分) 引張強度(N/25mm)98
1巻
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

パイオニア・富士通テン・トヨタ純正ナビに対応。コネクター貼付テープ付。
寸法(mm)(フィルム)122×78
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

遮光性と反射効果の高いメタリックタイプ。 近赤外線カット効果が高く、遮熱性能に優れています。 また、紫外線を99%カットします。 飛散防止効果もありガラス付近の安全性を向上させます。
用途快適な空間を作る。断熱、飛散防止、紫外線カット。 可視光線透過率(%)15 紫外線透過率(%)<1 赤外線遮断率(%)94 熱貫流率(W/m2・K)5.9 遮蔽係数0.25 日射透過率(%)12 日射反射率(%)55 日射吸収率(%)33 可視光線反射率(%)61
1枚(1m)
8,998 税込9,898
翌日出荷

透明感を追求した原着フィルムを使用。 遮熱性能はもちろん、紫外線を99%カットします。 飛散防止効果もありガラス付近の安全性を向上させます。
用途快適な空間を作る。断熱、飛散防止、紫外線カット。 紫外線透過率(%)<1 赤外線遮断率(%)62 熱貫流率(W/m2・K)5.9
1枚(1m)
7,998 税込8,798
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

遮熱性能とコストの面のバランスに優れたフィルム。 可視光線透過率80%の高透明タイプ。 遮熱性能はもちろん、紫外線を99%カットします。 飛散防止効果もありガラス付近の安全性を向上させます。
用途快適な空間を作る。断熱、飛散防止、紫外線カット。 可視光線透過率(%)80 紫外線透過率(%)<1 赤外線遮断率(%)77 熱貫流率(W/m2・K)5.9 遮蔽係数0.74 日射透過率(%)50 日射反射率(%)7 日射吸収率(%)43 可視光線反射率(%)8
1枚(1m)
7,998 税込8,798
翌日出荷

塗装用のマスキングテープ。耐熱性に優れ、糊残りしにくい。170℃1時間後 糊残り無し(対ステンレス)
用途自動車などの各種耐熱塗装マスキング用として。直線用。 テープ厚さ(mm)0.055 伸び(%)80 引張強度(N/25mm)98 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

角の作業に欠かせないプラヘラ 作業効率が大幅にアップする 幅広ビッグサイズ フィルムのコーナー留めと窓枠の水切りゴムにフィルムを押し込む際に便利。 作業効率がアップする幅広のビッグサイズプラヘラ。 滑り止め防止形状付。
ブラック 材質PP
1個
479 税込527
当日出荷

ウインドーフィルム専用のフィルムはがし剤。 ノリが残らずキレイに剥がせる。 狭い所もピンポイントで狙えるチューブ付き。
1本(420mL)
799 税込879
当日出荷

埋め込みタイプの固定刃がついたマスキングフィルム用カッター。埋め込み型なので刃がボディに当たる恐れがなく塗膜を傷つけるリスクがありません。PLA49はロゴマーク付近にマグネット内臓。保管性が良く紛失しにくいです。
危険物の類別非危険物
1枚
379 税込417
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

型取り用ダマート/水切り・水抜き・気泡抜き・シワ伸ばし用スキージ/仕上げの際のコーナー留め・窓枠への挿し込み用ビッグプラヘラのセットです。
用途プラヘラは作業効率が高い幅広のビッグサイズです。
1個
799 税込879
当日出荷