67件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順




釣竿を置くだけ!ヘッドレスト用ロッドホルダー ヘッドレストポールに簡単装着。 凹凸ラバーで細い穂先もしっかり設置でき、すべりも軽減。 ロッドをホールドするホルダーが4個付いており、使い勝手に合わせて自由に配置することができる。 車両の形状やロッドサイズ、使用用途に合わせて置き方を変えることができる。 バッグや小物等を掛けるフック付き。
ブラック
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷

適合(取付け可能なモニター)モニターの背面に取付用の縦ミゾがあるか、底面に1/4インチ(6.35mm)取付ネジ穴があるものモニター重量1.8kgまで 構成部品ロッド(390mm)、アタッチメント、ブラケットL/R、ブラケット、ネジ
1セット
8,998 税込9,898
5日以内出荷

ヘッドレストに取り付けていろいろな使い方ができる便利なマルチバー&フック。 マルチバー&フックの1セット入り。 ヘッドレストポールに簡単装着。 マルチバーにハンガー等をそのまま掛けたり、フックにバッグ等を引っ掛けて使用する。 2セット使用すれば、釣竿等の長いものをのせることができる。
ブラック 耐荷重(kg)約5
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

サンワダイレクト車載ホルダー(200-CAR070)
車のヘッドレストに設置できる、車載ホルダーです。 スマホ~12.9インチタブレットまで幅広く機種に対応(11.5~23cm) 機器の設置は2箇所から選択でき、座席の真後ろ、または後部座席の中央に設置することができます。
材質本体:ABS、ブラケットバー:アルミ 質量(g)約258 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ホルダーサイズ:約50~150×52×150~247ブラケットバーサイズ:約363~568×63×49 耐荷重(g)750 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
3,898 税込4,288
当日出荷


車の乗り降り、ドライブに便利なソフトな感触で握りやすい後席用補助グリップです。 後部座席の広い車でも使いやすいロングサイズでヘッドレストに簡単に取り付けられます。
寸法(mm)450×37×30 ブラック
1個
1,798 税込1,978
当日出荷


仕様FCM-5A用ヘッドレストPP樹脂成型品・ウレタンフォーム・布 質量(kg)0.7 アズワン品番64-7272-49
1脚
5,998 税込6,598
翌々日出荷

11インチモニター、カメラネジ対応。角度調整可能。
直径(Φmm)(支柱)10~15
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大事な上着の型崩れを防ぎます。ハンガーとしての基本をしっかり押えた立体形状。襟元、肩の丸みに沿わせた三次元設計。肩幅は、メンズサイズの45cm。工具不要、簡単取付。裾が床面に着かない寸法。耐荷重2kg。取付可能車種/ウィンドウ、ピラーとの距離がヘッドレストポール根元から20cm以上離れている事。取付部の入るスペース幅が23cm以上あること。ヘッドレストポールの、太さが10~16mm。ポール内寸が100~180mm。ポールの高さが40mm以上
用途車内のハンガー 材質ABS、アルミ他 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
欠品中

サンワダイレクトヘッドレストモニター
車のヘッドレストに取り付けできる、ヘッドレストモニターです。モニター2台セットなので、運転席側、助手席側両方に設置可能です。10.1インチの液晶付きで、DVDの再生やUSBメモリにコピーした動画、音楽、画像データの再生が可能です。HDMI入力端子付きで、HDMI出力できる機器の映像の再生も可能です。内蔵スピーカーから音節出力が可能です。3.5mmステレオミニジャックにイヤホンやヘッドホンを接続すれば、音声を漏らさず。 視聴できます。リモコンで操作可能です。。【ご注意】。※子機は親機からの映像のみ表示可能です。
仕様●出力コネクタ:親機/ミニHDMI(子機映像用)、3.5mmステレオミニプラグ(音声)、DCジャック(子機給電用)●対応オーディオフォーマット:MP3、WMA●対応ヘッドレストシャフト:シャフトの直径/12~14mm、シャフト間距離/約70~215mm※シャフトが1本のヘッドレストには取り付けられません。●対応メモリファイルシステム:FAT32●対応メモリファイルシステム:FAT32●液晶モニターサイズ:10.1型 セット内容親機モニター、子機モニター、電源ケーブル、シガー電源ケーブル、子機用接続ケーブル、リモコン、単四乾電池(テスト用) ×2、ベルト×2、ブラケット×2、アタッチメント×2、プラスドライバー 電源シガーソケット 製品質量(g)親機/約760、子機/約460 コントラスト比20.83402778 輝度160cd/平方メートル 解像度対応入力:720×480、対応出力:720×480、1024×600 保証期間ご購入後1年 視野角上45°/下45°/左60°/右60° 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)親機/約24.6×4.4×17.8、子機/約24.6×3.4×17.8 フォーマット形式【DVD再生】DVD、DVD-R、DVD-ROM、DVD-RW、DVD-RAM(CPRM対応)、VCD、CD、CD-R、CD-RW 定格入力DC12V・マイナス(ー)アース車※12V・プラス(+)アース車、24V車では使用できません。 取扱説明書日本語取扱説明書あり 音声出力内蔵スピーカー(1.5W×2) 容量(GB)8~32までのUSBメモリ 入力コネクタ親機/HDMI(映像)、DCジャック(給電)、USB Aポート(メモリ)、子機/HDMI(映像)、DCジャック(給電)
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷

サンワダイレクトヘッドレストモニター
車のヘッドレストに取り付けできる、ヘッドレストモニターです。10.1インチの液晶付きで、DVDの再生やUSBメモリにコピーした動画、音楽、画像データの再生が可能です。HDMI入力端子付きで、HDMI出力できる機器の映像の再生も可能です。内蔵スピーカーから音節出力が可能です。3.5mmステレオミニジャックにイヤホンやヘッドホンを接続すれば、音声を漏らさず。 視聴できます。リモコンで操作可能です。。【ご注意】。※子機は親機からの映像のみ表示可能です。
仕様●出力コネクタ:ミニHDMI(子機映像用)、3.5mmステレオミニプラグ(音声)、DCジャック(子機給電用)●対応オーディオフォーマット:MP3、WMA●対応ヘッドレストシャフト:シャフトの直径/12~14mm、シャフト間距離/約70~215mm、※シャフトが1本のヘッドレストには取り付けられません。●対応メモリファイルシステム:FAT32●対応メモリファイルシステム:FAT32●液晶モニターサイズ:10.1型 セット内容モニター、電源ケーブル、シガー電源ケーブル、リモコン、単四乾電池(テスト用) ×2、ベルト、ブラケット、アタッチメント、プラスドライバー 電源シガーソケット 製品質量(g)親機/約760 コントラスト比20.83402778 輝度160cd/平方メートル 解像度対応入力:720×480、対応出力:720×480、1024×600 保証期間ご購入後1年 視野角上45°/下45°/左60°/右60° 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)親機/約24.6×4.4×17.8 フォーマット形式【DVD再生】DVD、DVD-R、DVD-ROM、DVD-RW、DVD-RAM(CPRM対応)、VCD、CD、CD-R、CD-RW 定格入力DC12V・マイナス(ー)アース車※12V・プラス(+)アース車、24V車では使用できません。 取扱説明書日本語取扱説明書あり 音声出力内蔵スピーカー(1.5W×2) 容量(GB)8~32までのUSBメモリ 入力コネクタ親機/HDMI(映像)、DCジャック(給電)、USB Aポート(メモリ)
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

自動車の後部座席を快適にするヘッドレスト用スマホホルダーです。 ヘッドレストにセットして、ホルダーを引き出すと最大9cmまで開閉してスマホを設置することができます。 ホルダーは90度づつ360度回転するので、縦、横、どちらの設置も可能です。 ホルダーの他にカバンなどをかけるためのフックが搭載されており、バッグやお買い物の荷物をかけることができます。 雨の日に困る傘の置き場所としてもご活用いただけます。
寸法(mm)32×25×115 耐荷重(kg)5まで 適合サイズ幅5.5~10cmまでのスマートフォン
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

車の後部座席用のDVDプレーヤーとして最適。 フロントオーブンでディスクの交換が簡単。 本体操作、リモコン操作どちらも可能。 ACアダプター付属で家でも使える。
用途ヘッドレストモニター、DVDプレーヤーとして。ドライブ、旅行、アウトドア、行楽、お出かけ、車に。 画面サイズ10.1インチワイド 電源(V)AC100(50/60Hz)、DC12/1.5A ブラック 方式映像信号:NTSC/PAL/自動 本体質量(g)950 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×38×260 最大消費電力(W)12 AC電源アダプタ(V)AC100~240(50/60Hz) DC電源アダプタ(V)DC12/1.5A※24 車不可 解像度1024×600ピクセル 対応メディア再生可能:DVD-ROM、DVD-R/DL、DVD-RW、CD-ROM、CD-R/RW、SDカード、USBメモリー 視野角(左右:上下)上下110°、左右140° 接続端子USBポート×1、SDカードスロット×1、3.5mmイヤフォンジャック×1、AV出力端子×1、AV入力端子×1、電源入力端子×1 スピーカー2CHステレオ(2W×2) 再生可能ファイル形式DVD-Video、DVD-VR、CPMR、CD-DA、MPEG4、MP3、JPEG(著作権保護されたファイルは、本機では再生できません。 動作温度範囲(℃)5~35
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷

70mm伸びる伸縮式ホルダー(約125~230mm)。12.9インチタブレットまで対応(厚さ約18mm/重さ約700gまで)。ヘッドレストアタッチメントでリアシートで大画面タブレットを使用可能。カメラ用三脚にも取り付け可能。【スマホ、タブレット対応可能サイズ】。約125~230mmまで(12.9インチタブレットまで対応)。厚さ:18mmまで 。重さ:約700gまで(バンパーやケース含む)。【ヘッドレストアタッチメント対応サイズ】。左右幅:125~145mm 。上下幅:25mmまで。太さ:14mmまで。付属品。吸盤補助プレート×1枚。クッション用スポンジ×2個
用途スマホからタブレットまでホールド可能! 本体質量(g)210 パッケージサイズ(mm)W160×D70×H180 取扱説明書(0.61MB)
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

自動車の前後ヘッドレストにさっと吊り下げて使うハンモックバッグ、後部座席の荷物をすっきりと収納し、荷崩れの心配もなくなります、サイドのアジャスター紐で、袋の大きさを調整できます、持ち手部分は長さの調整ができます、折り畳むとコンパクトになります、600デニールの丈夫な生地を採用、毎日のお買い物や、荷物の多いアウトドアに便利、自動車の後部座席の荷物を収納するバッグ、※ヘッドレスト脚部は2本脚タイプでご使用ください。※前後ヘッドレスト脚部間の目安は500mm-1200mmです。[使用方法]、車の前席と後席のヘッドレスト脚部に、持ち手を通し吊り下げて使用します
仕様●サイズ(mm):W350×D670×H300●底部マチ(mm):350●上部マチ(mm):最大600●持ち手(mm):約240-600●ベルト幅(mm):30●耐荷重(kg):15●質量(g):245●材質:ポリエステル600D●カラー:ブラック アズワン品番68-0851-42
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

◆後部座席用 タブレット・スマホ兼用 車載ホルダー。・【安定した固定&端末保護】。ホルダーの両側に滑り止め&衝撃吸収パッドを搭載し、車の振動やブレーキ時の揺れから機器をしっかり保護。角度を変えても安定した使用が可能です。・【簡単取り付け・工具不要】。ヘッドレストに引っ掛けて押すだけの2ステップで装着完了。シングルアーム設計で多くの車種に対応し、ポール間隔の調整も不要。工具なしで素早く着脱可能なため、座席移動や車の乗り換え時もスムーズに対応できます。・【幅広いデバイス対応】。135~205mmの幅に対応し、スマートフォン・タブレット・ポータブルゲーム機など各種デバイスに対応。後部座席での動画視聴、ゲーム、ナビ表示などに最適です。・【ケーブル対応設計】。ホルダーにはケーブル差込口のスペースを確保しており、充電やイヤホン使用も可能。長時間のドライブでも快適にお使いいただけます。
ブラック 質量(g)約350 適合サイズ(mm)幅135~205×厚さ17まで
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

ヘッドレストの高さが低いうしろ子供のせに対応するべく開発されたアタッチメント アタッチメントを装着することでヘッドレストの高さを12センチ前後アップし、お子様が自身の頭でチャイルドシートカバーを支えるという悩みを解消 サイドの張り出しも大きく室内空間を大きく確保 厚手のクッション材を内蔵し安心感もアップ 取り付けも簡単で、LAKIAチャイルドシートレインカバー(リア用)のリボンを通す角カンを装備し、リボンの突っ張りを抑えスッキリ
付属品ベルクロテープ4本 グレー
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

いろいろな大きさのボックスティッシュに対応するティッシュカバー。 薄型(45mm厚)~大型(90mm厚)までのボックスティッシュが入るティッシュカバー。 ボックティッシュの大きさに合わせて、カバーをピッタリサイズに変えられる。 付属の取付ベルトを使用して、ヘッドレストやサンバイザーに取付可能。 高級感のある上質レザー調。
ブラック 材質PVC/ポリエステル 適合厚さ(mm)45~90(ボックスティッシュ)
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷

自動車のラゲッジルーム用のビッグバッグ、自動車の後部座席のヘッドレストに取りつけて使用、底部についたホックを留めると、大容量のバッグになります、トランクルームシートとして、車を汚れから守ります、600デニールの丈夫な生地を採用、持ち手はマジックテープタイプ、自動車のラゲッジルームの荷物を収納するバッグ[使用方法]、持ち手を調整し、後部座席の左右のヘッドレスト脚部に取付けます
1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1 適合機種ALPINE 10.1型 ヘッドレストモニター SXH10S / SXH10ST 取付方式シリコン吸着 画面サイズ10.1型 特性ブルーライトカット/反射防止
1枚
1,798 税込1,978
4日以内出荷




ボックスティッシュをサンバイザーやヘッドレストなどに取り付けることが出来るホルダーです。 ファスナー付のバンドでサイズの調整可能です。
用途車内のボックスティッシュ用ホルダー 適合ティッシュボックスの高さ65mm未満、サンバイザー奥行150~200mmまたは分割タイプのヘッドレスト 材質本体:ABS、ベルト:ナイロン 寸法(mm)210×65 取扱説明書(0.5MB)
1個
特価
319 税込351
当日出荷

乗り降り楽々。つかんで安心グリップ。ヘッドレストに装着して、乗り降りする際の安定を確保するグリップです。ベルト式で取り付け簡単。バック・レジ袋などをさげられる便利なフック付き。手あかなどの汚れが目立たないよう、グリップの表面処理に「気泡タイプ」を採用しました。製品サイズ/高25×幅400×奥25mm
用途ヘッドレストに装着して、乗り降りする際の安定を確保するグリップ 材質ゴム(グリップ部)、ナイロン(ベルト部)、PP(フック部) 耐荷重(kg)90(本体)、1(フック部片側) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
当日出荷

この日傘式サンシェードなら、折り畳み傘と全く同じ使い方で簡単に設置ができます。カバーから出して、傘を開いて置くだけ。コンパクトさと手軽さに注目した、ありそうでなかった新発想の車用サンシェードです。使い終わったら畳んでカバーにしまうだけ。カバーはレザー調の上品なデザインで、車内の雰囲気と調和します。傘留め部分はAllマジックテープなのでまとめるのもラクラク。畳んだ傘はドアポケットやグローブボックスにポンっと収納。カバーには掛け紐がついているので、ヘッドレストのフック等に引っ掛けて常備もOK!
用途日よけ、レジャー用日傘、車中泊 セット内容本体、収納ケース 材質傘骨:ガラス繊維、アルミニウム合金、ポリエステル 素材シルバーコーティング 生地性能UVカット99.9%、UPF50+
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ヘッドレストポールに取り付ける後部座席用のタブレットホルダー。 タブレット・スマートフォンノ位置をフレキシブルに調節できる。
用途リア席用のヘッドレスト取付タブレットホルダー ブラック 材質PC/エラストマー サイズ(inch)11クラス 耐荷重(kg)0.5以下 適合高さ(mm)138~251(スマートフォンは縦向きのみホールド可能) 適合幅(mm)50以上(スマートフォンは縦向きのみホールド可能) 適合厚さ(mm)15まで(スマートフォンは縦向きのみホールド可能) 適合径(Φmm)12~14(ヘッドレストポール)
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

ヘッドレストを外さずに調整式ベルトで取り付けるハローキティのシートバックポケット。 ティッシュBOX・小物・スマートフォンなどを収納できます。後部座席専用。
用途ヘッドレスト取付小物入れ ブラック 質量(g)280 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×260×80 適合サイズティシュボックス(薄型~標準サイズ):約50~60mm
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

キズや汚れに強い防水シートカバー いろいろなシーンで便利 ! 被せるだけで装着簡単 !
仕様革製・レザー製品は色移りの可能性がある為、使用不可 種別前席 1枚 (枕一体型) 材質(表)ポリエステル、(裏)PVCコーティング 寸法(mm)縦1460×横550(一体型ヘッドレスト部分含む) サイズ前席 1枚 (枕一体型)
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雨で濡れたカサを簡単に出し入れできるカサ入れ。 カサをらくらく2本収納可能。 使わない時は、丸めてコンパクトに折り畳み可能。 ヘッドレストにぶらさげたり、グローブボックスの中にすっきり収まるサイズ。
1個
569 税込626
欠品中

コーデュラ素材に裏にPVC加工をしたアウトドア用のカーシート。汚れや雨も気にならないタフなシートカバー。ヘッドレストにかぶせた後、ベルトで固定するだけ。軽自動車・普通車・ミニバンなど全般車種に幅広く取り付けができるように設計されたフリーサイズカバー。
用途座席のシートカバーとして。運転席/助手席/保護マット/保護シート/アウトドア/キャンプ/前座席/前席/車用/フリーサイズ/雨/水/マリンスポーツ/ウェットスーツ/カヌー/スキー/スノボ/雪/アクティビティ 材質ポリエステル100%(裏面PVC加工) 寸法(幅W×高さH)(cm)62×145
1枚
3,698 税込4,068
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

後席足元が広い車でも手が届くように、従来品(品番CD12)よりもロングサイズにしたソフト素材のグリップです。車に乗り降りする時や乗車中の姿勢を安定させられるので安心です。ヘッドレストポールに通すだけなので取付が簡単です。袋やバッグなどをかける便利なフック付
用途車に乗り降りする時や乗車中の姿勢を安定させるためのグリップ 材質グリップ部/ゴム、フック部/PP、ベルト部/ナイロン 全長(mm)550 ブラック 質量(g)66 耐荷重(kg)(本体)90、(フック片側)1 グリップ部(mm)340 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

5本のツメでBOXティッシュをしっかりキャッチして、好きな場所に取付けできるホルダーです。面ファスナー付きベルトで、タテ・ヨコどちらでも簡単に取付けできます。コンビニ袋を引っ掛けてゴミ箱にできます。※アームレストやヘッドレストへ横向きに取付けた場合のみ。コンパクトサイズから保湿ティッシュ系の大きなサイズまで幅広く収納可能です。
用途車内小物 ブラック 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)33×130×90
1個
729 税込802
当日出荷

ラウンジチェアの背面ポケットに。収納アップ。 車のヘッドレストに取り付けて収納ポケットに。
材質ポリエステル 製品サイズ(mm)480×500
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)