150℃30分の加熱に耐えるテープを使用しておりますので被着体に糊残り、変色を起こしません。再剥離時にテープ切れが起きず、手切れ性も良好です。テープが薄いので見切り線が綺麗に出ます。塗料のフレーキングが起きないようテープ背面を処理しています。
テープ幅(mm)15
耐熱温度(℃)150℃(30分)
種別車両用
材質(シート)片艶クラフト紙30g/m2
テープ種類和紙(黄色)+アクリル系粘着剤
シート長さ(m)35
化学物質安全性参考資料(0.2MB)
新聞紙を使わずに一度に広い面をマスキングできる、塗装がタレない特殊加工を施したプロ仕様のマスキングシートです。
シート本体の静電気の作用で素早くボディへ吸い付くので風の影響を受けにくく、マスキング作業が早く簡単にできます。
トラスコ品番754-3930
質量(g)100
長さ(m)10
テープ幅(mm)550
危険物の類別非危険物
シートサイズ55cm×10m
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
マスキング時間の大幅な短縮。
作業能率のアップ。
簡単にマスキング。
クラウン、セドリッククラスもスッポリカバー。
風での外れ、カバー上下動をとめ、スレ傷防止(ボディ腹ひも付き)。
用途塗装飛沫・汚泥飛沫防止
150℃30分の加熱に耐えるテープを使用しておりますので被着体に糊残り、変色を起こしません。再剥離時にテープ切れが起きず、手切れ性も良好です。テープが薄いので見切り線が綺麗に出ます。塗料のフレーキングが起きないようテープ背面を処理しています。
仕上幅(mm)300
シート長さ(m)35
耐熱温度(℃)90℃~110℃(連続使用)
種別車両用
厚さ(mm)0.01
テープ幅(mm)15
表面処理コロナ処理
材質(シート)コロナ処理済みポリフィルム
テープ種類和紙(黄色)+アクリル系粘着剤
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RCカーボディの塗装や大型艦船モデルの塗り分けなどに便利です。15mm幅のマスキングテープの一端に半透明のフィルムシートを接着。
テープを貼り付けた後、折りたたまれたシートを広げれば、手軽に広い面積のマスキングが可能です。
用途塗装用
材質PE
幅(mm)550
長さ(m)10
危険物の類別非危険物
1巻(10m)
¥869
税込¥956
当日出荷
RCカーやスケールモデルなどの塗装作業に便利なマスキングシールです。耐溶剤性に優れ、塗料を重ね塗りしてもノリ残りしにくいのも特徴。
用途塗装用
寸法(mm)240×180
テープ幅(mm)240
危険物の類別非危険物
センターマークと使いやすいゴム入りで簡単養生
厚さ(mm)0.03
材質本体/ポリ、締めひも/ゴム
色透明
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
粘着力が強く糊残りも少ないので、車両はもちろん一般塗装用にも使える高品質タイプ。
巻き出しが軽く手切れ性も良いので、作業効率が上がります。
用途一般塗装全般。車両マスキング。建築・内装。
テープ厚さ(mm)0.083
耐熱温度(℃)120
引張強度(N/10mm)32.4
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
150℃30分の加熱に耐えるテープを使用しておりますので被着体に糊残り、変色を起こしません。再剥離時にテープ切れが起きず、手切れ性も良好です。テープが薄いので見切り線が綺麗に出ます。塗料のフレーキングが起きないようテープ背面を処理しています。
仕上幅(mm)120
シート長さ(m)35
耐熱温度(℃)90℃~110℃(連続使用)
種別車両用
厚さ(mm)0.01
テープ幅(mm)15
表面処理コロナ処理
材質(シート)コロナ処理済みポリフィルム
テープ種類和紙(黄色)+アクリル系粘着剤
こんなお得な商品も!
マスカー 和紙テープ付き レギュラー コロナ処理
モノタロウ
¥639~
税込¥703~
コロナ処理ポリフィルムに、車輌用マスキングテープを組み合わせたマスカー
用途車輌・工業用の養生
材質(シート)コロナ処理ポリフィルム
粘着剤アクリル系粘着剤
材質(テープ)平面紙
シート長さ(m)35
布テープ付きの国産高品質タイプ。
表面にコロナ処理を施しているので、付着した液体のたれや飛び散りを軽減します。
塗面や周囲を汚したりする心配がなく後始末も容易です。
テープ種類布テープ
材質(シート)コロナ処理・高密度ポリエチレン
テープ幅(mm)16
テープ地色グリーン
厚さ(mm)約0.009
表面処理コロナ処理
塗装時のスプレーミストが不要部分に付着するのを防ぐ、ミスト付着防止用液体マスキング剤です。
スプレーガン(口径1.8mm~2.2mm)で塗布する為、複雑部位や広範囲のマスキング作業が早く、簡単にできます。乾燥すると溶剤を通さない透明フィルムになり、作業後には水で簡単に洗い流せます。
1本(3.78L)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
自動車用の養生紙です。
用途MG原紙を装着できる養生機にセットし、紙貼り用の
マスキングテープも同じく所定の位置にセットしてご使用ください。
長さ(m)270
RoHS指令(10物質対応)対応
和紙を基材とした車輌塗装用マスキングテープです。3M マスキングテープ 243J Plusと同様、バランスが取れていますが、特にテープの引き出しが軽く冬場のタテ裂けも少ないなど作業性を追及したテープです。
テープ厚さ(mm)0.08
耐熱温度(℃)120(目安/1時間)
粘着材の改良により、強い粘着性を実現。重ね貼り部分も浮きにくく、確実なマスキング作業が出来ます。
背面処理剤の改良により、巻き出しは軽く、作業性に優れています。
薄く延びのある基材を採用し、曲線部への追従や手切れ性能が良好です。
用途自動車塗装用。120℃・1時間の乾燥に耐えます。
伸び(%)5
耐熱温度(℃)120(目安/1時間)
引張強度(N/10mm)27
こんなお得な商品も!
マスキングテープ 高品質
モノタロウ
¥429~
税込¥472~
重ね貼り性がよく、曲線でもしっかり付き、厚塗り、クリアー塗装でも安心。また手切れ性がよく作業効率アップ。
夏場でも糊残りがなく、加熱しても浮きがありません。
用途車両補修用マスキングテープ。
塗装現場のニーズをいかし開発された、より高度な仕上げに最適のマスキングテープです。
伸度(%)6
テープ厚さ(mm)0.091
タック(ボールNo.)15
耐熱温度(℃)120(30分)
引張強度(N/10mm)32.3
巻戻し力(N/18mm)低速2.5高速7.2
こんなお得な商品も!
マスキングテープ 高品質
モノタロウ
¥429~
税込¥472~
手切れ性能はそのままに縦裂けしにくい。
直線、曲線とも貼りやすい。軽く引き出せます。
幅広製品での作業がしやすい。貼りやすさはそのままに、糊残り性能を向上。
用途自動車塗装に。
シーリング用。
テープ厚さ(mm)0.08
引張強度(N/10mm)28.6
部品交換を待てない、設備を当面停止できないなど、緊急補修を要する際に大きな威力を発揮します。
設備の維持管理責任者の方々の強力な助っ人です。
重ねることでテープ自体が互いに融着します。
粘着剤を使用していないため、水の中でも使用可能です。
柔軟性が高く、多様な被着面に使用可能です。
電気絶縁性に優れています。
耐熱性・耐寒性・耐光性に優れています。UL510 認証品です。
糊残りしないため仮固定に適しています。
用途高温になるワイヤーやケーブルの絶縁や保護
金属製パイプや水回り配管の保護
各種塗装面へのマスキング(粉体塗装、溶剤塗装、Eコート、陽極処理、メッキ処理など)
自動車ワイヤーハーネスの絶縁・保護・結束やリペア作業、エンジン回りのシーリング
海洋部品の結束、固定、保護
材質シリコーンゴム
伸び(%)600
耐熱温度(℃)-60~260
絶縁破壊電圧(kV)8
引張強度(N/10mm)33
耐圧力性(kg/cm2)12/4重巻
セパレータポリエステル
特性耐候性、耐薬品性、耐油性、耐塩水性、耐摩耗性
粘着性、低温特性がよく、スタンダード商品です。
用途マスキング作業全般。
伸度(%)5
テープ厚さ(mm)0.09
タック(ボールNo.)25
耐熱温度(℃)60(30分)
引張強度(N/10mm)40.4
巻戻し力(N/18mm)1.62
コスパが高いマスキングテープです。
主に一般ユース向けの商品になります。
用途一般塗装全般。
テープ厚さ(mm)0.1
耐熱温度(℃)120
引張強度(N/10mm)47.2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
テープ引き出しがスムーズで適度の粘着力で着き・剥がし易さとのバランスが良い。直線性・見切り性良く、背面への塗料密着性が良くフレーキングしにくい。基材強度がありテープ剥がす際に紙切れが少ないテープです。
用途建築塗装用、建築養生用
厚さ(mm)0.09
テープ厚さ(mm)0.09
伸び(%)6
引張強度(N/15mm)55
こんなお得な商品も!
マスキングテープ
モノタロウ
¥289~
税込¥318~
「カブキ」の扱いやすさはそのままでさらにテープの浮きが少なく重ね貼りにも強くなりました。
用途車輌・建築塗装用
耐熱温度(℃)100(30分)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱性、耐候性、耐水性に優れており、糊残りしにくいタイプ。初期接着が良く、重ね貼りにも 適しております。100℃・30分間の乾燥に耐えます。
用途車両塗装用
テープ厚さ(mm)0.08
RoHS指令(10物質対応)対応
位置決めや長さを測るのに便利な目盛りの入ったマスキングテープです。テープなので凹凸面や曲面にも使いやすいです。
用途部品やステッカーなどの取り付け位置決め、マスキングに。長さの計測に。
テープ幅(mm)20
テープ長さ(m)15
基材平面紙
目盛0~10cm(繰り返し印刷)
粘着剤アクリル系粘着剤
危険物の類別非危険物
1巻
¥349
税込¥384
当日出荷
こんなお得な商品も!
マスキングテープ 高品質
モノタロウ
¥429~
税込¥472~
しっかりと重ね貼りができて、テープの見切りが綺麗にとれます。従来品(カブキS)と比較して粘着力・引張強度が向上しています。(※一方、カブキSは巻き出しと手切れ性に優れています。)
用途車両塗装用のマスキング作業に。
低~中温の使用範囲で安定した物性を発揮します。
環境にやさしい無溶剤型クレープテープです。
のり残りしにくく、汎用性に優れています。
用途建築塗装の際のマスキング、自動車塗装工程でのマスキング、備品などの仮留め
厚さ(mm)0.14
テープ厚さ(mm)0.14
連続使用温度(℃)100(30分)
引張強度(N/10mm)38
被着体への初期の食いつきに優れています。
解きほぐしが優れています。
用途車両塗装マスキング用など
塗装用のマスキングテープ。耐熱性に優れ、糊残りしにくい。200℃1時間後 糊残り無し(対ステンレス)
用途自動車などの各種耐熱塗装マスキング用として。直線用。
テープ厚さ(mm)0.05
伸び(%)80
耐熱温度(℃)200(60分)
引張強度(N/25mm)98
塗装用のマスキングテープ。耐熱性に優れ、糊残りしにくい。170℃1時間後 糊残り無し(対ステンレス)
用途自動車などの各種耐熱塗装マスキング用として。直線用。
テープ厚さ(mm)0.055
伸び(%)80
引張強度(N/25mm)98
RoHS指令(10物質対応)対応
環境に優しい無溶剤タイプの粘着剤を使用しています。塗装用マスキングテープです。耐熱140℃、中~高耐熱用途に適しています。貼りやすく、はがした後ののり残りもありません。手で切断可能。
用途自動車塗装工程用。プリント基板などのハンダリフロー工程用。
テープ厚さ(mm)0.17
伸び(%)13
耐熱温度(℃)140
連続使用温度(℃)140(30分)
引張強度(N/10mm)53
RoHS指令(10物質対応)対応
車両の高級化に伴い、ますます高品位な仕上がりが求められている車両塗装。
車両デザインの多様化に合わせて、曲線・直線・凹凸面などフレキシブルなマスキングが欠かせません。
Nittoのマスキングテープは、高度なニーズに品質でお応えする車両ゴムや樹脂にも安心して使え、重ね貼りもできます。
直線部分の見切りや曲線にもしっかりつきます。
テープの浮き・はがれ、のり残りがほとんどありません。
塗装のパートナーとして、多くの車両塗装の場で活躍しています。
用途自動車・車両などの塗装マスキング、自動車・車両などの焼き付けマスキング塗装。
厚さ(mm)0.09
テープ厚さ(mm)0.09
引張強度(N/18mm)75
巻戻し力(N/18mm)6
クレープ(ちぢみ)加工されていますので曲面、曲線をキレイにトレースできます。
弾力性が高いので、はがす時にも一気にキレイにはがせます。
テープ幅(mm)18
テープ長さ(m)8
危険物の類別非危険物
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
埋め込みタイプの固定刃がついたマスキングフィルム用カッター。埋め込み型なので刃がボディに当たる恐れがなく塗膜を傷つけるリスクがありません。PLA49はロゴマーク付近にマグネット内臓。保管性が良く紛失しにくいです。
危険物の類別非危険物
一般的な紙製のマスキングテープのようにシワが寄ることなく、滑らかできれいな曲線に貼ることができるマスキングテープです。
下地塗装をはがすことなく、十分な粘着力を持たせました。
用途塗装用
色ホワイト
危険物の類別非危険物
現場でありがちな「見て覚えよ」を実例写真で作業を収録、マスキングの基礎から実践テクニックまで分かりやすく紹介しています。
サイズA4変形判
内容Part.1 マスキング作業1-1 位置付け 1-1-1 ことばの意味 1-1-2 マスキング作業に失敗すれば 1-1-3 作業の位置付け1-2 作業の内容 1-2-1 目的 1-2-2 ポイント 1-2-3 作業内容1-3 材料およびツールPart.2 マスキングの要領2-1 作業手順2-2 ポイントおよびテクニックPart.3 作業実例集メーカー 4社、ボデーショップ 11社、カスタムペイントマスキング 1社Part.4 まとめと解説4-1 機材の種類 4-1-1 ペーパー 4-1-2 テープ 4-1-3 フィルムシート 4-1-4 用途別カバー 4-1-5 ディスペンサー 4-1-6 特殊マスキング材 4-1-7 新聞紙4-2 基本テクニック 4-2-1 清掃・脱脂 4-2-2 マスキングテープの取り扱い 4-2-3 テープ付きペーパーの切り方 4-2-4 マスキングペーパーの取り扱い 4-2-5 見切りテープの貼り方 4-2-6 すき間用テープの使い方 4-2-7 際貼り用テープの使い方 4-2-8 トリム用テープの使い方 4-2-9 その他テープの使い方4-3 実践テクニック 4-3-1 リバースマスキング 4-3-2 トンネルマスキング 4-3-3 内板骨格部位塗装のマスキング 4-3-4 上塗りマスキングの流派 4-3-5 カスタムペイントのマスキング 4-3-6 水性塗料のマスキング 4-3-7 車種や車体形状の違いによるマスキング4-4 マスキングと指数Part.5 板金塗装作業工程表板金塗装作業工程表
ページ数142
ジャンル専門書
1冊
¥3,300
税込¥3,630
当日出荷
はりやすく、はがしやすい、テープの後がつかず使いやすいマスキングテープです。
テープ幅(mm)18
テープ長さ(m)18
基材紙
危険物の類別非危険物
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
耐溶剤性に優れたアクリル系粘着剤を使用したマスキングテープ。
スタンダードタイプ。
薄くしなやかで強じん。
用途自動車塗装用
テープ厚さ(mm)0.087
伸び(%)9
引張強度(N/cm)30.2
RoHS指令(10物質対応)対応
自動車のマスキング作業をスピーディに!正確に!効率的に!
自動車のマスキング作業を飛躍的に革新させる画期的なマスキングテープ
塗装工からの要望で誕生した画期的なマスキングテープです。
複数のテープを使用したマスキングを、1種類のテープで効率的に行えるため作業時間の大幅な短縮だけでなく、副資材コストが約半分になります。
(1)作業時間の大幅短縮
時間を節約し、マスキング時間を大幅に短縮します
(2)副資材の費用削減
1つの製品でゴムとシールジョイントを分離する材料を節約します
(3)質の高い自然な仕上がり(境目をうまくぼかすことができます)
車内への塗料の侵入を防ぎ、カットラインをブレンドして目立たなくする優れた仕上がり
【使用箇所】・・・ボンネット、窓枠ゴム、トランク、ドアの隙間など特にゴムがある場所
使用方法
(1)幅の狭い面を内側のふちに貼り付けます。
(2)ドアを閉めます。
(3)幅の広い面を下へ引っ張り、外面に貼り付けます。
用途車、工業、作業、DIYの塗装時のマスキング
幅(mm)75
長さ(m)20
危険物の類別非危険物
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
でこぼこの面にもよくなじみ、塗料の染み込みがないのが特長。さらに優れた耐溶剤性と作業性の良さもポイントです。
40mm幅のワイドさをいかして、RCカーのボディや大型モデルなど広い面積のマスキングに最適です。
用途塗装用
幅(mm)40
長さ(m)18
危険物の類別非危険物
1巻(18m)
¥489
税込¥538
欠品中
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ