1,328件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


各車ごとに、インパクトを与えつつもバランスのとれた最適なテールデザインを施しました。主要素材はテール/サイレンサー/パイプ部に、高品質の証SUS304を。消音材には、業界初の「Advantex※グラスウール」を採用。上質の存在感とスポーツ性能を併せ持つ、新たな「ドレスアップ・スタンダード」の提案です。
用途自動車用マフラー
1本
56,980 税込62,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (156種類の商品があります)

材質鉄製(メッキ管) セット内容クランプ付き(1個) タイプエキスパンド、スリット付き
1本
4,298 税込4,728
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)


上品なデザインとサウンドで、落ち着いた大人のスタイルを演出。ノーマル+α程度と控えめな音量で静粛性を追求しながらも、音質はノーマルとはひと味違う低音域を強調したスポーツサウンド。
用途自動車用マフラー
1本
35,980 税込39,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

1本
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
9,498 税込10,448
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ワゴン・ミニバンの専用設計、デザインと高排気効率を実現。全回転域でのスムーズな排気効率によってリニアなアクセルフィールを実現。
用途マフラー
1本
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

消音機能の主役であり、消音効果はもちろん排気ガスを冷却し、スムーズに導き大気中へ排出する役割です。また内部構造は複雑で技術力が必要です。
付属品ガスケット×1、ナット×2
1本
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アオリの排気ガスでの汚れを防ぎます。排気ガスの放出位置が自在に変更できます。
材質鉄製(メッキ管) セット内容クランプ付き(1個) タイプエキスパンド・スリット付き
1本ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)



1本
5,398 税込5,938
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1本
38,980 税込42,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アクセルを踏み込んだ瞬間から奏でる、これまでにない爽快な高周波スポーツサウンド。パートナーとの会話が妨げにならないクルージング。近所の目が気にならないアイドリング。ドライバーと心がリンクするマフラー。
用途自動車用マフラー 素材S3
1本
139,000 税込152,900
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)




マフラー交換の省力化商品!!固形分濃度が高く、乾燥後の容積収縮が非常に少ないので、良くシール出来ます。 耐熱性は1000℃で不燃性です。耐水性は低いので、常時水に浸る場所や、水のかかる場所には使用出来ません。
用途排気ガス系統のガス漏れを防止するコーキング剤です。 セット内容- 使用方法接合部、補修部のオイル、グリース、ゴミ、サビ、泥塊等を除去した後、塗り込んで下さい。マフラーの接合部に使用の場合は、太い方のパイプの内側に5~6mmの厚みに塗って差し込み後、外側にも塗って仕上げて下さい。エンジンを始動し、20~30分アイドリング運転をすれば、排気ガスの熱で乾燥し走行可能強度に固まります。スワンボンドNo.8000を使用してマフラーを接合後、バンド締めが付いている場合はバンド締めを併用して下さい。適度の密着性はありますが接着剤ではありませんので、マフラー接合後マフラーを再度取り外す場合、木ハンマーでスワンボンドNo.8000の塗布個所に部分衝撃を与えると、固化したスワンボンドNo.8000は割れてはずれます。マフラーの腐食穴を補修する場合、大きい穴には、スワンボンドNo.8700マフラーパッチワークキットを併用して補修をして下さい。小さな穴を補修する場合は、直接スワンボンドNo.8000を塗り、トーチランプ等を使用して表面を少々乾燥させてからエンジンを始動し、排気ガスの熱で乾燥させて下さい。 危険物の類別非危険物
1本(290mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

DPFマフラー非分解用のガスケットです。
形式FEA# 幅(mm)ピース:137 ボルト穴径(Φmm)11
1枚
489 税込538
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



09017 マフラーパテ SOFT99 動画あり
車のマフラーの穴あき、ヒビ割れ補修に。 排気熱で硬化する熱硬化パテです。 付属のセラミッククロスで大きな穴も補修OK。
用途マフラーの穴あき、ひび割れの補修用(20mm未満) 付属品ヘラ、セラミッククロス(110×200mm) 成分ケイ酸アルカリ(50%)、充てん材、顔料 トラスコ品番754-3875 耐熱温度(℃)1000 危険物の類別非危険物
1個(110g)
839 税込923
当日出荷

1個ほか
209 税込230
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

向島自動車用品製作所マフラーカッターシングル
シンプルがより、愛車を際立てる、洗練された美しいストレート形状のマフラーカッターです。純正、水平マフラー用、高品質ステンレス製で楕円オーバルタイプです。輝くステンレスタイプとクールに見せる漆黒のブラックタイプの2種類がございます。
用途車のドレスアップカスタムに。 取付方式2点ボルト固定式(取付には10mmのスパナ等の工具が必要) サイズ(mm)本体マフラー出口は内側約65、外側約85、純正マフラー直径:35~50、純正マフラーの長さ:50以上
1個
5,198 税込5,718
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


大栄テクノマフラー 三菱
消音機能の主役であり、消音効果はもちろん排気ガスを冷却し、スムーズに導き大気中へ排出する役割です。
メーカー三菱ふそう 代表車種キャンター 型式FE516 付属品ガスケット×2、ボルト×6、ナット×6 参考品番MC123202
1本
14,980 税込16,478
3日以内出荷

消音機能の主役であり、消音効果はもちろん排気ガスを冷却し、スムーズに導き大気中へ排出する役割です。フルステンレス仕様(フランジは除く)
参考品番8-98041921 付属品ガスケット×2、ナット×4 型式FRR90/FSR90 メーカーイスズ 年式07.04~ 代表車種フォワード
1本
22,980 税込25,278
翌々日出荷

オキツモワンタッチスプレーは、耐熱塗料で培った技術をエアゾールスプレーとして商品化したものです。耐食性に優れ、美しい色が揃っています。このスプレーはだ円形に噴射し、360°回転できますので塗りやすい方向に変えることができます。半ツヤ。常乾又は焼付。
用途2輪車、自動車の排気マフラーの補修に最適です。 タイプ半ツヤ 耐熱温度(℃)550 塗布面積(m2)1.5-2.0(標準) 危険等級 乾燥時間(時間)常温乾燥/24以上 (焼付乾燥/20~30分(180℃)) 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 色番日塗工No/EN-15 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大栄テクノリアマフラー
消音機能の主役であり、消音効果はもちろん排気ガスを冷却し、スムーズに導き大気中へ排出する役割です。また内部構造は複雑で技術力が必要です。
付属品ガスケット(IN側)×1、フランジナット(IN側)×2 主な適合純正品番20100-1KT0A,20100-1KT0C メーカー日産 車輌型式YF15 代表車種ジューク
1本
15,980 税込17,578
3日以内出荷

大栄テクノリアマフラー
消音機能の主役であり、消音効果はもちろん排気ガスを冷却し、スムーズに導き大気中へ排出する役割です。また内部構造は複雑で技術力が必要です。
参考品番20100-EW026、20100-EW015、20100-EW01A、20100-EW01C 付属品ガスケット×1、フランジナット×2 型式KG11 メーカー日産 代表車種ブルーバードシルフィ
1本
34,980 税込38,478
5日以内出荷

マフラー内の滞留静電気を放電し排気効率をアップ、パワー、レスポンスアップ。
用途マフラー用アース 材質銅、アルミ、錫 長さ(mm)300 端子8mmと10mmΦ
1個
899 税込989
当日出荷

マフラーの排気漏れを防ぐガスケット。テフロン加工あり。
メーカースズキ
1枚
929 税込1,022
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
メーカーイスズ 主な適合車種エルフ
1個
399 税込439
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

消音機能の主役であり、消音効果はもちろん排気ガスを冷却し、スムーズに導き大気中へ排出する役割です。また内部構造は複雑で技術力が必要です。フルステンレス仕様(フランジ/フックは除く)
参考品番8-98290814 付属品ガスケット(GAS507)×2,フランジナットM8×4 型式FRR90 メーカーいすゞ 代表車種フォワード
1本
24,980 税込27,478
翌々日出荷

1枚ほか
199 税込219
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
899 税込989
当日出荷

マフラー部に使用するガスケットです。
メーカートヨタ 主な適合純正品番17451-22070
1個
939 税込1,033
3日以内出荷