油や水による劣化が少なく耐久性が高いリフトパッドです。
長さ(mm)160
幅(mm)120
国産の高密度な発泡素材材料を使用しております。
軽量かつ耐久性に優れています。
材質ポリエチレン
幅(mm)150
厚さ(mm)80
寸法(mm)(ミゾ部)幅20/深さ10
こんなお得な商品も!

リフトパッドゴム製 ナイロン繊維入り
モノタロウ
¥3,798
税込¥4,178
痛んだパットは危険です。安全な整備のために定期的な交換をおすすめいたします。
こんなお得な商品も!

リフトパッドゴム製 ナイロン繊維入り
モノタロウ
¥3,798
税込¥4,178
ナイロン繊維入りの特殊合成ゴムを採用高強度のリフトパッドです。
寸法A(mm)40
付属品鍋ねじ(8×15)16個、スプリングワッシャー16個
RoHS指令(10物質対応)対応
広くシャーシ部を保護できるロングタイプです。
お車のサイズに合わせてお選びいただけます。
材質ポリエチレン
厚さ(mm)80
寸法(mm)(ミゾ部)幅:20、深さ:10
セッティングする場所を自由に選べるショートタイプです。
コストを抑えたエコノミーパットです。性能的には十分な強度、耐久性があります。
材質ポリエチレン
長さ(mm)330
幅(mm)160
厚さ(mm)80
寸法(mm)(ミゾ部)幅:20、深さ:10
1セット(4個)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
セッティングする場所を自由に選べるショートタイプです。
高密度な材質により、耐久性/強度が非常に優れています。
幅(mm)150
寸法(mm)(ミゾ部)幅:20、深さ:10
材質ポリエチレン
タイヤ交換、オイル交換などでのリフトアップの際、車の保護に不可欠なリフトパッドです。圧縮強度が高く復元力、耐久性に優れています。
ナイロン繊維入りで丈夫!
固定用のねじ・ワッシャー付属
用途リフトパットの交換用として
付属品M8×15ユニクロボルト4本、バネ座金4個
適合OSP25/NSP30/NSA30/OSA30/RNK30/RNK30R/RNK30H/RNK30HR
材質ナイロン繊維入りゴム(SBR)
色黒
外寸法(縦×横×高さ)(mm)112×80×30
取付ビスピッチ(mm)40×75
1セット(2個)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
従来のリフトパット・ロングタイプを折りたためるようにしました。使用しない時など、収納場所をとらずに便利です。
材質ポリエチレン
長さ(mm)1300
幅(mm)145
厚さ(mm)80
溝幅(mm)20
溝深さ(mm)10
1セット(2個)
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
タイヤ交換やオイル交換などのリフトアップ時に、シャーシ下部を保護するパッドです。高品質の高密度強化発泡ポリエチレンを使用しておりますので、軽量かつ耐久性に優れています。
材質ポリエチレン(強化発泡タイプ)
溝幅(mm)20
溝深さ(mm)10
エアコン内部のエバポレータ用洗浄剤(初期ひのきのさわやかな香りが漂います)
ドレーンホースからムース上の洗浄剤を注入するので、グローブボックスの取外しが不要。また、リフトアップ中に行えるので、オイル交換などと並行作業が可能。
効果は12か月持続。
1本(180mL)
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
こんなお得な商品も!

油圧フロアージャッキ 3t
モノタロウ
¥7,898
税込¥8,688
ハイリフト410mm!! 支持台は別売アダプターに交換可能!!
能力(t)(最大)2.25 ※車両重量ではありません
ストローク(mm)277
質量(kg)11.25
タイプ油圧式
使用温度範囲(℃)-20~60
最大使用荷重22.0kN
最高位(mm)410
最低位(mm)133
ハンドル長さ(mm)550
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×558×168
使用作動油ISO VG22~46
1台
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
1個
¥33,375
税込¥36,713
7日以内出荷
上部クッションラバー付
荷重(kg)750
質量(kg)15.3
最高位(mm)2030
最低位(mm)1360
直径(mm)【ベース】300
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
色クリア
定格電圧(V)48
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ