40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順






カーボン柄が入ったシリコーンキーカバー。 かぶせるだけの簡単装着。 肌触りのよい、すべすべ表面加工。
ブラック
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ドアロックでドアミラーを格納、アンロックでドアミラーを復帰します。 降車後にドアミラーを格納しますので、降車時の後方安全確認も行えます。 又、キー検出線を接続する事で、走行中の誤作動を防ぎます。
使用電源(V)12 保証期間1年
1個
8,998 税込9,898
当日出荷



安心・簡単・便利をお約束。 はじめませんか「自動施錠の家」
用途住宅玄関
1セットほか
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


耐水。丈夫なビニール製の窓でリモコンのボタンが見えます。リモコンの保護に。リング付。
材質ネオプレン、ビニール ブラック サイズ(mm)約44×12×76
1個
1,960 税込2,156
翌日出荷




アンサーバックエンジンスターター。アンテナ内蔵リモコン。インダッシュアンテナ。ドアロック(オプション)。車内温度表示
用途リモコンエンジンスターター 仕様特定小電力無線局テレコントロール用無線設備、(送信時間)40秒以内、(送信休止時間)2秒以上 質量(g)(メインユニット)180、(リモコン)28 外形寸法(mm)(メインユニット)66×139×27※突起物除く、(リモコン)64.6×34.4×16.5 電源電圧(V)DC12 消費電流(mA)13 使用電池CR2025×2個 送信出力10mW 電池寿命1年(常温で1日10回送信したとして算出) 電波到達距離(m)最大見通し2500、市街地最大500 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)(メインユニット)-20~70、(リモコン)0~60 使用周波数(MHz)429帯(6チャンネル自動選択式)
1個
21,980 税込24,178
当日出荷


窓付きポケットは、スマートキー、エンジンスターターやセキュリティのリモコンなどをケースの上からボタン操作が可能。 内部には、マジックテープを内蔵しており、中央に固定ができる為安定したボタン操作を実現しました。 スマートキー&ボタン付きリモコン&家の鍵など、3つの鍵を同時に携行できます。 コンパクトなサイズ設計で携行するのにも邪魔になりません。 また、フックが付いているのでベルトループなどに装着できます。 あらゆるシチュエーションでもご使用いただけるデザインで末長くお使い頂けます。
サイズ(mm)150×55×40(フック除く) 素材表面 本牛革、内面 豚本革 デザインモノグラムレザー
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷


高級感のあるカーボン調シートを表面にあしらったキーカバーです。ケースに純正リモコンキーを入れるだけなので装着が簡単です
用途高級感カーボン調リモコンキーカバー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


高級感のあるカーボン調シートを表面にあしらったキーカバーです。ケースに純正リモコンキーを入れるだけなので装着が簡単です
用途高級感カーボン調リモコンキーカバー
1個
799 税込879
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

スズキ純正リモコン(スマート)キー専用キーカバー 本製品はスズキ純正リモコン(スマート)キー専用のキーカバーです。 本製品はコインでケースとカバーを外し、リモコンキー(スマートキー)を入れてカバーを取り付けるだけで簡単にお使いいただけます。 リモコンキーを傷から守りながら、カーボン調&ブラックメッキでリモコンキーを大人の装いに変えます。 本製品には、ロックとアンロックの刻印が入っています。 ※ロック・アンロック以外の刻印は入っていません。ボタン操作時に間違えないように注意してください。
カーボン調ブラックメッキ 質量(g)12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×21×60 適合メーカースズキB
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷

ケースに純正リモコンキーを入れるだけなので装着が簡単です。
用途キーカバー 質量(g)13
1個
899 税込989
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

リモコンキー連動タイプとACC連動タイプ両方の作動機能を持たせてあります ので、お好みに応じた作動タイプの選択が可能です。(取付時に選択可能)簡単OFF機能採用!
保証期間1年 適合メーカートヨタ、スバル
1個
8,798 税込9,678
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高級感のあるカーボン調シートを表面にあしらったキーカバーです。ケースに純正リモコンキーを入れるだけの簡単装着です
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高級感のあるカーボン調のデザインを表面にあしらったキーカバーです。ケースに純正リモコンキーを入れるだけなので装着が簡単です。
用途キーカバー 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)75×45×20 質量(g)20
1個
969 税込1,066
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リモコンキー連動タイプとACC連動タイプ両方の作動機能を持たせてあります ので、お好みに応じた作動タイプの選択が可能です。(取付時に選択可能)簡単OFF機能採用!
保証期間1年 適合メーカーダイハツ専用
1個
8,998 税込9,898
10日以内出荷

リモコンキー連動タイプとACC連動タイプ両方の作動機能を持たせてあります ので、お好みに応じた作動タイプの選択が可能です。(取付時に選択可能)簡単OFF機能採用!
保証期間1年 適合メーカーホンダ専用
1個
8,998 税込9,898
10日以内出荷

リモコンキー連動タイプとACC連動タイプ両方の作動機能を持たせてあります ので、お好みに応じた作動タイプの選択が可能です。(取付時に選択可能)簡単OFF機能採用!
保証期間1年 適合メーカー日産専用
1個
8,998 税込9,898
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


KATO-DENKI(加藤電機)ライトフラッシュリレー
ホーネットのリモコンでキーレスエントリーをする場合に単線方式によるクルマや特殊なドアロック方式に対応するための専用リレーです。
アズワン品番64-9313-04
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

KATO-DENKI(加藤電機)ソレノイドリレー
ホーネットのリモコンでキーレスエントリーをする場合にアクチュエーター直結極性反転方式、後づけアクチュエーター式によるクルマや特殊なドアロック方式に対応するための専用リレーです。
アズワン品番64-9312-92
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

455Vを装着することで、純正のキーレスリモコンでホーネットの操作ができるようになります。
アズワン品番64-9312-94
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷

ホーネットのリモコンでキーレスエントリーをする場合に後づけアクチュエーター式による車両のドアロック方式に対応するための専用モーターです。 接続には別売オプションの451M、452Tが必要となります。 集中ドアロックが装備されている車両でもニッサン、マツダ車など車種により524Nが必要となります。 集中ドアロックが装備されていない車両ではドアの枚数分の524Nが必要となります。
アズワン品番64-9313-03
1個
6,498 税込7,148
5日以内出荷

簡単装着で、スマートキーをスタイリッシュに保護!誰にでも簡単にスマートキーをグレードアップ!。 カバーをしたまま、純正機能を損なわずにリモコンを操作が可能。
用途車のスマートキーカバーに。 デザインモノグラム 材質シリコン
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スマートキーレスイモビライザ―ケース。 ヨコ約35mm×タテ約75mm×厚み約15mm以下のリモコンであれば収納可能。 シックで高級感ただよう質感。
寸法(mm)約35×75×15
1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様モジュレーション技術:ASK, OOK 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:QSOP 、 ピン数:16 、 寸法:4.9 x 3.91 x 1.47mm 、 長さ:4.9mm 、 幅:3.91mm 、 高さ:1.47mm 、 最大動作バンド1周波数:13kHz 、 動作供給電圧 Max:3.6 V 、 動作温度 Max:+105 ℃ 、 最小動作バンド1周波数:1625Hz 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 MICRF2xx 1 GHz未満帯RFレシーバ. MICRF219A 及び MICRF220 は、300 → 450 MHz ISMバンドスーパーヘテロダイン、イメージリジェクトRFレシーバです。. RF周波数範囲: 300 → 450 MHz ISMバンド レシーバ感度: -110 dBm @ 1 kbps、0.1 % BER 変調: ASK、OOK OTAデータ転送速度: 最大20 kbps アナログRSSI出力範囲: 60 dB ビットチェック( MICRF219A )付きの自動ポーリング 有効なビットを検出するまでのデータ出力スケルチ機能 シャットダウンモード レジスタプログラミング( MICRF219A )用のシリアルインターフェイス 電源: +3.0 → +3.6 V dc 動作温度範囲: -40 → +105 ℃ 3 kV HBM ESD等級 用途: リモコン、自動車のキーレスエントリ RS製品コード < 769-1811&#x27;) 769-1811/ MICRF219AAYQS < 769-1802&#x27;) 769-1802/ MICRF220AYQS RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
869 税込956
7日以内出荷