27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
乾湿両用掃除機 モノタロウ 動画あり
短時間の清掃作業に便利です。 ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。 質量(kg)約7.5 タイプ乾湿両用型 電源(V)AC100 タンク容量(L)20 コード長さ(m)約5 定格消費電力(W)1200 吸込仕事率(W)200 風量(m3/min)約1.7 ホース長さ(m)約1.5 騒音値(dB)約80 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×約380×約500 電源周波数(Hz)50/60 吸水量(L)約6 定格時間(分)30 付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております) 材質(タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン 運転音(dB)80 関連資料メンテナンスの方法(モノクリーナー) 取扱説明書(3.1MB)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

パワフルな吸引力!吸込仕事率280W。細かなホコリも確実にキャッチ。カートリッジフィルタ仕様。電源のON/OFFがしやすい大型スイッチ採用。コンパクトで高容量を実現したスクエアボディ。
吸込仕事率(W)280 コード長さ(m)5 付属品ホースΦ38×1.8m、乾式用カートリッジフィルタ(本体取付)、フィルタロック(本体取付)、湿式用スポンジフィルタ、ホース接続ハンドル、床ブラシ、延長管、スキマノズル、キャスタ タイプ乾湿両用 電流(A)12 電源(V)AC100 消費電力(W)1150 風量(m3/min)3 真空度(kPa)25
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単清潔お手入れ。ダストケースが水洗い可能。ゴミ捨てもワンタッチ。手を汚さずに簡単、清潔。収納バックにアクセサリーも本体も簡単収納。 フレックスホース搭載で車内の隅々まで快適にお掃除。12Vシガーソケット電源式なので作業時間も十分。車内の隅々までお掃除が可能。 2種のノズルでご家庭内や車内のあらゆる場所に対応。サイクロン方式でパワフルな吸引力が持続。電源コードを本体に巻きつけて収納可能。
用途掃除機、クリーナー、ハンディークリーナー、ハンディクリーナーとして。 電圧(V)12 集塵方式サイクロン方式 集塵容量(L)0.56 コード長さ(m)5 質量(kg)1.36 付属品先細ノズル、コンビネーションノズル、HDフィルター、プラスチックフィルター、収納バッグ 電源車載バッテリー(シガーソケット) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×150×240
1台
8,898 税込9,788
当日出荷

ゴミ捨てが簡単なカプセル式の充電式クリーナーです。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃や自動車内の清掃に 吸込仕事率(W)21 集塵容量(L)0.5 連続使用時間(分)16 付属品ストレートパイプ1本、T型ノズル1個、すきまノズル1個、ブラシノズル1個 長さ(mm)440 幅(mm)120 質量(kg)0.9 高さ(mm)130 材質(本体)ABS タイプカプセル式 シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ 真空度(kPa)3.8 適合バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(2.3MB) 商品タイプ本体のみ
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

集じん機 京セラ(旧RYOBI電動工具) 動画あり
乾湿両用タイプ。 木くずやホコリをスッキリ吸引! 床にこぼれた水も吸引!(付属のスポンジフィルタ装着時)。吸引した水はドレン口から簡単に排出できます。 コンパクトボディながら十分なタンク容量のスクエアボディを採用。 ON-OFFの操作がしやすい大型スイッチです。 細かなホコリも確実にキャッチします。 スペースも取らず収納にも便利です。
用途下駄箱や玄関フロアの掃除に。車内の掃除に。玄関周りの泥汚れの掃除に。テラスやデッキの掃除に。 材質(本体)ABS樹脂 付属品ホース(長さ1.8m)・延長管・床ブラシ・スキマノズル・カートリッジフィルタ・スポンジフィルタ 電流(A)11 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1050 吸込仕事率(W)160 風量(m3/min)2.5 電源コード(m)2.5 最大真空圧(kPa)16
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量・コンパクトデザインで狭い場所でも取り回し良好なクリーナーです。マイクロフィルターシステム採用です。
用途作業現場、公共施設、車内、ご家庭での清掃作業 連続使用時間(分)約7.5/Ah 質量(kg)0.9 定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)273×170×77 風量(m3/min)0.9 集塵方式カプセル式 真空度(hPa)45
1台ほか
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

紙パック不要のダストパック方式。ソファや車の中の掃除に便利な二つのノズル付き。
用途ハンディクリーナー、ハンディークリーナー、ハンドクリーナー、掃除機として。車に。 電源(V)AC100(50/60Hz) 集塵容量(L)0.35 質量(kg)1 コード長さ(m)充電アダプター:1.7 セット内容本体、隙間ノズル、ブラシノズル、充電アダプター ホワイト 連続使用時間(分)10 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×100×110 保証期間お買い上げ日より1年 充電時間(時間)約8
1台
3,898 税込4,288
当日出荷

しっかり分離する高速遠心分離サイクロン式で、紙パック不要!ゴミ捨ても簡単。ダストケース、フィルターとも水洗い可能。すきまノズル・フロアブラシ・ソフトブラシを使い分けてお掃除きれサッパリ!。届かないところは延長パイプや延長ホースでお掃除ラクラク!。4mの電源コードだから、車内の奥までお掃除できます。
用途清掃・お手入れ 材質ABS 質量(g)約900 電圧(V)DC24 消費電力(W)約60 電源シガーソケット コード長さ(m)約4 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約145×420×105 定格電流(A)約2.5 連続使用時間(分)約15 ヒューズ容量(A)10(30mm管) 危険物の類別非危険物
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプ屋内型 定格電圧100V 定格周波数(Hz)50/60 消費電力1200W 騒音値(dB)80 電線長さ(m)5
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AC電源ならではのパワフルな吸引力。さらに、高速遠心分離サイクロン方式で、集じん効果が持続します。紙パックを購入する必要がないため、経済的です。 本体重量約1.5kgの軽量コンパクトサイズなので、取り回しがよく、お掃除らくらく。また、床用吸込口の他に、延長パイプとすき間ノズルが付いているので、これ一台で家中のお掃除ができます。 高速遠心分離サイクロン方式 場所をとらない自立式収納 床掃除にも適したアタッチメント付
電源(V)AC100(50/60Hz) 集塵方式サイクロン 集塵容量(L)約0.3 吸込仕事率(W)50 電源コード(m)約5 質量(kg)約1.5(製品のみ) 付属品床用吸込口、すき間ノズル、延長パイプ 寸法(mm)約225×220×390 スケルトンブラック 消費電力(W)250 スイッチスライド式(ON/OFF) 運転音(dB)65
1台
5,498 税込6,048
当日出荷

吸引力抜群な200Wのパワーハンディークリーナー。 約6mの電源コードと4種類の豊富なアタッチメントで家のさまざま場所をお掃除できます。 ゴミ捨て便利な「ラクステ機能」を搭載し、お手入れもらくらく。
付属品延長パイプ ( 2 本 ) 、床用吸込口、すき間ノズル、ソフトブラシ、アタッチメント収納袋、お手入れブラシ 質量(kg)約1.9(ソフトブラシ含) ブラック 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)750 スイッチスライド式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約145×360×270 (ソフトブラシ含) 集塵容量(L)約 0.7 電源コード(m)約6.0 運転音(dB)75以下 吸引力(W)200
1台
8,498 税込9,348
当日出荷

乾湿両用掃除機 ブロア機能付 モノタロウ 動画あり
短時間の清掃作業に便利です。 ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。 ブロア機能が付いていますので、吹き飛ばし作業も出来ます。 乾湿両用掃除機NO.67-20と比べて寿命が2倍のモーター(当社比)を使用しています。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。 電源(V)AC100 タンク容量(L)30 吸込仕事率(W)160 コード長さ(m)約5 質量(kg)約9 付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております) 材質(タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン タイプ乾湿両用型 定格消費電力(W)1200 風量(m3/min)1.8 ホース長さ(m)約1.5 騒音値(dB)74 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約365×約420×約620 定格時間(分)30 電源周波数(Hz)50/60 吸水量(L)約13 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB) 取扱説明書(3.9MB)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

業務用掃除機(乾湿両用)用オプションパーツです。コーナーノズル、サクションブラシ、ハンドノズルの3点セットです。
パイプ径(Φmm)32 適合機種TKC-1200 質量(g)110 品名ノズルセット(コーナーノズル、サクションブラシ、ハンドノズル) トラスコ品番408-9901
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

車載掃除機 ホワイトは、リビングや車内の掃除に最適です。強力な吸引力でホコリやゴミをしっかりと取り除きます。コードレスなので、場所を選ばず自由に使えるのが魅力です。付属の多様なノズルを使えば、カーペットから硬いフロアまで、どんな場所もきれいに保てます。使いやすさを追求した設計で、取り扱いも簡単。強力で便利なこの掃除機を使えば、リビングや車内の清掃がもっと楽になります。
用途家でも車でも使える。パワフルな掃除機 仕様吸引力:12000pa 付属品USBケーブル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×70×215 バッテリー4000mAh 危険物の類別非危険物
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷

建築現場でも便利なハイパワー&連続作業時間! コードレス&ハイパワー!階段等の掃除も楽々。 ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。 斜めカットの吸込口、車内掃除にも便利。 ゴミのこぼれ落ち防止ゴミストッパ付。 奥まで届くT型ノズル。
バッテリー容量(Ah)3 集塵容量(L)0.65 吸込仕事率(W)29 連続使用時間(分)約20 充電時間(分)22 集塵方式カプセル式 仕様高輝度LEDライト付、トリガスイッチ 質量(kg)1.3(バッテリ含む、ノズル・パイプ除く) 電圧(V)14.4
1台
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルカリ成分によって頑固な油汚れや焼付いた油汚れ等を除去する金属・機械用脱脂洗浄剤です。水性洗浄剤なので引火性、爆発性がありません。仕様用途に合わせ水で希釈し、経済的に使用できます。消防法上の非危険物。
用途各種機械、部品、工具、工場設備等の油汚れの除去。工場フロアー、事務所フロアーの清掃。各種車両、船舶等油汚れ、及び室内の清掃。建機・農機・自動車等のボディー、エンジン、タイヤ、内張り等の清掃。事務所、工場の壁、オフィス家具等のヤニ、手アカ、油汚れ等の清掃。 仕様PRTR:該当、有規則:非該当 質量(kg)約18 内容量(L)18 pH13~14 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)300×300×300 臭気ミスト臭:強い 商品タイプ業務用
1箱(18L)
14,980 税込16,478
当日出荷

コンパクトで持ち運びしやすいスリムタイプのバキュームクリーナーです。 コードレスタイプでコードを気にせず気軽にお掃除できます。 シートのすき間などのクリーニングに便利なすき間ノズル付きです。 専用のブロアーホースを装着して、簡易ブロアーとしてもご使用いただけます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約248×70×70(キャップ装着時) 質量(g)約543 定格電圧(V)5(MAX) Type-C 定格電流(A)2.4(MAX) Type-C バッテリー容量(mAh)6000 バッテリーリチウムイオンバッテリー(2000mAh×3本) 消費電力(W)65 充電時間(時間)約4(5V/2.4Aの時) 容量(mL)120(ゴミ収容量) 騒音値(dB)75 使用可能時間(分間)約25 付属品充電用USBケーブル(約94cm)、ブラシノズル(約7.5cm)、すき間ノズル(約22.5cm)、ブロアーホース(約34.5cm) 保証期間ご購入日より6ヶ月
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷

最大13万回転/分の強力なブラシレスモーターから最大風速36m/sの風速で効率的に作業ができます。風量は3段階切替でターボボタンで必要な時にボタンを押している間だけ最大風量にできます。洗車時の水滴も効率よく吹き飛ばしてくれるので拭き上げも楽々。多機能ブロアファンとして、自動車各部、コンピュータ、キーボード、掃除機のスキマノズルが入りにくい隙間など様々な作業にエアーダスターとして使用できます。LEDライト搭載で暗い隙間のゴミ、ホコリも見逃しません。風向き方向の目安にもなります。コンパクトサイズで自動車のグローブボックスにも収まります。
用途洗車、掃除に
1個
8,598 税込9,458
5日以内出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)超強力スーパーセーフティ キューブ
セーフティクリーンシリーズの中でもっとも強い洗浄力があります。強力なアルカリ成分によって頑固な油汚れや焼付いた油汚れを除去します。水性洗浄剤なので引火性爆発性がありません。PRTR非該当、有規則非該当。使用用途に合わせて水で希釈し、経済的に使用できます。
用途各種金属、部品、工具、工場設備の油汚れの除去。工場フロアー、事務所フロアーの清掃。各種車両、船舶等の油汚れ、及び室内の清掃。建設機械、農機、自動車等のエンジン、ボディの清掃。 仕様ミスト臭:強い 質量(kg)約18 内容量(L)18 pH13~14 液性アルカリ性 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)300×300×300 有機溶剤中毒予防規則非該当 PRTR法非該当 商品タイプ業務用
1箱(18L)
13,980 税込15,378
当日出荷

18Vならではの強力な吸引力!。高輝度LEDライト付。パイプが抜けにくく、グラグラしません。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状です。T型ノズルは床に密着して浮かないからソファーや棚の下など、奥までしっかりお掃除。使いたい時にサッとスイッチON / OFFできます。(トリガ式スイッチ)。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。「長寿命」リチウムイオンバッテリー搭載!メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。※満充電状態で保存してください。
バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)3 集塵容量(L)0.65 吸込仕事率(W)37 連続使用時間(分)約20 充電時間(分)約22 付属品バッテリ(BL1830B)、充電器(DC18RC)、高機能フィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル 仕様バッテリBL1830(18V-3.0Ah)・充電器DC18RC付 質量(kg)1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く) トラスコ品番414-1253 長さ(mm)999 幅(mm)114 高さ(mm)152 集塵方式カプセル式 適合バッテリーリチウムイオン 商品タイプ本体+バッテリー
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

車内でうっかりこぼしてしまった液体も素早く吸引お掃除。豊富なアクセサリーで狭い車内でも使いやすい車専用クリーナー。 車専用の乾湿両用クリーナー。簡単清潔お手入れ。ダストケースが水洗い可能。カーペットのゴミも簡単吸引。ゴミ捨てもワンタッチ。 手を汚さずに簡単、清潔。収納バックにアクセサリーも本体も簡単収納。12Vシガーソケット電源式なので作業時間も十分。車内の隅々までお掃除が可能。 サイクロン方式でパワフルな吸引力が持続。「Wet&Dryダストバスターオート」は、乾湿両用でこぼしたジュースなどの液体、水洗い後の水分を含んだカーマットのゴミ吸引に。 座席の下やダッシュボードまわりといった車内の隅々まで掃除可能。
用途クリーナー、ハンディークリーナー、ハンディクリーナーとして。 電圧(V)12 集塵方式乾湿両用 集塵容量(L)0.37 質量(kg)0.8 付属品先細ノズル、ブラシノズル、大型ブラシノズル、ロング先細ノズル、蛇腹ホース、収納バック、乾湿両用フィルターケース、スポンジフィルター 長さ(m)【シガープラグケーブル】5 電源車載バッテリー(シガーソケット) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×130×158
1台
5,398 税込5,938
当日出荷

充電式のため様々な場所に持ち運びができる便利な扇風機です。
用途夏の暑さ対策に。 質量(kg)1.75 材質(本体)外郭:ABS、ファン:PP、パイプ:スチール シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ 回転数(min-1[r.p.m])強:2600、弱:1700 連続使用時間(時間)強:1.75、弱:5.5(リチウムイオンバッテリーMOKBP-2.0Li装着時) バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li、MOKBP-4.0Li) 角度調整範囲360° 風速(m/min)強:240m/min、弱:160m/min 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)285×330×360 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 羽根径(Φmm)230 取扱説明書(1.7MB)
1台
4,298 税込4,728
当日出荷

パルスエアーガンのコーンにステンレスを付けた商品。従来の商品は、コーンとノズルに消耗があり、それを軽減すべく開発。コーンの耐久性が飛躍的にアップしています。従来のエアーブローガンと違い、ノズル部分を高速で回転させることにより強力なエアー振動を発生させる機能を持たせることが出来ました。このエアーを使用することで、溝・隙間・くぼみ等の除塵が簡単にでき、細かな部分に入った水切りもすばやく取ることが可能となりました。ガン自体にレギュレター(減圧弁)もついていますので、作業が多様にできるように開発されています。長時間作業や女性にもやさしい軽量化設計。疲れにくいレバータイプで、手にジャストフィット。
タイプステンレス製コーン 接続接続部/カプラーオス 1/4 常用使用圧力(MPa)0.98以下 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×226×160 流量(L/min)範囲/40~290調節可(0.5MPa時) 使用環境温度(℃)0~50 適合流体エアー 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.135kg
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

モノタロウの18Vバッテリーパック専用の充電器です。
用途モノタロウの18Vバッテリーパックの充電に。 質量(g)384 コード長さ(m)1.8 出力電圧(V)20 入力電圧(V)100 出力電流(A)2.3 入力周波数(Hz)50~60 充電時間(分)60(MOKBP-2.0Li)120(MOKBP-4.0Li) 取扱説明書(11.0MB)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

微細な塵やホコリもしっかり吸取る超強力吸引力。3種類の付属アタッチメントとロングに使えるノズルで車内の隅々までお掃除出来ます。水洗い出来る高性能フィルター付。
用途車の掃除機 幅(mm)340 マットブラック 高さ(mm)103 奥行(mm)130 危険物の類別非危険物
1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷

耐久性のあるニッケルコーティングを施した堅牢なベースボディを備えた革新的なフォームランスDUO1は、強力な洗剤を使用した高圧洗浄にも適しています。 流量400~600 l/hのケルヒャー高圧洗浄機に適したフォームランスで、ユーザーは高圧洗浄と泡洗浄散布を直接切り替えることができます。洗剤容器には2リットルの洗剤が入り、噴射角度なども調整可能。投与量は3段階調整可能。
用途・自動車整備工場、その他工場、農業などで乗り物や機械の洗浄。・建設(清掃用建設機械、足場、ケーシング、設備) 仕様最大許容圧力(bar):300 適合機種HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C、HD 4/8 P、HDS 4/7 U、HDS 4/7 C タンク容量(L)2 温度(℃)max. 60 接続ねじEASY!Lock 簡単接続 ノズル長(mm)38 吐出水量(L/h)400 - 600
1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷

併用可能製品 = ホース接続。アクセサリタイプ = 伸縮式ハンドル付きブラシ。。RS Pro ヘビーデューティ給水伸縮式. RS Pro 高圧洗浄機用ブラシは、 1.1 cm → 1.75 m の伸縮式ハンドルを備えていますこのブラシは水のオン / オフ機能を備えており、簡単にホースに接続できます。クッション付きのソフトグリップにより、快適性と絶縁性がさらに向上しています。すべての表面を安全に清掃できるように、毛は非常に柔らかい素材を使用しています。 高圧洗浄機用のその他のスペア部品は、お客様のあらゆる洗浄要件に適合するホース、ランス、ノズル、トリガ、クリーニングキット、クリーナなどを提供しています。. 特長と利点:. 強力で軽量なアルミ製ハンドル - 1.75 m まで延長可能 オン / オフ水機能 ハンドルのソフトクッショングリップにより、快適性と握りやすさが向上しています ホースに簡単に接続できます 非常に柔らかいブラシ毛 ほうきのヘッドは幅 10 インチ( PVC 剛毛) トリム長: 60 mm. 代表的用途. 高圧洗浄機用の部品には、ブラシ、ホース、ランス、ノズル、クリーニングキットなどのアクセサリがあり、これらはすべて高圧洗浄機と併用できます。これらの伸縮式ブラシ部品は、次のような手の届きにくい場所を清掃するのに最適です。 キャラバンおよびモーター家 自動車 温室. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
1個
7,398 税込8,138
7日以内出荷