水垢取りとワックス仕上げがこれだけでOKです。
原液使用で頑固な水垢をラクラク落とします。
さらに、高級天然カルナバロウ使用で保護・艶だし効果UP。
用途自動車塗装面(カーボディ)の保護及び艶出し【業務用】
対応ボディー色白色・淡色
仕様液体・研磨剤入り
成分ミネラルスピリット、灯油、乳化剤、研磨剤、カルナバワックス、シリコーンオイル、モルホリン、防腐剤、水
使用方法1.洗車をしてホコリや泥を洗い流し、水を切って下さい。2.本品を適量(多すぎると拭き上げに時間が掛かります)をスポンジ又はウエスにとり、擦りながら塗布して下さい。3.乾燥後、タオル又はウエスで拭き上げて下さい。4.水垢がひどい箇所は、本品を多めにスポンジ又はウエスにとって、やや力をかけて擦り、乾燥しない内に拭き上げて下さい。5.ワックスのムラが目立つ時は、固く絞ったタオルで拭き上げて下さい。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量4L
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
危険物の性状水溶性
1本(4L)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
シャンプーでは落ちないガンコな水アカ、タールピッチ、鉄粉など塗装を傷めず残さず落とします。
水アカ落とし+ワックスのW効果で、ボディにツヤと防水性を与える。
用途塗装の保護及びツヤ出し
仕様超微粒子1μm セラミックパウダー+ハイパーソルベント配合
付属品専用スポンジ
成分シリコーンオイル、ミクロパウダー、石油系溶剤
形式液体
危険物の類別非危険物
対応ボディー色全色
適合塗装色全塗装色
1本(100mL)
¥419
税込¥461
当日出荷
隙間まで入り込んで水垢汚れを瞬時に分解!
吹き付けて洗車スポンジで洗うだけで頑固な水垢をあっという間に落とし、新車時の色合いがよみがえる。
用途自動車ボディ用洗車・下処理
液性アルカリ性
危険物の類別非危険物
根こそぎ落とす洗浄力。「化学成分の分解力」と「超微粒子の物理的な洗浄力」により、従来の水アカ落としのように強く力を入れることなく汚れを落とします。強くゴシゴシする必要がないため、汚れ落としが楽で、且つ塗装面にもやさしい製品です。水垢・ピッチタール・鳥フン・虫の死骸・古いコーティングやワックス・ウォータースポットがよく落ちます。コーティング施工の下地作りにも最適。
用途自動車ボディ塗装面の水垢除去
成分両性界面活性剤・多価アルコール・キレート剤・研磨剤
質量(g)750
液性アルカリ性
性質水アカ落とし
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
納車前の水アカ落としに!。水アカ、タール、ピッチなどを塗膜に傷をつけず、簡単に除去します。ノンシリコーンタイプなので塗料のハジキがありません。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量4000mL
対応ボディー色淡色
危険物の性状水溶性
1本(4L)
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
超微粒子セラミックパウダー+ハイパーソルベント配合
シャンプーでは落ちない頑固な水アカ、タールピッチ、鉄粉など塗装を傷めず残さず落とす
表面の劣化した塗装膜を除去
水アカ落としとワックスのW効果でボディにツヤと防水性を与える
用途塗装の保護及びつや出し
成分シリコーンオイル、ミクロパウダー、石油系溶剤(約25%)
形式液体
危険物の類別非危険物
大小2種の洗浄パウダーが、ボディの表面の水アカから、小さなキズに入り込んでしまった水アカまでしっかり落とし、再付着も防ぎます。さらにフッ素配合で強力な水ハジキ効果が120日間持続するので、普段のお手入れの手間も軽減できます。
用途自動車ボディの洗浄、艶出し、保護用
特性撥水
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量500mL
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!

クリーナー&ワックス カルナバコート
モノタロウ
¥3,598
税込¥3,958
作業性のみを重視した従来のWAXにメーカー独自で開発した合成WAX保護被膜剤です。液体タイプ(リキッド)の特長である作業性の能率を生かし、水垢、汚れ落しの洗浄力と共にツヤの持続による汚れの再付着防止、撥水効果は非常に優れており持続します。超微粒子パウダ&特殊界面活性剤を配合することで頑固な水アカを強力除去。伸びもよく拭き取りが簡単。純植物性の良質天然カルナバろうをセレクトし深みのある艶、輝きが得られ、白系塗装面色の美しさを復元。撥水、耐久性に優れ塗装面を雨や空気中の酸化物質などの汚染物質から守ります。
用途自動車用塗装面の汚れ落し、保護及びツヤ出し
対応ボディー色ホワイト・淡色車用(※メタリック・濃色車不可)
成分(液体)シリコンオイル、変性シリコンオイル、石油系溶剤、アニオン系界面活性剤、(粉体)微粉末珪藻土
形式液体
危険物の類別非危険物
特性撥水
豊富な泡立ちで瞬時に水アカ汚れを分解!洗車スポンジでサッと洗うだけで新車時の色合いがよみがえります。化学分解効果なので力を入れて作業する必要がありません。使用箇所:ボディの水アカ・劣化したコーティングやワックス・ヘッドライトの黄ばみ・鳥フン・花粉・ピッチ 等
付属品スポンジ
容量(L)4
希釈5~10倍希釈
危険物の類別非危険物
対応色全色
1缶(4L)
¥6,298
税込¥6,928
5日以内出荷
新フッ素系電荷ポリマーとカルナバワックスのコーティングで抜群の撥水性・光沢性・耐久性を実現。
施工は短時間で、コーティング剤を噴霧する簡単作業。
使用量は車種によって異なります。
有効期間(効果持続)約3ヶ月
性質撥水
使用量約40台分
危険物の類別非危険物
1本(1L)
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
科学の力で雨ジミ(輪状痕)を分解!。洗車では落ちにくい雨ジミをシャンプーするだけで簡単に除去できます。
用途自動車ボディ用洗車・下処理
液性酸性
性質水アカ落とし
危険物の類別非危険物
水アカ、油汚れまで分解除去
傷に入り込んだ水アカや古くなったワックス、コート剤も取れる
無着色で塗装に安心
種類/液体・コンパウンドを含まず
用途自動車ボディの洗浄用
液性弱アルカリ性
危険物の類別非危険物
対応ボディー色全色
1本(500mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ガラスの頑固な油膜やうろこを2分でスッキリ。
プロ向け大容量とライトユーザー向け少容量をラインナップ。
スポンジで磨いたら水で流して拭くだけ。
用途自動車用窓ガラスやガラス製ミラーの油膜・カルキ・ウォータースポットの除去(うろこ取り)
適合油膜、ウロコ
成分水、軽石粉末、ペントナイト、結晶性シリカ、希土類混合酸化物
使用方法1.ガラス面の砂や泥等は、予め水洗いして、取り除いて下さい。2.本品をスポンジ(ポリッシング、ワックス用などの固めのものが適します)またはウエスに適当量取り出し、ガラス面にムラなく塗布しながら円を描くように磨いて下さい(液が乾いてきたら水を足してください)(取れにくい場合は不織布での作業をお勧めします)。3.磨いた後は十分な水で、スポンジを使い良く洗い流してください。4.最後に乾いた布で拭きとってください。5.特に汚れのひどい箇所は2、3回繰り返してください。
タイプクリーム状(ケイ素入)
種類琢磨剤タイプ
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
かつてない洗浄力でコーティング施行の下地づくりに最適なシャンプー。化学分解の力で、鉄粉・水アカ等の汚れが本当によく落ちる。コーティング施工前の下地作りにもピッタリ。全塗装色対応。塗広げる⇒化学分解(2~3分間)⇒軽くこする。鉄粉・水アカ以外もよく落ちる。(ピッチタール・鳥フン・虫の死骸・融雪剤・古いコーティングやワックス・ウォータースポット)※濃色車の場合、鉄粉との反応が見にくい場合がありますが、性能は変わりません。※長時間放置したり、塗装が凹んでしまっているような劣化したウォータースポットは修復できません。
用途自動車ボディ塗装面の鉄粉、水アカ除去
成分チオグリコール酸アンモニウム、陰イオン系界面活性剤、キレート剤、研磨剤
質量(g)850
種類液体
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)235×135×50
液性中性
性質水アカ落とし
危険物の類別非危険物
対応ボディー色全色(イエロー除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(750g)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
こんなお得な商品も!

防錆潤滑剤
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
防錆・潤滑・防湿・除湿効果に優れ、微細なすき間にも入り込む強い浸透力。
さびを落とし、動きを良くする、工具箱の必需品。
強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、優れた潤滑性と、防錆性を発揮します。
スプレータイプは、目的の場所に浸透させやすく、手軽に使えます。
有機則規制外商品
用途あらゆる金属の防錆に。
あらゆる可動部分の潤滑に。
電気系統の除湿、防湿に。
電気接点の清浄に。
防錆、潤滑、除湿、防湿、キシミ止めに。
自動車のドアロック、ヒンジ、ドアレギュレーター、ハンドブレーキ、各種リンケージ、スプリング、カギ穴、シートレール、ディストリビューター、ヒューズボックス、イグニッション配線ターミナル、プラグ、アンテナ、車載工具類、自転車をはじめ家庭にある、あらゆる機械や金属製品のメンテナンスに。
成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
使用温度範囲(℃)-20~70
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
危険物の性状非水溶性
汚れた部分に吹き付けて、サッと拭き取るだけ。
白い粉が残ることもなく、二度拭きの必要がありません。
シャンプーでは落とせない、ガンコな水アカや汚れも、化学的に分解し洗い流します。
ノーコンパウンドタイプなので、塗装を傷める心配もなく安心。
さわやかなグレープフルーツの香りで、作業中のニオイも気になりません。
用途自動車ボディ用水アカ取り
トラスコ品番478-7692
液性弱アルカリ性
危険物の類別非危険物
対応ボディー色全色
1本(500mL)
¥669
税込¥736
当日出荷
優れた潤滑性と防錆力があり、浸透、防錆、防湿、きしみ止めなどの効果があります。
水置換性があり浸透性にも優れているので、
金属細部の潤滑や錆付いたネジを緩めるのにも適しています。
用途金属の防錆・潤滑
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
成分ケロシン(灯油)、ミネラルオイル(鉱油)、石油スルホン酸カルシウム塩、ニュートラル潤滑油用基油、ジノニルナフタレンスルホン酸バリウム、プロパン、ブタン
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
ワックス塗付・コート剤塗付・コンパウンド塗付・水垢取りに最適!
材質ポリウレタンフォーム(黒)、ポリエチレン(黒)
危険物の類別非危険物
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
ブラジル産の良質天然カルナバロウ1級をブレンド!
優れた艶、シットリと濡れているような塗装面の美しさを再現し塗装面の汚れ、水垢も完全に除去。拭き取りも驚くほどの軽さを実現しました。
危険物の類別非危険物
1本(800mL)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
トリーストンAは産業機械や自動車のエンジンルームなどの頑固な油汚れ落としとして開発した強力洗浄剤です。
油分除去用界面活性剤の効果によって優れた洗浄力を有し、低温でも洗浄力が低下しません。
金属やゴム、プラスチックに対して悪影響得を与えません。
引火性がありません。
用途産業機械・自動車のエンジンルーム等の油汚れ取り。
水垢や油垢等のついた塗装面のリフレッシュ。
換気扇の油汚れ取りや冷蔵庫表面等の黄ばみ取り。
整備工場などの、油で汚れた床の洗浄。
使用方法自動車のエンジンルームなどの油汚れ(2~3倍に薄めた液を付けた後、2~3分おいてからスチーム又は高圧水で洗い流してください)塗装面(10~20倍に薄めて使用し、洗浄後塗装面に残らないようにしてください。床洗浄(汚れに応じて5~20倍に薄めて使用してください。
性状液体
商品タイプ液体
1缶(18kg)
¥12,980
税込¥14,278
12日以内出荷
全塗装色対応で様々なボディカラーに対応。キズ取りと仕上がりをこれ一本で。水垢・くすみや塗装面の保護・ツヤ出しにも使えます。艶出し成分配合。クロスとスポンジもセットになっているので開封後すぐにお使いいただけます。
用途自動車ボディーの細かいキズ取り、艶出し用
成分界面活性剤、充填剤、植物性ワックス、酸化アルミニウム
セット内容本体、クロス、スポンジ
内容量(mL)約100
危険物の類別非危険物
寸法(幅W×高さH)(cm)ボトル:5×8.5
1個
¥598
税込¥658
4日以内出荷
関連キーワード