20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定範囲を拡大できる希釈機能搭載!軽量で持ち運びも簡単。 testo 340は焼却炉全般の排ガス分析に対応。排ガスプローブのバリエーションが豊富で、持ち運びが容易なコンパクト設計のため、定期点検のほか、コミッショニング(性能検証)時の運転調整にも便利です。
仕様【システム精度(±1digit)】O2:±0.2Vol%、CO(H2補償あり):±10ppmまたは計測値の±10% (0~200ppm)・±20ppmまたは計測値の±5% (201~2000ppm)・計測値の±10% (2001~10000ppm)、NO:±5ppm (0~99.9ppm)、計測値の±5% (100~1999ppm)、計測値の±10% (2000~3000ppm)、NO2:±10ppm (0~199ppm)、計測値の±5% (その他の範囲)【ダイアフラムポンプ】ポンプ流量0.6r/分(規定)、ホースの長さ最大7.8m (プローブ標準ホース+延長ホース×2本の合計の長さ)、排ガスの最大正圧+50hPa、排ガスの最大負圧-200hPa【ユーザ定義燃料】10種類(テスト用燃料ガスを含む) セット内容本体(ネックストラップ付、バッテリー内蔵)、ACアダプタ、プローブ(Φ8mm、700mm)、プローブスタンド、プローブ用収納ケース、USBケーブル(A→miniB)、USBケーブル(A→B)、排ガスプローブ用ダストフィルタ予備×10、ソフトウェアV.2.4(CD-R)、ソフトウェアV.2.6(CD-R)(本体用、easyEmissionソフトウェア用)、USBドライバ インストール手順書、アタッシュケース 寸法(mm)283×103×65 質量(g)960 電源専用リチウム充電池(3.7V/2.4 Ah)、または専用ACアダプタ(6.3V/2A) 分解能O2:0.01Vol%、CO(H2補償あり):1ppm、NO:1ppm、NO2:1ppm メモリー最大:100フォルダ、1フォルダにつき:最大10計測場所、1計測場所につき:最大200ログ、最大ログ数はフォルダの数または計測場所により異なります 計測範囲O2:0~25Vol%、CO(H2補償あり):0~10000ppm、NO:0~3000ppm、NO2:0~500ppm サービス分類レンタル
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

持ち運びに便利なコンパクトサイズ。立ち上がり時間約30秒のクイックスタート。乾電池不要で環境にも優しい。100データまでの保存ができるデータロガ内蔵。使いやすいタッチパネルキー。キャリングケース、背面マグネット付き。便利なソフトケース。シリカゲル内蔵でゴミと水分を除去し計測器を故障から守る大型ドレンポット。小型で高性能の電気化学センサ。O2アラーム機能。
用途排ガスのO2計測・CO2演算、ポイラ、バーナなど多用途に 計測機能O2/0~20.9Vol.% トラスコ品番810-9775 質量(g)350 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)150×80×35 演算項目CO2、燃焼空気比
1台
89,980 税込98,978
4日以内出荷

個人装着型マルチガス検知器GX-3R 理研計器 動画あり
センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります)。ポータブル4成分ガスモニターとして世界最小・最軽量。様々なタイプのラインアップにより働く環境にあわせて検知するガスを選択。可燃性ガス26種の読み替え機能付き(※可燃性ガスセンサ搭載の場合に限ります)。頑丈設計(7m落下試験をクリア)。本質安全防爆構造。防塵防水構造。外付けの専用吸引ポンプユニット(型式:RP-3R(S))装着により吸引式サンプリングに対応可能。充実の標準付属品:本体プロテクトカバー・ACアダプター・ベルトクリップ・ストラップ(※各1個付属)
質量(g)約100 使用温度範囲(℃)-40~+60 外形寸法(mm)約58(W)×65(H)×26(D)(突起部は除く) 規格本質安全防爆構造:ExiaⅡCT4Ga 電源リチウムイオン充電池(充電時間:約3時間) 表示LCDデジタル(7セグメント)、バックライト付、(各種)動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示 保護等級IP66/68(2m,1h)相当 連続使用時間(時間)ロングバッテリーモードON時:約40時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)、ロングバッテリーモードOFF時:約25時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時) 使用湿度範囲0~95%RH(結露無きこと) ブザー音約95dB(30cm) 警報の表示ガス警報表示:ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動故障警報:システム異常/センサ異常/電池電圧低下/校正不良故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 サンプリング方式拡散式 データ記録件数(ロガ機能最大)3600件(インターバル:5分・設定変更可)
1個ほか
97,980 税込107,778
3日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

用途自動車排気ガステスターや、ガス測定器の校正に。 各種大気汚染物質の濃度測定の試料に。 クロマトグラフィーに。 充填量(L)4.5 充填圧力(Mpa)0.8
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

自動車の排気ガスや焼却炉など高温ガス(+60~600℃)の測定に使用する冷却器で、常温まで冷やすことができます。ホットプローブホルダーで固定すると安定性がまします。
仕様高温ガス測定時に使う冷却器、 50cm
1個
6,998 税込7,698
9日以内出荷

可燃性ガス(CH4)、酸素、硫化水素、一酸化炭素を同時表示 保護等級は、屋外作業に安心のIP67相当。本質安全防爆構造設計で防爆グループⅡCにより水素・アセチレン雰囲気下でも使用可能です。
仕様【検知範囲 基準レンジ(1デジット)】0-25.0vol%(0.1vol%) 0-100%LEL、(1%LEL)、0-30.0ppm(0.5ppm)、0-150ppm(1ppm)【検知範囲 サービスレンジ】25.1-40.0vol%、-、30.5-100.0ppm、151-500ppm セット内容本体、単3電池×1、専用充電器、ポンプユニット、RP用テーパーノズル、RP用接続チューブ、収納ケース 質量(g)約130 電源専用Ni-MH電池 連続使用時間20時間以上(満充電時)、無警報無照明時、25℃にて 保護等級IP67相当 外寸法(mm)約69(W)×76(H)×26(D) 検知対象ガス酸素(O2) 可燃性ガス(CH4)、硫化水素(H2S) 一酸化炭素(CO)
1台
3,990 税込4,389
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。 1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。 直読式だから個人差がなく正確です。
1箱(10本)ほか
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

一酸化炭素やNOx/SOxなどの燃焼排ガスを測定します。
1個
89,980 税込98,978
8日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様故障警報:システム異常/センサ異常/電池電圧低下/校正不良故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示、復帰動作:自己保持パニック警報:予備警報、本警報(5秒間の予備警報後)の2段階、復帰動作:自己保持マンダウン警報:予備警報1(60秒)、予備警報2(75秒)、本警報(90秒)の3段階、復帰動作:自己保持 付属品プロテクトカバー、ACアダプター、ベルトクリップ、ハンドストラップ、単4形アルカリ乾電池×2本 質量(g)充電池使用時:約120、乾電池使用時:約140 電源リチウムイオン充電池ユニット(充電時間:約3時間)または乾電池ユニット(単4形アルカリ乾電池×2本) 表示LCDデジタル(フルドット)、バックライト付 保護等級IP66/68(2m、1h)相当 連続使用時間(時間)ロングバッテリーモードON時:約40(25℃、満充電後、無警報、無照明時)ロングバッテリーモードOFF時:約25(25℃、満充電後、無警報、無照明時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)充電池使用時:約73×65×26(突起部は除く)乾電池使用時:約73×65×34(突起部は除く) 機能データロガ機能:最大記録件数:3600件、インターバル:5分(設定変更可) 検知原理硫化水素・二酸化硫黄:定電位電解式 検知範囲硫化水素:0~30.0ppm(~200.0ppm)二酸化硫黄:0~20.00ppm(~100.00ppm)()内は:サービスレンジ 使用温湿度範囲-40~+60℃(急変無きこと)、0~95%RH(結露無きこと) ブザー音約95dB(30cm) 防爆構造本質安全防爆構造(Ex ia ⅡC T4 Ga) 表示内容各種表示:動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示 警報設定値(任意設定可)[硫化水素]第一警報:1.0ppm、第二警報:10.0ppm、第三警報:10.0ppm、TWA警報:1.0ppm、STEL警報:5.0ppm、OVER警報:200.0ppm[二酸化硫黄]第一警報:2.00ppm、第二警報:5.00ppm、第三警報:5.00ppm、TWA警報:2.00ppm、STEL警報:5.00ppm、OVER警報:100.00ppm 言語表示日本語/英語/フランス語/スペイン語/ポルトガル語/ドイツ語/イタリア語/ロシア語/韓国語/中国語(簡体字/繁体字) 検知対象ガス硫化水素・二酸化硫黄 検知範囲(基準レンジ(1デジット))硫化水素:0.1ppm、二酸化硫黄:0.05ppm 関連資料ガス検知器定期点検のススメ(1.3MB) 警報の表示ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動、復帰動作:自己保持 サンプリング方式拡散式(ポンプユニット装着により吸引式にも対応) BluetoothBluetooth 4.2(Bluetooth Low Energy) グリーン購入法適合
1台
129,800 税込142,780
61日以内出荷

testo(テストー)TESTO315-3 CO、CO2計
一酸化炭素(CO)と二酸化炭素(CO2)を同時測定 温湿度モジュール(オプション)を接続すれば、一酸化炭素・二酸化炭素・温度・湿度の同時測定が可能 アラーム設定値を超えると、画面表示とアラーム音でお知らせ 経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
用途燃焼機器を設置している厨房や、機械室、倉庫内などの作業現場の環境測定に。
1台ほか
179,800 税込197,780
5日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超小型で厚さ22mmで重さはわずか75gです。 ピークホールド機能付です。 ヘルメット、胸ポケットなどに装着可能です。
用途製鉄、土木、一般工場など。 作業者管理用。 電源単4乾電池×1本(付属) 付属品単4形アルカリ乾電池×1本、安全ピンアダプタ×1個(取付ねじ付) 質量(g)75 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×22×64 警報方式ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動(自動復帰式)
1個ほか
58,980 税込64,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

個人装着型酸素・硫化水素計GX-3RタイプE 理研計器 動画あり
●センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります)●JIS T 8201:2010/JIS T 8205:2018適合●ポータブル4成分ガスモニターとして世界最小・最軽量●様々なタイプのラインアップにより働く環境にあわせて検知するガスを選択●頑丈設計(7m落下試験をクリア)●本質安全防爆構造●防塵防水構造●外付けの専用吸引ポンプユニット(型式:RP-3R(S))装着により吸引式サンプリングに対応可能●充実の標準付属品:本体プロテクトカバー・ACアダプター・ベルトクリップ・ストラップ(※各1個付属)
仕様JIS T 8201:2010/JIS T 8205:2018適合 質量(g)約100 使用温度範囲(℃)-40~+60 外形寸法(mm)約58(W)×65(H)×26(D)(突起部は除く) 規格本質安全防爆構造:ExiaⅡCT4Ga 電源リチウムイオン充電池(充電時間:約3時間) 表示LCDデジタル(7セグメント)、バックライト付、(各種)動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示 保護等級IP66/68(2m,1h)相当 連続使用時間(時間)ロングバッテリーモードON時:約40時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)、ロングバッテリーモードOFF時:約25時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時) 使用湿度範囲0~95%RH(結露無きこと) 検知範囲(vol%)0-25.0(酸素)/(ppm)0-30.0(硫化水素) ブザー音約95dB(30cm) 検知対象ガス酸素・硫化水素 関連資料ガス検知器定期点検のススメ(1.3MB) 警報の表示ガス警報表示:ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動故障警報:システム異常/センサ異常/電池電圧低下/校正不良故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 サンプリング方式拡散式 データ記録件数(ロガ機能最大)3600件(インターバル:5分・設定変更可) グリーン購入法適合
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

複合ガス検知器・ポータブルガスモニター RP-3R+GX-3R 理研計器 動画あり
狭所でも作業の妨げにならない小型・軽量設計。 7m落下試験に耐え得る頑丈設計で高所作業も安心。 吸引ユニットを使用すればピット進入前の安全確認の可能。 新開発のCOセンサで水素の干渉影響低減を実現!
質量(g)RP-3R:約120、GX-3R:約100 電源RP-3R:単3形アルカリ乾電池×1本、GX-3R:リチウムイオン充電池ユニット 充電時間:約3時間 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)RP-3R:約82×85×33、GX-3R:約58×65×26(突起部は除く) 保護等級RP-3R:IP67相当、GX-3R:IP66/68(2m,1h)相当 連続使用時間(時間)RP-3R:Highモード:約10時間、Lowモード:約16時間GX-3R:ロングバッテリーモードON時:約40時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)、ロングバッテリーモードOFF時:約25時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時) 使用温湿度範囲~40~+60℃(急変無きこと)、0~95%RH(結露無きこと) ブザー音約95dB(30cm) 防爆構造本質安全防爆構造(Ex ia llC T4 Ga) 落下距離(m)7 関連資料ガス検知器定期点検のススメ(1.3MB) 警報の表示ガス警報表示:ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動 復帰動作:自己保持故障警報:システム異常/センサ異常/電池電圧低下/校正不良故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 復帰動作:自己保持 サンプリング方式拡散式(ポンプユニット装着により吸引式にも対応) データ記録件数最大3600件、インターバル:5分(設定変更度)、通信方式:IrDA 吸引量(L/min)Highモード:約0.5L/min、Lowモード:約0.35L/min
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様故障警報:システム異常/センサ異常/電池電圧低下/校正不良故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示、復帰動作:自己保持パニック警報:予備警報、本警報(5秒間の予備警報後)の2段階、復帰動作:自己保持マンダウン警報:予備警報1(60秒)、予備警報2(75秒)、本警報(90秒)の3段階、復帰動作:自己保持 付属品プロテクトカバー、ACアダプター、ベルトクリップ、ハンドストラップ、単4形アルカリ乾電池×2本 質量(g)充電池使用時:約120、乾電池使用時:約140 電源リチウムイオン充電池ユニット(充電時間:約3時間)または乾電池ユニット(単4形アルカリ乾電池×2本) 表示LCDデジタル(フルドット)、バックライト付 保護等級IP66/68(2m、1h)相当 連続使用時間(時間)ロングバッテリーモードON時:約40(25℃、満充電後、無警報、無照明時)ロングバッテリーモードOFF時:約25(25℃、満充電後、無警報、無照明時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)充電池使用時:約73×65×26(突起部は除く)乾電池使用時:約73×65×34(突起部は除く) 機能データロガ機能:最大記録件数:3600件、インターバル:5分(設定変更可) 検知原理定電位電解式 検知範囲二酸化硫黄:0~20.00ppm(~100.00ppm)()内は:サービスレンジ 使用温湿度範囲-40~+60℃(急変無きこと)、0~95%RH(結露無きこと) ブザー音約95dB(30cm) 防爆構造本質安全防爆構造(Ex ia ⅡC T4 Ga) 表示内容各種表示:動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示 警報設定値(任意設定可)[二酸化硫黄]第一警報:2.00ppm、第二警報:5.00ppm、第三警報:5.00ppm、TWA警報:2.00ppm、STEL警報:5.00ppm、OVER警報:100.00ppm 言語表示日本語/英語/フランス語/スペイン語/ポルトガル語/ドイツ語/イタリア語/ロシア語/韓国語/中国語(簡体字/繁体字) 検知対象ガス二酸化硫黄 検知範囲(基準レンジ(1デジット))二酸化硫黄:0.05ppm 関連資料ガス検知器定期点検のススメ(1.3MB) 警報の表示ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動、復帰動作:自己保持 サンプリング方式拡散式(ポンプユニット装着により吸引式にも対応) BluetoothBluetooth 4.2(Bluetooth Low Energy) グリーン購入法適合
1台
119,800 税込131,780
31日以内出荷

安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。小型・軽量タイプCPCカウンター。 。0.02~1.0μmの測定。室内環境のチェック、フィルタリーク試験等幅広い用途に対応。単3形乾電池×6本で6時間測定可能。付属のTrakProソフトウェアでデータのダウンロード、グラフ表示可能。
用途室内環境のチェックからフィルターのリーク試験などの幅広い微粒子カウンターとして。事務所環境調査。フィルタリーク監視。ドラフトチャンバ試験。自動車排ガス拡散。喫煙室管理。燃焼系漏れ試験。コピー機、プリンターからのトナー漏れ試験。 測定粒子径(μm)0.02~1.0 流量(cm3/分)サンプル/約100トータル/約700 表示指定間隔間の平均値を表示 測定時間スタート・ストップによる連続測定 メモリー470箇所までの測定結果および1分間隔のインターバルで1000時間分のデータ 質量(kg)約1.7(機器本体(乾電池搭載後)) 電源単3形アルカリ乾電池×6/6時間使用可能(21℃の場合) 出力RS-232C(9600ボー、8-N-1) 寸法(mm)270×140×210 仕様測定濃度(個数):0~500000個/cm3記録間隔:設定可能アラーム音:設定可能使用アルコール:100%試薬級イソプロピル/8時間使用可能(21℃の場合) セット内容本体、バッテリーホルダー、アルコールカートリッジ、ACアダプター、プローブアッセンブリー、アルコール充填キャップ(保存キャップ付き)、イソプロピルアルコール(30ml)、ショルダーストラップ、メッシュバック、交換芯キット、HEPAフィルター(ゼロ校正用フィルター)、コンピュータケーブル、9ピン-2ピン変換アダプター、通信ソフト(Trak Pro)、単3形乾電池×4、収納ケース、取扱説明書 サービス分類レンタル
1台
4,598 税込5,058
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルゴンを測定。 高濃度ガス検知器XP-3140は、ガス濃度がわかりやすいデジタル表示とガス濃度レベルがわかりやすいアナログバー表示を採用し、測定濃度をわかりやすくお知らせします。
セット内容本体導入管、導入管、吸引パイプ、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、単3形乾電池×4、収納ケース 寸法(mm)82(W)×162(H)×36(D) 質量(g)約450(電池を除く) 電源単3形アルカリ乾電池4本 連続使用時間アルカリ乾電池使用時:約30時間(無警報時、20℃、バックライトOFF時) 検知範囲0~100vol% 防爆構造Exibd II BT3 検知対象ガスアルゴン
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

三元触媒を最も有効に機能させる為には、空燃比を制御する必要があります。O2センサーは排出ガスに含まれる酸素濃度を検知し、ECUにフィードバックしています。
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (199種類の商品があります)

各種のガスを実験用に小型ボンベに圧縮して入れてあり、実験のスピード化に役立ちます。 ガスはスプレー式で、一定量を連続して噴出させたい時は、別売のガス量調節器を使用します。
付属品フレキシブルチューブ・ストレートチューブ 各1本 純度(%)95(V/V)
1本(5L)ほか
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

浮き子(チューブ先端に付属)による落下防止 ガス吸引式ポンプユニットRP-3R(S)及びRP-3RPro(S)と接続可能 ポンプ吸引式ガス検知器本体(型式「GX-Force」等のポンプ内蔵型)と接続可能
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽量設計(約280g) 握りやすいグリップデザイン センサ3年保証(※年1回以上のメーカー点検が条件となります) 連続使用時間大幅UP(約30時間) 頑丈設計(3m落下耐久試験クリア) 防塵防水構造 低温&高温環境にも対応 LEDライト搭載 可燃性ガス読替機能付き(27種) 酸欠危険箇所(マンホール・地下ピット・タンク等)において作業中および作業前事前測定としてご使用頂けます。 測定用途に応じてオプション品のご使用をご推奨致します(浮子付きサンプリングチューブ8m・2段式ガス採集棒など)。
質量(g)約280 使用温度範囲(℃)-40~+60(急変なきこと) 電源リチウムイオン電池 動作方式【ガス警報復帰動作】自己保持 表示LCDデジタル(7セグメント+14セグメント+アイコン) 保護等級IP67相当 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約64×173×47(突起部は除く) 吸引流量0.35L/min以上 表示項目時計表示/電池残量表示/動作状態表示/ポンプ動作状態表示 防爆構造本質安全防爆構造および耐圧防爆構造(ExdaiaⅡCT4Ga) 警報方式【ガス警報】ランプ点滅/ブザー連動変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動【故障警報】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示【故障警報・自己診断】システム異常、時計異常、センサ異常、電池電圧低下、調整不良、ポンプ異常、流量低下異常 音圧レベル(dB)約90(30cm平均的な値) 復帰方式【故障警報】自己保持 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証JIST8201/JIST8205/JIST8206 通信規格【データロガ用】USB2.0(コネクター:Type-C) サンプリング方式吸引式 使用湿度範囲(%RH)0~95(結露無きこと) 校正証明書検査成績書・トレーサビリティ付
1台
159,800 税込175,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)