タイプソケット
シリーズSuperSeal 1.0
定格電流(A)15
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
最小動作温度(℃)-30
1袋(10個)
¥649
税込¥714
欠品中
適合電線サイズ0.5~2.0sq
材質黄銅
定格DC12V・200W以下
RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズJunior Timer
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
1袋(10個)
¥399
税込¥439
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

ギボシ端子
モノタロウ
¥469
税込¥516
用途配線コードの接続に
材質黄銅
適合電線0.5~2.0sq
仕様ギボシ端子
RoHS指令(10物質対応)対応
開放型・密閉型バッテリー対応。定電流・定電圧充電器。維持充電機能付。
適合バッテリー19~120Ah(A19~G51)
ケーブル長(m)入力2、出力 端子台
表示LED
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)201×270×93
こんなお得な商品も!

コネクター 配線タップ用
モノタロウ
¥749
税込¥824
エレクトロタップ・スプライスは、単線および撚り線に分岐または貫通タップをつくる、高信頼性の接続子です。耐久性の高いナイロン製の本体に装填された接触子は、錫めっき黄銅製です。電線被覆むきを必要としないセルフ・ストリッピング方式で、電線への取付けも普通のプライヤで簡単に行えます。自動車、娯楽機器、その他数多くの機器配線や保守に、信頼性の高い経済的な作業を可能にします。
材質(本体)ナイロン、(接触子)錫めっき黄銅製
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

絶縁スリーブ ギボシ端子用
モノタロウ
¥279~
税込¥307~
用途配線コードの絶縁に
材質軟質ビニル
適合電線0.5~2.0sq
仕様ギボシ端子スリーブ
配線コードの確実な接続にスピーカーの接続に。
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様アクセサリタイプ:コンタクト●併用可能製品:自動車用コネクタ●シリーズ:CPT●JST CPT 2.0 mmピッチメス圧着コンタクト. メス圧着端子はJST CPTシリーズの2.0 mmピッチシングル / ダブル回路車載コネクタと併用できます。 代表品番 ; 123-8227 123-8227 を参照してください。 圧着工具 ; 123-8233 123-8233 も別途入手できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
適合電線(mm2)5
材質黄銅(防錆)
定格DC12V・600W以下、DC24V・600W以下
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線0.5~2.0sq
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
タイプメス
極数1
材質ポリプロピレン
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥899
税込¥989
当日出荷
仕様●シリーズ:Weather-Pack
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプ端子
オス・メスメス
併用可能製品自動車用コネクタ
仕様●シリーズ:Weather-Pack
アクセサリタイプ端子
オス・メスオス
併用可能製品自動車用コネクタ
シリーズGT150
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプ端子
オス・メスオス
併用可能製品自動車用コネクタ
スーパーシールコネクター専用端子
用途ワンタッチの電線の接続
材質黄銅スズメッキ
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
電線と電線を確実に接続し、簡単に脱着が可能です。
用途電線の接続に
材質黄銅、スズメッキ
使用可能電力DC12V140W以下、DC24V280W以下
適合スリーブSP-026
仕様0.5~1.25sq
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ハウジング対応の専用端子
材質黄銅スズメッキ
適合電線0.3~0.85sq
RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズGT150
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプ端子
オス・メスメス
併用可能製品自動車用コネクタ
1袋(100個)
¥2,650
税込¥2,915
当日出荷
タイプオス
極数1
材質ポリプロピレン
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥899
税込¥989
当日出荷
こんなお得な商品も!

平型スリーブ 187型
モノタロウ
¥499
税込¥549
柔軟性が高く、装着後電線と端子によくフィットし端子を保護、絶縁します。
用途端子圧着後の絶縁に
材質PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様コンタクト数 = 8タイプ = CPTコネクタジェンダー = メス行数 = 2定格電流 = 3A取り付けタイプ = 表面実装シリーズ = CPT色 = 黒端子方法 = はんだ高さ = 9.1mm幅 = 10mm深さ = 12.5mm最低使用温度 = -40℃JST CPT 2.0 mmピッチメスハウジング. ケーブル取り付けメスハウジング製品は車載用コネクタのCPTシリーズです。 2.0 mmピッチでコンパクトなメス端子に対応するため、この頑丈なミニハウジングはスペースの限られた用途に最適です。 このハウジングは圧着端子 ; 123-8233 123-8233 に対応するよう設計され、対応ケーブルサイズは0.3 → 1.4 mm2です。 このシリーズのハウジングでは、2、4、8、12、16、20極の1列 / 2列回路を取り揃えています。 適した圧着工具 ; 123-8234 123-8234 も別途入手できます。. 特長と利点. 車載用途における小型で低プロファイルの電線対基板PCBの接続向けに開発. 車載電子機器で高い信頼性を実現. 頑丈かつ小型の設計. 幅広い温度範囲: - 40 ℃ → +100 ℃. コンパクトサイズ. 用途. 自動車
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
仕様コンタクト数 = 12タイプ = CPTコネクタジェンダー = メス行数 = 2定格電流 = 3A取り付けタイプ = 表面実装シリーズ = CPT色 = 黒端子方法 = はんだ高さ = 9.1mm幅 = 14mm深さ = 13.5mm最低使用温度 = -40℃JST CPT 2.0 mmピッチメスハウジング. ケーブル取り付けメスハウジング製品は車載用コネクタのCPTシリーズです。 2.0 mmピッチでコンパクトなメス端子に対応するため、この頑丈なミニハウジングはスペースの限られた用途に最適です。 このハウジングは圧着端子 ; 123-8233 123-8233 に対応するよう設計され、対応ケーブルサイズは0.3 → 1.4 mm2です。 このシリーズのハウジングでは、2、4、8、12、16、20極の1列 / 2列回路を取り揃えています。 適した圧着工具 ; 123-8234 123-8234 も別途入手できます。. 特長と利点. 車載用途における小型で低プロファイルの電線対基板PCBの接続向けに開発. 車載電子機器で高い信頼性を実現. 頑丈かつ小型の設計. 幅広い温度範囲: - 40 ℃ → +100 ℃. コンパクトサイズ. 用途. 自動車
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
こんなお得な商品も!

平型端子 250型
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
適合電線(mm2)0.5~2.0
材質黄銅(防錆)
定格DC12V・200W以下、DC24V・400W以下
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

平型端子 110型
モノタロウ
¥399
税込¥439
電線と電線を確実に接続し、簡単に脱着が可能です。
用途電線の接続に
材質黄銅、防錆
使用可能電力DC12V100W以下、DC24V200W以下
適合スリーブSP-016
仕様0.5~1.0sq
RoHS指令(10物質対応)対応
スピーカコード等の接続に。
適合ビス:4Φ
適合電線AV(S)0.5~2.0sq DC12V200W以下 DC24V400W以下
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(100個)
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様コンタクト数 = 4タイプ = CPTコネクタジェンダー = オス行数 = 1定格電流 = 3A取り付けタイプ = 表面実装シリーズ = CPT色 = 黒端子方法 = はんだ高さ = 6.8mm幅 = 15.6mm深さ = 10.6mmハウジング材質 = ガラス繊維入りLPCJST CPT 2.0 mmピッチヘッダ. CPT車載用コネクタシリーズの基板実装オスヘッダです。 2.0 mmピッチのヘッダは、CPTシリーズのメスケーブル取り付けハウジングとかん合するように設計されています。 このシリーズについては、代表品番< 123-8227') 123-8227/を参照してください。 これらの車載コネクタには、シングル回路とダブル回路の両方において、トップエントリとサイドエントリのタイプを用意しています。. 特長と利点:. 車載用途における小型で低プロファイルの電線対基板のPCB接続向けに開発 小型低プロファイル、表面実装設計 車載電子機器で高い信頼性を実現 堅牢、高信頼性 幅広い動作温度範囲: -40 → 100 ℃ 小型. 用途. 自動車
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚(5個)
¥4,698
税込¥5,168
翌々日出荷
仕様コンタクト数 = 2タイプ = CPTコネクタジェンダー = メス行数 = 1定格電流 = 3A取り付けタイプ = 表面実装シリーズ = CPT色 = 黒端子方法 = はんだ高さ = 6.6mm幅 = 6mm深さ = 12.5mm最低使用温度 = -40℃JST CPT 2.0 mmピッチメスハウジング. ケーブル取り付けメスハウジング製品は車載用コネクタのCPTシリーズです。 2.0 mmピッチでコンパクトなメス端子に対応するため、この頑丈なミニハウジングはスペースの限られた用途に最適です。 このハウジングは圧着端子 ; 123-8233 123-8233 に対応するよう設計され、対応ケーブルサイズは0.3 → 1.4 mm2です。 このシリーズのハウジングでは、2、4、8、12、16、20極の1列 / 2列回路を取り揃えています。 適した圧着工具 ; 123-8234 123-8234 も別途入手できます。. 特長と利点. 車載用途における小型で低プロファイルの電線対基板PCBの接続向けに開発. 車載電子機器で高い信頼性を実現. 頑丈かつ小型の設計. 幅広い温度範囲: - 40 ℃ → +100 ℃. コンパクトサイズ. 用途. 自動車
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
仕様コンタクト数 = 20タイプ = CPTコネクタジェンダー = メス行数 = 2定格電流 = 3A取り付けタイプ = 表面実装シリーズ = CPT色 = 黒端子方法 = はんだ高さ = 9.1mm幅 = 22mm深さ = 13.5mm最低使用温度 = -40℃JST CPT 2.0 mmピッチメスハウジング. ケーブル取り付けメスハウジング製品は車載用コネクタのCPTシリーズです。 2.0 mmピッチでコンパクトなメス端子に対応するため、この頑丈なミニハウジングはスペースの限られた用途に最適です。 このハウジングは圧着端子 ; 123-8233 123-8233 に対応するよう設計され、対応ケーブルサイズは0.3 → 1.4 mm2です。 このシリーズのハウジングでは、2、4、8、12、16、20極の1列 / 2列回路を取り揃えています。 適した圧着工具 ; 123-8234 123-8234 も別途入手できます。. 特長と利点. 車載用途における小型で低プロファイルの電線対基板PCBの接続向けに開発. 車載電子機器で高い信頼性を実現. 頑丈かつ小型の設計. 幅広い温度範囲: - 40 ℃ → +100 ℃. コンパクトサイズ. 用途. 自動車
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ