9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
油圧式なのでラクラク操作。軽車輌から普通乗用車のジャッキアップに最適!
用途自動車のタイヤ交換、タイヤチェーンの着脱など。 最大荷重(t)2 材質本体:鉄、レバー:鉄・ゴム(グリップ部)、キャスター:PVC 質量(kg)10.2 使用温度範囲(℃)-30~50 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)520×205×140 最高位(mm)375 最低位(mm)135 使用作動油ISO VG10 110mL 取扱説明書(2.5MB)
1台
4,698 税込5,168
当日出荷

車載に便利で、緊急時に役立つパンク修理・タイヤチェーンの脱着に適した、2tパンタジャッキです。 ジャッキアップ時、エアロパーツ等を破損しないようにご注意下さい。
用途保安用品 最大耐荷重(t)2 ストローク(mm)約300 質量(kg)3.2 最高位(mm)約410 最低位(mm)約120 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)473×100×96 適合車種軽自動車から普通乗用車
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

収納ケース付き。ローダウン車対応!。安心・安全のスローダウン機構搭載。キャリングハンドル付き。軽自動車・通乗用車のタイヤ交換やメンテナンスに!
質量(kg)11.8 最高位(mm)370 最低位(mm)85 ハンドル長さ(mm)500 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)217×565×150 使用環境温度(℃)-10~60 使用作動油ISOVG10 油量(mL)105 最大荷重(t)2 揚幅(mm)285
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

ローダウン車のタイヤ交換に最適な低床ガレージジャッキです。アーム全体が低い構造のため、奥まったジャッキポイントにもアクセスしやすくなっています。
用途タイヤ交換時のジャッキアップに 最大荷重(t)2 質量(kg)13 ハンドル径(Φmm)21.3 最高位(mm)370 最低位(mm)90 ハンドル長さ(mm)500 使用作動油ISO VG 10 揚幅(mm)280 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)560×212×130 取扱説明書(3.0MB)
1台
6,598 税込7,258
当日出荷

自動車修理・タイヤ交換作業等でガレージジャッキ(エアーリフト)で車体を上げた後、作業に応じ、このリジッドラックで高さを調節・固定し使用するもので、命を守るための特に重要な安全機器です。
1セット(2台)
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

FA-24 2t油圧ジャッキ Meltec(大自工業) 動画あり
油圧でらくらくジャッキUP。 1年間の保証付。 ジャッキアタッチメント付。 純正ローダウン車のジャッキアップに最適。 軽自動車~普通乗用車にも使用できる。 サイドジャッキUPで中型乗用車・ミニバンにも対応
用途油圧ジャッキ 最大耐荷重(t)2 付属品ハンドル/ジャッキアタッチメント/30mmUPサドル 種別ローダウン ストローク(mm)約250 ブルー 質量(g)11000 使用温度範囲(℃)‐20~60 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約530×140×214 地上高さ(mm)最低/最高:約85/335(サドル使用時:約115/365)
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

FA-20 2t油圧ジャッキ Meltec(大自工業) 動画あり
油圧でらくらくジャッキUP。 1年間の保証付。 軽自動車~コンパクトカーに最適。 サイドジャッキUPで普通車・中型乗用車・ミニバンにも対応
用途油圧ジャッキ 最大耐荷重(t)2 付属品ハンドル ストローク(mm)約205 ブルー 質量(g)8800 使用温度範囲(℃)‐20~60 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約450×140×205 地上高さ(mm)最低/最高:約135/340
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

自動車修理・タイヤ交換作業等でガレージジャッキ(エアーリフト)で車体を上げた後、作業に応じ、このリジッドラックで高さを調節・固定し使用するもので、命を守るための特に重要な安全機器です。
付属品受ゴム・足ゴム付
1セット(2台)
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

油圧でらくらくジャッキUP。 1年間の保証付。 ジャッキアタッチメント付。 ブローケース付きでラクラク収納。 純正ローダウン車のジャッキアップに最適。 軽自動車~普通乗用車にも使用できる。 サイドジャッキUPで中型乗用車・ミニバンにも対応
用途油圧ジャッキ 最大耐荷重(t)2 付属品ハンドル/ジャッキアタッチメント/30mmUPサドル/ブローケース 種別ローダウンα ストローク(mm)約250 ブルー 質量(g)11000 使用温度範囲(℃)‐20~60 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約530×140×214 地上高さ(mm)最低/最高:約85/335(サドル使用時:約115/365)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷