付属品ボルト・ナット・スプリングワッシャ(押さえの金具付き)
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ仕上げ
タイプ標準タイプ
パイプ形状75度曲げ
仕様エキスパンド・スリット無し
材質鉄/メッキ管
タイプ75度曲げ
材質ステンレス
付属品クランプ、ステー、クッションゴム、ボルト、ナット、ワッシャ
スポーツライクな中にも静粛性を追求した、大人のためのマフラー。ハイパワーマフラーの系譜を踏むスポーティなルックス、抜群の排気効率。その上で、JASMA基準に適合する音量を実現しました。深みのある音質が、内に秘めたパワーを感じさせます。
用途自動車用マフラー
素材S3
アオリの排気ガスでの汚れを防ぎます。排気ガスの放出位置が自在に変更できます。
材質鉄製(メッキ管)
セット内容クランプ付き(1個)
タイプエキスパンド・スリット付き
材質鉄製(メッキ管)
タイプエキスパンド、スリット無し
外径D1(Φmm)60.5
内径B1(Φmm)57.3
エンジンのヘッドカバーやマフラーなど、高温にさらされる場所の様々な接合部分に使える、パテタイプの漏れ止め。耐熱温度は200℃。
速乾性で浸透性もいいので、凸凹もきれいに埋められ、密閉性を高めます。
用途マフラージョイント部分の排気漏れ止め用
付属品先端ノズル
危険等級Ⅲ
危険物の類別第二類
危険物の品名引火性固体
危険物の数量45g
1個(45g)
¥959
税込¥1,055
10日以内出荷
パイプ形状ストレート
長さ(m)1
幅広・長尺なので効率良い施工が出来ます。曲面の施工が容易です。
用途配管断熱用(ダクト、冷温水管、蒸気配管)等
材質(表面)アルミガラスクロス、(裏面)グラスウール
長さ(mm)1100
幅(mm)910
厚さ(mm)25
色(表面)シルバー、(裏面)白
耐熱温度(℃)接着剤のアクリル樹脂:180、グラスウール:180
収縮温度250℃
熱伝導率(W/mk)0.043(70度環境)
密度(kg/m3)40
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(2.4MB)
1巻
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
こんなお得な商品も!

断熱材 グラスウール
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
断熱効果があり、不燃材料です。
表面にアルミガラスクロス箔を張りつけています。
必要寸法にカット後使用して下さい。
全長(mm)1000
幅(mm)1000
厚さ(mm)25
使用温度(℃)250以下
1枚
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
パイプカバータイプ(筒状成形品)のグラスウールです。
表面材はアルミクラフト紙を使用。
2つ割りで自由蝶番式。
アルミクラフト紙に両面テープがついているので、ワンタッチで仮留めが可能です。
必要寸法にカット後使用してください。
用途配管の保温、保冷、結露・凍結防止等
全長(mm)1000
メッシュ20
マフラーカッターが脱落しないよう、固定ボルトは確実に締め緩み止めナットで完全に固定して下さい。また、固定用ボルトに緩みが無いか、マフラーから異音がしないか等を常にチェックして下さい。
材質ステンレス
材質ステンレス
メッシュ40
仕様エキスパンド・スリット無し
材質鉄製(メッキ管)
用途スコップ掛けにも使用できます。
材質ステンレス(SUS304)
消音機能の主役であり、消音効果はもちろん排気ガスを冷却し、スムーズに導き大気中へ排出する役割です。また内部構造は複雑で技術力が必要です。
付属品ガスケット×1、ナット×2
消音機能の主役であり、消音効果はもちろん排気ガスを冷却し、スムーズに導き大気中へ排出する役割です。後付消音機事前認証制度適合製品です。
消音機能の主役であり、消音効果はもちろん排気ガスを冷却し、スムーズに導き大気中へ排出する役割です。フルステンレス仕様(フランジ/フックは除く)
付属品ガスケット×1、ナット×2
材質フルステンレス仕様(フランジ/フックは除く)
型式(車輛)K12/AK12/BK12/BZ11/BGZ11
メーカー日産
純正品番20100-3U025/20100-AX200/20100-AX20A/20100-AX225
1本
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
長尺マフラーを2分割した「セパレートタイプ」のマフラー。分割マフラーだから車への取り付けもラクラク! 分割マフラーだから荷台に収まり輸送もラクラク! 省スペースで在庫できます。
メーカーダイハツ、スバル
代表車種ムーヴ(コンテ)、ミラ(ココア)、タント(エグゼ)、プレオ、ルクラ
型式L175S、L575S、L275S/V、L675S、L375D、L455S、L275F/B、L455F
付属品ガスケット×2、分割部分接合バンド×1、フランジナット×2
参考品番17410-B2190、17410-B2191、17410-B2530、17420-B9190
1本
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
フルステンレス仕様(フランジ/フック/遮熱板は除く)
付属品ガスケット1枚
主な適合純正品番18030-S9T-900
材質ステンレス
型式HH6
メーカーホンダ
代表車種アクティバン
1本
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ