風力を強弱の2段設定する事が出来る扇風機です。
空気循環を良くすることで冷暖房の効率アップに繋がります。
ツイン式なので効果がさらに高まります。
用途DC12V車用
材質本体:ABS樹脂、ファン:PP
質量(g)約500
タイプツインタイプ
消費電力(W)6.5
電源シガーソケット
定格電圧(V)DC12
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約140×266×120
電源コード(m)約1.8
首振角度(°)左右180、上下360
ファン外径(Φmm)ファン:90、ガード:108
風量調整強弱2段階
ヒューズ2A
最大消費電流(A)0.65
取扱説明書(1.5MB)
最大風量(m/s)強:約5.0、弱:約3.5
1台
特価
¥1,188
税込¥1,307
当日出荷
クリップ式で取付が簡単です。
手動で上下左右の角度調整が可能です。
しかも風量はお好みの強さに調整出来る無段階調整タイプです。
用途DC12V車専用
仕様手動で上下左右の角度調整可能
材質本体:ABS樹脂、ファン:PP
寸法(mm)ファン:120、ガード:150
取付方式クリップ
消費電力(W)9
定格電圧(V)DC12
電源コード(m)約2.5
首振角度(°)上下左右60
風量調整無段階
ヒューズ2A
最大消費電流(A)0.75
取扱説明書(7.3MB)
最大風量(m/s)約7.0
1台
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
8インチ扇風機にレトロタイプ新登場!!。雰囲気ある車内のアクセントに!!
用途内装パーツ
材質羽根/アルミ ガード・支柱/スチールクロームメッキ クリップ/ABS
寸法(mm)305×225×145
質量(kg)1.1
色シルバー
定格電圧(V)24
コード長さ(m)3
消費電流(A)強:0.7/弱:0.6
ヒューズ3A(シガーライタープラグ内)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
強力冷風!空気循環効率アップ
車内の空気循環に!エアコンの効率アップ!
車中泊や休憩時の快適空間に!
DC24V
風量2階調節
クリップ/ビス固定
首振り機能付き(約60度)
羽サイズ:約200mm
USB給電式の車載用の扇風機です。2頭の角度調整が可能です。3段階の風量設定が可能です。
材質ABS
寸法(mm)250×124×105
質量(g)400
電圧(V)5
消費電力(W)10
適合車種DC12/24V車専用
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
クリップではさんで、どこでも涼しい、ひと回り大きい23cm羽根
23cmクリップ扇風機
仕様コイルコード仕様
ハネ径(cm)23
羽根枚数3
本体質量(kg)約1.5
消費電力(W)(50/60Hz)25/23
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約250×290×460
風量調整スライドスイッチ風量2段階切替
首振り左右首振り
静かな車内でも快適に使用できる動作音の静かな自動車専用扇風機です。
強・弱風量切り替えスイッチ付き。風向き角度調節可能。
安全設計の前面ガードでペットやお子さまとのドライブも安心です。
大型クリップで車内のアシストグリップなどに簡単に取り付けられます。
電源コードの長さが約5mあるので後席での使用にも便利です。
寸法(mm)176×100×315
色ホワイト/ブラック
1台
¥4,290
税込¥4,719
当日出荷
アクセサリーソケットに差し込むだけ! 強力涼風で車内を快適に
空気循環してエアコン効率アップ
左右首振約60度、前後左右の角度調整可能
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:CF-106●羽根径:約150mm●ガード径:約175mm●電源:DC12V(シガーソケット)●最大消費電流(強/弱):0.9A/0.7A●取付クリップ最大開口:約38mm●サイズ:175(W)×210(D)×260(H)mm●重量:約800g●コード長:約3m●ヒューズ容量:3Aガラス管(電源プラグ内)●首振り角度:約60°●調整風量数:2段階●取付け方法:クリップ固定●材質:羽根/ポリプロピレン ガード/スチール 本体モーター部、支柱、クリップ/ABS樹脂
アズワン品番67-4721-33
1個
¥4,400
税込¥4,840
翌日出荷
省エネ 車内の空気を循環させて冷暖房効率アップ!! 。ハイパワーモーター採用!! 。ルーバー付き!! 可変式風量調節
幅(mm)130
色ブラック
高さ(mm)320
取付方式クリップ
奥行(mm)185
消費電力(W)弱:1.2、強:30
コード長さ(m)2
本体質量(g)950
ヒューズ管:5A
入力電源12(DC V)
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
ノートパソコン、タブレット冷却台として使える! 縦置き、横置きで使い方を選べる多機能USBクーラー。
その他PC・タブレットスタンド機能付き
付属品給電用ケーブル×1本
色ブラック
直径(Φmm)【ファン】約33
質量(g)約450
定格電圧(V)DC5
ケーブル長(m)約1.5※コネクタを除く
対応機種USBインターフェイスを装備したパソコン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約67×65×296※ケーブルを除く
消費電流(mA)400
保証期間6カ月間
風量調整3段階(弱・中・強)
1個
¥2,990
税込¥3,289
当日出荷
3電源対応。使用シーンに合わせて電源を選べます。
固定アームを付属。特に車内での使用に役立ちます。後部座席などの暑さ対策に有効です。
羽根寸法(cm)9
色ブラック
仕様モバイルバッテリー対応(別売のモバイルバッテリーを接続して使えます。)
電源コンセント・USB・乾電池(単3乾電池×4本)
羽根枚数4枚
連続使用時間(時間)コードレス時:弱/26、中/6 強/4
風量調整3段階
アズワン品番64-3287-78
上下角度調整○
切タイマー○
1台
¥2,990
税込¥3,289
当日出荷
こんなお得な商品も!
充電式扇風機 18V用 本体のみ
モノタロウ
¥4,298
税込¥4,728
小型軽量ボディで様々な場所への設置が容易!
手軽に持ち運べるコンパクトサイズ。
パイプや足場・社内に引っ掛け可能。
高い位置からの送風も可能です。
風向角度調整は上下左右に手動で調節可能。
家庭用電源AC100V使用可能。
バッテリー電圧(V)10.8
付属品ACアダプタ
質量(kg)1(バッテリー除く)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)148×260×252
羽根枚数3
風量(m3/min)(最大)4.6
バッテリーリチウムイオン
風速(m/min)強:180、中:150、弱:120
風量調整3段階
羽根径(Φmm)180
上下角度調整○
1台
¥5,890
税込¥6,479
当日出荷
リビング扇風機をイメージするスマートな羽根の自動車専用扇風機です。
大型クリップでアシストグリップなどに取り付けられます。強・弱切替え、自動首振り機能付き。
幅(mm)145
色(羽根)クリアグレー
高さ(mm)176
奥行(mm)315
色(本体)ホワイト
1個
特価
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
省エネ 車内の空気を循環させて冷暖房効率アップ!! 。首振り機能付き 。風量無段階調整 。手元で操作しやすい電源側にコントローラーを配置 。後部座席に届く3m電源コード
幅(mm)180
色ブラック
高さ(mm)187
取付方式クリップ/ビス止め
奥行(mm)167
直径(Φcm)羽:約15
コード長さ(m)3
本体質量(g)590
最大消費電力(W)弱:3、強:6
ヒューズ管:1A
入力電源12(DC V)
首振り60
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
風向き自由自在!ツインファン・サーキュレーター!!2.5インチのファンを2基搭載したルームファン。それぞれが独立して角度調整が可能で、台座は首振りON/OFF機能付き。風量は2段階調整。24V車専用。シガー電源式。エアコン効率を高め、ナチュラルな風をお楽しみください。
用途内装パーツ
材質ABS
色ブラック
定格強風時約0.6A/弱風時約0.5A
コード長さ(m)約3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)305×150×130
関連資料(2.9MB)
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
クリップではさんで、どこでも涼しい
色ホワイト
電源(V)100
羽根枚数3
本体質量(kg)1.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×237×390
消費電力(W)(50/60Hz)18/17
風量調整スライドスイッチ風量2段階切替
首振りあり
羽根寸法(cm)18
1台
¥2,990
税込¥3,289
欠品中
強弱切替や自動首振り機能付き。上下角度も変えられます。大型クリップで車内のアシストグリップ等に取付出来ます。5mのロングコード付。
用途車の扇風機
材質ABS/PP/スチール
幅(mm)180
色BK
高さ(mm)210
奥行(mm)165
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
マックスウィンの後席用ツインファン、K-FAN16です。【2つのファンがそれぞれ独立して調整できる】。ファンの向きはボールジョイントの設計 + 360度の角度で調整でき、お好みの向きに涼しい風を送ることができます。 ボールジョイントマウントは左右180°で調整でき、ファンは上下270°、ベースは360°で調整可能です。【3段階の風量調整可能】。本体スイッチで風量は 弱/中/強 3段階を調整することが可能です。シーンに合わせてお選びいただけます。【個別に風量調整可能】。2つ独立スイッチ設計で、それぞれ違う風量で調整できます。【伸縮式アームでコンパクトに】。取付部は3段クリップロック設計を採用。ホールド部は軟質樹脂なので、長距離の移動でも滑りしにくく、走行中の振動や異音を防ぎます。伸縮アーム設計なので使わない時はヘッドレスト側に収納することができます。【カンタン取付】。ヘッドレストシャフト1本だけで取り付け可能。USB電源ケーブルの長さは約170cmなので運転席側から電源取得も可能。 USB Type-A給電設計であり、モバイルバッテリーなどを使用し、アウトドアの場合にも使用可能!
付属品本体×1、ボールジョイントマウント×1、充電ケーブル(USB A)×1
材質ABS+PP
質量(g)408
消費電力(W)10
寸法(cm)(本体)約31×12×6.3、(取付部)約直径4×厚さ2.5、アーム部:長さ14.5
風量調整3段階
入力電源5V2A
ケーブル長(cm)約170
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
24V車専用。アクセサリーソケットに差し込むだけ!強力涼風で車内を快適に。大風量8インチファンで車内快適!。首振り機能付き。建機、重機に最適です。8インチ(200mm)ファン。ビス固定も可能です。
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:CF-200●羽根径:200mm●取付クリップ最大開口:約38mm●電源:DC24V(シガーソケット)●最大消費電流(強/弱):0.5A/0.45A●サイズ:225(W)×230(D)×285(H)mm●重量(g):約900●首振り角度:約60°●調整風量数:2段階●材質:羽/PP ガード/スチール 本体、支柱、クリップ/ABS●入力電圧:DC24V●取付け方法:クリップ固定●電源コード長:約3m●ヒューズ:3Aガラス管(電源プラグ内)●付属品:固定用ビス×2個
アズワン品番65-5658-53
1個
¥5,280
税込¥5,808
翌々日出荷
強力涼風!空気循環効率UP!。クリップ固定タイプ。風量2段階調節。空気循環効率UP!。角度調節 上下左右360°
材質[羽根]PP、[ガード・クリップ]ABS、[クリップすべり止め]EVA
寸法(mm)約172×225×130
質量(g)約410
径(Φmm)[羽根]約120、[ガード]約152
入力電圧(V)DC12
首振角度(°)上下左右 約360
風量2段階切替
消費電流(A)最大0.8(強)、0.7(弱)
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
可動モーターが送風ファン用・首振り用と2基搭載し、負荷なく滑らかで力強い動きを実現。送風調整は無段階式で超微風から強風まで調整が可能。ファンは7枚羽根で11インチと大型。調整角度も広く使い勝手良い仕様。シガー電源タイプ。24V車用
用途内装パーツ
定格DC24V/約1.3A
コード長さ(m)3
サイズ(inch)11
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×330×185
機能左右自動首振/風量無段階調整/上下左右角度調整
関連資料(2.67MB)
取扱説明書(1.27MB)
1台
¥3,598
税込¥3,958
欠品中
厚みが約5cmの薄型扇風機です。風向き調節・風量切替スイッチ付。
用途車の扇風機
材質ABS/PP
幅(mm)220
色白
高さ(mm)210
奥行(mm)100
1個
¥3,898
税込¥4,288
欠品中
工具なしでヘッドレストのポールに簡単に取り付けできるスポット扇風機です
用途3段階の風量調節が可能です。(OFFも可能)。エンジンOFF時の風量(OFF・弱・中・強)を記憶することができるメモリー機能付きです。USB Type-Aポートに挿し込むだけで使用できます。コード長:約1.4m。ポール径Φ10~15mmのヘッドレストポールに取り付け可能です。
1個
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
色黒
質量(g)950
消費電力(W)3~13
コード長さ(m)【電源】3/【コントローラ】2
ハネ径(cm)約20(8インチ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)231×125×315
電源コード(m)3
1個
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
マックスウィンのフレキシブルファン、K-FAN15です。【フレキシブルアーム】。ねじったり巻き付けたりできる可動アームで、様々なシーンに対応可能。テントのポールに巻きつけたり、車内のアシストグリップ、ヘッドレストにも巻き付けられます。うずまき状にして机に置いたりもできます。【アルミニウム合金+滑り止め材質】。アームの中身は航空機にも使用されるアルミニウム合金で、軽量かつ高強度。外観はシリコン素材で、滑り止め効果もあります。【ファンの向きを調整可能】。ボールジョイント+フレキシブルアームで、自在に風向きを調整可能。お好みの場所に涼しい風を送り、微調整も可能です。【3段階の風量調整】。風量調整はファンの裏面のスイッチで、弱/中/強 3段階調整が可能。シーンに合わせてお選びいただけます。大風量のファン設計なので、弱でも冷たい風で快適です。【低ノイズで長寿命なBLDCモーター採用】。DCモーターより、機械的な摩擦が少なく、エネルギー損失が少ないBLDCモーター採用。高効率・長寿命・低ノイズ・高速回転というメリットがあります。【大容量バッテリー搭載】。4000mAh大容量バッテリーが内蔵されています。フル充電で最大約9時間連続使用可能。(弱で使用時)
付属品本体×1、フレキシブルアーム×1、充電ケーブル(USB A to C)×1
材質ABS+PC、アルミニウム合金、シリコン
質量(g)355
出力(W)5
入力DC 5V1A
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)120×75
保存温度範囲(℃)-20~60
充電時間(時間)約7
バッテリー容量(mAh)4000
アーム長さ(cm)約45
動作温度範囲(℃)0~40
稼働時間(時間)弱/9、中/7、強/6
1個
¥5,498
税込¥6,048
6日以内出荷
バッテリーのDC12Vの直流電力を家庭コンセントのAC100Vの交流電力に変換し、コンセントの無い場所でも家電製品が使用できるようになります。
家庭用と同じ、サインウェーブ(正弦波)を出力できるインバーターです。正弦波インバーターでは一般的な矩形波インバーターと異なり家庭と同じ環境で使用できるため、モーターを使用する製品(扇風機、電動ドリル、ドライヤー等)も家庭と変わらない快適さでご使用いただけます。
出力電圧(V)AC100
入力電圧(V)DC12
出力周波数(Hz)50/60
出力波形正弦波
保護機能出力オーバー表示・出力オーバー保護・出力ショート保護・入力逆接続保護・入力電圧低下保護・入力過電圧保護・異常温度検出保護
コンセント2口
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポート1口(DC5V/2.1A)
小型ながら驚きの風量!風力52m毎秒!。洗車後の部分的な水滴の吹き飛ばし。PCや電子機器・車内・エアコン掃除など多用途に活躍!
付属品TYPE-C充電ケーブル1本
寸法(mm)147×49×27
質量(g)312
出力(W)68
電流(A)3
電圧(V)7.4
電源USB typeC(DC5V)
使用時間(分)30(最大風量)/180(最小風量)
回転速度(min-1[r.p.m])130000
風量調整3段階切替
最大風速(m/s)52
充電時間(時間)約3
動作温度(℃)-10~50
バッテリー容量(mAh)リチウム電池:4000
1式
¥8,998
税込¥9,898
15日以内出荷
【90%に近い変換効率】
インバーターはバッテリーの電圧である直流(DC)から、家庭用コンセントの交流(AC)へ変換して利用します。その際に変換効率が低いと、バッテリーの消費量が多くなり、寿命を短くしてしまう恐れがあります。RENOGYの正弦波インバーターは、90%近い変換効率を実現し、バッテリーを長持ちさせることができます。
【50/60HZ切替可能】
50/60hz切替スイッチより、地域の周波数に合わせて切り替えることができます。
他の特長:
2V DCシステムに適用しています。定格出力1000W、サージ電力は2000Wとなります。
高調波の歪みがほとんどなく、高品質波形を提供しています。
過負荷保護機能は、DC入力とAC出力の両方の各部品を保護しています。
LEDインジケーターが付いており、低電圧、過電圧、過温度、過負荷、または短絡が発生している場合に光ります。
インバーターに内蔵された高速運転ファンにより、インバーターを高温の環境でも稼働させることができます。
地絡遮断(GFCI)保護、ETL認証済の5V/2.1A USB ポート、ACハードワイヤポートが内蔵されています。22SQケーブルとリーモート有線リモコンが含まれています。
静電気やハミングノイズは発生しません。
バッテリー低電圧時(10.5V以下)にアラーム音が鳴ります。
用途RENOGYの正弦波インバーターを通して、扇風機、電気毛布、照明などのあらゆる家庭用電子機器(合計の定格消費電力1000W以下)に電力の供給が可能です。車中泊やキャンプ地などの電源が無い屋外での使用に最適です。また災害時に照明をつける、電気毛布で暖を取るなど、必要最低限の電子機器のご利用に向いています。
仕様THD:< 5%
質量(kg)2.3
電圧(V)システム:12、バッテリー低電圧警告電圧:10.5±0.5DC、バッテリー低電圧切断電圧: 9.5±0.5DC バッテリー低電圧復帰電圧:12±0.5DC、過電圧切断電圧:16.0±0.5DC
電力(W)サージ:2000
出力電圧(V)AC : 100(±10%)
定格出力(W)1000
寸法(cm)27.2×17.0×7.5
出力周波数(Hz)(公称): 50/60切替
出力波形正弦波
消費電流(A)自己: <2.0
保証期間1年間
保存温度範囲(℃)20~70
効率最大90%
ケーブル長(cm)91
太さ(sq)22
取扱説明書(1.83MB)
動作温度範囲(℃)0~40
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌日出荷
【90%に近い高い変換効率&パワフルな出力】
RENOGYの正弦波インバーターは、定格出力2000W、瞬時電力3000w以下の電子機器なら同時稼働できます。90%近いの変換効率で12Vから100VACの純正正弦波を実現します。
【豊富な電子保護】
LEDインジケーターが付いており、低電圧、過電圧、過温度、過負荷、または短絡が発生している場合に光ります。静音冷却ファンを搭載し、低デシベルミュートファンが装備されており、静かに動作します。
【多機能タイプ&リモコン付属】
5V/2.1AのUSBポート、3つのACアウトレット、1つのACターミナルブロックを内蔵しています。付属の埋め込み式リモコンを設置することで、遠隔で電源のオン・オフができます。
【頑丈な構造&1年間無償交換】
RENOGYの正弦波インバーターは、安全性と耐久性を保証するETL認証製品です。頑丈な金属ハウジングは衝撃や衝突から12Vから100Vへのコンバータを保護します。高速冷却ファンは純正正弦波インバータを低温で運転し続けるのに役立ちます。1年間の品質保証が付いています。
【50/60HZ切替可能】
50/60hz切替スイッチより、地域の周波数に合わせて切り替えることができます。
用途RENOGYの正弦波インバーターを通して、扇風機、電気毛布、照明などのあらゆる家庭用電子機器(合計の定格消費電力2000W以下)に電力の供給が可能です。車中泊やキャンプ地などの屋外での使用に最適、さらに太陽光発電を導入したら節電対策としての利用もおすすめします。また災害時に照明をつける、電気毛布で暖を取るなど、必要最低限の電子機器のご利用に向いています。
仕様THD:< 5%
質量(kg)4.8
電圧(V)システム:12、バッテリー低電圧警告電圧:10.5±0.5DC、バッテリー低電圧切断電圧: 9.5±0.5DC バッテリー低電圧復帰電圧:12±0.5DC、過電圧切断電圧:16.0±0.5DC
電力(W)サージ:3000
出力電圧(V)AC : 100(±10%)
定格出力(W)2000
寸法(cm)43.3×22.8×9.2
出力周波数(Hz)(公称): 50/60切替
出力波形正弦波
消費電流(A)自己: <2.0
保証期間1年間
保存温度範囲(℃)20~70
効率最大90%
ケーブル長(cm)91
太さ(sq)22
取扱説明書(1.94MB)
動作温度範囲(℃)0~40
1個
¥57,980
税込¥63,778
翌日出荷
粘度のある瞬間接着剤で、あらゆるものをより早くより強力に接着します。
粘度を持たせ、特殊容器を使用することでより安全に利用できるようになりました。
また、従来の接着剤では接着しにくいと云われる木や皮などにも使用できます。
用途電気部品・自動車部品-扇風機のハネ、冷蔵庫・洗濯機のゴム、プラスチック、金属部接着、戸当たり、バンパーワイパーのゴム補修、内装・モールの接着、ハンマー・ノコ・各種機械のガタ止め
その他-クツ・ベルトの補修、飾皿や陶器の修理、タンス・鏡台・机の補修、ハンガーフックの固定、木工製品組立て、毛バリ・釣竿・ハリスの制作、ラケット・グラブのゴムや皮の接着、子供用塩ビプールの補修
主な用途ゴム、プラスチック、金属、陶器、木材、塩ビ
粘度中粘度
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量20g
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
被着材の素材金属
主なワークパーツ
1本(20g)
¥959
税込¥1,055
当日出荷
Renogyリン酸鉄リチウムイオンバッテリー 24V 25Ahは、従来の鉛バッテリー(密閉型、AGM、Gel)と比べてコストパフォーマンスの高いバッテリーとして人気の商品です。従来の鉛バッテリーとの違い。リン酸鉄リチウムイオンバッテリーは同容量の鉛バッテリーと比べると、コンパクトかつ長寿命です。重量はわずか6kgと鉛バッテリーの約1/3でありながら、2000サイクル以上可能と約6倍の寿命です。正しく長期間ご利用いただくことで、1回あたりの充放電のコストを抑えることができます。BMSバッテリ保護システム/安全保護システム:高電圧保護、低電圧保護、過電流保護、高温保護、短絡保護、バッテリーパック容量の自動イコライゼーション。長持ち:伝統的な鉛蓄電池の約6倍の寿命で、2000サイクル以上という長いサイクル寿命を備えています。低自己放電:貯蔵と耐久性に優れた性能を持ち、自己放電は毎月3%以下です。省エネモード:バッテリーが充放電されていない時は、30秒以内に自動的に省エネモードに切り替わります。安全な設計:完全に密閉されたハウジングで、電池の漏れ、酸性ミスト、腐食がなく、操作およびメンテナンスのコストを削減します。
用途主なご利用場面。軽自動車やキャンピングカーのサブバッテリーとして使用でき、車中泊を検討されている方に最適な商品です。リチウムイオンバッテリーは、大電流に強く、持続性もあり、また急速充電を得意としています。24Vシステムに対応したインバーターを使用することで、電気ポッドや扇風機などの家電製品を使用することができます。
仕様●エネルギー密度:116.5Wh/L●公称容量:640Wh
長さ(mm)197±3
幅(mm)166±3
質量(kg)6
高さ(mm)168±3
タイプ端子:M8x1.25x12mm
電圧(V)充電停止:29.2、放電停止:20
温度範囲(℃)温度パラメータ操作:充電: 0~55、放電: -20~60、推奨: 23±5
定格容量25Ah
公称電圧(V)25.6
寿命80% DOD 2000 サイクル
保証期間3年保証
充電電圧(V)29.0± 0.2
充電電流(A)最大:25、推奨:12.5
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、UKCA、MSDS、UN38.3、PSE
最大放電電流(A)継続:25
取扱説明書(1.01MB)
抵抗(mΩ)内部:≦40
1台
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
スマートリン酸鉄リチウムイオンバッテリーに、ヒート機能(自己発熱機能)付きのタイプが登場しました。これによりバッテリーの操作温度を保つことができ、寒い地域での充電が可能となります。スマートリン酸鉄リチウムイオンバッテリーは、メーカーで取り扱っているリン酸鉄リチウムイオンバッテリーの改良版です。重量が軽くなり、バッテリーの充放電回数を2000サイクルから4000サイクルと約2倍に延長させた、大容量のディープサイクルバッテリーです。
【ヒート機能付き】
ヒート機能はBMSにより制御されます。バッテリー温度が5℃以下になると作動し、10℃以上になると停止します。但し、ヒート機能を正常に稼働させるには、各バッテリーに4A以上の安定的な充電電流が必要です。4A以上の充電電流を検測しない限りヒート機能は作動しませんので、ヒート機能の消費電力によりバッテリーが過放電になってしまうことはありません。
【従来の鉛バッテリーとの違い】
リチウムイオンバッテリーは同容量の鉛バッテリーと比べると、コンパクトかつ長寿命です。また正しく長期間ご利用いただくことで、1回あたりの充放電のコストを抑えることができ、コストパフォーマンスの面でもリチウムイオンバッテリーの方が優れています。
用途軽自動車やキャンピングカーのサブバッテリーとして使用でき、車中泊を検討されている方に最適な商品です。リチウムイオンバッテリーは、大電流に強く、持続性もあり、また急速充電を得意としています。そのため、電気ポッドや扇風機など複数の家電を同時に利用する場合に適しています。
商業用、ロボット等の電源としてのご利用も可能です。
寸法(mm)28×172×187.5、端子:M8×1×20
質量(kg)11.8
使用温度範囲(℃)-20~50、充電:0~55、放電:-20~60
電圧(V)12、放電停止:10
接続方法並列接続
保護等級IP54
公称電圧(V)12.8
絶縁抵抗(MΩ)500V DC、≧10
寿命サイクル寿命: 4000サイクル(80%DOD)
バッテリー容量(Ah)100
保証期間5年保証
充電電圧(V)10~14.4、停止:14.8
充電電流(A)(推奨)50
保存温度範囲(℃)-25~60
各種認証ETL、CE、FCC、UKCA、MSDS、UN38.3、PSE
通信ポートRJ45
最大放電電流(A)100
取扱説明書(1.37MB)
1個
¥69,980
税込¥76,978
翌日出荷
【従来の鉛バッテリーとの違い】
リン酸鉄リチウムイオンバッテリーは同容量の鉛バッテリーと比べると、コンパクトかつ長寿命です。重量はわずか12.7kgと鉛バッテリーと比べ軽量でありながら、3,500サイクル以上可能と約10倍の寿命です。正しく長期間ご利用いただくことで、1回あたりの充放電のコストを抑えることができます。
BMSバッテリ保護システム/安全保護システム:高電圧保護、低電圧保護、過電流保護、高温保護、短絡保護、バッテリーパック容量の自動イコライゼーション
長持ち:伝統的な鉛蓄電池の約10倍の寿命で、3,500サイクル以上という長いサイクル寿命を備えています。
低自己放電:貯蔵と耐久性に優れた性能を持ち、自己放電は毎月3%以下です。
省エネモード:バッテリーが充放電されていない時は、30秒以内に自動的に省エネモードに切り替わります。
安全な設計:完全に密閉されたハウジングで、電池の漏れ、酸性ミスト、腐食がなく、操作およびメンテナンスのコストを削減します。
用途【主なご利用場面】
軽自動車やキャンピングカーのサブバッテリーとして使用でき、車中泊を検討されている方に最適な商品です。リチウムイオンバッテリーは、大電流に強く、持続性もあり、また急速充電を得意としています。24Vシステムに対応したインバーターを使用することで、電気ポッドや扇風機などの家電製品を使用することができます。
公称電圧(V)25.6
寿命80% DOD 3500 サイクル
抵抗(MΩ)≦20
蓄電池容量(Ah)50
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(1.21MB)
蓄電池容量(Wh)1280
1個
¥61,980
税込¥68,178
欠品中
【グレードAセル&角型セル採用】Renogy Core シリーズ12.8V 50Ah リン酸鉄リチウムイオンバッテリーは、グレードAの角型セルを使用し、高いエネルギー密度、深い放電能力、高いラウンドトリップ効率、高速な充電速度を提供します。 【3500サイクル&10年寿命】徹底した材料の選定と工程管理により、3500回のサイクル寿命(80%のDOD)と10年の耐用年数を持ち、長寿命と信頼性の高い性能を保証します。 【40.96kWまで容量拡張】4直列4並列接続により、最大16個のバッテリーを利用した48V(51.2V)200Ah、10.24kWhのシステム拡張が可能です。家庭用蓄電システムはもちろん、自動車やトラック、ボートのバックアップ電源としても最適です。 【高精度なBMSによる安定稼働】Renogyのリン酸鉄リチウムイオンバッテリーは、安全性と効率を向上させる高度なバッテリー管理システム(BMS)を搭載しており、MSDS、UN38.3、FCC、CE認証を取得しています。 【軽量&持ち運び易い】携帯性と耐久性を考慮して設計された12V 50Ahリン酸鉄リチウムイオンバッテリーは、重量わずか5.35kgで、持ち運びや設置が容易です。IP65の防塵防水機能を備え、屋外での使用に最適です。
用途Renogy Core シリーズ12.8V 50Ah リン酸鉄リチウムイオンバッテリーは、優れた性能と耐久性を備えた先進的なエネルギー貯蔵ソリューションです。アウトドアアドベンチャーや重要なシステムのバックアップバッテリーとして信頼できる電源が必要な場合、12V 50Ahバッテリーはエネルギー貯蔵ニーズに最適な選択肢です。【従来の鉛バッテリーとの違い】。リン酸鉄リチウムイオンバッテリーは同容量の鉛バッテリーと比べると、コンパクトかつ長寿命です。重量はわずか5.35kgと鉛バッテリーの約1/3でありながら、3500サイクル以上可能と約10倍の寿命です。正しく長期間ご利用いただくことで、1回あたりの充放電のコストを抑えることができます。【主なご利用場面】。軽自動車やキャンピングカーのサブバッテリーとして使用でき、車中泊を検討されている方に最適な商品です。リチウムイオンバッテリーは、大電流に強く、持続性もあり、また急速充電を得意としています。そのため、電気ポッドや扇風機など複数の家電を同時に利用する場合に適しています。【リン酸鉄リチウムイオンバッテリー専用充電器】。メーカーではリン酸鉄リチウムイオンバッテリー専用充電器を別途販売しております。AC電源から充電をご希望の方は、こちらも合わせて購入をご検討ください。
長さ(mm)198±3
幅(mm)165±3
質量(kg)5.35
高さ(mm)169±3
電流(A)最大継続放電:50
電圧(V)12、放電停止:10
温度(℃)充電:0~55、放電:-20~60
公称電圧(V)12.8
寿命3500サイクル(80%DOD)(0.5C、25℃)
バッテリー容量(Ah)定格(0.5C、25℃):50
充電電圧(V)14.4
充電電流(A)最大:50、推奨:25
保存温度範囲(℃)-25~65
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証MSDS、UN38.3、FCC、CE、UKCA、PSE
1個
¥34,980
税込¥38,478
翌日出荷
万が一の停電への備えに。AC・DC・USB出力対応の204.8Wh ポータブル電源です。安全性が高く長寿命のリン酸鉄リチウムイオンセル電池を採用。災害用の予備電源として活用できます。
用途電源のない場所でも家電製品の使用やデバイスの充電などを可能にする、AC・DC・USB出力対応の204.8Wh ポータブル電源です。 。USB-A出力ポート、USB Type-C(TM)出力ポートをそれぞれ2口搭載しており、スマートフォンやタブレット、ノートパソコンの充電に最適。家族・友人などと同時に接続して複数台の充電を行えるモデルです。 。場所を取らないコンパクトサイズだから、自宅での保管・収納に便利。防災用として準備しておくと安心です。 。急速充電技術を採用。AC入力での充電時は最大250Wの入力により本体を約80分でフル充電できます。 。従来のリチウムイオンセル電池より発火がしにくく、電気自動車などにも採用されている安全性の高いリン酸鉄リチウムイオンセル電池を採用しています。 。本製品が採用するリン酸鉄リチウムイオンセル電池は、従来のリチウムイオンセル電池の約6倍の長寿命(約3000サイクル)の電池となっています。 。USB Type-Cポート、USB-Aポートのほか、ACコンセント、カーアクセサリーソケットを1口搭載しています。複数ポートを同時に接続しての利用が可能です。 。ACコンセントは2ポート合計300Wを出力できます。3ピンプラグにも対応しています。 。USB Type-C1ポートとUSB Type-C2ポートはUSB Power Deliveryに対応しています。給電する機器がUSB Power Deliveryに対応している場合、最大65Wで給電できます。 。USB Type-C1ポートとUSB Type-C2ポートを同時に使用したときは、それぞれ最大30Wで給電できます。 。USB-A1ポートとUSB-A2ポートは最大12Wで出力可能です。 。カーアクセサリーソケットは最大100Wでの出力が可能です。 。AC入力電力がAC出力電力より大きい場合には、家庭用コンセントからの電力をそのままAC出力させるバイパスモードを搭載しています。 。本製品を家庭用コンセントと家電との間に接続しておくことで、停電時に自動的に本製品からの給電に切り替わります。常時通電したい家電を稼働し続けることができるので安心です。 。※本製品からの給電に切り替わるのに最大10ミリ秒が必要となります。そのためUPS(無停電電源装置)としては使用できません。 。室内で保管しておく場合、コンセントに挿したままの状態にしておくことで、満充電に近い状態(※)を維持できます。急に使う予定ができた際にも、すぐに使えて安心です。 ※95%で自動充電を開始し100%で停止 。ボタンや接続ポートは1ヶ所にまとまっていて、操作しやすいシンプルな設計。初めて使用する際もあわてず簡単に使えます。 。電池残量や本製品の充電にかかる時間など、必要な情報はLCDディスプレイで確認できます。使用状況がひと目で分かるため、計画的に使えて安心です。 。LEDライト付き。暗い場所でも手元や周囲を照らすことができる他、災害時にSOSを発信できる点滅モードも搭載しています。 。ACコンセントは正弦波で出力されます。自宅で使用している家電を同じように使える仕様です。 。内蔵の充電式リン酸鉄リチウムイオンセル電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 。過充電・過放電・過電圧・過電流防止機能および短絡保護機能を備えた安心の回路設計です。 。※工場出荷時に60%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、はじめてお使いになるときは、本製品を十分に充電してからご使用ください。 。※充電が空の状態で長期保管すると、性能が劣化したり、充電ができなくなったりする場合があります。本製品を長期保管するときは、定期的に60%~80%程度の充電をしてください。 。持ち運びに便利なハンドル付き。ハンドルは折りたたんで収納でき、場所を取りません。 。本製品への入出力が可能なカーアクセサリーソケットアダプター(シガーチャージャー)を付属しています。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
仕様【AC入力口数】AC 3PIN インレット×1、【DC入力口数】DCジャック(外径7.9mm×内径0.9mm)×1、【AC出力口数】ACコンセント×2、【DC出力口数】カーアクセサリーソケット×1、【USB出力口数】USB Type-C(TM)ポート×2・USB-Aポート×2
その他本製品からデバイスへ給電するためのケーブルは付属していませんので別途ご用意ください。
付属品専用電源コード、専用カーアクセサリーソケットアダプター、取扱説明書、ポータブル蓄電池リサイクルシール
質量(kg)約4.0
色ブラック
備考※充電可能回数・連続使用可能時間は計算上の参考値です。使用する機器の状態や使用状況により変わります。
定格周波数(Hz)【AC】50/60
全光束(Lm)約420~700 ※理論値
定格入力電圧(V)【AC】90~110(50/60Hz)、【DC】ソーラーパネル入力:12~20、カーアクセサリーソケット入力:12 ※対応するメーカー製ソーラーパネルはMPA-SP100Dシリーズとなります
定格出力電流(A)【AC】3※ACコンセント×2 合計、【DC】8、【USB】USB Type-C1/2ポート:3/3/3/3/3.25・USB-A1/2ポート:2.4※USB Type-C1ポート+USB Type-C2ポート:最大3/3/2.5/2/1.5×2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約248×158×152 ※ハンドルを除く
連続使用時間(時間)LEDライト(消費電力12W):約11.9、扇風機(消費電力35W):約4.7、ポータブル冷蔵庫(消費電力50W):約3.5、電気毛布(消費電力60W):約3.0、液晶テレビ(消費電力80W):約2.2、冷蔵庫(消費電力90W):約3.8、小型炊飯器(消費電力210W):約0.9※AC出力
充電時間AC充電(AC 250W入力時):約80分、DC充電(DC 120W入力時):約2時間10分
色温度(K)3000
定格入力電流(A)【AC】本体充電モード:3・バイパスモード:6、【DC】ソーラーパネル入力:8・カーアクセサリーソケット入力:8
バッテリー電圧(V)25.6(3.2V×8)
保証期間18カ月間
定格出力電力(W)【AC】300※ACコンセント×2 合計、【DC】100、【USB】USB Type-C1/2ポート:USB Poer Delivery 3.0 65、USB-A1/2ポート:12×2 ※USB Type-C1ポート+USB Type-C2ポート:最大30×2
光源色電球色
使用地区日本国内専用
充電池タイプリン酸鉄リチウムイオン電池
最大出力電力(W)300※給電する機器の充電制御や充電状況、周囲の環境の影響などにより給電できない、または記載の出力や性能が得られない場合があります。ご注意ください。
定格出力電圧(V)【AC】100、【DC】12.6、【USB】USB Type-C1/2ポート:5/9/12/15/20・USB-A1/2ポート:5
バッテリー容量(mAh)8000(×8)
充電可能回数【USB出力】iPhone 8(バッテリー容量6.7Wh):約24.5回、iPhone 15(バッテリー容量12.4Wh):約13.2回、10.9インチiPad(第10世代)(バッテリー容量28.6Wh):約5.7回、Chromebook (バッテリー容量50.3Wh):約3.3回、M2チップ搭載13インチMacBook Air(バッテリー容量52.6Wh):約3.1回
LED使用数(個)【LED】14
使用可能回数3000回(繰り返し)
演色指数(Ra)90※理論値
動作温度範囲(℃)0~40
入力電力(W)合計最大250※DC入力優先、【AC】本体充電モ-ド:250・バイパスモ-ド:550、【DC】ソーラーパネル入力:120・カーアクセサリーソケット入力:96
調光の可否4段階 ※弱、中、強、SOS(点滅)
バッテリー容量(Wh)204.8
発光方式広域発光(点灯)
1個
¥27,980
税込¥30,778
欠品中
万が一の停電への備えに。AC・DC・USB出力対応の512Wh ポータブル電源です。安全性が高く長寿命のリン酸鉄リチウムイオンセル電池を採用。災害用の予備電源として活用できます。
用途電源のない場所でも家電製品の使用やデバイスの充電などを可能にする、AC・DC・USB出力対応の512Wh ポータブル電源です。 。USB-A出力ポート、USB Type-C(TM)出力ポート、ACコンセントをそれぞれ2口搭載しており、スマートフォンやタブレット、ノートパソコンの充電はもちろん、電気毛布や小型家電なども使用可能なモデルです。 。複数人での同時使用が可能な大容量と、持ち運びやすく保管しやすいサイズを両立。防災用として準備しておくと安心です。 。急速充電技術を採用。AC入力での充電時は最大600Wの入力により本体を約80分でフル充電できます。 。従来のリチウムイオンセル電池より発火がしにくく、電気自動車などにも採用されている安全性の高いリン酸鉄リチウムイオンセル電池を採用しています。 。本製品が採用するリン酸鉄リチウムイオンセル電池は、従来のリチウムイオンセル電池の約6倍の長寿命(約3000サイクル)の電池となっています。 。ACコンセント、USB Type-Cポート、USB-Aポートをそれぞれ2口のほか、カーアクセサリーソケットを1口搭載しています。複数ポートを同時に接続しての利用が可能です。 。ACコンセントは2ポート合計600Wを出力できます。3ピンプラグにも対応しています。 。USB Type-C1ポートとUSB Type-C2ポートはUSB Power Deliveryに対応しています。給電する機器がUSB Power Deliveryに対応している場合、最大100Wで給電できます。 。USB-A1ポートとUSB-A2ポートは最大12Wで出力可能です。 。カーアクセサリーソケットは最大126Wでの出力が可能です。 。AC入力電力がAC出力電力より大きい場合には、家庭用コンセントからの電力をそのままAC出力させるバイパスモードを搭載しています。 。本製品を家庭用コンセントと家電との間に接続しておくことで、停電時に自動的に本製品からの給電に切り替わります。常時通電したい家電を稼働し続けることができるので安心です。 。※本製品からの給電に切り替わるのに最大10ミリ秒が必要となります。そのためUPS(無停電電源装置)としては使用できません。 。室内で保管しておく場合、コンセントに挿したままの状態にしておくことで、満充電に近い状態(※)を維持できます。急に使う予定ができた際にも、すぐに使えて安心です。 ※95%で自動充電を開始し100%で停止 。ボタンや接続ポートは1ヶ所にまとまっていて、操作しやすいシンプルな設計。初めて使用する際もあわてず簡単に使えます。 。電池残量や本製品の充電にかかる時間など、必要な情報はLCDディスプレイで確認できます。使用状況がひと目で分かるため、計画的に使えて安心です。 。LEDライト付き。暗い場所でも手元や周囲を照らすことができる他、災害時にSOSを発信できる点滅モードも搭載しています。 。ACコンセントは正弦波で出力されます。自宅で使用している家電を同じように使える仕様です。 。内蔵の充電式リン酸鉄リチウムイオンセル電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 。過充電・過放電・過電圧・過電流防止機能および短絡保護機能を備えた安心の回路設計です。 。※工場出荷時に60%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、はじめてお使いになるときは、本製品を十分に充電してからご使用ください。 。※充電が空の状態で長期保管すると、性能が劣化したり、充電ができなくなったりする場合があります。本製品を長期保管するときは、定期的に60%~80%程度の充電をしてください。 。持ち運びに便利なハンドル付き。ハンドルは折りたたんで収納でき、場所を取りません。 。本製品への入出力が可能なカーアクセサリーソケットアダプター(シガーチャージャー)を付属しています。 。本製品は、防災必要性・安全性・機能性において一般社団法人防災安全協会の評点をクリアし、防災製品等推奨マークを取得しています。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
仕様【AC入力口数】AC 3PIN インレット×1、【DC入力口数】DCジャック(外径7.9mm×内径0.9mm)×1、【AC出力口数】ACコンセント×2、【DC出力口数】カーアクセサリーソケット×1、【USB出力口数】USB Type-C(TM)ポート×2・USB-Aポート×2
その他本製品からデバイスへ給電するためのケーブルは付属していませんので別途ご用意ください。
付属品専用電源コード、専用カーアクセサリーソケットアダプター、取扱説明書、ポータブル蓄電池リサイクルシール
質量(kg)約7.4
色ブラック
備考※充電可能回数・連続使用可能時間は計算上の参考値です。使用する機器の状態や使用状況により変わります。
最大出力(W)【AC瞬間】870(1秒)
定格周波数(Hz)【AC】50/60
全光束(Lm)約450~750 ※理論値
定格入力電圧(V)【AC】90~110(50/60Hz)、【DC】ソーラーパネル入力:12~20、カーアクセサリーソケット入力:12 ※対応するメーカー製ソーラーパネルはMPA-SP100Dシリーズとなります
定格出力電流(A)【AC】6※ACコンセント×2 合計、【DC】10、【USB】USB Type-C1/2ポート:3/3/3/3/5・USB-A1/2ポート:2.4
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約301×227×193 ※ハンドルを除く
連続使用時間(時間)LEDライト(消費電力12W):約29.9、扇風機(消費電力35W):約10.2、ポータブル冷蔵庫(消費電力50W):約8.2、電気毛布(消費電力60W):約7.3、液晶テレビ(消費電力80W):約5.6※AC出力、【AC出力】冷蔵庫(消費電力90W):約8.9、小型炊飯器(消費電力210W):約2.2、炊飯器(消費電力530W):約0.9※AC出力
充電時間AC充電(AC 600W入力時):約80分、DC充電(DC 200W入力時):約3時間
色温度(K)3000
定格入力電流(A)【AC】本体充電モード:6・バイパスモード:10、【DC】ソーラーパネル入力:10・カーアクセサリーソケット入力:8
バッテリー電圧(V)25.6(3.2V×8)
保証期間18カ月間
定格出力電力(W)【AC】600※ACコンセント×2 合計、【DC】126、【USB】USB Type-C1/2ポート:USB Poer Delivery 3.0 100×2、USB-A1/2ポート:12×2
光源色電球色
使用地区日本国内専用
充電池タイプリン酸鉄リチウムイオン電池
最大出力電力(W)720※給電する機器の充電制御や充電状況、周囲の環境の影響などにより給電できない、または記載の出力や性能が得られない場合があります。ご注意ください。
定格出力電圧(V)【AC】100、【DC】12.6、【USB】USB Type-C1/2ポート:5/9/12/15/20・USB-A1/2ポート:5/9/12・USB-A3/4ポート:5
充電可能回数【USB出力】iPhone 8(バッテリー容量6.7Wh):約61.1回、iPhone 15(バッテリー容量12.4Wh):約33.0回、10.9インチiPad(第10世代)(バッテリー容量28.6Wh):約14.3回、Chromebook (バッテリー容量50.3Wh):約8.1回、M2チップ搭載13インチMacBook Air(バッテリー容量52.6Wh):約7.8回
LED使用数(個)【LED】15
使用可能回数3000回(繰り返し)
演色指数(Ra)90※理論値
動作温度範囲(℃)0~40
入力電力(W)合計最大600※DC入力優先、【AC】本体充電モード:600・バイパスモード:1000、【DC】ソーラーパネル入力:200・カーアクセサリーソケット入力:96
調光の可否4段階 ※弱、中、強、SOS(点滅)
バッテリー容量(Wh)512(20000mAh×8)
発光方式広域発光(点灯)
予期せぬ停電時にも心強い、大容量×ハイパワーを実現。AC・DC・USB出力対応の1228.8Wh ポータブル電源です。安全性が高く長寿命のリン酸鉄リチウムイオンセル電池を採用。災害用の予備電源として活用できます。
用途電源のない場所でも家電製品の使用やデバイスの充電などを可能にする、AC・DC・USB出力対応の1228.8Wh ポータブル電源です。 。USB-A出力ポートを4口、USB Type-C(TM)出力ポートを2口、ACコンセントを4口搭載しており、スマートフォン・ノートパソコンの充電はもちろん、炊飯器や電子レンジ、液晶テレビなどの家電も幅広く使用可能な大容量モデルです。 。もしもの際にさまざまな場面で活用できる、防災用にぴったりの大容量・高出力を実現しています。 。急速充電技術を採用。AC入力での充電時は急速/通常の2つのモードを選択でき、急速充電モードでは最大1200Wの入力により本体を約90分でフル充電できます。 。AC入力での通常充電モード時は、静音での充電が可能。屋内や夜間も周囲を気にせず使用できます。 。従来のリチウムイオンセル電池より発火がしにくく、電気自動車などにも採用されている安全性の高いリン酸鉄リチウムイオンセル電池を採用しています。 。本製品が採用するリン酸鉄リチウムイオンセル電池は、従来のリチウムイオンセル電池の約6倍の長寿命(約3000サイクル)の電池となっています。 。ACコンセント、USB-Aポートをそれぞれ4口、USB Type-Cポートを2口、カーアクセサリーソケットを1口搭載しています。複数ポートを同時に接続しての利用が可能です。 。ACコンセントは4ポート合計1500Wを出力できます。3ピンプラグにも対応しています。 。USB Type-C1ポートとUSB Type-C2ポートはUSB Power Deliveryに対応しています。給電する機器がUSB Power Deliveryに対応している場合、最大100Wで給電できます。 。USB-A1ポートとUSB-A2ポートは最大18Wで、USB-A3ポートとUSB-A4ポートは最大12Wで出力可能です。 。カーアクセサリーソケットは最大126Wでの出力が可能です。 。AC入力電力がAC出力電力より大きい場合には、家庭用コンセントからの電力をそのままAC出力させるバイパスモードを搭載しています。 。本製品を家庭用コンセントと家電との間に接続しておくことで、停電時に自動的に本製品からの給電に切り替わります。常時通電したい家電を稼働し続けることができるので安心です。 。※本製品からの給電に切り替わるのに最大10ミリ秒が必要となります。そのためUPS(無停電電源装置)としては使用できません。 。室内で保管しておく場合、コンセントに挿したままの状態にしておくことで、満充電に近い状態(※)を維持できます。急に使う予定ができた際にも、すぐに使えて安心です。 ※95%で自動充電を開始し100%で停止 。ボタンや接続ポートは2ヶ所にまとまっていて、操作しやすいシンプルな設計。初めて使用する際もあわてず簡単に使えます。 。電池残量や本製品の充電にかかる時間など、必要な情報はLCDディスプレイで確認できます。使用状況がひと目で分かるため、計画的に使えて安心です。 。LEDライト付き。暗い場所でも手元や周囲を照らすことができる他、災害時にSOSを発信できる点滅モードも搭載しています。 。ACコンセントは正弦波で出力されます。自宅で使用している家電を同じように使える仕様です。 。内蔵の充電式リン酸鉄リチウムイオンセル電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 。過充電・過放電・過電圧・過電流防止機能および短絡保護機能を備えた安心の回路設計です。 。※工場出荷時に60%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、はじめてお使いになるときは、本製品を十分に充電してからご使用ください。 。※充電が空の状態で長期保管すると、性能が劣化したり、充電ができなくなったりする場合があります。本製品を長期保管するときは、定期的に60%~80%程度の充電をしてください。 。二人で持ち運ぶ時に便利な両側ハンドル付きです。 。本製品への入出力が可能なカーアクセサリーソケットアダプター(シガーチャージャー)を付属しています。 。本製品は、防災必要性・安全性・機能性において一般社団法人防災安全協会の評点をクリアし、防災製品等推奨マークを取得しています。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
その他本製品からデバイスへ給電するためのケーブルは付属していませんので別途ご用意ください。
付属品専用電源コード、専用カーアクセサリーソケットアダプター、取扱説明書、ポータブル蓄電池リサイクルシール
質量(kg)約19.4
色ブラック
備考※充電可能回数・連続使用可能時間は計算上の参考値です。使用する機器の状態や使用状況により変わります。
最大出力(W)【AC瞬間】1950(0.2秒)
定格周波数(Hz)【AC】50/60
全光束(Lm)約560~800 ※理論値
定格入力電圧(V)【AC】90~110(50/60Hz)、【DC】ソーラーパネル入力:13~45・カーアクセサリーソケット入力:12/24 ※対応するメーカー製ソーラーパネルはMPA-SP100Dシリーズとなります
定格出力電流(A)【AC】15※ACコンセント×4 合計、【DC】10
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約270×432×330 ※ハンドルを含む
連続使用時間(時間)LEDライト(消費電力12W):約71.7、扇風機(消費電力35W):約24.6、ポータブル冷蔵庫(消費電力50W):約17.2、電気毛布(消費電力60W):約14.5、液晶テレビ(消費電力80W):約11.2、冷蔵庫(消費電力90W):約18.7、小型炊飯器(消費電力210W):約5.0※AC出力、【AC出力】炊飯器(消費電力530W):約2.1、電子レンジ(消費電力1000W):約1.1、電気ケトル・ポット(消費電力1100W):約1.0、ドライヤー(消費電力1300W):約0.9※AC出力
色温度(K)3000
定格入力電流(A)【AC】本体充電モード:12・バイパスモード:15、【DC】ソーラーパネル入力:10・カーアクセサリーソケット入力:8
バッテリー電圧(V)51.2(3.2V×16)
保証期間18カ月間
定格出力電力(W)【AC】1500※ACコンセント×4 合計、【DC】126、【USB】USB Type-C1/2ポート:USB Poer Delivery 3.0 100×2、USB-A1/2ポート:18×2、USB-A3/4ポート:12×2
光源色電球色
使用地区日本国内専用
充電時間(時間)AC急速充電(AC 1200W入力時):約1.5、AC通常充電(AC 300W入力時):約4、DC充電(DC 400W入力時):約4.5
充電池タイプリン酸鉄リチウムイオン電池
最大出力電力(W)1750※給電する機器の充電制御や充電状況、周囲の環境の影響などにより給電できない、または記載の出力や性能が得られない場合があります。ご注意ください。
定格出力電圧(V)【AC】100、【DC】12.6、【USB】USB Type-C1/2ポート:5/9/12/15/20・USB-A1/2ポート:5/9/12・USB-A3/4ポート:5
充電可能回数【USB出力】iPhone 8(バッテリー容量6.7Wh):約146.7回、iPhone 15(バッテリー容量12.4Wh):約79.3回、10.9インチiPad(第10世代)(バッテリー容量28.6Wh):約34.4回、Chromebook (バッテリー容量50.3Wh):約19.5回、M2チップ搭載13インチMacBook Air(バッテリー容量52.6Wh):約18.7回
LED使用数(個)【LED】20
定格出力電流【USB】USB Type-C1/2ポート:3A/3A/3A/3A/5A・USB-A1/2ポート:3A/2A/1.5A・USB-A3/4ポート:2.4A
使用可能回数3000回(繰り返し)
動作温度範囲(℃)0~40
入力電力(W)合計最大1200※DC入力優先、【AC】本体充電モード:1200・バイパスモード:1500、【DC】ソーラーパネル入力:400・カーアクセサリーソケット入力:192
調光の可否4段階 ※弱、中、強、SOS(点滅)
バッテリー容量(Wh)1228.8(24000mAh×16)
発光方式広域発光(点灯)
予期せぬ停電時にも心強い、超大容量×ハイパワーを実現。AC・DC・USB出力対応の2560Wh ポータブル電源です。安全性が高く長寿命のリン酸鉄リチウムイオンセル電池を採用。災害用の予備電源として活用できます。
用途電源のない場所でも家電製品の使用やデバイスの充電などを可能にする、AC・DC・USB出力対応の2560Wh ポータブル電源です。 。USB-A出力ポートを4口、USB Type-C(TM)出力ポートを2口、ACコンセントを3口、ACコンセント(回転)を1口搭載しており、スマートフォンやノートパソコンはもちろん、炊飯器や電子レンジ、液晶テレビなどの家電の使用を複数同時に行える超大容量モデルです。 。災害時にも家族全員が安心して使える超大容量・高出力を実現。防災用としていざというときに活躍します。 。急速充電技術を採用。AC入力での充電時は急速/通常の2つのモードを選択でき、急速充電モードでは最大1500Wの入力により本体を約113分でフル充電できます。 。AC入力での通常充電モード時は、静音での充電が可能。屋内や夜間も周囲を気にせず使用できます。 。従来のリチウムイオンセル電池より発火がしにくく、電気自動車などにも採用されている安全性の高いリン酸鉄リチウムイオンセル電池を採用しています。 。本製品が採用するリン酸鉄リチウムイオンセル電池は従来のリチウムイオンセル電池の約8倍の長寿命(約4000サイクル)の電池となっています。 。ACコンセントを3口、ACコンセント(回転)を1口、USB Type-Cポートを2口、USB-Aポートを4口、カーアクセサリーソケットを1口、アンダーソンポートを1口搭載しています。複数ポートを同時に接続しての利用が可能です。 。ACコンセントは3ポート合計2000Wを出力できます。3ピンプラグにも対応しています。 。ACコンセント(回転)は2500Wを出力可能。ACコンセントとACコンセント(回転)で合計2500Wを出力できます。 。USB Type-C1ポートとUSB Type-C2ポートはUSB Power Deliveryに対応しています。給電する機器がUSB Power Deliveryに対応している場合、最大100Wで給電できます。 。USB-A1ポートとUSB-A2ポートは最大18Wで、USB-A3ポートとUSB-A4ポートは最大12Wで出力可能です。 。カーアクセサリーソケットは最大126Wでの出力が可能です。 。アンダーソンポートは最大378Wでの出力が可能です。 。AC入力電力がAC出力電力より大きい場合には、家庭用コンセントからの電力をそのままAC出力させるバイパスモードを搭載しています。 。本製品を家庭用コンセントと家電との間に接続しておくことで、停電時に自動的に本製品からの給電に切り替わります。常時通電したい家電を稼働し続けることができるので安心です。 。※本製品からの給電に切り替わるのに最大10ミリ秒が必要となります。そのためUPS(無停電電源装置)としては使用できません。 。室内で保管しておく場合、コンセントに挿したままの状態にしておくことで、満充電に近い状態(※)を維持できます。急に使う予定ができた際にも、すぐに使えて安心です。 ※95%で自動充電を開始し100%で停止 。ボタンや接続ポートは2ヶ所にまとまっていて、操作しやすいシンプルな設計。初めて使用する際もあわてず簡単に使えます。 。電池残量や本製品の充電にかかる時間など、必要な情報はLCDディスプレイで確認できます。使用状況がひと目で分かるため、計画的に使えて安心です。 。LEDライト付き。暗い場所でも手元や周囲を照らすことができる他、災害時にSOSを発信できる点滅モードも搭載しています。 。ACコンセントは正弦波で出力されます。自宅で使用している家電を同じように使える仕様です。 。内蔵の充電式リン酸鉄リチウムイオンセル電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 。過充電・過放電・過電圧・過電流防止機能および短絡保護機能を備えた安心の回路設計です。 。※工場出荷時に60%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、はじめてお使いになるときは、本製品を十分に充電してからご使用ください。 。※充電が空の状態で長期保管すると、性能が劣化したり、充電ができなくなったりする場合があります。本製品を長期保管するときは、定期的に60%~80%程度の充電をしてください。 。タイヤとバーハンドル付きで、一人での持ち運びも楽に行えます。バーハンドルは高さを2段階に調整可能。また、バーハンドルは本体に収納でき、場所を取りません。 。本体の両側ハンドルを使えば二人で持ち上げて運ぶことも可能です。 。本製品への入出力が可能なカーアクセサリーソケットアダプター(シガーチャージャー)を付属しています。 。本製品は、防災必要性・安全性・機能性において一般社団法人防災安全協会の評点をクリアし、防災製品等推奨マークを取得しています。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
仕様【AC入力口数】AC 3PIN インレット×1、【DC入力口数】DCジャック(外径7.9mm×内径0.9mm)×2、【DC出力口数】カーアクセサリーソケット×1・アンダーソンポート×1、【USB出力口数】USB Type-C(TM)ポート×2・USB-Aポート×4、【AC出力口数】ACコンセント×3/ACコンセント(回転):NEMA規格L5-30R準拠×1
その他本製品からデバイスへ給電するためのケーブルは付属していませんので別途ご用意ください。
付属品専用電源コード、専用カーアクセサリーソケットアダプター、取扱説明書、ポータブル蓄電池リサイクルシール
質量(kg)約34
色ブラック
備考※充電可能回数・連続使用可能時間は計算上の参考値です。使用する機器の状態や使用状況により変わります。
最大出力(W)【AC瞬間】ACコンセント:2500(0.2秒)・ACコンセント(回転):5000(0.2秒)
定格周波数(Hz)【AC】50/60
全光束(Lm)約560~800 ※理論値
定格入力電圧(V)【AC】90~110(50/60Hz)、【DC】ソーラーパネル入力:13~45・カーアクセサリーソケット入力:12/24 ※対応するメーカー製ソーラーパネルはMPA-SP100Dシリーズとなります
定格出力電流(A)【AC】ACコンセント:20※ACコンセント×3 合計・ACコンセント(回転):25・ACコンセント全体:25、【DC】カーアクセサリーソケット:10・アンダーソンポート:30
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約303×536×343 ※ハンドルを含む、収納型バーハンドルを除く
連続使用時間(時間)LEDライト(消費電力12W):約149.3、扇風機(消費電力35W):約51.2、ポータブル冷蔵庫(消費電力50W):約35.8、電気毛布(消費電力60W):約29.9、液晶テレビ(消費電力80W):約23.4、冷蔵庫(消費電力90W):約39.0、小型炊飯器(消費電力210W):約10.4※AC出力、【AC出力】炊飯器(消費電力530W):約4.4、電子レンジ(消費電力1000W):約2.4、電気ケトル・ポット(消費電力1100W):約2.1、ドライヤー(消費電力1300W):約1.8※AC出力
充電時間AC急速充電(AC 1500W入力時):約113分、AC通常充電(AC 300W入力時):約9時間、DC充電(DC 800W入力時):約3時間16分
色温度(K)3000
定格入力電流(A)【AC】本体充電モード:15・バイパスモード:15、【DC】ソーラーパネル入力:10・カーアクセサリーソケット入力:8
バッテリー電圧(V)51.2(3.2V×16)
保証期間18カ月間
定格出力電力(W)【AC】ACコンセント:2000※ACコンセント×3 合計・ACコンセント(回転):2500・ACコンセント全体:2500、【DC】カーアクセサリーソケット:126・アンダーソンポート:378、【USB】USB Type-C1/2ポート:USB Poer Delivery 3.0 100×2、USB-A1/2ポート:18×2、USB-A3/4ポート:12×2
光源色電球色
使用地区日本国内専用
充電池タイプリン酸鉄リチウムイオン電池
最大出力電力(W)3250※給電する機器の充電制御や充電状況、周囲の環境の影響などにより給電できない、または記載の出力や性能が得られない場合があります。ご注意ください。
定格出力電圧(V)【AC】100、【DC】カーアクセサリーソケット:12.6・アンダーソンポート:378W、【USB】USB Type-C1/2ポート:5/9/12/15/20・USB-A1/2ポート:5/9/12・USB-A3/4ポート:5
バッテリー容量(mAh)50000(×16)
充電可能回数【USB出力】iPhone 8(バッテリー容量6.7Wh):約305.7回、iPhone 15(バッテリー容量12.4Wh):約165.2回、10.9インチiPad(第10世代)(バッテリー容量28.6Wh):約71.6回、Chromebook (バッテリー容量50.3Wh):約40.7回、M2チップ搭載13インチMacBook Air(バッテリー容量52.6Wh):約38.9回
LED使用数(個)【LED】20
定格出力電流【USB】USB Type-C1/2ポート:3A/3A/3A/3A/5A・USB-A1/2ポート:3A/2A/1.5A・USB-A3/4ポート:2.4A
使用可能回数4000回(繰り返し)
動作温度範囲(℃)0~40
調光の可否4段階 ※弱、中、強、SOS(点滅)
バッテリー容量(Wh)2560
発光方式広域発光(点灯)
定格入力電力(W)合計最大2300※DC入力優先、【AC】本体充電モード:1500・バイパスモード:1500、【DC】ソーラーパネル入力:400×2・カーアクセサリーソケット入力:192
RS Pro DC軸流ファンRS Proがお届けするこれらの軸流ファンは冷却用途に最適です。この軸流ファンは、電子整流が完全に統合されていて耐久性に優れ、冷却対象のデバイスにスムーズなエアフローを供給します。用途に必要とされる適切な軸流ファンが決まれば、RS ProシリーズのDCブラシレスファンは最高の性能を発揮するように設計されています。すべてのモデルが信頼性と品質に優れています。 特長と利点: . PBTによる熱可塑性ケース . 向きを問わない正方形 . 水平にも垂直にも取り付け可能 . 低ノイズレベル . スムーズで効率的な通気 これらのファンのノイズはどのくらいですか. これらの軸流ファンは、デシベルレベルが低く、静かな環境でも騒音が目立ちません。例として、ささやき声のデシベルレベルが30 dB程度なのに対して、このRS Proシリーズ全体で最大のデシベルレベルが51 dB、最小は18 dBです。つまり、ささやき声と同じくらい静かだということです。 軸流ファンとは. 軸流ファンは、エアコンやコンピュータなど日常用途で使用されているファンの一種です。これにより、空気とガス(用途によって異なる)が、このファンを真っすぐに通って軸方向に流れます。空気 / ガスの流れを軸方向にでき、入口、出口ともにそのようにできます。RS Proの軸流ファンは、冷蔵庫、エンジン、PCなどの日常的な機器で使用されています。 このファンはボールベアリングとスリーブベアリングのどちらを使用していますか. この軸流ファンは、ボールベアリングを使用しています。軸流ファン内ではボールベアリングが、通常、最も一般的な選択です。これは主に優れたサービス寿命に対する評判の高さによるもので、ボールベアリングファンは何年も中断せずにフルスピードで動作することが知られています。ブレードが難しい方向を向く位置に軸流ファンを取り付ける必要がある場合、ボールベアリング内蔵であれば、ファンはどの軸位置にでも取り付けることができます。 用途: シーリングファン / 換気 . デスクトップコンピュータ モータエンジン(自動車のラジエータ) . 発電機 エアコンプレッサ ACファンの豊富な品揃え、短いリードタイム、低価格です。特長と利点:60,00時間の長寿命デュアルボールベアリング
仕様電源電圧 = 5 V dc高さ = 25mm消費電力 = 700mW奥行 = 10mm終結タイプ = リードワイヤmm騒音レベル = 31dBファン回転速度 = 12000rpmカーブの方向 = 前方向ベアリングタイプ = ボール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
関連キーワード