消費電力も少なく、長くお使いいただけます。電球タイプで広い範囲を明るく照らします。
仕様12V用
口金G18/BA15S 180°平行ピン
DC24V、S-25型電球交換用のLED電球です。
高輝度SMDを5個搭載。バックランプやマーカーランプ等にお使いいただけます。
寸法(mm)52×Φ24.5
色ホワイト
消費電流(mA)DC24V/約40mA
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
幾多のLED素子を立体構造させる事で360°全方位に強烈に照射し、ナイトドライブをバックアップします。フィラメント球とは違ったキレある高級感溢れる光を放ちます。
用途ブレーキ・テール・バックウインカーに
タイプS25
色ホワイト
直径×長さL(Φmm×mm)20×49
消費電力(W)約0.8~3.0
電圧(V)12
口金その他
色温度(K)6000
LED使用数(個)27
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
テール・ブレーキランプ・フロントウインカー等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け!
消費電力も少なく、長くお使いいただけます。
仕様12V用
LEDをガラスで覆ったタイプのBA15S(G18)の交換用LED電球です。BA15S(G18)はライセンスランプ(ナンバー灯)やマーカーランプの電球に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用
寸法(mm)Φ19×38
定格電力(W)0.75
色温度(K)7500~8000
LED使用数(個)5
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
POLARG初!車検対応LEDナンバー灯!。専用設計光学レンズを搭載し、ナンバーをより綺麗に照射!。65Lm(ルーメン)シリーズ。業界初!! 高性能定電流回路により乗用車・ハイブリッド車・電気自動車はもちろん、オートバイやトラックまで対応するPOLARG LEDのフラッグシップモデル。POLARGのLEDバルブ史上、最高光束の65Lm(白熱電球の1.5倍)を実現!。専用設計光学レンズを搭載(照射範囲300度)。色温度6500Kの発光色はナンバーをより綺麗に照らします。
用途車幅灯・ナンバー灯・室内灯
発光色ホワイト
定格12V・24V
形状T10
適合車オートバイ、乗用車、ハイブリッド車、電気自動車、トラック
色温度(K)6500
耐熱温度(℃)150
明るさ(Lm)65
1個
¥3,398
税込¥3,738
9日以内出荷
こんなお得な商品も!

SMDルーム
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
車内を鮮やかにライトアップ。カラーは視認性に優れたホワイトと家庭用照明などでも人気の電球色ウォームホワイトの2色。3種類(T10・Ba9s・FT10×31)のアダプターが付属していますので、ほとんどの国産車に対応しています。
用途ルーム球
電圧(V)12
ロープライスモデルながらハイクオリティな輝き。電球同等サイズ化による取付適合拡大。車検対応、ハイブリット対応
用途ポジション、ルーム、マップ
タイプT10
色ホワイト
定格電圧(V)12
定格電力(W)0.5
口金その他
L・ビームは全て日本国内ハンドメイドです。
今お使いの電球と取替えるだけでLEDランプになる電球型LEDです。
集光タイプL700シリーズ
LED特有の直線的で鋭い光を強調する先端部凸レンズ仕上げのオリジナルボディ!さらにサイドローレット加工を施し拡散性も確保しました。
ポピュラーなT10ウエッジタイプだけでなく、2輪車ではまだまだ需要の多い口金タイプの12v用と6v用も選べるワイドバリエーションです。
0.25wの超低消費電力と鮮やかな発色でパイロットランプ球、ポジション球、外装カスタムなどに最適です。
消費電力(W)0.25
定格電圧(V)12
口金BA9S
LEDバルブ採用で透明感のある発光。省電力でバッテリーに優しい。球切れしにくい高い耐久性
用途ポジション球、ラゲージ球の取替えに
定格電圧(V)12
タイプT10
口金その他
T10の交換用LED電球です。T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用
寸法(mm)Φ10×23
タイプT10
定格電力(W)1.5
定格電圧(V)12
消費電流(mA)120
色温度(K)6000~6500
LED使用数(個)12
口金その他
光色ホワイト
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(2個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
側面の明るさ2段階(250Lm/100Lm)。
作業時に便利な スタンド底部と本体背面にマグネット付き。
スタンドを使用すれば点灯方向180度変更可能。
ひっかけて使える フック付き。
先端にサブ照明のLEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。
用途作業用のライトとして
材質ABS
幅(mm)60
厚さ(mm)48
全長(mm)225
質量(g)171(電池含まず)
全光束(Lm)側面:250/150(強/弱)、先端:50(LED1個)
光源側面:LED8個、先端:LED1個
使用電池単3アルカリ乾電池×3本(別売)
連続点灯時間側面:(強/弱)約5時間/約7時間、先端:約12時間
フックフック付
マグネットスタンド底面、ライト本体背面
取扱説明書(0.9MB)
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LEDをガラスで覆ったタイプのBA15S(G18)の交換用LED電球です。BA15S(G18)はライセンスランプ(ナンバー灯)やマーカーランプの電球に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC24V車専用
寸法(mm)Φ19×38
定格電力(W)1.5
LED使用数(個)5
進化をつづける、POLARG LEDの輝き。エネルギー効率の良い、長寿命設計。安心の1年保証付き!。高輝度LEDチップとリニア駆動の定電流回路を一体化(PAT)。今までのLEDにはない、高効率基盤を実現!。金属ボディで効率よく放熱させ、熱によるLEDの劣化や故障を低減した、次世代の長寿命LED。
用途バックランプ
発光色ホワイト
定格12V
形状T16シングル
色温度(K)6500
明るさ(Lm)230
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
LEDバルブをガラスレンズで覆いました。光が拡散するのでマーカーランプやナンバー灯に最適です。
高さ(mm)38
タイプ12V専用シグナル球
寸法(Φmm)19
LEDバルブをガラスレンズで覆いました。光が拡散するのでマーカーランプやナンバー灯に最適です。ノーマル電球(24V12W)と比べ、約1/12の消費電力を実現。
高さ(mm)38
タイプ24V専用シングル球
寸法(Φmm)19
消費電流(mA)約30
テール・ブレーキランプ・フロントウインカー等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け!
消費電力も少なく、長くお使いいただけます。
COBタイプのLEDバルブになります。
高輝度かつ広域な照射角度を併せ持つ発光ダイオード採用。
ハイブリッド車にも対応しています。
T10の交換用LED電球です。
T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。
LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用
寸法(mm)Φ10×26
色ホワイト
タイプT10
定格電力(W)0.2
定格電圧(V)12
消費電流(mA)15
色温度(K)6000~6500
LED使用数(個)1(COBタイプ)
口金その他
全光束(Lm)30
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(2個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
LEDタイプの自動車用電球です。
白熱電球の24V12WG18などと交換して使用できます。
上方に4粒、横方向に8粒LEDを配置した全方向に偏りなく明るいライセンス球用LED電球です。
ナンバーランプを美しい白の光ではっきりきれいに映し出します。
対応電源電圧は24Vのトラック用タイプです。
口金BA15Sタイプ。
用途自動車電球の24V12WG18BA15Sなどと取り替えて使用します。
適正電圧(V)DC24
光色白色
口金BA15S
寸法(幅W×高さH)(mm)18×36
防塵防水性能IP65
配光角度(°)300
明るさ(Lm)120
LED使用数(個)12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
フォークリフト・電気自動車などにご利用いただけるLEDタイプの自動車用電球です。
白熱電球の48V25WS25BAY15Dなどと交換して使用できます。
横方向に32粒、上方向に4粒のLEDを贅沢に配置した全方向にしっかり明るいLED電球です。
レンズカバーの色を色鮮やかに発色させる電球色のLEDを採用。
また、防水防塵のガラスカバー搭載で安心してお使いいただけます。
口金BAY15Dタイプ。
用途自動車電球の48V25WS25BAY15Dなどと取り替えて使用します。
適正電圧(V)DC48
光色電球色
口金BAY15D
寸法(幅W×高さH)(mm)25×52
防塵防水性能IP65
配光角度(°)300
明るさ(Lm)300
LED使用数(個)36
タイプBAY15D
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
・サイバーストークの全方位LED G18 220lm 6500K、M3G18(1球入り)です。・まるで電球のようにムラなく、全方向に「均等な明るさ」で照らす!これからの自動車用LED電球の新しいスタンダードです。・適合確認不要!サイズが長い・太いなど「当たって取り付けられないよ…」ということがありません。・全方向へ均一にムラなく照射、タテ・ヨコ・ナナメ取付向きも気にせずご使用いただけます。・G18(BA15s)シングル球です。・純正G18電球よりもコンパクトなため取付に困りません。・ハイゼットトラック(S500 MC以前)のナンバー灯、JA11ジムニーのポジション球などなどにおすすめ!。・ハイブリッド、PHEV、EV、アイドリングストップ車対応です。・保安基準適合です。
適合極性有:底面+側面ー
電圧(V)12~17
消費電力(W)1.9
口金BA15s 平行ピン
全光束(Lm)220
色温度(K)6500
1個
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
フォークリフト・電気自動車などにご利用いただけるLEDタイプの自動車用電球です。
白熱電球の48V25WS25BA15Sなどと交換して使用できます。
横方向に32粒、上方向に4粒のLEDを贅沢に配置した全方向にしっかり明るいLED電球です。
レンズカバーの色を色鮮やかに発色させる電球色のLEDを採用。
また、防水防塵のガラスカバー搭載で安心してお使いいただけます。
口金BA15Sタイプ。
用途自動車電球の48V25WS25BA15Sなどと取り替えて使用します。
適正電圧(V)DC48
光色電球色
口金BA15S
寸法(幅W×高さH)(mm)25×52
防塵防水性能IP65
配光角度(°)300
明るさ(Lm)300
LED使用数(個)36
タイプBA15S
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
フォークリフト・電気自動車などにご利用いただけるLEDタイプの自動車用電球です。
白熱電球の48V10WG18BA15Sなどと交換して使用できます。
上方に4粒、横方向に8粒LEDを配置した全方向に偏りなく明るいLED電球です。
レンズカバーの色を色鮮やかに発色させる電球色のLEDを採用。
また、防水防塵のガラスカバー搭載で安心してお使いいただけます。
口金BA15Sタイプ。
用途自動車電球の48V10WG18BA15Sなどと取り替えて使用します。
適正電圧(V)DC48
光色電球色
口金BA15S
寸法(幅W×高さH)(mm)18×36
防塵防水性能IP65
配光角度(°)300
明るさ(Lm)120
LED使用数(個)12
タイプBA15S
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
フォークリフト・電気自動車などにご利用いただけるLEDタイプの自動車用電球です。
白熱電球の48V10WG18BAY15Dなどと交換して使用できます。
上方に4粒、横方向に8粒LEDを配置した全方向に偏りなく明るいLED電球です。
レンズカバーの色を色鮮やかに発色させる電球色のLEDを採用。
また、防水防塵のガラスカバー搭載で安心してお使いいただけます。
口金BAY15Dタイプ。
用途自動車電球の48V10WG18BAY15Dなどと取り替えて使用します。
適正電圧(V)DC48
光色電球色
口金BAY15D
寸法(幅W×高さH)(mm)18×36
防塵防水性能IP65
配光角度(°)300
明るさ(Lm)120
LED使用数(個)12
タイプBAY15D
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
LEDタイプの自動車用電球です。
白熱電球の12V10WG18、24V12WG18などと交換して使用できます。
上方に4粒、横方向に8粒LEDを配置した全方向に偏りなく明るいライセンス球用LED電球です。
ナンバーランプを美しい白の光ではっきりきれいに映し出します。
対応電源電圧が12V24V兼用タイプなので、乗用車、トラックなど、バッテリー電圧に迷うことなく装着できます。
口金BA15Sタイプ。
用途自動車電球の12V10WG18BA15S、24V12WG18BA15Sなどと取り替えて使用します。
適正電圧(V)DC12・DC24
光色白色
口金BA15S
寸法(幅W×高さH)(mm)18×36
防塵防水性能IP65
配光角度(°)300
明るさ(Lm)120
LED使用数(個)12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
・サイバーストークの全方位LED G14 220lm 6500K、M3G14(2球入り)です。・まるで電球のようにムラなく、全方向に「均等な明るさ」で照らす!これからの自動車用LED電球の新しいスタンダードです。・適合確認不要!サイズが長い・太いなど「当たって取り付けられないよ…」ということがありません。・全方向へ均一にムラなく照射、タテ・ヨコ・ナナメ取付向きも気にせずご使用いただけます。・とにかく明るい、見やすい、実用面も抜群にUPしたLEDです。・純正G14電球と同等サイズで取付に困りません。・100/200系ハイエース、E25/E26キャラバンのマップランプや、AE86、70/80スープラ、アルテッツァ、R32~R34スカイライン(GTR)、S13~S15シルビア(180SX)などのネオクラシック車のマップランプにもおすすめ!。・ハイブリッド、PHEV、EV、アイドリングストップ車対応です。・保安基準適合です。
適合極性有:底面+側面ー
電圧(V)12~17
消費電力(W)1.9
口金BA9s 平行ピン
全光束(Lm)220
色温度(K)6500
1セット(2球)
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
乗用車はもちろんハイブリッド車・電気自動車にも対応!(25Lm除く)。専用設計光学レンズ搭載(300度)により、車幅灯に最適な光を実現!。65Lm(ルーメン)シリーズ ※車検対応。業界初! !高性能定電流回路により乗用車・ハイブリッド車・電気自動車はもちろん、オートバイやトラックまで対応するPOLARG LEDのフラッグシップモデル。POLARGのLEDバルブ史上、最高光束の65Lm(白熱電球の1.5倍)を実現!。さらに専用設計光学レンズを搭載し、バルブ正面はもちろん広範囲(照射範囲300度)を明るく照らします。色温度は5000Kと6500Kをラインアップし、好みに合わせて、愛車を華麗にドレスアップ。※ナンバー灯、室内灯としても使用可能です。
用途車幅灯・ナンバー灯・室内灯
発光色ホワイト
定格12V・24V
形状T10
適合車オートバイ、乗用車、ハイブリッド車、電気自動車、トラック
色温度(K)5000
耐熱温度(℃)150
明るさ(Lm)65
1箱(2個)
¥6,798
税込¥7,478
9日以内出荷
ハイブリッド車・電気自動車に対応の光学レンズ搭載!(25Lm除く)。多彩な発光色で室内のトータルコーディネートが可能!。65Lm(ルーメン)シリーズ。業界初!!高性能定電流回路により乗用車・ハイブリッド車・電気自動車はもちろん、オートバイやトラックまで対応するPOLARG LEDのフラッグシップモデル。POLARGのLEDバルブ史上、最高光束の65Lm(白熱電球の1.5倍)を実現!。さらに専用設計光学レンズを搭載し、バルブ正面はもちろん広範囲(照射範囲300度)を明るく照らします。色温度は9000Kをラインアップし、車内を華麗にドレスアップ。
用途室内灯
発光色ホワイト
定格12V・24V
形状T10
適合車オートバイ、乗用車、ハイブリッド車、電気自動車、トラック
色温度(K)9000
耐熱温度(℃)150
明るさ(Lm)65
1箱(2個)
¥7,998
税込¥8,798
9日以内出荷
乗用車はもちろんハイブリッド車・電気自動車にも対応!(25Lm除く)。専用設計光学レンズ搭載(300度)により、車幅灯に最適な光を実現!。65Lm(ルーメン)シリーズ ※車検対応。業界初! !高性能定電流回路により乗用車・ハイブリッド車・電気自動車はもちろん、オートバイやトラックまで対応するPOLARG LEDのフラッグシップモデル。POLARGのLEDバルブ史上、最高光束の65Lm(白熱電球の1.5倍)を実現!。さらに専用設計光学レンズを搭載し、バルブ正面はもちろん広範囲(照射範囲300度)を明るく照らします。色温度は5000Kと6500Kをラインアップし、好みに合わせて、愛車を華麗にドレスアップ。※ナンバー灯、室内灯としても使用可能です。
用途車幅灯・ナンバー灯・室内灯
発光色ホワイト
定格12V・24V
形状T10
適合車オートバイ、乗用車、ハイブリッド車、電気自動車、トラック
色温度(K)6500
耐熱温度(℃)150
明るさ(Lm)65
1箱(2個)
¥6,298
税込¥6,928
9日以内出荷
RS PRO LED インジケータ電球. RS PROの高品質でコストパフォーマンスの高い LED インジケータ電球です。この BA9s インジケータ電球は、反射板を内蔵したシングルチップLEDを採用し、消費電力を抑えながら明るさと照度を最適化することができます。. 特長:. 100,000時間の長寿命 多彩な光源色を用意 48、60 V タイプの極性接続は、 直流用の場合はどちらのコンタクトにも接続可能 12、24、28、48、60V ac/dc と 130、230V ac タイプを用意 この範囲で様々なMCD強度を提供可能この測定単位は、 LED の明るさに影響します。 . 用途. この LED リフレクタ電球は、以下のような幅広い用途で使用されています。 電話のボイスメールシステム 自動車 自動販売機・キオスク端末 産業用 . RS PRO を選ぶ理由. RS PRO は、コストパフォーマンスに優れた高品質な製品を提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性が保証されたソリューションです。
仕様定格電圧 = 230V acランプタイプ = LED強度 = 410mcd口金 = BA9sチップタイプ = シングルチップ直径 = 10mm長さ = 24mmピーク波長 = X=0.31 nm, Y=0.32nm定格電流 = 9mA寿命 = 100000h
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
RS Pro 8 mm パネル取り付け LED インジケータです RS Pro には、高品質のパネル取り付け LED 電球インジケータが揃っています。狭い場所での照明用に製造された RS Pro LED 電球は、信頼性が高く品質に優れているすべてのモデルに最適です。5 mm カラー拡散エポキシレンズ又は 5 mm 無色透明オプションで、 ProMinent 、埋込型、埋込型のベゼルスタイルを選択でき、 RS Pro はあらゆる種類の用途に対応します。IP67 等級の密閉性を備えたこれらの LED インジケータは、水や埃、及び汚れの侵入から保護されます。光沢クロム、黒色又はサテングレー仕上げのめっき黄銅ベゼルと成形ポリカーボネート製のリアボディを備えているので、長寿命で耐摩耗性に優れています。 RS ブランドの RS ブランドの LED インジケータは、高輝度、長寿命、低消費電力を実現しています。 特長と利点 信頼性の高いパネル取り付け LED 5 mm カラー拡散エポキシレンズ又は 5 mm 無色透明オプション ProMinent 、埋込型、又は埋込型ベゼルタイプを選択可能です エポキシ密閉ワイヤをライトに これらのインジケータは IP67 等級です 光沢クロム、黒色又はサテングレー仕上げのベゼル。 固定ナット及びスプリングワッシャが標準で付属します 想定寿命: 100 、 000 時間 このシリーズでは、さまざまな光出力色の製品を用意しています 用途 LED インジケータ電球は、などの幅広い用途で使用されています 電話のボイスメールシステム 自動車 自動販売機 / 売店 産業用光沢クロム、黒色又はサテングレー仕上げのベゼル。 ProMinent 、埋込型、平面型ベゼルタイプ。 P67 シーリングオプション( EN60529 )です。 固定ナット及びスプリングワッシャが付属します。
仕様定格電圧 = 12V dcライト出力色 = ハイパーグリーン実装ホールサイズ = 8mmランプタイプ = LED終端タイプ = リードワイヤ実装タイプ = パネルマウントIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 埋込型ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA強度 = 750mcd形状 = 丸形
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
RS Pro 8 mm パネル取り付け LED インジケータです RS Pro には、高品質のパネル取り付け LED 電球インジケータが揃っています。狭い場所での照明用に製造された RS Pro LED 電球は、信頼性が高く品質に優れているすべてのモデルに最適です。5 mm カラー拡散エポキシレンズ又は 5 mm 無色透明オプションで、 ProMinent 、埋込型、埋込型のベゼルスタイルを選択でき、 RS Pro はあらゆる種類の用途に対応します。IP67 等級の密閉性を備えたこれらの LED インジケータは、水や埃、及び汚れの侵入から保護されます。光沢クロム、黒色又はサテングレー仕上げのめっき黄銅ベゼルと成形ポリカーボネート製のリアボディを備えているので、長寿命で耐摩耗性に優れています。 RS ブランドの RS ブランドの LED インジケータは、高輝度、長寿命、低消費電力を実現しています。 特長と利点 信頼性の高いパネル取り付け LED 5 mm カラー拡散エポキシレンズ又は 5 mm 無色透明オプション ProMinent 、埋込型、又は埋込型ベゼルタイプを選択可能です エポキシ密閉ワイヤをライトに これらのインジケータは IP67 等級です 光沢クロム、黒色又はサテングレー仕上げのベゼル。 固定ナット及びスプリングワッシャが標準で付属します 想定寿命: 100 、 000 時間 このシリーズでは、さまざまな光出力色の製品を用意しています 用途 LED インジケータ電球は、などの幅広い用途で使用されています 電話のボイスメールシステム 自動車 自動販売機 / 売店 産業用光沢クロム、黒色又はサテングレー仕上げのベゼル。 ProMinent 、埋込型、平面型ベゼルタイプ。 P67 シーリングオプション( EN60529 )です。 固定ナット及びスプリングワッシャが付属します。
仕様定格電圧 = 1,8 → 3,3V dcライト出力色 = ハイパーオレンジ実装ホールサイズ = 8mmランプタイプ = LED終端タイプ = リードワイヤ実装タイプ = パネルマウントIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 埋込型ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA強度 = 500mcd形状 = 丸形
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,798
税込¥7,478
7日以内出荷
RS Pro 8 mm パネル取り付け LED インジケータです RS Pro には、高品質のパネル取り付け LED 電球インジケータが揃っています。狭い場所での照明用に製造された RS Pro LED 電球は、信頼性が高く品質に優れているすべてのモデルに最適です。5 mm カラー拡散エポキシレンズ又は 5 mm 無色透明オプションで、 ProMinent 、埋込型、埋込型のベゼルスタイルを選択でき、 RS Pro はあらゆる種類の用途に対応します。IP67 等級の密閉性を備えたこれらの LED インジケータは、水や埃、及び汚れの侵入から保護されます。光沢クロム、黒色又はサテングレー仕上げのめっき黄銅ベゼルと成形ポリカーボネート製のリアボディを備えているので、長寿命で耐摩耗性に優れています。 RS ブランドの RS ブランドの LED インジケータは、高輝度、長寿命、低消費電力を実現しています。 特長と利点 信頼性の高いパネル取り付け LED 5 mm カラー拡散エポキシレンズ又は 5 mm 無色透明オプション ProMinent 、埋込型、又は埋込型ベゼルタイプを選択可能です エポキシ密閉ワイヤをライトに これらのインジケータは IP67 等級です 光沢クロム、黒色又はサテングレー仕上げのベゼル。 固定ナット及びスプリングワッシャが標準で付属します 想定寿命: 100 、 000 時間 このシリーズでは、さまざまな光出力色の製品を用意しています 用途 LED インジケータ電球は、などの幅広い用途で使用されています 電話のボイスメールシステム 自動車 自動販売機 / 売店 産業用光沢クロム、黒色又はサテングレー仕上げのベゼル。 ProMinent 、埋込型、平面型ベゼルタイプ。 P67 シーリングオプション( EN60529 )です。 固定ナット及びスプリングワッシャが付属します。
仕様定格電圧 = 1,8 → 3,3V dcライト出力色 = ハイパーレッド実装ホールサイズ = 8mmランプタイプ = LED終端タイプ = リードワイヤ実装タイプ = パネルマウントIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 埋込型ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA強度 = 980mcd形状 = 丸形
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
RS Pro 8 mm パネル取り付け LED インジケータです RS Pro には、高品質のパネル取り付け LED 電球インジケータが揃っています。狭い場所での照明用に製造された RS Pro LED 電球は、信頼性が高く品質に優れているすべてのモデルに最適です。5 mm カラー拡散エポキシレンズ又は 5 mm 無色透明オプションで、 ProMinent 、埋込型、埋込型のベゼルスタイルを選択でき、 RS Pro はあらゆる種類の用途に対応します。IP67 等級の密閉性を備えたこれらの LED インジケータは、水や埃、及び汚れの侵入から保護されます。光沢クロム、黒色又はサテングレー仕上げのめっき黄銅ベゼルと成形ポリカーボネート製のリアボディを備えているので、長寿命で耐摩耗性に優れています。 RS ブランドの RS ブランドの LED インジケータは、高輝度、長寿命、低消費電力を実現しています。 特長と利点 信頼性の高いパネル取り付け LED 5 mm カラー拡散エポキシレンズ又は 5 mm 無色透明オプション ProMinent 、埋込型、又は埋込型ベゼルタイプを選択可能です エポキシ密閉ワイヤをライトに これらのインジケータは IP67 等級です 光沢クロム、黒色又はサテングレー仕上げのベゼル。 固定ナット及びスプリングワッシャが標準で付属します 想定寿命: 100 、 000 時間 このシリーズでは、さまざまな光出力色の製品を用意しています 用途 LED インジケータ電球は、などの幅広い用途で使用されています 電話のボイスメールシステム 自動車 自動販売機 / 売店 産業用光沢クロム、黒色又はサテングレー仕上げのベゼル。 ProMinent 、埋込型、平面型ベゼルタイプ。 P67 シーリングオプション( EN60529 )です。 固定ナット及びスプリングワッシャが付属します。
仕様定格電圧 = 28V dcライト出力色 = 緑色、 赤、 黄実装ホールサイズ = 8mmランプタイプ = LED終端タイプ = リードワイヤ実装タイプ = パネルマウントIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 埋込型ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA強度 = 10/15/6mcd形状 = 丸形
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ