幾多のLED素子を立体構造させる事で360°全方位に強烈に照射し、ナイトドライブをバックアップします。フィラメント球とは違ったキレある高級感溢れる光を放ちます。
用途ブレーキ・テール・バックウインカーに
タイプS25
色ホワイト
直径×長さL(Φmm×mm)20×49
消費電力(W)約0.8~3.0
電圧(V)12
口金その他
色温度(K)6000
LED使用数(個)27
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
LEDバルブ採用で透明感のある発光。省電力でバッテリーに優しい。球切れしにくい高い耐久性
用途ポジション球、ラゲージ球の取替えに
定格電圧(V)12
タイプT10
口金その他
コンパクトなので取り付け場所を選ばない。小さい!手軽に使えるLED!。両面テープで貼るだけのカンタン取り付け!
コード長さ(mm)300(0.2sq)
消費電流(mA)20(1個あたり)
定格電圧(V)12
LEDバルブをガラスレンズで覆いました。光が拡散するのでマーカーランプやナンバー灯に最適です。
高さ(mm)38
タイプ12V専用シグナル球
寸法(Φmm)19
ラゲッジスペースを明るく照らす!室内照明をカンタンに増設できるLEDスイッチ付で任意でON-OFFが可能ゴムカバー付専用ケースで曲面にもなじみやすい。
発光色白
仕様DC12V車専用、LED6灯
消費電流(mA)70
コード長さ(cm)30
太さ(sq)(コード)0.2相当
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
まばゆいほどの存在感!薄い・細い・曲がるテープLED。テープ付き。
定格電圧(V)12
コード長さ(mm)1000(0.2sq)
ウィンカーに接続すると点滅に合わせてLED光が流れます、ポジション等に接続すると一度LED光が流れ全てのLEDが点灯します、テープカットは不可。
用途自動車用イルミネーションLEDサイドテープ
LED色アンバー
テープ幅(mm)8
消費電力(W)1.35
テープ厚さ(mm)2.4
光束(Lm)30
テープ長さ(mm)300
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)15
T10の交換用LED電球です。T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用
寸法(mm)Φ10×23
タイプT10
定格電力(W)1.5
定格電圧(V)12
消費電流(mA)120
色温度(K)6000~6500
LED使用数(個)12
口金その他
光色ホワイト
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(2個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
驚異の全光束800ルーメン!超高効率新型LED×9個搭載の最高峰バックランプバルブ。
視認性・障害物の把握・安全性が大幅に向上、バックモニターも明るく。
定電流回路内蔵で、安定的な明るさを持続。優れた温度マネージメント機能・高熱伝導・
放熱素材を採用し、超ハイルーメン&変わらぬ明るさを実現。
消費電力(W)12V/5
色温度(K)6500
明るさ(Lm)800
仕様車検対応
口金その他
つなぐだけでそのまま使える車専用設計。拡散レンズでやわらか照明!。せまい所に使えるスリム設計。
定格電圧(V)DC12
サイズΦ5(拡散砲弾型レンズ)
消費電流(mA)14
高輝度6500K専用設計のLEDだから車にピッタリの明るさを演出
用途車内ランプをLEDに交換
雨や霧の中でも見やすいイエローカラーフォグ。純正から交換するだけで簡単LED化。回転して最適配光に調整可能。車検対応
材質(本体)アルミ
質量(g)40
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×37×68.5
色温度(K)3000
明るさ(Lm)3600
バルブ種類H11(H8,11,16共通)
1袋(2個)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
T10×31の交換用LED電球です。T10×31は室内灯に広く使用されている両口金タイプバルブです。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用
寸法(mm)21×31
色ホワイト
タイプT10×31
定格電力(W)1.0
定格電圧(V)12
消費電流(mA)80
色温度(K)6000~6500
LED使用数(個)12
口金その他
全光束(Lm)約110
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(2個)
¥729
税込¥802
当日出荷
高輝度LEDを使用。レンズにはPMMA材を使用しており、透明性・耐衝撃性を備えている為、非常に明るくクリアに照らす事が可能です。トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。12V/24V兼用。ホワイト発光。
用途トラック、自動車の荷台用の照明など
形状丸型
寸法(mm)Φ115
高さ(mm)128
材質(本体)アルミ
質量(g)352
奥行(mm)38
光源LED
防塵防水性能IPX7
材質(レンズ)PMMA
動作電圧DC10V~DC30V
照射角60°
LED使用数(個)6
防水保護等級IPX7
電球の種類LED
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
車種別に設計され、各ランプに合わせてLED素子を配置。
高輝度LEDを使用し凝縮配列されているので、車内のすみずみまでクリアに照らし出します。
色光はLEDの光らしい混じりけのない純粋な白。
色ホワイト
定格電圧(V)12
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
純正バルブから簡単に交換できます。安心のファンレスタイプ
用途自動車専用ヘッドライト/DC12V車専用
タイプH4
出力(W)44
全光束(Lm)(HI)3200
発光色シルバー
色温度(K)6500
1セット
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
自動車用 LED16連 35mm×35mm 12V ルームライト ホワイト
両面テープで貼り付けるだけの簡単装着!
チップオンボード面発光(COB)を採用!
面発光なので従来型のLEDより広範囲に光が広がります。
3種類の取り付けアタッチメントが付属しているので国産のほとんどの車両に適当。
定格電圧(V)12
発光色ホワイト
適合車種汎用
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
自動車用 LED20連 50mm×35mm 12V ルームランプ ホワイト
両面テープで貼り付けるだけの簡単装着!
チップオンボード面発光(COB)を採用!
面発光なので従来型のLEDより広範囲に光が広がります。
3種類の取り付けアタッチメントが付属しているので国産のほとんどの車両に適当。
定格電圧(V)12
発光色ホワイト
適合車種汎用
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
高輝度かつ広域な照射性能LEDチップ仕様。ヒートシンク+冷却ファンで長寿命を実現。ドライバー内蔵のバルブワンボディで取り付け簡単。マイナスコントロール車対応。
用途H4ヘッドライトコンバージョンキット
タイプH4(Hi/Low切替)
定格電圧(V)DC12
口金その他
全光束(Lm)3800(ロービーム時約3500)
幅W×全長(mm)35.5×97
色温度(K)6000
LED36W
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.4MB)
1セット(2個)
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
COBタイプのLEDバルブになります。
高輝度かつ広域な照射角度を併せ持つ発光ダイオード採用。
ハイブリッド車にも対応しています。
T10の交換用LED電球です。
T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。
LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用
寸法(mm)Φ10×26
色ホワイト
タイプT10
定格電力(W)0.2
定格電圧(V)12
消費電流(mA)15
色温度(K)6000~6500
LED使用数(個)1(COBタイプ)
口金その他
全光束(Lm)30
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(2個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
定格電圧(V)12
ロープライスモデルながらハイクオリティな輝き。電球同等サイズ化による取付適合拡大。車検対応、ハイブリット対応
用途ポジション、ルーム、マップ
タイプT10
色ホワイト
定格電圧(V)12
定格電力(W)0.5
口金その他
視認性のよいHIDバルブ。
安心の車検対応モデル。
DC12車専用。
質量(g)25(1個あたり)
定格12V/35W
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32×76×32(1個あたり)
対応D4R/D4S
色温度6500
明るさ(Lm)約2400(1個分)
1セット(2個)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
日産自動車の補修品ブランド「PITWORK」。自動車メーカーならではの高品質が売り。厳格な試験下での商品なので品質は折り紙つき。
使用電圧(V)12/24兼用
適合341HLB
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
定格電圧(V)12/24
ガラス球形式(互換電球)S25
口金(互換電球)S8.5/8.5
定格電圧(V)12
定格電力(W)1.4
ガラス球形式(互換電球)T10×31
明るさ(Lm)100
色温度(K)5700
使用箇所ルーム/マップ
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
幾多のLED素子を立体構造させる事で360°全方位に強烈に照射し、ナイトドライブをバックアップします。フィラメント球とは違ったキレある高級感溢れる光を放ちます。
用途ブレーキ・テール・バックウインカーに
タイプT20
色ホワイト
電圧(V)DC12
口金その他
外径×長さL(Φ×mm)20×49
色温度(K)6000
フィラメントダブル
LED使用数(個)27
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
車内を鮮やかにライトアップ。カラーは視認性に優れたホワイトと家庭用照明などでも人気の電球色ウォームホワイトの2色。3種類(T10・Ba9s・FT10×31)のアダプターが付属していますので、ほとんどの国産車に対応しています。
用途ルーム球
電圧(V)12
付属品アダプター3種類(T10・Ba9s・FT10×31)
タイプT10
口金その他
純正電球と交換するだけで簡単LED化。
極性フリー、どっち向きに挿しても点灯します。
安心の車検対応。(バックランプ球として使用した場合のみ)
DC12車専用。
口金T16
質量(g)5(1個あたり)
定格12V/3W
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)16×38×16(1個あたり)
色温度(K)6500
明るさ(Lm)約660(2個分)
1パック(2個)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
車内の追加照明に薄くて明るい。面全体が明るく光る。
仕様DC12V車専用、LED14灯
セット内容面発光フラットLED:1個・両面テープ:1枚
厚さ(mm)2.5
寸法(mm)(LED)45×16
消費電流(mA)90
コード長さ(cm)20
太さ(sq)(コード)0.2相当
高輝度SMDチップLEDを24灯、ハイフラ防止機能搭載+ファン内蔵
用途DC12V国産車専用
本体アルミ削り出しボディステルス性アップ
発光色アンバー
LEDSMD型24灯
明るさ(Lm)4000
明るさ210imLEDフォグランプ。交換するだけで簡単LED化。車検対応
材質(本体)アルミ
質量(g)25
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×39×65
色温度(K)6500
明るさ(Lm)2100
バルブ種類H11(H8,11,16共通)
1袋(2個)
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
ウィンカー球
車検対応メッキコーティング
色アンバー
タイプT20
消費電力(W)21
口金その他
明るさ(Lm)65
1個
¥949
税込¥1,044
欠品中
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ