スリット加工が施されていますので電線の収納が容易に出来ます。
用途配線整理に。
仕様スリットタイプ
材質難燃性ポリプロピレン
色ブラック
使用温度範囲(℃)-30~+110
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
スリット入りで配線コードを簡単に収納できます。軽くてフレキシブルなチューブです。
用途配線コードの結束や保護に。
材質ポリプロピレン(難燃性)
チューブの内面に熱融解性の接着剤が付いているので、防水性を必要とする箇所に最適です。
用途ケーブル・配線・コネクターなどの保護に。
色黒
材質ポリオレフィン
使用温度範囲(℃)-45~110
収縮開始温度(℃)80
収縮完了温度(℃)110
比率3:1
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
用途自動車用ワイヤリングハーネス、ケーブル類の保護及び集束に使用できます。
長さ(m)2(1本)
色黒
材質ポリプロピレン
結束するコードの形状にフレキシブルに対応。コイル状の為、好きな箇所からコードを出せます。
用途コードの結束・保護に
汎用的なビニールチューブです。
色黒
関連資料TBチューブカタログ.pdf(0.25MB) RoHS2証明書(TBチューブ).pdf(0.12MB) TBチューブ指定物質含有有無.pdf(0.07MB)
フェラーリ・ベンツ・BMW・日産等 純正使用品!!
織布製で軽量・耐熱・耐磨耗・消音性能に優れたハーネス保護材。配線も通しやすく手が入り難いテープを巻くことができない狭い箇所へも滑らせて送れます。
ロールケーキのように外周の1/4が重なって巻いているので配線を曲げてもチューブから露出せずに保護されます。
長さ(m)1
耐熱温度(℃)-50~150
RoHS指令(10物質対応)対応
かさばったハーネスをスマートにまとめる絶縁チューブ。
柔軟な材質でできており、狭いスペースでの取り回しが楽に行えます。
長さ(m)2
材質PVC(黒色)
厚さ(mm)0.5
規格UL・CSA
定格電圧(V)300
定格温度(℃)105
こんなお得な商品も!

コルゲートチューブ
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
強い衝撃にひび割れが生じず形状復元率が高くらくに通電します。軽く切断も容易で運び易く、取扱易い。寒冷地でも強く施工性が良いです。スリット入り。
色黒
材質ポリプロピレン(PP)
配線コードの結束・保護に。軽量・フレキシブル。配線コードを収納しやすいスリット加工
チューブ長さ(m)50
UL規格(UL224)認定品。収縮温度:90度以上(50%収縮)
用途コードの絶縁・結束に
長さ(mm)140
使用可能温度範囲-45~125℃
材質難燃性ポリオレフィン
伸縮性に富み裂傷や摩擦に強くすべりが良い製品です。
用途配線の保護に。
材質ポリエステルモノフィラメント
色黒
使用温度範囲(℃)-40~+150
特性伸縮性
配線チューブが固定できる専用ホルダー
両面テープ付きで取り付け簡単
電線の結束と保護が同時にできます。
配線の分岐が自在にできます。
色白(半透明)
材質PEポリエチレン
こんなお得な商品も!

コルゲートチューブ
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
強い衝撃から線材を保護し、配線の整理にも使用できます。
延長方向にスリット加工がほどこされているため、線材の収納作業が簡単にできます。
適度な柔らかさで使用しやすく、後付、取り外しも容易なチューブです。
定尺物は箱に梱包してお届けします。
在庫の管理もしやすく、絡まることなく最後まで使用して頂けます。
用途事務所内の配線保護や機器の配線保護、自動車メーカー
関連資料RoHS2証明(0.12MB) カタログ(0.28MB) 指定物質含有有無(0.07MB)
スリットが入っていますので、配線を端から入れる手間を省く事が出来ます
用途配線の保護に。
色黒
材質ポリエステル
使用温度範囲(℃)-40~150
こんなお得な商品も!

コルゲートチューブ
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
スリット加工がしてありますので容易に電線の結束・保護ができます。
切断はナイフ等で簡単にできます。
軽量で耐衝撃性に優れ復元力も抜群です。
難燃性で熱に強い素材を使用しています。
用途配線保護・結束チューブ
色黒
こんなお得な商品も!

収縮チューブ 防水タイプ
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
端子接続部の防水処理に最適。UL規格(UL224)認定品。ドライヤーなどの熱(80~125℃)で約75%収縮
材質難燃性ポリオレフィン
長さ(mm)140
使用温度範囲(℃)-45~125
こんなお得な商品も!

収縮チューブ 防水タイプ
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
加熱により外層部が収縮すると同時にその際の熱と収縮力により内層部が溶解し、被覆体にぴったり接着し、防水となります。
長さ(m)1.2
色黒
材質ポリオレフィン
収縮温度120℃
長さ(m)1
材質ポリオレフィン
収縮温度115℃
コルゲートチューブをワンタッチで装着できる。ワイヤーハーネス・バッテリーケーブル・ゴム管ホースの装着にも使用可能。
色黒
材質樹脂製
柔軟性、復元力に優れ、配線の結束作業が容易にすすめられます。
材質低密度ポリエチレン
使用周囲温度(℃)-15~+60
こんなお得な商品も!

コルゲートチューブ
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
色黒(スリット入り)
仕様難燃性
材質PP
連続使用温度(℃)95
色黒
性能難燃性
材質ポリプロピレン(PP)
形状スリット切込み有
ヘララップを簡単に素早く配線配線に取り付けられる独自形状の専用工具です。
HAT側面の切れ目「ケーブルスロット」から配線を通して使用します。
通常、専用工具HATはヘララップに同梱されていますが、10個単位での別売りも承ります。
材質ポリプロピレン
色青
使用温度範囲(℃)-60~+110
用途JTC2035N・JTC2037N・JTC2038・JTC2039・JTC2041のセット商品になります
RoHS指令(10物質対応)対応
スリットチューブ用の工具です。簡単に電線をスリットチューブに挿入できます。
グリップ部分に通してヒートガンで暖めるとグリップの形状になります。
全長(mm)200
適合サイズΦ25
収縮温度70℃(最小)
使用温度範囲-55℃~105℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
スリット(切れ目)加工がしてありますので容易に複数の電線の結束・保護ができます。
軽量で曲げやすく、復元力も抜群です。
衝撃や圧縮に強く作業性に優れた特徴を持っています。
切断はナイフ等で簡単にできます。
自己消火性を持つ難燃タイプで、熱に強い素材を使用しています。
用途自動車用ワイヤリングハーネス、ケーブル類の保護及び集束用など
材質ポリプロピレン
形状スリット切込み有
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
特性難燃性
スリット加工がしてありますので容易に電線が収納できます。
オレンジ色で色分けし配線間違いを防止できます。
切断はナイフ等で簡単にできます。
軽量で耐衝撃性に優れ復元力も抜群です。
用途配線保護・結束チューブ
内径(Φmm)5.1
寸法(Φmm)5
色オレンジ
材質ポリプロピレン
肉厚(mm)0.2
外径(Φmm)7.6
関連キーワード
1
2
3
次へ