173件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
業界最小サイズを実現しています。 電気用品安全法に準拠しています。
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


ON-OFFスイッチ 防雨型IP64 ONボタンを押すとロック(保持)する構造になっており、OFFボタンを押すと解放します。
種類防雨形 ボタン数2 極数(P)3(三相) 保護等級IP64 ボタン文字ON(黒)、OFF(赤) 使用温度範囲(℃)-15~40(但し、結露がないこと) 材質(柄部)ABS樹脂
1個
6,920 税込7,612
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備
主回路電圧(V)AC200 シリーズ新SCシリーズ
1個
特価
3,398 税込3,738
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (331種類の商品があります)

定格絶縁電圧(V)500 逆接続 寸法HM4 定格使用電圧(AC V)460 定格使用電圧(DC V)125
1個
9,498 税込10,448
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (205種類の商品があります)

LZB/LDZB - 電動シリンダ(LZBB3H) SMC CADデータあり
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

本器は直入れ始動スイッチに熱動要素を組込み、モータの始動、停止の他に過負荷保護機能(3極3素子)を持たせたものです。押しボタン開閉機構で整定電流をこえる電流が流れると、自動的にスイッチが切れます。また、トリップフリー構造のため、ONボタンを押している状態で回路が過負荷になった場合にも引外し動作によって安全に回路を遮断いたします。
用途各種産業機械の手元開閉器、モータの過負荷保護 種類露出形/過負荷保護付き/防水型 ボタン数2 極数(P)3(3素子) 定格使用電圧(V)AC220 材質(ケース)プラスチック 絶縁抵抗(MΩ)(電気回路と箱側間)10以上 保護等級IP65 開閉寿命(回)電気的開閉/10万(AC220V 定格電流16A、開閉頻度10回/min) ボタン文字ON(黒)、OFF(赤) 耐電圧(V/min)1500 過電流引きはずし方式サーマル方式 基準周囲温度(℃)40 周囲温度(℃)-10~50 相対湿度45%~85% 耐振動性能振動数16.7Hz 複振巾3mm 端子ねじM4(セルフアップ端子) 端子幅(mm)9 仕様防水 マンセル N5.5 準拠規格電気用品安全法 耐衝撃性能100m/S2(約G10) 使用場所塵埃、煙、腐食性ガス、蒸気、塩分などについて異常な周囲条件での使用は避けてください。 質量(g)435
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。 端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。
タイプ開放形 種類電磁開閉器 動作方式非可逆式 主回路電圧(V)200
1個ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)

モータの正逆運転、プラッギング制動に最適です。 機械的インターロックと電気的インターロックを標準装備しています。
種類電磁開閉器 動作方式可逆式 定格使用電圧(V)AC200 補助接点1b×2 長さ(mm)122 幅(mm)100 厚さ(mm)80 質量(kg)0.79 取付ねじ4-M4 適合レール幅(mm)35 付属品TR-0N(2ヒートエレメントサーマルリレー) ケースの有無ケースカバーなし
1個
特価
4,798 税込5,278
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(N1~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性を実現しています。(N5~N16形)
主回路電圧(V)AC200 シリーズNEO SCシリーズ 種類電磁開閉器 規格海外規格:IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA認定 動作方式非可逆式 補助接点2a2b 定格使用電圧(V)AC200
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

「商用/非常用」の電源切替が可能な停電対策用開閉器
定格電圧(V)AC250 定格電流(A)60 フレーム(AF)50
1個
特価
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

機械的インターロック付 上/下、東/西など同時投入ができませんので安全にご使用いただけます。
仕様●適合ケーブル径:Φ10.3~Φ13.5mm(キャブタイヤケーブル(VCT・VCTF線)の2.0mm2×8芯)●付属文字板:上、下、東、西、南、北 材質ケース締め付けねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム 型式COB283 ケーブルブッシング:黒色 質量(g)530 外形寸法(mm)L:262、L1(ブッシング部):90、L2:82.5、W:69、W1:82 保護構造防雨形(IP65) 適合規格JIS C 8201-3、JIS C 0920、電気用品安全法PSE適合品 定格電圧(V)AC500 接点構成2a-2a-2a-2a-2a-2a 使用電圧(V)3Φ200/200、3Φ400/440 ケース色橙色 材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー) 接続端子M4ねじ(圧着端子式) 取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること 定格通電電流(A)15 ボタン数6点(3組) 周囲温度(℃)-15~40(ただし氷結または結露しないこと) アズワン品番65-2253-93 適合ケーブル(Φmm)16.3~19.5 耐電圧(V/min)AC2500 適合電動機(kW)(最大容量)2.2×3 相対湿度(%RH)45~85 耐振動(Hz)誤動作:10~55、複振幅1.5mm 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
24,600 税込27,060
当日出荷

機械的インターロック付 上/下、東/西など同時投入ができませんので安全にご使用いただけます。
仕様●適合ケーブル径:Φ10.3~Φ13.5mm(キャブタイヤケーブル(VCT・VCTF線)の2.0mm2×6芯)●付属文字板:上、下、東、西、南、北 材質ケース締め付けねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム 型式COB282 ケーブルブッシング:黒色 質量(g)460 外形寸法(mm)L:180、L1(ブッシング部):90、L2:62.5、W:65、W1:78 保護構造防雨形(IP65) 適合規格JIS C 8201-3、JIS C 0920、電気用品安全法PSE適合品 定格電圧(V)AC500 接点構成2a-2a-2a-2a 使用電圧(V)3Φ200/200、3Φ400/440 ケース色橙色 材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー) 接続端子M4ねじ(圧着端子式) 取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること 定格通電電流(A)15 ボタン数4点(2組) 周囲温度(℃)-15~40(ただし氷結または結露しないこと) アズワン品番65-2253-92 適合ケーブル(Φmm)13.3~16.5 耐電圧(V/min)AC2500 適合電動機(kW)(最大容量)2.2×2 相対湿度(%RH)45~85 耐振動(Hz)誤動作:10~55、複振幅1.5mm 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
16,700 税込18,370
翌日出荷

本器は直入れ始動スイッチに熱動要素を組込み、モータの始動、停止の他に過負荷保護機能(3極3素子)を持たせたものです。押しボタン開閉機構で整定電流をこえる電流が流れると、自動的にスイッチが切れます。また、トリップフリー構造のため、ONボタンを押している状態で回路が過負荷になった場合にも引外し動作によって安全に回路を遮断いたします。
用途各種産業機械の手元開閉器、モータの過負荷保護 種類露出形/過負荷保護付き ボタン数2 極数(P)3(3素子) 定格使用電圧(V)AC220 材質(ケース) 絶縁抵抗(MΩ)(電気回路と箱側間)10以上 開閉寿命(回)電気的開閉/10万(AC220V 定格電流16A、開閉頻度10回/min) ボタン文字ON(黒)、OFF(赤) 耐電圧(V/min)1500 過電流引きはずし方式サーマル方式 基準周囲温度(℃)40 周囲温度(℃)-10~50 相対湿度45%~85% 耐振動性能振動数16.7Hz 複振幅3mm 端子ねじM4(セルフアップ端子) 端子幅(mm)9 マンセル 5Y7/1 準拠規格電気用品安全法 耐衝撃性能100m/S2(約10G) 質量(g)455
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

種類露出形 ボタン数2 極数(P)3(三相) 定格通電電流(A)10 材質(ケース) ボタン文字ON(黒)、OFF(赤) エスコ品番EA940DF-62
1個
2,230 税込2,453
当日出荷

種類露出形 ボタン数2 極数(P)3(三相) 定格通電電流(A)15 材質(ケース) ボタン文字ON(黒)、OFF(赤) エスコ品番EA940DF-67
1個
2,630 税込2,893
翌日出荷

動力用押ボタン開閉器 電動機直接操作用 防雨形IP64 FOR、REVボタンを押すとロック(保持)する構造になっており、STOPボタンを押すと解放します。 電動機の正転・逆転の切り換え運転ができます。
種類防雨形 ボタン数3 極数(P)3(三相) 保護等級IP64 ボタン文字FOR(黒)、STOP(赤)、REV(黒) 使用温度範囲(℃)-15~40(但し、結露がないこと) 材質(柄部)ABS樹脂
1個
15,000 税込16,500
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機械的インターロック付 上/下、東/西など同時投入ができませんので安全にご使用いただけます。
仕様●型式:COB281●定格絶縁電圧:AC500V●定格通電電流:15A●使用電圧:3Φ200/200V、3Φ400/440V●保護構造:防雨形(IP65)●ボタン数:2点(1組)●付属文字板:上、下●接点構成:2a-2a●最大適用電動機容量:2.2kW●適合ケーブル径範囲:Φ10.3~13.5mm●絶縁抵抗:100MΩ以上(DC500Vメガー)●耐電圧:AC2500V 1分間●周囲温度:-15℃~+40℃(ただし氷結または結露しないこと)●相対湿度:45~85%RH●接続端子:M4ねじ(圧着端子式)●取付姿勢:適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること。●サイズ:L:114、L1(ブッシング部):80、L2:56.5、W:65、W1:78mm●重量:300g●材質:ケース:高衝撃性ABS樹脂、ケース締め付けねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム アズワン品番65-2253-91
1個
9,200 税込10,120
翌日出荷

種類露出形 ボタン数2 極数(P)3(三相) 定格通電電流(A)30 材質(ケース) ボタン文字ON(黒)、OFF(赤) エスコ品番EA940DF-72
1個
3,790 税込4,169
当日出荷

種類電磁開閉器 補助接点1a 長さ(mm)147.5 幅(mm)93 厚さ(mm)81.5 仕様2ヒートエレメント付 シリーズFCシリーズ フレーム0形 材質(ケース)プラスチック リセット方式手動 定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)2.2(200-240V)、2.2(380-440) 定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)12、(380-440V)6 操作方式交流操作形
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

種類防雨形 ボタン数2 極数(P)3(三相) 定格通電電流(A)15 保護等級IP65 ボタン文字ON(黒)、OFF(赤) エスコ品番EA940DF-87
1個
7,460 税込8,206
翌日出荷

センサーでフタが自動開閉。触れずに使えるから衛生的で便利。片手で捨てられて車内でも便利。卓上ゴミ箱・小物収納としても。空間に馴染むシンプルなデザイン。フタで中を隠せるから生活感が出なくてスッキリ。単4電池 2本使用(別売)
用途ゴミ箱 自動開閉式 自動蓋開閉式 自動ゴミ箱 ごみ箱 フタ付き センサー搭載 ダストボックス 小型 車用 車載 電池式 材質ABS(フタ)、PP(本体容器) 形状 ブラック 容量(L)4 電源単4形乾電池2本(別売) 本体質量(g)450 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×170×200 感知距離(mm)200
1台
3,398 税込3,738
6日以内出荷

安全キャビネット内に設置しても場所を取らない省スペース設計で紫外線にも対応しています。アタッチメントを交換せずに様々なサイズのスクリューキャップを開閉可能です。
仕様●開閉時間:3秒未満●対応キャップ(mm):Φ11~40のスクリューキャップ 材質本体/粉体塗装SPCC、パネル/PET、ホルダー/PC、グリップ部/シリコン 寸法(mm)全体/170×240×300、スタンド底面/170×240、ヘッド部/100×160×100 質量(kg)3.8 電源AC100~240V, 50/60Hz, DC24V 2.7A、DCプラグ形状/Φ2.1mmセンタープラス、コンセントプラグ形状/2P、コード長/約3.0m センサー圧力センサー 使用環境温度15~30℃、湿度/20~80%RH アズワン品番4-6689-01
1台
199,800 税込219,780
12日以内出荷

ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。 ワイヤレス充電の規格「Qi」認証品。 近接センサー・電動モーター内蔵で、アームが自動的に開閉・ホールド。 強い吸着力を維持するレバー付吸盤マウント。 伸縮式の調節アーム採用。 ボールジョイントで、取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。 最大10Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。) 通電状況が分かるLED付き。(赤点灯:待機時、青点灯:充電時、赤点滅:異常時) USB充電ケーブル付き。
出力5V1.5A、9V1.2A 付属品USB-A-Type-C USB充電ケーブル(コード長:約1m)、ダッシュボード取付用プレート、ウレタンパーツ×2枚、ゴムパーツ×2枚 質量(g)240 使用温度範囲(℃)0~35 規格ワイヤレス:Qi コード長さ(m)約1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×120×160 入力5V2A、9V1.67A、Type-C
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

種類電磁開閉器 適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):22 適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):45 定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)93/(380~440V)90、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)150/(380~440V)150 定格通電電流(A)150 補助接点2a2b 長さ(mm)132 幅(mm)127 厚さ(mm)88 タイプ標準形
1個
34,980 税込38,478
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。 ワイヤレス充電の規格「Qi」認証品。 スマホ/iPhoneをかざすだけで自動でアームが開閉。 赤外線式近接センサー搭載、センサーのON/OFF切替えができる。 エンジンOFFの状態でも電動でアームが開閉可能なキャパシタ内蔵。 クリップをエアコンフィンに挟むだけの簡単取り付け。 ボールジョイントで、取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。 スマートフォンケースの厚みに合わせてアームのグリップ部分を手動で前後に調節可能。 最大10Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick charge 2.0以上の充電器が必要です。) 通電状況が分かるLED付き。(赤点灯:待機時/青点灯:充電時/赤点滅:異常時) USB充電ケーブル付き。 安全・安心の保護機能付き。過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知保護。
用途車載用Dc充電スマホホルダー 付属品USB-A-Type-c USB充電ケーブル/エアコン用取付けクリップ 幅(mm)約85(ホールド可能) 厚さ(mm)約20以内(ホールド可能) 出力(W)最大10 取付方式エアコン取付 使用温度範囲(℃)0~45 規格ワイヤレス:Qi コード長さ(m)約1 本体質量(g)205(ケーブル除く) 定格入力(VA)Dc5/2、Dc9/1.67(タイプc) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×107×103
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

自動開閉ゴミ箱 センサー ふた付き サニタリーボックスは、蓋がピタっと閉まるので臭いのもとを防ぐゴミ箱です。サニタリーボックスやおむつのゴミ箱に最適です。2つのセンサーモード ・赤外線センサー ・振動センサーで手をかざしたり、ごみ箱を蹴って開けるとができます。専用の袋ではなく、ご家庭のゴミ袋で使用できます。開いた後は自動で蓋が閉まります。
用途おむつや生ごみなど、ニオイをしっかり防ぎたい方、両手がふさがることが多い育児・介護中の方、トイレやキッチンなど、限られたスペースでも使いやすいゴミ箱をお求めの方に。 質量(kg)1 容量(L)14 寸法(cm)31.2×25.9×19.4 電池単3電池×2本(別売り)
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。 ワイヤレス充電の規格「Qi」認証品。 スマホ/iPhoneをかざすだけで自動でアームが開閉。 赤外線式近接センサー搭載、センサーのON/OFF切替えができる。 エンジンOFFの状態でも電動でアームが開閉可能なキャパシタ内蔵。 強い吸着力を維持するレバー付吸盤マウント。 伸縮式の調節アーム採用。 ボールジョイントで、取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。 スマートフォンケースの厚みに合わせてアームのグリップ部分を手動で前後に調節可能。 最大10Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。) 通電状況が分かるLED付き。(赤点灯:待機時/青点灯:充電時/赤点滅:異常時) USB充電ケーブル付き。 安全・安心の保護機能付き。過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知保護。
出力(W)最大10 質量(g)310 使用温度範囲(℃)0~40 規格ワイヤレス規格:Qi コード長さ(m)約1 入力5V/2A、9V/1.67A、Type-C 対応ホールド可能サイズ/幅:約85mm以内、厚み:20mm以内 保護機能過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知保護 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×170×165
1個
4,198 税込4,618
欠品中

手が触れないから衛生的なセンサー式自動開閉ゴミ箱。フタつきだから匂いが気にならないので赤ちゃんやペットのいるご家庭にもおすすめです。大容量の50Lサイズなのでご家庭・施設でのご利用にもぴったりです。ゴミ箱の感知センサー上で手をかざすと、フタが自動で開くので、接触感染を防ぎたい多くの人が集まる施設でのご利用も最適です。左28L・右22Lで2つのボックスに分かれており、生ごみ・プラスチックまたは缶・ビンなど種類によって分別することが出来ます。光沢がある素材を採用、乾電池式なので生活導線に合わせどこでも設置が可能です。汚れに強く錆びにくい素材を採用。拭くだけで簡単にお手入れができます。
用途・フタつきだから匂いが気にならないので赤ちゃんやペットのいるご家庭にも。 材質ステンレス 形状 質量(kg)3.9 シルバー 容量(L)50 電源単二乾電池3本(別売り) 幅(cm)42 高さ(cm)67 奥行き(cm)29.5
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷

1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。ワイヤレス充電の規格「Qi」正規認証品。Qiコイル検知センサー搭載。ワイヤレス充電(Qi)対応スマートフォンを置くだけで上下アームが自動でホールド。前面配置で押しやすいアーム解除ボタン。キャパシタ内蔵。エンジンOFFの状態でも数回電動でアーム開閉が可能。手帳型ケース・ハード型ケース対応。しっかりホールド&充電。最大10Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。)。通電状況が分かるLED付き。(青色点灯:通電時・充電中/青色点滅:異常時)。取り付け後も方向を調節可能。(水平に360°可動。)。エンジンON/OFFに連動するヘッドアップ・フリップダウン機構搭載。通電時、ワイヤレス充電部を手動で角度調節可能。(最大角度80°)。※スマートフォンの重さによっては自重で倒れてしまう場合があります。USB電源ケーブル付き。※本製品以外には使用しないでください。安全・安心の保護機能付き。過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知。
仕様(ワイヤレス規格)Qi 付属品USB-A-Type-C USB充電ケーブル(コード長:約1.5m) 質量(g)200 取付方式吸着シート 使用温度範囲(℃)0~45 最大出力(W)10 入力電圧(V)DC5 / 9 / 12 (USB Type-C) 適合サイズ幅:約60~88mm以内 厚み:20mm以内 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×53×105
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

3電磁接触器式に比べ回路が簡単で小形、経済的です。 ポンプ、送風機、工作機械などの軽負荷始動の用途に適しています。
仕様(サーマルリレー仕様)2素子付 主回路電圧(V)AC200~240
1個
56,980 税込62,678
6日以内出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

モータ停止中はモータが電源から切り離されるのでモータの絶縁劣化などの事故を防止します。 ポンプ、送風機、工作機械などの軽負荷始動の用途に適しています。 消防用設備、ポンプ用設備、冷暖房設備、スポーツ設備、農事用設備などのようにモータが長時間に渡って休止する用途に推奨いたします。
定格使用電圧(V)AC200~240 仕様(サーマルリレー仕様)2素子付
1個
69,980 税込76,978
6日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

手元操作用の I(閉路)O(遮断)押しボタンスイッチを内蔵したケースカバー付電磁開閉器です。 サーマルリレーがトリップ動作した場合,Oボタンスイッチを押すことにより、外部からリセットできます。 すっきりとしたデザインのプラスチック製ケースカバーを採用しており、電気用品安全法に準拠したPS-Eマークを表示しております。
種類電磁開閉器 ケースの有無ケースカバー付
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)


ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるQi認証ワイヤレス充電器。スマホ/iPhoneをかざすだけで自動でアームが開閉します。ワイヤレス充電の規格「Qi」認証品。赤外線式近接センサー搭載、センサーのON/OFF切替えができる。エンジンOFFの状態でも電動でアームが開閉可能なキャパシタ内蔵。合金フレキシブルアームで柔軟に曲げることができ、ローアングルポジションなどのお好きな位置へ調整可能。強い吸着力を維持するレバー付き吸盤マウント、ボールジョイントで取付後も360°見やすい位置に角度調節が可能です。車内のインテリアに馴染むブラックメッキ&艶消しボディの美しい仕上がりです。スマートフォンケースの厚みに合わせてアームのグリップ部分を手動で前後に調節可能。最大15Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上のUSB電源が必要です。)。通電状況が分かるLED付き。(赤点灯:待機時/青点灯:充電時/赤点滅:異常時)。USB電源ケーブル付き。安全・安心の保護機能付き。過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知保護。
付属品USB AtoCケーブル(コード長1m)、取付用プレート(両面テープ付き) 質量(g)310 備考※USB電源は付いておりません。定格5V2AまたはQuick Charge 2.0以上のUSB電源が必要です。定格以下のUSB電源の場合、充電時間がかかる場合があります。※スマホケースが極端に厚い場合、または手帳型ケースを折り返した状態では、充電・自動開閉できない場合があります。※スマホケースの材質、厚さによって充電できない場合があります。※スマホケースに金属板やメッキ加工されたプラスチック、金属繊維が付いている場合は充電できません。 出力(W)最大15 使用温度範囲(℃)0~45 規格ワイヤレス:Qi 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ホルダー部:86×107×57、フレキシブルアーム:72×33×208(アームを曲げていない時) 入力DC5V2A / 9V1.67A USB Type-C ホイール寸法(mm)可能サイズ:幅約69~85以内、厚さ20以内
1台
4,798 税込5,278
8日以内出荷

小さな基板のはんだ付け、基板の修正に最適。 ネジを緩めるだけの槽交換が簡単にできる。はんだの種類によって槽を替えたり、本体ひとつで大きさの違う槽(50角と75角)を使い分けたりと、一台で多様にお使いいただけます。 立ち上がり特性の向上で立ち上がり時間が早くなりました。
槽寸法(mm)50×42×50 制御温度(℃)200~450(槽50角使用時) トラスコ品番835-6872 セット内容FX-300小型アナログはんだ槽(槽50角)、除去プレート、六角レンチ 質量(kg)本体/1.7(除はんだ・コード)・はんだ/0.85 消費電力(W)195 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)143×100×220 電源(AC100V)50/60Hz
1セット
36,980 税込40,678
当日出荷

ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。ワイヤレス充電の規格「Qi」正規認証品。4本アームでスマホを安定ホールド。縦置き/横置きの置き換えも簡単。画面視聴・側面ボタン操作も快適。赤外線式近接センサー搭載。スマホ/iPhoneをかざすだけでアームが自動で開閉。キャパシタ内蔵。エンジンOFFの状態でも電動でアーム開閉が可能(1回)。強い吸着力を維持するレバー付吸盤マウント。伸縮式の調節アーム採用。ボールジョイント採用。取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。手帳型ケース・ハード型ケース対応。しっかりホールド&充電。最大10Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。)。通電状況が分かるLED付き。(緑点灯:本体通電中/青点灯:充電時/青緑点滅:異常時)。補助足の調節機構。スマホのワイヤレス充電位置に合わせて、手動で高さを調節可能。USB電源ケーブル付き。※本製品以外には使用しないでください。安全・安心の保護機能付き。 過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知。
仕様(ワイヤレス規格)Qi 付属品USB-A-Type-C USB充電ケーブル(コード長:約1m)、取付用プレート(両面テープ付) 質量(g)275 取付方式吸盤 使用温度範囲(℃)5~35 最大出力(W)10 入力5V1.4A / 9V1.4A (USB Type-C) 適合サイズ(縦置き)幅:約63~83mm以内、厚み:20mm以内 (横置き)幅:約63~79mm以内、厚み:20mm以内 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×120×180
1個
4,698 税込5,168
7日以内出荷