518件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サヤ管等の固定(保持)に使用する天井配管にも便利なサドルです。 フタ部をロックすれば、サドル内側の突起がサヤ管の谷部にくい込み、管がズレにくい構造になっています。
1箱(10本)
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

はさむ対象物に合わせて、クリップタイプ、平置き用ベースタイプ、マグネットタイプがあります。クリップはステンレスばねを使用し強力なグリップ力があります。ジョイント部分は360°自由に角度を調節できます。
用途文書や図面などの掲示。事務機や電話のメモ立てに最適。
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

クリップでも、マグネットでも、任意の位置に取付けが可能です。いろいろな作業現場でこれは便利!。車輌や各種機械上、工作台上で、照明器具や作業表などをクリップできます。
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

二重天井等の吊りボルト、 又は異形鉄筋へのPF管の取り付け(支持)に使用します。 水平、垂直、斜め45°の角度調整が自在です。 取り付けワンタッチ!
適合W3/8ボルト・M10ボルト・3分異形鉄筋・W1/2ボルト・M12ボルト・4分異形鉄筋
1セット(10個)
779 税込857
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


フレキシブルアームにより多方向へのセンサー等の設置が可能です。 ムッフ付きのため調整・移動が容易です。
材質本体/亜鉛ダイカスト(クロムメッキ)、アーム/スチール(クロムメッキ) 付属品スペアキャップ 取付可能軸径(Φmm)Φ9.5~18
1個
5,190 税込5,709
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クリップ付で両手が使えて便利。自由自在なユニバーサル式で、細かい作業や、検査などに最適。
用途部品の組み立てや検査など。 倍率2.5倍 レンズ径(Φmm)65 トラスコ品番250-9113 幅(mm)ワーク 120~200 質量(g)530 種類スタンドルーペ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×55×200 材質(レンズ)ガラス ベース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×55×57
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

CLF-02C シェード取付 サッシ用フック自在型/クリップ付 タカショー 動画あり
風にあおられても外れにくい。サッシにキズをつけにくい。シェードの折り上げに。サッシ枠に。光や風をより屋内に取り込みたい時に。グリップタイプなので、シェードをはさんで屋外への出入りに。
材質ナイロン樹脂、ステンレス、POM樹脂 質量(g)約38 タイプ窓サッシ用 耐荷重(kg)2まで(2個取付時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6×4.5×8.5
1個(2個)
879 税込967
6日以内出荷

ヘルメットにカチッとはさむだけ 360度ライト角度調整可能
取付可能寸法(mm)ライトの直径:約Φ10~35
1個
499 税込549
当日出荷

フリークランプは、角度変更などムッフを外すことなく行える大変便利なクランプです。アーム専用にフレキシブルパイプ(16Φmm)を使用しているため、方向や角度を自由に動かすことができます。
寸法B(mm)105 寸法C(mm)65 寸法D(mm)120 寸法E(Φmm)12
1個
4,790 税込5,269
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

360度支柱の角度を自由に調整できるターンプライスクリップ! 1インチ(2.5cm)パイプをラクラクはさめます。 クリップ内側に特殊すべり止めを付けているので動きません。 透明なので店舗POPやプライス表示に商品を隠さず設置できます。
クリア 材質(クリップ)ポリカーボネート、(ポール)PS、(ジョイント)ポリアセタール
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

店舗ではド定番のPOP用クリップホルダー。 値札や商品名、セールPOPをはさんで表示します。 ジョイント部分は可動式でお好きな角度に変えられます。
寸法(幅W×高さH)(mm)25×100 ホルダー幅80mm
1袋(5個)
569 税込626
当日出荷

軽い力で大きく開く、人間工学に基づいた両開き式のクリップクランプです。
材質ダイカスト(すべり止め付) 柄:ステンレス 締付範囲(mm)0~50(両開き) 寸法(直径Φ×柄)(mm)10×125
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

先端はバネクリップです。支柱に取り付けるムッフ付です。 クリップ部は360°回転でき、自在に固定できます。
材質金属製、クリップ式、クリップ部360°回転 全長(mm)130 開口寸法(mm)最大23 適用支柱径(mm)6~20
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

F35-5040~5043鉄製スタンドG-fitシリーズの補充部品です。大きなサイズもしっかりはさめる最大幅60mm。つり棒要らずのマルチフック搭載。
全長(mm)310 支柱(mm)Φ8
1個
6,800 税込7,480
4日以内出荷

大きなレンズ(2倍)で小さい物もはっきり見る事が出来ます。両手が自由に使えますので、効率的に作業が出来ます。
用途各工作の補助道具として 付属品クリップアーム×4本、レンズアーム×1本、マグネットアーム×1本 アーム長さ(mm)165 ベース寸法(mm)40×40×15 組立方法ベースの側穴にクランプの先端を入れてください。テーブルや作業台(最大厚さ40mm)にクランプをはさみネジ締めしてください。ベースの上穴4箇所にアームを挿入してネジでアームを固定してください。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

同社の装着ミスト用オプション品です。ミストホースを多数固定したい時に便利。
用途メーカーが販売する装着ミスト用のオプションアイテムです。 トラスコ品番385-8422 材質自在クリップ:PP+アクリル+鉄 長さ(mm)15 幅(mm)17 高さ(mm)92
1個
149 税込164
当日出荷

屋内型の充電式LEDライトです。明るさは側面HIGH200lm、LOW50lm、底面スポット100lm、無段階調光もできます。クリップで胸ポケットに挟んだり、マグネットで貼り付けることもできます。(マグネット部は角度調整が可能)。側面が蓄光仕様なので急な暗闇で見つけることができます。
付属品USBケーブル(Type-c) 質量(g)42 タイプ屋内型 電源DC5V2A(USB)/リチウムイオンバッテリー3.7V 350mAh 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×24×87 首振角度(°)クリップ部:360 色温度(K)側面:6250/底面:6000 使用電球LED 照度(Lx)(1m)側面(ワイド):HIGH110、LOW35・底面(スポット):280/(3m)側面(ワイド):HIGH10、LOW4・底面(スポット):10/(5m)側面(ワイド):HIGH5、LOW1.5・底面(スポット):10 ビーム角(度)【1/10】ワイド(側面):140/スポット(底面):50 寿命50000時間(約500回) 使用環境温度(℃)充電時:0~45/使用時:ー10~60 点灯方式側面HIGH・側面LOW・底面スポット、側面赤長押し/無段階調光(赤以外) 光源色側面:昼光色/底面:昼光色 充電時間(時間)4 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)77 定格光束(Lm)側面(ワイド):HIGH200、LOW50/底面(スポット):100 連続点灯時間(時間)側面(ワイド):HIGH1.5、LOW5.5・底面(スポット):5.5
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

3種類の取り付け方を採用しているため、使用シーンに合わせて取り付け方法を選定いただくことが可能です。 ネック部が自在に折れ曲がるため、レンズの角度を自由に調整することができます。 クリップ式なので、挟んで容易に設置ができます。
用途台車のハンドルに挟み込んでピッキングの際の拡大鏡として。 トラスコ品番206-7837 セット内容レンズカバー 材質/仕上レンズ:アクリル、ABS、POM樹脂 質量(g)143 倍率(倍)1.8 アーム長さ(mm)85 レンズサイズ(mm)193×140 取付け方法クリップ式 アズワン品番64-8464-19
1台
5,598 税込6,158
当日出荷

1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

お好みで追加できる便利なオプションと交換部品! 扇風機やテント生地とホースを挟むだけで使うことができる簡単仕様。 装着ミスト用交換パーツ。自在クリップ。
用途ウォーターミスト交換用自在クリップ 材質PP、アクリル、鉄
1セット(30個)
2,890 税込3,179
3日以内出荷

ツールクリップ モノタロウ 動画あり
クリップにはさんで固定すれば、両手を自由に使うことが出来て便利です。
用途はんだ作業時の便利ツールとして。 幅(mm)125
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スポット照明に最適。ガラス球の内面が反射鏡になっているので、効率よく照射方向を照らします。 クリップ式なので、店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。 上下左右の角度調整ができますので、お部屋のアクセントにも最適です。 首振り自在、ロングアーム。 中間スイッチ付きですので、コードを抜かずに点灯/消灯ができて、とても便利です。
用途店舗・インテリア・書斎に 電源タイプ電源コード式 電球の種類ミニレフランプ コード長さ(m)約1.5(中間スイッチ付) 定格電圧(V)AC100 使用電球ミニレフランプE17 40W(付属) はさみ幅(板厚)20~25
1個
1,328 税込1,461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伸縮自在断線に強い強力ワイヤー入
タイプカールコード式 材質金属クリップ:スチール製、コイル:ステンレス製 質量(g)約13 耐荷重(kg)約3 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(約)240×12×11 伸縮範囲(cm)約最小24~最大90
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1セット(20個)ほか
2,298 税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

落下防止の携帯電話用コイルストラップです。 衣類を傷つけない様にクリップの内側にラバー樹脂が入っています。 伸縮性の高いコイルを使用していますので伸びきらず伸縮自在です。
耐荷重(kg)約5 長さ(cm)通常:約12 伸長(cm)最大約50
1個
528 税込581
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

福井金属工芸ミニワイヤー自在
末端溶断留め、ワイヤー自在、バネなし
安全荷重(kg)10 規格1クリップ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

福井金属工芸ワイヤー自在
末端溶断留め、ワイヤー自在、バネなし
規格2クリップ
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

ムッフ付で温度計やビューレット等を手軽に保持できるクリップ式です。
材質クランプ部真鍮 360°回転 ムッフ付 全長(mm)180 締付範囲(mm)5~35
1個(1個)
3,298 税込3,628
3日以内出荷

F35-5040~5043鉄製スタンドG-fitシリーズの補充部品です。記録タイマーや実験用コイルなどをしっかりはさめます。
支柱(mm)8 最大幅(mm)65
1個
9,200 税込10,120
4日以内出荷

1個
229 税込252
6日以内出荷

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

シンコハンガーエルパソクリップ
洋服を脱ぐ順着る順に掛けることができ、肩幅はスライドで伸縮自在。
材質本体:ABS樹脂 両肩:ポリプロピレン クリップ:ハイインパクトスチロール・ゴム質樹脂 フック:鉄・クロームメッキ 幅(cm)4.5 長さ(cm)42~51 高さ(cm)31
1個
899 税込989
当日出荷

末端溶断留め、ワイヤー自在、バネ付
径(mm)1 安全荷重(kg)10 材質ステンレス 規格1クリップ
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

末端溶断留め、ワイヤー自在、バネ付
径(mm)1 安全荷重(kg)10 材質ステンレス 規格1クリップ
1パック
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

自在に動くクリップ付のハンドランプです。挟んだり引っかけたりして使えます。遮光板付なので、光の角度を調整できます。
トラスコ品番390-9053 セット内容灯具、LED球 材質LED球グローブ:PC樹脂(ポリカーボネート) 全長(mm)287 電源(V)100 消費電力(W)14.9 口金E26 コード長さ(m)5 外径(Φmm)287 LED寿命(時間)40000 明るさ(Lm)1800 標準消費電力料金(円/h)0.4
1台
5,498 税込6,048
当日出荷