末端溶断留め、バネなし
径(mm)1
安全荷重(kg)12
色シルバー
豊富なカラーバリエーションと多様な太さからあなたのイメージに合わせてお選びいただけるカラーワイヤーです。簡単に手で曲げたり、ねじったり、巻きつけたりできます。専用キャップ(別売)を使えば安全で美しく仕上がります。プロから子供まで自遊に造形を楽しむことができます。
用途ディスプレイ、インテリア、フラワーアレンジ、アクセサリー、ホビー、クラフト、教材など
ピクチャーレール・壁面レールシリーズ
仕様フックの高さ調整は無段階調整移動式です。
末端溶断留め、ワイヤー自在、バネ付
径(mm)1
安全荷重(kg)10
材質ステンレス
規格1クリップ
お好きな長さに調整可能
径(mm)1
色シルバー
ベストピクチャーレール重量用共通パーツです。棚・パネルを吊るのに最適です。ストッパー付なので振動や衝撃での落下を防ぎます。ワイヤーが貫通するので位置調整も容易です。
用途ピクチャーレール用のパーツ。
許容荷重(kg)30
種別重量用
適合径(Φmm)1.5
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ワイヤを突起部の方から差し込むだけで止まり、突起部を押し込むとワイヤを抜くことができます。
ワイヤーを差し込むだけでその箇所で留まる自在金具です。
用途ワイヤーとの併用で機械部品、開き止め防止用。
寸法C(mm)3.5
材質(フック)スチール(SPCC)
材質(金具)真鍮(C3602)
ワイヤーの抜き差し簡単!
フックの調整も楽らく。
耐荷重(kg)約10
曲げる・ねじる・巻き付ける自由自在!。繰り返し使えて経済的。お好みの長さにカットできます。
用途つる・茎の誘引に。支柱の結束・固定に
材質亜鉛メッキワイヤー・TPRコーティング
ワイヤー径(Φmm)1
静止荷重(kg)10
材質フック:真鍮・亜鉛ダイカスト/ワイヤー:ステンレス
径(Φmm)(ループ)20
ワイヤを突起部の方から差し込むだけで止まり、突起部を押し込むとワイヤを抜くことができます。
ワイヤーを差し込むだけでその箇所で留まる自在金具です。
用途ワイヤーとの併用で機械部品、開き止め防止用。
トラスコ品番389-2671
材質金具・座金/真鍮(C3602)
質量(g)28.5
寸法A(mm)37.0
寸法B(mm)10.0
寸法C(mm)18.0
適合径(Φmm)(ビス)3.5
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
適合径(Φmm)Φ1.0~1.5
トラスコ品番115-8204
材質(本体)ステンレス
質量(g)260
種類ワイヤーキャッチ
ねじ径M12
耐荷重(kg)100(ロープ径Φ3)/150(ロープ径Φ4)/200(ロープ径Φ5)/300(ロープ径Φ6)
ロープ径(Φmm)3.0~6.0
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
フレームを演出するのにかかすことのできない付属品です。
用途フレーム用パーツ
許容荷重(kg)12
再生紙使用マーク適合
こんなお得な商品も!
結束ワイヤー 菊用 ビニール被覆 カッター付
モノタロウ
¥209
税込¥230
ねじって、止めるだけ!
用途添え木・支柱止めなどに
材質PVC+針金
長さ(m)15
太さ(mm)約2.0(直径)
ワイヤーロープの長さ調整が簡単に行えます。本体のピンを操作することで、ワイヤーロープのリリースが行えます。
表面処理無電解ニッケルめっきULL
ピクチャーレール用の自在金具。直径0.54mmの極細ワイヤーを使用。細く見えにくいため飾るものの邪魔をしません。従来のフックから約40%小型化。目立たないため飾るものの場所が広がります。実用的な耐荷重8kgを実現。ワイヤーを傷めず収める長穴デザイン。フック部分の長穴がワイヤーを傷めず、まっすぐ収納できます
色シルバー
ピクチャーレール用の自在金具。各色展開により空間に合わせてお選びいただけます。霞グリーン、霞ブラウンはステンレスワイヤーを和紙でコーティングしたKASUMIワイヤーを使用。和の雰囲気をより一層高めます
ワイヤーの両端にはめてお使いください。キャップをつけることで危険回避・デザイン性がアップします。
材質塩化ビニル樹脂
バネ付
色シルバー
適合径(Φmm)1.0~1.5
レールサンカラーズ用オプションパーツ。ピクチャーレール用の自在金具
ボール径(Φmm)約5
まげる・ねじる・まきつける。やわらかい デザインワイヤー
用途ディスプレイ、インテリア、フラワーアレンジ、アクセサリー、ホビー、クラフト、教材など、。プロから子供まで自遊に造形を楽しむことができます。
長さ(m)2
線径(Φmm)2
耐熱温度(℃)約80
直径(mm)2
アクセサリー・フラワーアレンジ・模型・工作・クラフトなどに。
材質なましスチール線、塩化ビニール
長さ(m)5
線径(Φmm)4
アクセサリー・フラワーアレンジ・模型・工作・クラフトなどに。
材質なましスチール線、塩化ビニール
長さ(m)5
線径(Φmm)3.2
22mm2以下の引留支線、メッセンジャーワイヤ引留及び直付吊架金具等の取付けに使用します。
寸法t(mm)3.2
寸法b(mm)40
寸法d1(mm)M12×50
ワイヤーロープの長さ調整が簡単に行えます。本体のピンを操作することで、ワイヤーロープのリリースが行えます。
適合ワイヤW30-50MS
1箱(20個)
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
無段階調整の自在金具で自由な位置へ調整できます。
用途パネルなどの取り付けに各種ディスプレイに
材質ステンレス
直径(Φmm)1.2
耐荷重(kg)7
緊急時に素早く避難できる、避難はしご。
国家検定合格品です。
縦棒がワイヤーロープなので、設置場所に対して柔軟性があります。
アクセサリー・フラワーアレンジ・模型・工作・クラフトなどに。
材質なましスチール線、塩化ビニール
長さ(m)15
線径(Φmm)1.6
アクセサリー・フラワーアレンジ・模型・工作・クラフトなどに。
材質なましスチール線、塩化ビニール
長さ(m)8
線径(Φmm)2.6
アクセサリー・フラワーアレンジ・模型・工作・クラフトなどに。
材質なましスチール線、塩化ビニール
長さ(m)10
線径(Φmm)2
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ