677件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三価クロムメッキ処理。
材質(車輪)スチレンブタジエンゴム(SBR) トラスコ品番289-0593 材質/仕上SPCC SBR 質量(kg)0.6 穴径(Φmm)9.2 取付ピッチ82×40 ストッパーなし 許容荷重(daN[kgf])50[51] 車輪タイプ単輪
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

材質(車輪)スチレンブタジエンゴム(SBR) トラスコ品番389-8997 質量(kg)0.6 車輪幅(mm)25 取付座A×B(mm)81×62 ストッパーなし 取付高H(mm)125 取付穴径P(mm)9 取付ピッチX×Y(mm)63×40 車輪径D(Φmm)100 車輪タイプ単輪
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

アルミ台車交換部品です。
材質(車輪)ゴム トラスコ品番389-9357 種別自在車 質量(kg)0.62 車輪幅(mm)30 ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)8.3 車輪タイプ単輪
1個
4,598 税込5,058
翌日出荷

材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り) 材質スチール 軸径(Φmm)8 形状自在車 荷重種別軽荷重 タイプ軽荷重 車輪幅(mm)27 取付穴径d(mm)8.8 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ゴム 仕様プレート式、ダブルベアリング入 荷重種別中荷重 タイプ自在車 表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ ストッパーなし 材質(金具)スチール 車輪タイプ単輪
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

420S 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入) 形状自在車 型式420S自在車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)11 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本品は重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をプレス加工した大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられるように製作されたキャスターです。固定車520SRと併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(ローラーベアリング入) 仕様プレート式 形状自在車S 型式513S自在車 金具仕上ユニクロメッキ 取付座A×B(mm)140×140 ストッパー回転ストッパー付 材質(金具)スチール 取付穴径P(Φmm)13 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(112×112) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

STM 自在車(ゴム車輪) ナンシン CADデータあり
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。 取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入) 種別産業用キャスター 形状自在車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(ローラーベアリング入) 仕様プレート式 形状自在車 金具仕上ユニクロメッキ 取付座A×B(mm)140×140 ストッパーなし 材質(金具)スチール 取付穴径P(Φmm)13 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(112×112) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユーエイキャスター自在キャスター ナイロン ETF型
エコ商品
軽荷重用として主に運搬台車や店舗什器、家具等その他一般産業用に数多く使用されています。
材質(車輪)ナイロン車 仕様差し込み式(ゴムパイプ仕様)、ダブルベアリング 荷重種別軽荷重 車輪幅(mm)25 金具仕上クロームメッキ 対辺(mm)21 ストッパーなし 偏芯E(mm)31 旋回半径R(mm)82 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,298 税込1,428
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイヤは低騒音で床を傷めず、なめらかな動きをします。但し、オイルには弱い。リムは高品質の黒のナイロンで腐食に耐えうる
材質(車輪)ソリッドラバー エスコ品番EA986GE-100 材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ 長さ(mm)30(ハブ) 車輪幅(mm)25 全高(mm)122 ベアリングボールベアリング プレート寸法(mm)43(プレート) ストッパーなし 耐熱温度(℃)-20~60 車軸径(mm)6 サイズ(mm)11Φ×30.5(固定ピン) 特性静音 キャスタータイプ差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,480 税込3,828
翌日出荷

ユーエイキャスター自在キャスター ナイロン SUS-ET型
エコ商品
軽荷重用として主に運搬台車や店舗什器、その他一般産業用に数多く使用されています。金具がオールステンレスの為水場での使用に適しています。
材質(車輪)ナイロン車 仕様ねじ込み式、ダブルベアリング、ステンレス金具 荷重種別軽荷重 金具仕上ステンレス ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水性 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

取付座がアングルへの取付けに特化した形状となっているキャスターです。アングルへネジやボルトで容易に取付けることが出来ます。
仕様アングル式、ダブルベアリング アングルサイズE(mm)16 旋回半径(mm)83 車輪ナイロン(B入)車 アングルサイズG(mm)21 アングルサイズH(mm)1 取付高H(mm)132 アングルサイズA(mm)45 アングルサイズB(mm)61 アングルサイズC(mm)20 アングルサイズD(mm)10 アングルサイズF(mm)20 偏芯E(mm)32 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.03MB) キャスタータイプアングル式キャスター
1個
1,698 税込1,868
18日以内出荷

キャスター 自在車 ゴム プレート式 モノタロウ 動画あり
1個
76 税込84
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレス製なので耐食性、耐水性も抜群です。導電性ゴム車使用により、静電気を放出しやすく、ほこりの吸着防止効果にも優れています。(導電性ゴム車輪)
用途静電気やほこりを嫌う電子、医療機器の運搬に最適です。(導電性ゴム車輪)。ワゴン、箱台車用に最適です。(ナイロン車輪) 仕様ねじ込み式 材質/仕上金具:ステンレス(SUS304)車輪:ナイロン ピッチ1.75 寸法(長さ)35 特性静音、静電気防止、耐薬品性、耐水性、耐食性 車輪タイプ単輪
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユーエイキャスター自在キャスター ナイロン(B入) SUS-SJ型
エコ商品
中荷重用として主に運搬台車や、その他一般産業用に数多く使用されています。金具がオールステンレスの為水場での使用に適しています。
材質(車輪)ナイロン(B入)車 仕様プレート式、ダブルベアリング、ステンレス金具 荷重種別中荷重 車輪幅(mm)32 金具仕上ステンレス 穴径P(Φmm)11 取付座A×B(mm)90×90 ストッパーなし 取付高H(mm)132 偏芯E(mm)32 旋回半径R(mm)83 車輪径D(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水性 関連資料(0.03MB) 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)71×71(68×68) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,398 税込4,838
18日以内出荷

タイヤは低騒音で床を傷めず、なめらかな動きをします。但し、オイルには弱い。リムは高品質の黒のナイロンで腐食に耐えうる
材質(車輪)ソリッドラバー エスコ品番EA986GF-100 材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ 長さ(mm)30(ハブ) 車輪幅(mm)25 全高(mm)122 ベアリングボールベアリング プレート寸法(mm)Φ43(プレート) ストッパーなし 耐熱温度(℃)-20~60 特性静音 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,790 税込4,169
欠品中

ダブルベアリング使用で旋回部の耐荷重性及び旋回性が向上しました。
用途水場や屋外などで使用する運搬用台車に最適です。また、走行時の音が静かなので公共施設での使用にも適しています。 材質(車輪)ナイロンホイル ゴム トラスコ品番277-6588 材質/仕上自在車 取付座:鉄 本体:6ナイロン 車輪:ナイロンホイル ゴム固定車 本体:6ナイロン 車輪:ナイロンホイルゴム 質量(kg)1.02 穴径P(Φmm)9 取付座A×B(mm)95×95 ストッパーなし 許容荷重(daN[kgf])80[82] 取付高H(mm)144 取付ピッチX×Y(mm)74×74(67×67) 車輪径D(Φmm)100 特性静音 車輪タイプ単輪
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

標準的な中型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています。ねじ込みタイプでワゴンやラックなどに適します。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途台車、ワゴンなどに。 トラスコ品番809-3095 形状自在式 材質(車輪)ゴム(B入) 車輪幅(mm)32 金具仕上三価ユニクロ仕上 ねじピッチ(mm)2 ストッパー 取付高H(mm)134 ねじTM16 軸長L(mm)40 許容荷重(N)1200 材質(金具)スチール 許容荷重(daN)120 車輪径D(Φmm)100 車輪タイプ単輪
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

材質(車輪)エラストマー車 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
319 税込351
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ユーエイキャスターエラストマーキャスター自在100径
エコ商品
材質(車輪)エラストマー車 車輪幅(mm)27 金具仕上ステンレス 穴径P(Φmm)8.8 取付寸法X×Y(mm)82×40 取付座A×B(mm)100×58 取付高H(mm)122 偏芯E(mm)31 旋回半径R(mm)82 車輪径D(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,198 税込2,418
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレスクリーンフレックスワゴン導電タイプ用キャスターセット(SUS)
材質(車輪)導電ゴム トラスコ品番393-1188 質量(kg)2 車輪幅(mm)25 キャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個 材質(金具)スチール 特性静電気防止 車輪タイプ単輪
1個
15,980 税込17,578
翌日出荷

ステンレスクリーンフレックスワゴン用キャスターセット(SUS)
材質(車輪)ナイロンウレタン トラスコ品番393-1170 質量(kg)2 車輪幅(mm)25 ねじピッチ(mm)2.0 キャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個 材質(金具)ステンレス 車輪タイプ単輪
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

1個
6,620 税込7,282
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽く動き、疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。 強いため、寿命が長くコストダウンできます。 静音で環境に優しい製品です。
材質(車輪)ハードゴム車 仕様プレート式、自在式 穴径P(Φmm)8.8 ストッパーなし 特性静音 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
939 税込1,033
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンマーキャスター導電キャスター(自在)
エコ商品
優れた導電性能で静電気を放出。静電気を放出しやすい導電性能で、あらゆる環境において静電気による災害防止に貢献します。静電気の除去により塵埃の吸着を防止、防塵効果に優れています。スーパーやクリーンルーム内、電子・医療機器等の静電気障害防止用として、御使用下さい。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入 形状自在車 取付方式平付旋回 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 電気抵抗(Ω)1×104以下 取付穴径P(Φmm)11 RoHS指令(10物質対応)対応 特性静電気防止 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,698 税込2,968
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付座A×B(mm)90×90 ストッパーなし 取付穴径P(mm)11 取付ピッチX×Y(mm)68×68(71×71) 車輪タイプ単輪
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽く動き、疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。 強いため、寿命が長くコストダウンができます。 静音で環境に優しい製品です。
材質(車輪)ナイロン車 仕様プレート式、自在式 穴径P(Φmm)8.8 ストッパーなし 特性静音 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
829 税込912
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽く動き、疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。 静音で環境に優しい製品です。
仕様プレート式、自在式 形状自在車 穴径P(Φmm)8.8 ストッパーなし 特性静音 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車 仕様プレート式、ラジアルベアリング入、自在式 穴径P(Φmm)11 ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンマーキャスター帯電防止キャスター(自在)
エコ商品
優れた静電気障害防止性能。床面と車輪の摩擦による静電気の蓄積を防止出来る、帯電しにくい構造です。静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。ノンカーボンのため床汚染の心配がありません。スーパーやクリーンルーム内、電子・医療機器等の静電気障害防止用として、御使用下さい。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入 取付方式平付旋回 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 体積抵抗率(Ωcm)107~1010 取付穴径P(Φmm)11 RoHS指令(10物質対応)対応 特性静電気防止 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,898 税込3,188
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロン6 材質ブラケット:ステンレスニッケルクロム鋼 穴径(Φmm)9(ボルト) 寸法d(mm)15 全高(mm)125 ベアリングプレーンベアリング プレート寸法(mm)100×85(プレート) ストッパーなし 寸法n(mm)45 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
9,710 税込10,681
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

微音キャスター、キャスターの旋回部にラジアルベアリングを使用することにより、従来のキャスターに比べ、走行時、旋回時の騒音を大幅に低減しました。
用途夜間作業、病院等の公共施設、その他、騒音規制のある場所で 形状自在車 車輪幅(mm)27 ストッパーなし 特性静音 キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴム部分の耐摩耗性に優れ、最高時速10~20km/hの牽引に耐えられます。 取り回しがスムーズで、手押しでも重量物をラクに運搬できます。 段差での耐衝撃に耐えるように、タイヤ部分のゴムを厚くして衝撃吸収性をアップしています。
用途牽引台車用キャスター。 材質(車輪)アルミホイール耐摩耗性ゴム車 仕様プレート式 形状自在車 金具鋼板製 ストッパーなし 特性耐摩耗性、耐衝撃性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
9,798 税込10,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレスキャスター 自在 ゴム車 ナンシン CADデータあり
ステンレス金具、ゴム車
材質(車輪)ゴム 種別ステンレスキャスター 金具仕上ステンレス(SUS304) ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,698 税込4,068
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)ソリッドラバー 車輪幅(mm)30 穴径(Φmm)9(プレート) 全高(mm)125 ベアリングローラーベアリング キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
9,400 税込10,340
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンマーキャスター導電キャスター(自在・ストッパー付)
エコ商品
優れた導電性能で静電気を放出。静電気を放出しやすい導電性能で、あらゆる環境において静電気による災害防止に貢献します。静電気の除去により塵埃の吸着を防止、防塵効果に優れています。スーパーやクリーンルーム内、電子・医療機器等の静電気障害防止用として、御使用下さい。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入 形状自在車S 取付方式平付旋回 金具仕上ユニクロメッキ ストッパー回転ストッパー付 電気抵抗(Ω)1×104以下 取付穴径P(Φmm)11 RoHS指令(10物質対応)対応 特性静電気防止 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)