32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ピカコーポレイションはしごオプション 自在フック
はしごに取り付ける自在フックです。 内側取付時、フックを回転させて収めることができます。 左右各1個/セット ※はしごに取付け穴をあける必要があります(LP-F1A・F-UJ) ※取付け位置によっては、はしごを最後まで縮めることができない場合があります
用途電気工事・電線工事・工場内の安全対策に。
1台
13,980 税込15,378
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

緊急時に素早く避難できる、避難はしご。 国家検定合格品です。 縦棒がワイヤーロープなので、設置場所に対して柔軟性があります。
1台
特価
43,980 税込48,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

取り付けはノブ式で取り付け穴をあける必要はありません。
用途はしご用の自在フック。 材質スチール トラスコ品番836-4262 質量(kg)0.9 2018年トラスコ掲載ページ7 1146
1セット(2個)
14,980 税込16,478
当日出荷

一刻も早く避難準備をするためのOAシリーズは、移動、設置が簡単にできるように便利な取手つきです。 突子が壁面に平面接触のため、揺れが少なく安定したステップで避難することができます。 バンドを引くだけで止め金具が解除され、はしごは瞬時に展張します。 あらゆる建物の3階に対応できるように10Mまで展張可能。
型式承認番号は第28-6号
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)



ロープタイプの避難はしご。
金具自在金具(EKF-1)(窓の敷居用) 踏ざん間隔(mm)330
1台
20,980 税込23,078
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

52mmの幅広踏ざんと片側手掛かり棒標準装備で安心した昇降が可能です。オートロック式の手掛かり棒なので、収納時や設置作業の効率性がアップしました。荷台の隙間やリンギ使用部に収納可能なコンパクト設計。
材質アルミ 最大使用質量(kg)100 フック11段 収納寸法・幅(mm)500 収納寸法・高さ(mm)140
1台
33,980 税込37,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピカコーポレイション避難用 伸縮はしご QQL型
吊下げタイプの避難用伸縮はしご。 自在フック調整幅 75~200mm 国家検定合格品(消防法による避難器具規格適合品です。) ※消防規則により設置には届けが必要です。詳しくは所轄消防署のご指導をお受けください。
用途施設・マンション・アパートなどでの避難用梯子として。 仕様国家検定合格品 適合2階用 材質アルミ合金 幅(mm)75~200(自在フック調整) 質量(kg)17 全長(m)4.5 縮長(m)1.1
1台
289,800 税込318,780
3日以内出荷

1台
39,980 税込43,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ピカコーポレイションはしご(SWA)用固定フック
はしご用の固定フックです。取り付けはノブ式で取り付け穴をあける必要はありません。
材質スチール トラスコ品番836-4228 2018年トラスコ掲載ページ7 1146
1セット(2個)
9,998 税込10,998
当日出荷


miniSOSは軽量で強度、機能的にも安定した避難はしご。L字型の縦棒で構成、揺れが少なく、壁面のない部分ははしごの反りも少なく安定した足元で避難出来ます。
用途国家検定品避難器具 型式承認番号第28~9号
1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

金属部分の電気亜鉛めっきの被膜処理を六価クロムフエイーに。 人と環境に優しい「避難はしご」を実現しました。 有害物質の含有を禁止する世界的な流れを汲み、金属部品の電気亜鉛めっきの被膜処理を六価クロムフリーとしました。人間と環境、両方に優しい避難はしごが、より確かな安全と安心を提供します。
国家検定合格番号第19~7号
1台
43,980 税込48,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワイヤーロープの持つ特性を活かし、障害物のある場所においても十分な能力を発揮します。 ひさしなどの障害物のある場所にも柔軟な対応の出来る避難はしごです。 巻いて収納するため、コンパクトに収納できます。
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽量だから移動、設置が簡単! 収納もよりコンパクトです。 10mまで対応。 選べる金具は3種類。 取手付で設置スムーズ。
1台
68,980 税込75,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ゆれ、たわみが少ない安定感の高いスライド方式です。 1階部分の壁面が無くても降下可能。 スライド溝造でゆれが少なく優れた安定感。 使用時の最大たわみは400mm以内(社内試験)。
国家検定合格番号第28~9号
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルインコはしご用フック
適用機種:AX-SE/CX3/CX-DE/JXV-DF/JXV-S/TRN
取付け方法締付式 フック固定式 フック内径(Φmm)70
1セット(2個)
10,980 税込12,078
翌日出荷

アルインコはしご用フック
適用機種:AX-SE/CX3/CX-DE/JXV-DF/JXV-S/MD-D/MDE-D/SX-D/SX-S/WSK/TRN
取付け方法ボルト式 フック自在式 フック内径(Φmm)90
1セット(2個)
15,980 税込17,578
翌日出荷

ビニロンロープを使用しており、しなやかな柔軟性のあるロープで、耐荷重もあり安定します。 使いやすく、熱にも強いタイプです。 ステップ幅も広く成人男性の使用も容易です。
幅(mm)350 ロープ径(Φmm)12 取付金具上部取付金具:鍛造フック0.5t用 耐荷重(kg)150 踏ざん間隔(mm)420
1個
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全で昇降しやすい手がかり棒付き。(標準/左側装備) 取付けフックをトラックあおりに引っ掛けるだけでOK!!カンタン操作でトラック荷台への昇降が行えます。 ご使用のトラックに合わせ、フックの高さ位置が変えられます。 52mmの幅広いステップで快適昇降。 設置面状態や積載重量による微少な高さ違いも自在脚で吸収。 荷台の隙間や、リンギ使用部にも収納可能なコンパクト設計。 軽量しかも丈夫!!優れた耐久性を誇ります。
最大使用荷重0.98kN(100kgf) 材質アルミ合金 踏ざん踏面幅(mm)52 踏ざん間隔(mm)289
1台
28,980 税込31,878
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミ階段はしご SWJ型 ピカコーポレイション 動画あり
ピカコーポレイションアルミ階段はしご SWJ型
設置場所によって角度を60度または70度から選べる両面使用型はしごです。 緩やかな角度と広いステップで昇降しやすく安定性に優れています。(設置角度 60度時<151mm>/70度時<140mm>) 支柱と踏ざんの接合は溶接とタッピンネジ止めによる二重構造採用で揺れ・ねじれに強い設計。 滑り止めキャップの素材はエラストマーを採用。 アンカー用穴(Φ12)付きなので据え置きにも適しています。 オプションで自在フック(F-UJ)が取り付けられるので、アクセス階段を収納したい場合にも優れています。 オプションで手すりを取付けることができます。(SWJ-TEP1B・SWJ-TEP2B) ※手すりの取付けはノブナット仕様で取り外しが簡単です。 ※手すりは階段はしご昇降面の左右どちらにも取付け可能です。
用途住宅建築の仮設階段として。工場内の設備用アクセス階段として。タラップ・垂直はしご禁止現場や手すり必須現場での安全対策に。 最大使用荷重(kg)150 踏ざん間隔(mm)330 正面踏ざん有効幅(mm)440 踏ざん踏面幅(mm)140~151 材質アルミ 使用角度(°)60~70 材質/仕上アルミ合金製/- 最大外形寸法(mm)516 支柱(mm)500(外寸)
1台
87,980 税込96,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SWJ 【オーダー】階段はしごSWJ型 ピカコーポレイション カスタマイズ可
ピカコーポレイション【オーダー】階段はしごSWJ型
設置場所によって角度を60度または70度から選べる両面使用型はしごSWJ型のオーダーメイド加工品です。 ピカコーポレイションでは国内工場で特注品に対応しており、1mm単位で長さ・正面幅をお選びいただくことができます。 緩やかな角度と広いステップで昇降しやすく安定性に優れています。(設置角度 60度時<151mm>/70度時<140mm>) 手すりを取付けることができます。(SWJ-TEP1B・SWJ-TEP2Bの組み合わせが自動設定されます。) 支柱と踏ざんの接合は溶接とタッピンネジ止めによる二重構造採用で揺れ・ねじれに強い設計。 アンカー用穴(Φ12)付きなので据え置きにも適しています。 オプションで自在フック(F-UJ)が取り付けられるので、アクセス階段を収納したい場合にも優れています。(穴あけ加工はお客様で対応お願いします。) ※手すりの取付けはノブナット仕様で取り外しが簡単です。 ※片手すりを選択した場合、階段はしご昇降面の左右どちらにも取付け可能です。
用途住宅建築の仮設階段として。工場内の設備・機械・ライン用アクセス階段として。タラップ・垂直はしご禁止現場や手すり必須現場での安全対策に。 サービス分類オーダー・加工
1台
47,066 税込51,773
29日以内出荷

ピカコーポレイション伸縮はしご(自在脚タイプ) SL型
小さく収納でき、現場での持ち運びや移動に便利なコンパクトに収納できる伸縮タイプのはしごです。 乗用車のトランクにも収納可能です。 はしごの長さは任意の長さに変えられます。(すべて伸ばし切らなくてもご使用いただけます。) 最長7mまでのラインナップを取り揃えております。 脚の角度が自由に調整できるため斜面や様々な角度で便利にご使用いただけます。(自在脚タイプ) 横滑り・転倒防止用のスタビライザーやフック、壁当てもございます。
用途電気工事・電柱工事・内装工事・空調工事・ビルメンテナンス・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。重機などへの積載にも最適です。 最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)355
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンパクトに収納ができるサヤ管式3連はしごです。 中はしご・上はしごが、下はしごの支柱内に収まり安定感のあるサヤ管構造。 支柱厚さはわずか130mm!通常の3連はしごに比べ約70mm薄くなりました。(メーカー比) 軽自動車に全サイズ積載できます!※全長3395mmの場合 オプション(ポールグリップ LP-G1A、自在フック F-UJ)を取付けやすいように穴あけ加工済(オプションは別売です)
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。 最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)344 材質アルミ合金製 規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定
1台
189,800 税込208,780
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

雨どいや瓦に傷をつけずにはしごを設置できます。(ピカコーポレイション特許製品) 使用しない時は取り付けたまま収納できます。 左右2個/1セット ※はしごに穴を開ける必要があります。
用途電気工事・空調工事・外壁塗装工事・屋根板金・アンテナ設置・ソーラーパネル設置等、屋根上での作業に。 材質アルミ合金 適合CSM トラスコ品番836-4236 質量(kg)0.8
1台
27,980 税込30,778
翌日出荷

1台
27,980 税込30,778
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パーテーションに取り付けて使用できます。パーテーションの厚みに合わせて、取付できます
安全荷重(kg)5
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

緊急時に素早く避難できる、避難はしご。 国家検定合格品です。 縦棒がワイヤーロープなので、設置場所に対して柔軟性があります。
型式承認番号は第27~3号
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

伸縮はしご スローダウンタイプ アルミ モノタロウ 動画あり
伸縮ロックを解除してもゆっくり縮むタイプなので安心・安全! 収納や持ち運びに大変便利な伸縮タイプのアルミ製のはしごです。 使わないときは縮めておけば、車のトランクにも収納できます。 ※検品による細かな傷がある場合がありますが不良ではありません。
用途梯子として。 最大使用荷重(kg)150 踏ざん間隔(mm)300 正面踏ざん有効幅(mm)295~334 材質アルミ・スチール・ゴム・強化ナイロン 踏ざん踏面幅(mm)39.7 取扱説明書(1.7MB) 踏ざん数13
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

用途使用法表示板として 寸法(幅W×長さL)(mm)600×300
1枚
1,198 税込1,318
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)