お好きな長さに調整可能
径(mm)1
色シルバー
ベストピクチャーレール重量用共通パーツです。棚・パネルを吊るのに最適です。ストッパー付なので振動や衝撃での落下を防ぎます。ワイヤーが貫通するので位置調整も容易です。
用途ピクチャーレール用のパーツ。
許容荷重(kg)30
種別重量用
適合径(Φmm)1.5
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
トラスコ品番161-3326
質量(g)20
ワイヤー径(Φmm)1.5~2.0
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ワイヤーロープの長さ調整が簡単に行えます。本体のピンを操作することで、ワイヤーロープのリリースが行えます。
適合ワイヤW30-50MS
1箱(20個)
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
ピクチャーレール・壁面レールシリーズ
仕様フックの高さ調整は無段階調整移動式です。
無段階調整の自在金具で自由な位置へ調整できます。
用途パネルなどの取り付けに各種ディスプレイに
材質ステンレス
直径(Φmm)1.2
耐荷重(kg)7
末端溶断留め、バネなし
径(mm)1
安全荷重(kg)12
色シルバー
ワイヤを突起部の方から差し込むだけで止まり、突起部を押し込むとワイヤを抜くことができます。
ワイヤーを差し込むだけでその箇所で留まる自在金具です。
用途ワイヤーとの併用で機械部品、開き止め防止用。
材質(金具)真鍮(C3602)
材質(座金)スチール(SPCC)
ねじ穴(Φmm)4
ワイヤを突起部の方から差し込むだけで止まり、突起部を押し込むとワイヤを抜くことができます。
ワイヤーを差し込むだけでその箇所で留まる自在金具です。
用途ワイヤーとの併用で機械部品、開き止め防止用。
材質(金具)真鍮(C3602)
材質(座金)スチール(SPCC)
ワイヤーの抜き差し簡単!
フックの調整も楽らく。
耐荷重(kg)約10
末端溶断留め、ワイヤー自在、バネ付
径(mm)1
安全荷重(kg)10
材質ステンレス
規格1クリップ
ワイヤを突起部の方から差し込むだけで止まり、突起部を押し込むとワイヤを抜くことができます。
ワイヤーを差し込むだけでその箇所で留まる自在金具です。
用途ワイヤーとの併用で機械部品、開き止め防止用。
トラスコ品番389-2671
材質金具・座金/真鍮(C3602)
質量(g)28.5
寸法A(mm)37.0
寸法B(mm)10.0
寸法C(mm)18.0
適合径(Φmm)(ビス)3.5
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ワイヤを突起部の方から差し込むだけで止まり、突起部を押し込むとワイヤを抜くことができます。
ワイヤーを差し込むだけでその箇所で留まる自在金具です。
用途ワイヤーとの併用で機械部品、開き止め防止用。
寸法C(mm)3.5
材質(フック)スチール(SPCC)
材質(金具)真鍮(C3602)
安心、安全、簡単、便利。暮らしに役立つ便利アイテム。
用途棚などの簡易施錠にお使いください。
エスコ品番EA840DC-7.5
長さ(m)7.5
ケーブル長(m)7.5
使用荷重(kg)380
ロープ径(Φmm)4.8
フック口開き(mm)17
ケーブル径(Φmm)4.8
安全使用荷重(kg)約380
1個
¥9,940
税込¥10,934
翌日出荷
ワイヤー径(Φmm)1
静止荷重(kg)10
材質フック:真鍮・亜鉛ダイカスト/ワイヤー:ステンレス
径(Φmm)(ループ)20
リーズロックは展示会での簡易設備の仮止めや補強に。
また店舗における看板や大型POPの取り付けに。
専用工具不要でワイヤーロープを引っ張り、締め付けが簡単に出来るセルフロック内蔵のアタッチメントです。
設置時間の短縮が可能です。
用途つり天井やダクト・照明器具の吊り下げに。
舞台でのバトンへの吊り下げに。
アドバルーンやバルーンの固定に。
クリスマスツリーの固定や電飾配線補助に。
展示会場における造作物の補強や固定に。
アンテナの引っ張りに。
農業フェンス・園芸用に。
店内外におけるタペストリーの取り付けに。
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーロープの長さ調整が簡単に行えます。本体のピンを操作することで、ワイヤーロープのリリースが行えます。
表面処理無電解ニッケルめっきULL
ベストピクチャーレール壁付用パーツセットです。棚・パネル等を吊るのに最適なパーツセットです。ワイヤーが貫通するので位置調整が容易です。ストッパー付なので振動や衝撃での落下を防ぎます。
用途ピクチャーレール用のパーツセット。
ワイヤー径(Φmm)1.2
許容荷重(kg)10
セット内容アタッチメント(CF-2)×1個、片ループワイヤー1.2×1000×1本線×1本、パーツ(AF-3P)×1個
種別壁付用
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ワイヤータイプの避難はしご。
取付側金具形状は自在金具になります。
取付支持金具自在金具
仕様国家検定合格品
ロープ径(Φmm)6
踏ざん間隔(mm)330
OAフロアー、天井裏等の狭いところの配線に最適。軽量コンパクト・携帯便利・繰出し自在(押し引き)。グリップと収納ケースを持ち、収納ケースを回してロッドを繰出し・収納。横ブレしにくいフラット形状のロッド
着脱自在ワイヤーロック金具ジョイント釣り名人用先端金具に対応
用途電気・通信・LAN配線工事
質量(g)365
ケース外径(Φmm)175
破断荷重(kN)線材/2.9全体/0.9
ロッド長さ(m)7.5
ロッド線断面(mm)0.8×6.3
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
ワイヤを突起部の方から差し込むだけで止まり、突起部を押し込むとワイヤを抜くことができます。
ワイヤーを差し込むだけでその箇所で留まる自在金具です。
用途ワイヤーとの併用で機械部品、開き止め防止用。
寸法A(mm)39.0
寸法B(mm)10.0
寸法C(mm)24.0
質量(g)12
トラスコ品番389-2620
材質ABS樹脂、ハイブレーンゴム(金具/真鍮(C3602))
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
つけたいトコロにしっかりカンタン。石こうボード壁に使えるピクチャーレール。4本のピンを左右外方向に打ち込みます。ピンが4本なので、上下方向のぐらつき発生を大幅軽減。仮止めピンで位置決めかんたん。ビス用取付金具で木壁などにビスで固定できます。固定金具にレールの背面溝をひっかけるて取付できます。オプション部品で用途は自由自在。オプション:フック(M-314)、ワイヤーフック(M-315)、長ボール式ワイヤーフック(M-3026)。石こうボード壁・ベニヤ壁・木桟用
付属品石こうボード用ピン/木壁用ネジ/レールガイド/ビス用取付金具/ワイヤーフック(2本)
材質本体:アルミ・樹脂/キャップ:樹脂
ピクチャーレール用の自在金具。直径0.54mmの極細ワイヤーを使用。細く見えにくいため飾るものの邪魔をしません。従来のフックから約40%小型化。目立たないため飾るものの場所が広がります。実用的な耐荷重8kgを実現。ワイヤーを傷めず収める長穴デザイン。フック部分の長穴がワイヤーを傷めず、まっすぐ収納できます
色シルバー
自在に上下できるワイヤーハンガーで、何度でも吊り下げ高さが調整可能です。
ワイヤーとハンガーのセットです。
ワイヤーハンガーは脱落防止金具付きです。
用途絵画などの額縁や鏡などをかける際に。
材質ワイヤー:ステンレス、ハンガー:真鍮・スチール
材質/仕上ワイヤー:ステンレス、ハンガー:真鍮・スチール
ピクチャーレール用の自在金具。各色展開により空間に合わせてお選びいただけます。霞グリーン、霞ブラウンはステンレスワイヤーを和紙でコーティングしたKASUMIワイヤーを使用。和の雰囲気をより一層高めます
燃焼効率が良いメッシュタイプの焚き火台。メッシュベースを外して、小型グリル用四脚スタンドとして。丸めてコンパクトに収納。
材質脚部・メッシュベース・固定ワイヤー・自在金具、フック:ステンレス鋼、チェーン:鉄(亜鉛めっき)
寸法(mm)メッシュベース:420×420
質量(g)1200
内寸(mm)固定ワイヤー:350×350
吊下荷重(kg)10
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)収納:70×70×600
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×950
1台
¥5,198
税込¥5,718
翌々日出荷
ピンを開閉することで、簡単にチェーン等取り付けできます。、金具のセンター部がスイベル式で自在に回ります。、よりとりとして。、チェーン・ワイヤ・ロープの連結金具として。
片方のアイはシャックル形式です。、ピンを開閉することで、簡単にチェーン等取り付けできます。、金具のセンター部がスイベル式で自在に回ります。、よりとりとして。、チェーン・ワイヤ・ロープの連結金具として。
関連キーワード