形鋼から吊りボルトを吊り下ろす金具。
自由な角度・向きで吊りボルトをおろせます。
材質/仕上鉄/電気亜鉛メッキ
トラスコ品番171-7551
質量(g)138
適合フランジ厚(mm)3~18
適合吊りボルトW3/8
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
吊り金具や天井インサートに取り付けて吊りボルトを吊り下げするための金具です。
独自の回転機構により、自由な角度・向きに吊りボルトを吊り下げできます。
用途配管用吊り金具および振れ止めに。
材質スチール(電気亜鉛メッキ仕上げ)
質量(g)57
寸法W3/8×25
許容荷重(kN)0.981
適合吊りボルトW3/8
天井、壁面から吊りボルトを斜めに下げられます。
六角ボルトと工具(ソケット)が干渉しないため、金具を組み立てた状態で施工できます。
振れ止めボルトの支持に使用できます。
適合吊りボルトW3/8
片方のアイはシャックル形式です。、ピンを開閉することで、簡単にチェーン等取り付けできます。、金具のセンター部がスイベル式で自在に回ります。、よりとりとして。、チェーン・ワイヤ・ロープの連結金具として。
引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ先構造のねじを使用しています。
吊りボルトにナットをつけたまま、下部金具にセットできます。
寸法A(mm)35
寸法B(mm)20
和室吊金具。吊金具ご使用の場合は、折釘や稲妻釘などが便利です。軸を吊るときのみに使用してください。額やほかのものを吊るのには不向きです
材質鉄
色黒
安全荷重(kg)8
用途形鋼から吊ボルトをおろすための金具
タイプ複合傾斜対応タイプ
材質/処理有色クロメートめっき仕上げ
適合フランジ厚(mm)1~25
許容静荷重100~150kg
表面処理有色クロメートめっき仕上げ
形鋼から吊りボルトを吊り下ろす金具。
自由な角度・向きで吊りボルトをおろせます。
材質/仕上鉄/電気亜鉛メッキ
トラスコ品番171-7552
質量(g)292
適合フランジ厚(mm)3~27
適合吊りボルトW3/8
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ピクチャーレール・壁面レールシリーズ
仕様フックの高さ調整は無段階調整移動式です。
天井、壁面から吊りボルトを斜めに下げられます。
材質溶融亜鉛めっき仕上げ
ワイヤを突起部の方から差し込むだけで止まり、突起部を押し込むとワイヤを抜くことができます。
ワイヤーを差し込むだけでその箇所で留まる自在金具です。
用途ワイヤーとの併用で機械部品、開き止め防止用。
材質(金具)真鍮(C3602)
材質(座金)スチール(SPCC)
仕様安全ラッチ付
エスコ品番EA987G-1
材質ステンレス(SUS316)
全長(mm)120
使用荷重(kg)346
口の開き(mm)17
1個
¥2,080
税込¥2,288
当日出荷
末端溶断留め、バネなし
径(mm)1
安全荷重(kg)12
色シルバー
工場・倉庫内で施工に便利な寸切ボルト(W3/8)用の部品
用途各種部材と組み合わせることで、W3/8寸切ボルトにレールを吊り下げることが可能です。
付属品W3/8ナット付
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
用途水平方向に自在に振れ、接続箇所を吊り下げ支持できる金具です。
仕様なべM6×13・FRN/電気亜鉛めっき処理座金/ステンレス鋼製
適合(吊りボルト)W3/8、W1/2
種別メラミン樹脂焼付塗装
1セット(2個組)
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
和室吊金具。吊金具ご使用の場合は、折釘や稲妻釘などが便利です。軸を吊るときのみに使用してください。額やほかのものを吊るのには不向きです
材質鉄
色黒
クボミ先構造のボルトを使用していますので、引っ張りに対して確実な支持ができます。
用途一般形鋼・リップみぞ形鋼
適合ボルト(ウィットねじ)W3/8
材質SPHC(クロメートメッキ)
厚さ(mm)本体/3.2、ボルト受け部/2.3
寸法A(mm)35
寸法B(mm)5
適合フランジ厚(mm)3~24
適合リップみぞ形鋼(mm)75×45×15から100×50×20
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
自在に上下できるワイヤーハンガーで、何度でも吊り下げ高さが調整可能です。
ワイヤーとハンガーのセットです。
ワイヤーハンガーは脱落防止金具付きです。
用途絵画などの額縁や鏡などをかける際に。
材質ワイヤー:ステンレス、ハンガー:真鍮・スチール
材質/仕上ワイヤー:ステンレス、ハンガー:真鍮・スチール
仕様勾配なし
タイプリブタイプ
寸法L(mm)0~45
仕上亜鉛メッキ
適合メーカーパナソニック(ナショナル)
1個
¥639
税込¥703
4日以内出荷
・荷重方向につり金具がスムーズに回転!安全なつり上げ作業を実現・横つり、斜めつり、引き起こしなどアイボルトでは危険の伴う作業に対応・360°回転、180°可動。 荷重方向にシャックルが自在に動く・シャックルが荷重方向に動くため、従来のアイボルトのようなリング向きの調整が不要。・調整で生じる座面との隙間も生まれないため、作業の安全性も向上します。・同一ボルト径のJISアイボルト(固定形)に対し使用荷重は最大で3倍・高力ボルト(強度区分10.9)を採用。ねじ径が同じJISアイボルトに比べて使用荷重は最大3倍のため、ワークへのねじ穴加工が小さく済み、コスト削減に繋がります。・安全率5倍・ボルト交換でより永く使用可能・ひとつのボルトサイズで3種類の使用荷重から選べる・M24~M48は同一ボルト径で3タイプの使用荷重を揃え、お客様の作業内容に合わせてお選びいただけます。・全21種類の豊富なバリエーション・ボルトサイズはM8~M64を標準でラインアップ。・ロングボルト対応・首下長さ15mm~100mmのロングボルトにも対応。 ・5mm単位で指定可能です。・ねじ変換アダプター LPV(オプション)・つり荷に空いためねじを活かし、簡単にねじサイズを変換可能!・これまでご使用されていたJISアイボルト用のめねじに、キトーリフティングポイントを取り付けるための、ねじ変換アダプターです。・すべてのキトーリフティングポイントに対応
関連キーワード