「自在継手 回転」の検索結果

414件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント ベアリングタイプK型
高速回転用。グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。
種類標準タイプ
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント
用途高精度コンパクト用 許容偏角(°)最大60 種類軸付タイプ その他分解できません。使用運転には給油が不可欠の条件です。 付属品スプリングピン×2本 軸穴種別左右A-A タイプ精密タイプD型 JIS規格B1454.AA型
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)軸付ジョイント ベアリングタイプK-P型
回転と摺動が同時に伝達出来ます。
種類軸付タイプ
1個
46,980 税込51,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント
グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に耐えます。
用途高速回転用 種類軸付タイプ 許容偏角(°)最大60 材質S45C タイプベアリングタイプKD型 軸穴種別左右A-A 付属品スプリングピン×2本 その他使用運転には給油が不可欠の条件です。
1個
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ユニバーサルジョイント特有のドタバタ感に不満を感じていたお客様へ! 軽く、スムーズな回転を実現したDEENのボール・ジョイントは如何ですか? このボールジョイント、3つのパーツから構成されるユニバーサルジョイントと違いボール状の軸をスプリングで下から押し上げるという非常にシンプルな構造になっているためストレスのない、軽く、スムーズな回転を実現しているんです! 価格もリーズナブルなので、是非お試し頂きたい逸品ですヨッ!
寸法(mm)32.5 差込角(sq.)6.35[1/4]
1個
2,190 税込2,409
5日以内出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント
用途耐蝕用 種類標準タイプ 軸穴径d(Φmm)60(H7) 外径D(Φmm)120 全長L(mm)300 最高回転数(min-1[r.p.m])90(参考値) 許容トルク(N・m)2844 許容偏角(°)最大30 材質SUS304 スプリングピン寸法(mm)13×120 タイプ耐蝕タイプBS型 軸穴種別左右A-A 質量(kg)19.1 芯振れ(m/m)0.25 寸法Q(mm)84 適合場所水中または水陸交互酸性液中(硫酸、硝酸、塩酸、海水等)アルカリ性液中(苛性ソーダー、炭酸塩等) 付属品スプリングピン×2本(SUS420J2)テーパーピン×2本(SUS303)
1個
249,800 税込274,780
5日以内出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント
用途耐蝕用 種類標準タイプ 許容偏角(°)最大30 材質SUS304 タイプ耐蝕タイプHS型 軸穴種別左右A-A 芯振れ(m/m)0.10 適合場所水中または水陸交互酸性液中(硫酸、硝酸、塩酸、海水等)アルカリ性液中(苛性ソーダー、炭酸塩等) 付属品スプリングピン×2本(SUS420J2)
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。 ジョイントの寿命をより長くする為にブーツ・オイルパックをご利用ください。
用途総焼入れ耐摩用 許容偏角(°)最大30 種類標準タイプ タイプ耐摩タイプHJ型
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能がプラス 外ハブ、内ハブ(アルミ)、球の三要素の簡単な構造 強粘特殊グリースを使用 小型で強力、メカニズムの小型化に最適 オプションでNBS50以上にはジャバラが取付可能です
材質アルミ合金、ニッケルメッキ 種類ジョイントタイプ
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

フレキシブルシャフトは可撓軸または、たわみ軸と呼ばれる可撓自在な回転軸で、一般的には、小動力・高回転を任意の方向に向きを変えて自由に伝達できるフレキシブルなシャフトです。駆動側と従動側を自由に接続できるため、機器の配列が自由で正確な芯出しが不要になります。一方固定で他方が移動、または両方が移動する機構でも回転力を伝達できます。
種類フレックスタイプ 回転方向右回転用
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

シュミットカップリング 三木プーリ 動画あり
シュミットカップリングはリンクのクランクモーションを利用した軸心違い継手です。 軸の平行移動が可能 回転停止時、負荷運転中でも駆動、従動軸変位範囲内で自由に行えます。 摺動を吸収 駆動、従動側のラジアル方向摺動を吸収します。 省スペース 従来のユニバーサルジョイント+スプライン軸の組合わせより軸方向に短くでき、大きな偏心量を得ることができます。 誤差が少ない 角速度、伝達トルクの変動、バックラッシがほとんどありません。
材質(本体)S45C相当品 種類シュミットカップリング
1個
95,980 税込105,578
13日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ヨーク本体には焼き入れ処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。
用途各種自動機、専用機、印刷機械、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御その他産業機械。 許容偏角(°)25 種類標準タイプ
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

用途高トルク普及用 材質S45C 許容偏角(°)最大30 種類標準タイプ その他使用運転には給油が不可欠の条件です。 付属品スプリングピン×2本 軸穴種別左右A-A タイプ強力タイプB型
1個
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント
グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に耐えます。
用途高速回転用 材質S45C 許容偏角(°)最大30 種類標準タイプ その他使用運転には給油が不可欠の条件です。 付属品スプリングピン×2本 軸穴種別左右A-A タイプベアリングタイプK型
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヨーク本体には焼き入れ処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。
用途各種自動機、専用機、印刷機械、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御等その他産業機械。 許容偏角(°)30 種類標準タイプ
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


あらゆる角度から、滑らかな回転作業ができます。上下左右二軸首振り機能で斜めの角度から作業が可能です。
用途ハンドル、ソケット間に挟み、狭い箇所で角度を付けるジョイント。 材質クロームバナジウム鋼
1個
869 税込956
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レギュレター付き 縦横360°回転
最高使用圧力(MPa)1.47 エアーインレットRc1/4×R1/4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント
用途高トルク普及用 材質S45C 許容偏角(°)最大60 種類軸付タイプ その他使用運転には給油が不可欠の条件です。 付属品スプリングピン×2本 軸穴種別左右A-A タイプ強力タイプBD型
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
5,698 税込6,268
5日以内出荷

用途高精度コンパクト用 許容偏角(°)最大30 種類標準タイプ その他分解できません。使用運転には給油が不可欠の条件です。 軸穴種別左右A-A タイプ精密タイプS型 JIS規格B1454.A型
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント
疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。
用途総焼入れ耐摩用 材質SCM415(総焼き入れ) 許容偏角(°)最大60 種類軸付タイプ 付属品ストロングピン×1本シャーピン×1本止めリング×2個 軸穴種別左右A-A タイプ耐摩タイプHJD型 JIS規格B1454CC型
1個
6,990 税込7,689
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント
耐摩性をよくするため、特殊焼入れをしています。
用途高精度小径用 材質S45C 許容偏角(°)最大30 種類標準タイプ その他使用運転には給油が不可欠の条件です。 軸穴種別左右A-A タイプミニチュアタイプM型
1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント
用途耐蝕用 種類標準タイプ 許容偏角(°)最大30 材質SUS304 タイプ耐蝕タイプBS型 軸穴種別左右A-A 芯振れ(m/m)0.25 適合場所水中または水陸交互酸性液中(硫酸、硝酸、塩酸、海水等)アルカリ性液中(苛性ソーダー、炭酸塩等)
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント
用途耐蝕用 種類軸付タイプ 許容偏角(°)最大60 材質SUS304 タイプ耐蝕タイプHSD型 軸穴種別左右A-A 付属品スプリングピン×2本(SUS420J2)
1個
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント
用途高精度耐久用 材質SCM435 許容偏角(°)最大30 種類標準タイプ その他使用運転には給油が不可欠の条件です。 付属品スプリングピン×2本 軸穴種別左右A-A タイプ精密タイプH型 JIS規格B1454.B型準拠
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント
耐摩性をよくするため乾性潤滑処理をしています。
用途耐蝕用 種類軸付タイプ 軸穴径d(Φmm)30(H7) 外径D(Φmm)60 全長L(mm)275 最高回転数(min-1[r.p.m])150(参考値) 許容トルク(N・m)282 許容偏角(°)最大60 材質SUS304 スプリングピン寸法(mm)10×60 タイプ耐蝕タイプBSD型 軸穴種別左右A-A 質量(kg)4.12 芯振れ(m/m)0.25 寸法F(mm)97 寸法I(mm)89 寸法Q(mm)56 付属品スプリングピン×2本(SUS420J2)
1個
109,800 税込120,780
5日以内出荷

ボア = 22mm。ジョイントの数 = シングル。ハブ外径 = 45mm。全体の長さ = 95mm。ジョイントタイプ = プレーン。ハブ種類 = ボアハブ。最大動作角度 = 45°。ピークトルク = 600Nm。材料 = スチール。最高速度 = 1000rpm。。シングルユニバーサルジョイント、プレーンベアリング付き. 5度を超えるミスアライメントが存在する場合に、広範囲の機器接続に使用できるユニバーサルジョイントです。 ラインシャフト、ドライブシャフト、コンベア、そして大半の種類の回転機器を原動機に接続する際に最適です。 これらのプレーンベアリングユニバーサルカップリングは、最大速度1000 rpmまでの動作角度3~45度の用途に最適です。 長いサービス寿命を確保するため、プレーンベアリングカップリングでのゲーターの使用及び定期的潤滑をお勧めします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

ボア = 10mm。ジョイントの数 = ダブル。ハブ外径 = 22mm。全体の長さ = 74mm。ジョイントタイプ = プレーン。ハブ種類 = ボアハブ。最大動作角度 = 90°。ピークトルク = 600Nm。材料 = スチール。最高速度 = 1000rpm。。RS PROユニバーサルジョイント、ダブル、プレーンベアリング. 定評のあるRS PROシリーズから、優秀なユニバーサルジョイントで、機械の接続を変革させましょう。多用途に使える本ジョイント製品は、コンベヤーのような回転する機械を原動機に接続するよう完璧に設計されています。また、ロッドやシャフトを斜めに接続する場合には、さまざまな車両にも最適にお使いいただけます。 プレーンベアリングユニバーサルカップリングは高品質のスチール製で、作動角が最大90°、最高回転数が1000 rpmのアプリケーションで優れた性能を発揮します。内径サイズ6mm~22mmのボアハブ設計を採用しており、プロジェクトで必要とされる柔軟性があります。 機能性が最適になるようにし、また製品の寿命を長くするために、プレーンベアリングには保護ゲーターを使い、潤滑を適切に行うことをお勧めします。ベルトコンベヤーでも、車両のプロップシャフトでも、遠心ポンプでも、メーカーのユニバーサルジョイント製品は、スムーズで効率的な稼働に最適なソリューションです。. 特長. ;ul> ;li>ユニバーサルジョイント ;/li> ;li>プレーンダブルジョイントタイプ ;/li> ;li>スチール製 ;/li> ;li>ボアードハブタイプ ;/li> ;li>最高回転数1000rpm ;/li> ;li>ハブ外径16mm~45mm ;/li> ;li>内径サイズ6mm~22mm ;/li> ;li>最大トルク 600Nm ;/li> ;li>最大作動角90° ;/li> ;li>静電制御規格ANSI/ESD S20.20:2014およびBS EN 61340-5-1:2007に準拠 ;/li> ;li>RoHS(特定有害物質使用制限)準拠 ;/li> ;/ul>. タイプは別売り. ;ul> ;li>内径6mm、RS在庫番号:790-6740 ;/li> ;li>内径8mm、RS在庫番号:790-6744 ;/li> ;li>内径10mm、RS在庫番号:790-6753 ;/li> ;li>内径12mm、RS在庫番号:790-6756 ;/li> ;li>内径14mm、RS在庫番号:790-6750 ;/li> ;li>内径16mm、RS在庫番号:790-6769 ;/li> ;li>内径18mm、RS在庫番号:790-6762 ;/li> ;li>内径20mm、RS在庫番号:790-6766 ;/li> ;li>内径22mm、RS在庫番号:790-6775 ;/li> ;/ul>. アプリケーション. ;ul> ;li>産業機械 ;/li> ;li>ドライブシャフト ;/li> ;li>ロボット工学 ;/li> ;li>コンベア ;/li> ;li>航空宇宙 ;/li> ;li>農業用機械 ;/li> ;li>医療機器 ;/li> ;/ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

ボア = 14mm。ジョイントの数 = ダブル。ハブ外径 = 28mm。全体の長さ = 96mm。ジョイントタイプ = プレーン。ハブ種類 = ボアハブ。最大動作角度 = 90°。ピークトルク = 600Nm。材料 = スチール。最高速度 = 1000rpm。。RS PROユニバーサルジョイント、ダブル、プレーンベアリング. 定評のあるRS PROシリーズから、優秀なユニバーサルジョイントで、機械の接続を変革させましょう。多用途に使える本ジョイント製品は、コンベヤーのような回転する機械を原動機に接続するよう完璧に設計されています。また、ロッドやシャフトを斜めに接続する場合には、さまざまな車両にも最適にお使いいただけます。 プレーンベアリングユニバーサルカップリングは高品質のスチール製で、作動角が最大90°、最高回転数が1000 rpmのアプリケーションで優れた性能を発揮します。内径サイズ6mm~22mmのボアハブ設計を採用しており、プロジェクトで必要とされる柔軟性があります。 機能性が最適になるようにし、また製品の寿命を長くするために、プレーンベアリングには保護ゲーターを使い、潤滑を適切に行うことをお勧めします。ベルトコンベヤーでも、車両のプロップシャフトでも、遠心ポンプでも、メーカーのユニバーサルジョイント製品は、スムーズで効率的な稼働に最適なソリューションです。. 特長. ;ul> ;li>ユニバーサルジョイント ;/li> ;li>プレーンダブルジョイントタイプ ;/li> ;li>スチール製 ;/li> ;li>ボアードハブタイプ ;/li> ;li>最高回転数1000rpm ;/li> ;li>ハブ外径16mm~45mm ;/li> ;li>内径サイズ6mm~22mm ;/li> ;li>最大トルク 600Nm ;/li> ;li>最大作動角90° ;/li> ;li>静電制御規格ANSI/ESD S20.20:2014およびBS EN 61340-5-1:2007に準拠 ;/li> ;li>RoHS(特定有害物質使用制限)準拠 ;/li> ;/ul>. タイプは別売り. ;ul> ;li>内径6mm、RS在庫番号:790-6740 ;/li> ;li>内径8mm、RS在庫番号:790-6744 ;/li> ;li>内径10mm、RS在庫番号:790-6753 ;/li> ;li>内径12mm、RS在庫番号:790-6756 ;/li> ;li>内径14mm、RS在庫番号:790-6750 ;/li> ;li>内径16mm、RS在庫番号:790-6769 ;/li> ;li>内径18mm、RS在庫番号:790-6762 ;/li> ;li>内径20mm、RS在庫番号:790-6766 ;/li> ;li>内径22mm、RS在庫番号:790-6775 ;/li> ;/ul>. アプリケーション. ;ul> ;li>産業機械 ;/li> ;li>ドライブシャフト ;/li> ;li>ロボット工学 ;/li> ;li>コンベア ;/li> ;li>航空宇宙 ;/li> ;li>農業用機械 ;/li> ;li>医療機器 ;/li> ;/ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,598 税込8,358
7日以内出荷

ボア = 16mm。ジョイントの数 = シングル。ハブ外径 = 32mm。全体の長さ = 68mm。ジョイントタイプ = プレーン。ハブ種類 = ボアハブ。最大動作角度 = 45°。ピークトルク = 600Nm。材料 = スチール。最高速度 = 1000rpm。。RS Pro ユニバーサルジョイント、シングル、プレーン、ボア、 16 mm 、長さ 68 mmRS RS Pro ユニバーサルジョイントは、ラインシャフト、コンベアシステム、ドライブシャフトなどの回転機械にプライムムーバを接続する場合に、さまざまな作業に適しています。角度が傾斜した 2 つのロッド又は軸を接続するために、さまざまな輸送状況で定期的に使用されています。 この部品は穴が六角形、正方形、又は円形の穴が開いた穴開けタイプです。ジョイントのボアサイズは 16 mm で、全長は 68 mm です。動作角度が 3 → 45 ° で最高速度が 1000 rpm の用途で使用できます。 このプレーンベアリングユニバーサルカップリングは、耐久性を重視して製造されています。車両や機械でスムーズに操作するために、保護ブーツを含めることができます。このジョイントを頻繁に使用する場所には、コンベアベルトシステム、プロペラシャフト、遠心ポンプのセットアップなどがあります。特長と利点.プレーンシングルジョイントユニバーサルタイプ . スチール製 . Bed ハブタイプ .最高回転数は 1000 rpm .ハブ外径: 32 mm .ボアサイズ: 16 mm .全長: 68 mm . Peak トルクは 600 Nm .最大動作角度は 45 ° ですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,798 税込8,578
7日以内出荷

ボア = 10mm。ジョイントの数 = シングル。ハブ外径 = 22mm。全体の長さ = 48mm。ジョイントタイプ = プレーン。ハブ種類 = ボアハブ。最大動作角度 = 45°。ピークトルク = 600Nm。材料 = スチール。最高速度 = 1000rpm。。RS Pro ユニバーサルジョイント、シングル、プレーン、ボア、 10 mm 、長さ 48 mm回転機械を鋭い操作角度で接続する必要がありますか.RS Pro のこのユニバーサルジョイントは、車両の支柱シャフト、コンベア、ラインシャフトをプライムムーバに接続するために設計されています。どのようなタイプの機械でも、 5 ° 以上のずれがある場合に接続できます。 このプレーンベアリングは頑丈なスチール製で、外径 22 mm の穴あきハブを備えています。最大動作角が 45 ° で最高速度が 1000 rpm の用途に適しています。ジョイントの動作と寿命を円滑にするために、車両や機械で使用する場合は定期的に潤滑剤と保護ブーツを使用することをお勧めします。 この製品は、試用及びテスト済みの RS Pro 製品の一部として、安全で信頼性の高い製品を保証するために厳しい品質管理を受けています。特長と利点.ユニバーサルジョイント .単一ジョイントタイプ . スチール製 . Bed ハブタイプ .最高回転数は 1000 rpm .ハブ外径 22 mm .ボアサイズ: 10 mm .全長: 48 mm . Peak トルクは 600 Nm .最大動作角度は 45 ° です .静電気制御基準 ANSI/ESD S20.20:2014 および BS に適合 EN 61340 Part 5-1 : 2007 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,498 税込7,148
7日以内出荷

ボア = 14mm。ジョイントの数 = シングル。ハブ外径 = 28mm。全体の長さ = 60mm。ジョイントタイプ = プレーン。ハブ種類 = ボアハブ。最大動作角度 = 45°。ピークトルク = 600Nm。材料 = スチール。最高速度 = 1000rpm。。RS Pro ユニバーサルジョイント、シングル、プレーン、ボア 14 mm 、長さ 60この RS Pro のプレーンな退屈ハブモデルなどのユニバーサルジョイントは、コンベア、支柱シャフト、その他の回転機械をプライムムーバに接続するために不可欠な要素です。また、 2 つのシャフトを互いに斜めに配置して接続する自動車用途でも Crucial です。 最大速度 1000 rpm 、最大動作角度 45 ° の用途には、この穴開けハブタイプのシングルジョイントカップリングを使用します。このプレーンベアリングは、頑丈なスチール製で、内径 14 mm 、 Peak トルク 600 Nm です。ユニバーサルジョイントでは、保護ブーツと定期的な潤滑剤の使用をお勧めします。これにより、スムーズな操作が可能になり、寿命が延びます。 信頼の RS Pro シリーズに属するこの製品は、安全性と品質について徹底的にテストされています。また、 RoHS に準拠しており、有害物質の使用が最小限で済みます。特長と利点.ユニバーサルジョイント .単一ジョイントタイプ . スチール製 . Bed ハブタイプ .最高回転数は 1000 rpm .ハブ外径: 28 mm .ボアサイズ: 14 mm .全長 60 mm . Peak トルクは 600 Nm .最大動作角度は 45 ° です .静電気制御基準 ANSI/ESD S20.20:2014 および BS に適合 EN 61340 Part 5-1 : 2007 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷

ボア = 18mm。ジョイントの数 = シングル。ハブ外径 = 36mm。全体の長さ = 74mm。ジョイントタイプ = プレーン。ハブ種類 = ボアハブ。最大動作角度 = 45°。ピークトルク = 600Nm。材料 = スチール。最高速度 = 1000rpm。。シングルユニバーサルジョイント、プレーンベアリング付き. 5度を超えるミスアライメントが存在する場合に、広範囲の機器接続に使用できるユニバーサルジョイントです。 ラインシャフト、ドライブシャフト、コンベア、そして大半の種類の回転機器を原動機に接続する際に最適です。 これらのプレーンベアリングユニバーサルカップリングは、最大速度1000 rpmまでの動作角度3~45度の用途に最適です。 長いサービス寿命を確保するため、プレーンベアリングカップリングでのゲーターの使用及び定期的潤滑をお勧めします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,398 税込10,338
7日以内出荷

ボア = 8mm。ジョイントの数 = シングル。ハブ外径 = 16mm。全体の長さ = 40mm。ジョイントタイプ = プレーン。ハブ種類 = ボアハブ。最大動作角度 = 45°。ピークトルク = 600Nm。材料 = スチール。最高速度 = 1000rpm。。RS Pro ユニバーサルジョイント、シングル、プレーン、ボア、長さ 8 mmRS Pro のこのユニバーサルジョイントは、コンベア、ラインシャフト、ドライブシャフトなどの回転機械をプライムムーバに接続する場合に最適な選択肢です。それらは、車、トラック、及びその他の車両で、軸が互いに角度を付けて傾斜している 2 つのシャフト又はロッドを接続するために使用されます。 穴あけタイプのハブとして、このジョイントには丸形、六角形又は正方形の穴があり、内径は 8 mm です。このプレーンベアリングユニバーサルカップリングは、最大速度が 1000 rpm で動作角が 3 → 45 ° の用途に適しています。プレーンベアリングと保護ブーツを使用すると、機械や車両でこのユニバーサルジョイントを使用しても、滑らかに動作することができます。 ユニバーサルジョイントの一般的な用途には、自動車のプロペラシャフト、遠心ポンプ、ベルトコンベアなどがあります。特長と利点.単一ジョイントタイプ . スチール製 . Bed ハブタイプ .最高回転数は 1000 rpm .ハブ外径は 16 mm .ボアサイズ: 8 mm .全長 40 mm . Peak トルクは 600 Nm .最大動作角度は 45 ° ですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,498 税込7,148
7日以内出荷

ボア = 18mm。ジョイントの数 = ダブル。ハブ外径 = 36mm。全体の長さ = 114mm。ジョイントタイプ = プレーン。ハブ種類 = ボアハブ。最大動作角度 = 90°。ピークトルク = 600Nm。材料 = スチール。最高速度 = 1000rpm。。RS PROユニバーサルジョイント、ダブル、プレーンベアリング. 定評のあるRS PROシリーズから、優秀なユニバーサルジョイントで、機械の接続を変革させましょう。多用途に使える本ジョイント製品は、コンベヤーのような回転する機械を原動機に接続するよう完璧に設計されています。また、ロッドやシャフトを斜めに接続する場合には、さまざまな車両にも最適にお使いいただけます。 プレーンベアリングユニバーサルカップリングは高品質のスチール製で、作動角が最大90°、最高回転数が1000 rpmのアプリケーションで優れた性能を発揮します。内径サイズ6mm~22mmのボアハブ設計を採用しており、プロジェクトで必要とされる柔軟性があります。 機能性が最適になるようにし、また製品の寿命を長くするために、プレーンベアリングには保護ゲーターを使い、潤滑を適切に行うことをお勧めします。ベルトコンベヤーでも、車両のプロップシャフトでも、遠心ポンプでも、メーカーのユニバーサルジョイント製品は、スムーズで効率的な稼働に最適なソリューションです。. 特長. ;ul> ;li>ユニバーサルジョイント ;/li> ;li>プレーンダブルジョイントタイプ ;/li> ;li>スチール製 ;/li> ;li>ボアードハブタイプ ;/li> ;li>最高回転数1000rpm ;/li> ;li>ハブ外径16mm~45mm ;/li> ;li>内径サイズ6mm~22mm ;/li> ;li>最大トルク 600Nm ;/li> ;li>最大作動角90° ;/li> ;li>静電制御規格ANSI/ESD S20.20:2014およびBS EN 61340-5-1:2007に準拠 ;/li> ;li>RoHS(特定有害物質使用制限)準拠 ;/li> ;/ul>. タイプは別売り. ;ul> ;li>内径6mm、RS在庫番号:790-6740 ;/li> ;li>内径8mm、RS在庫番号:790-6744 ;/li> ;li>内径10mm、RS在庫番号:790-6753 ;/li> ;li>内径12mm、RS在庫番号:790-6756 ;/li> ;li>内径14mm、RS在庫番号:790-6750 ;/li> ;li>内径16mm、RS在庫番号:790-6769 ;/li> ;li>内径18mm、RS在庫番号:790-6762 ;/li> ;li>内径20mm、RS在庫番号:790-6766 ;/li> ;li>内径22mm、RS在庫番号:790-6775 ;/li> ;/ul>. アプリケーション. ;ul> ;li>産業機械 ;/li> ;li>ドライブシャフト ;/li> ;li>ロボット工学 ;/li> ;li>コンベア ;/li> ;li>航空宇宙 ;/li> ;li>農業用機械 ;/li> ;li>医療機器 ;/li> ;/ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

ボア = 25mm。ジョイントの数 = シングル。ハブ外径 = 50mm。全体の長さ = 108mm。ジョイントタイプ = プレーン。ハブ種類 = ボアハブ。最大動作角度 = 45°。ピークトルク = 600Nm。材料 = スチール。最高速度 = 1000rpm。。RS Pro ユニバーサルジョイント、シングル、プレーン、ボア、 25 mm信頼性の高い RS Pro ブランドのこのユニバーサルジョイントは、軸が互いに角度を付けて設定された 2 つの車両シャフトを接続するのに最適です。また、コンベア、ラインシャフト、及びその他の回転機械をプライムムーバに接続する場合にも最適です。 このプレーンベアリングユニバーサルカップリングは、最大回転数が 1000 rpm で動作角が 3 → 45 ° の用途で使用します。機械又は車両で使用する場合は、保護ブーツを使用することをお勧めします。これにより、スムーズに操作できるようになります。 頑丈なスチール製の、プレーンなシングルジョイントタイプのユニバーサルジョイントには、外径 50 mm の穴あきハブがあります。ボアサイズは 25 mm です。 これらのカップリングは、信頼性の高い RS Pro シリーズに属し、品質と耐久性について徹底的にテストされています。また、最小限の量の制限された有害物質については RoHS に準拠しています。特長と利点.ユニバーサルジョイント .単一ジョイントタイプ . スチール製 . Bed ハブタイプ .最高回転数は 1000 rpm .ハブの外径は 50 mm です .ボアサイズ: 25 mm .全長: 108 mm . Peak トルクは 600 Nm .最大動作角度は 45 ° です .静電気制御基準 ANSI/ESD S20.20:2014 および BS に適合 EN 61340 Part 5-1 : 2007 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

角度をつけた斜め作業ができます。
用途直線作業が出来ない複雑な箇所に 材質クロムバナジウム鋼 表面処理クロムメッキ
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボア = 10mm。ジョイントの数 = シングル。ハブ外径 = 22mm。全体の長さ = 48mm。ジョイントタイプ = ニードルローラー。ハブ種類 = ボアハブ。最大動作角度 = 45°。ピークトルク = 200Nm。材料 = スチール。最高速度 = 4000rpm。。RS Pro ユニバーサルジョイント、シングル、ニードルローラー、ボア 10 mm 、長さ 48 mmRS Pro の便利なユニバーサルジョイントにより、ラインシャフト、コンベア、及びその他の機械のずれを接続することができます。ニードルローラーベアリング付き 10 mm ボアハブを備えています。ベアリングの寿命の潤滑により、頑丈なスチールジョイントはメンテナンスフリーです。 このユニバーサルジョイントには穴あきハブがあり、外径 22 mm 、長さ 12 mm です。ジョイントの全長は 48 mm です。最大 4 、 000 rpm (毎分回転)の速度と Peak トルク 200 Nm で使用できます。接合するミスアライメントの最大動作角度は 45 ° です。 信頼性の高い RS Pro 製品の 1 つで、安全性と一貫性を確保するために徹底的にテストされています。このタイプのジョイントは、通常、製造機械やジャッキリフトシステムのシャフトを接続するために使用されます。特長と利点.ユニバーサルジョイント .ニードルローラータイプのジョイント .シングルジョイント . Bed ハブタイプ .ボアサイズ: 10 mm . スチール製 .最大速度 4,000 rpm .外径(ハブ) 22 mm .全長: 48 mm .ハブの長さは 12 mm .重量: 100 g .最大動作角度は 45 ° です . Peak トルクは 200 Nm . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷