52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全方位0~45度の首降り自在屈曲及び360度回転。作業中の手首、肩の負担を軽減。ホースのよじれ、折れの解消
材質鋼鉄(メッキ)、ナイロン 最高使用圧力(MPa)1.5 ソケットorプラグプラグ 仕様カプラソケット用プラグ 質量(g)48 使用温度(℃)-10~60 設定圧力範囲(MPa)0~1.5
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
929 税込1,022
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Aron(アロン化成)CU 自在継手
形状ソケット 種類塩ビ管用継手 寸法l(mm)50 寸法d1(mm)114.8 寸法d2(mm)113.2
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配管角度・勾配を変えられます。 自在角度(50~100:11°30′、100SX150P:13°)
用途屋外排水用
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

配管後に正確な位置合わせができます。角度をつけて取り付けたい時、その都度向きを変えたい時に最適です。圧力0.3MPaまで噴霧しながら角度調整が可能です。O-リング不要で、手締めで固定が可能です。金属製の半分以下の軽さで、射出成型のため非常に安価です。
用途角度をつけて取付けたい時、その都度向きを変えたい時に。 角度(°)変更可能角度/50(左右各25) 材質ステンレス
1個
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアー配管のどこへでも取付効果大
材質真鍮、ステンレス、PVC他 寸法(mm)47.5×22 質量(g)74 最高使用圧力(MPa)2.6 使用流体圧縮空気 取付口G1/4×G1/4
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

Aron(アロン化成)CU 自在継手
形状ソケット 種類塩ビ管用継手 寸法l(mm)50 寸法d1(mm)114.8 寸法d2(mm)113.2 寸法z2(mm)50
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高い抜け阻止力、耐曲げ性能で管路を保全。 低圧縮永久歪・高耐塩素性ゴム採用で長寿命を確保。 転造ネジ部の残留応力は僅かで、管に優しい接合。 レンチで締めるだけのスピード施工、管への呼び加工は不要。 特殊工具・電源が不要で施工管理も容易。 方向調整が自在でユニット配管に最適。 水圧試験で万一のナット締め忘れを検知。 インジケーターで施工完了を点検。
用途給水、給湯、冷温水、空気配管、消防配管 形状エルボ 呼び径20SU 呼び径(A)20 x 3/4 材質(本体)SCS13又はSUS304 接続ねじ種類Rc 種類鋼・ステンレス管用継手 使用流体水、湯、冷温水、冷却水、エアー 水質厚生労働省の水質基準による法令およびJRA-GL-02-1994冷凍空調機器用水質ガイドライン(日本冷凍空調工業会)を満足するもの 使用条件【給水】0~2.0MPa、3.5m/s以下、【給湯】0~1.0MPa、0~85℃(循環系統)、0~95℃(非循環系統)、2.0m/s以下、【冷温水】0~1.0MPa、0~60℃、0.6~2.0m/s、【冷却水】0~1.0MPa、0.6~3.5m/s、【エアー】0~0.8MPa、【スプリンクラー】0~1.0MPa 管種JIS G3448(一般配管用ステンレス鋼管)、JWWAG115(水道用ステンレス鋼管)
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

最大約20°の角度調節ができます。
用途スプリンクラー専用 材質黄銅
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラグが360度回転します。
用途ホースのよじれ、折れを解消する事が出来ます。 使用流体空気 ねじ径PT1/4 最高使用圧力(MPa)1.5 ソケットorプラグプラグ 取り付け形状メネジ取付用 使用温度(℃)-20~80
1個
679 税込747
当日出荷

シンプルな形状のため、狭い場所でも容易に施工できます。 フランジに比べ外径が小さいため、管路がコンパクトで美しく仕上がります。 施工後の管路の脱着に便利です。
用途化学工場薬液配管・半導体、液晶工場内純水配管など。 材質硬質塩化ビニル(U-PVC) 形状ユニオン 使用温度範囲(℃)0~60 材質(シール)EPDM
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(継手本体)JIS H3250 C3604、(継手回転体)JIS H3250 C3604、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1Aニトリルゴム(NBR)、(スナップリング)JIS G3506 SWRH82A 形状エルボ 使用温度範囲(℃)-20~100(結露なきこと) 最高使用圧力(MPa)7 常用使用圧力(MPa)3.5 RoHS指令(10物質対応)対応 接続ねじ種類Rc×R
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途高トルク普及用 材質S45C 許容偏角(°)最大30 種類標準タイプ その他使用運転には給油が不可欠の条件です。 付属品スプリングピン×2本 軸穴種別左右A-A タイプ強力タイプB型
1個
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

45°~90°まで任意の角度で調整できるからドレン勾配に容易に対応! 内部に角度調節目安の目盛り付き! 5℃毎にクリック感覚を設けています!
種類エルボ
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

左右のねじが回転自在の継手です。 ねじ部がそれぞれ独立して回転しますので、相手物どうしを回転せずに配管できます。
材質青銅
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自在に方向を変えられ、ツールなど手元作業に最適です。回転も自在でホースの捻れや折れも防止します。ネジ部シール加工が施されているため、そのまま配管可能できます。
用途エア工具などの手元の自在継手として。 トラスコ品番337-4892 材質本体:鋼鉄メッキ付、シール材:ニトリルゴム、カバー:ポリウレタンゴム 適合ねじR1/4、カップリングプラグ 使用流体圧縮空気
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

自在ユニオン継手 PVC モノタロウ 動画あり
施工が簡単で確実に取り付けできます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ライン。 材質PVC 形状ユニオン 材質(本体)PVC 使用温度範囲(℃)0-50℃ 材質(Oリング)EPDM
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
特価
879 税込967
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

小型マンホール(上流側)に接続し、配管角度・勾配を変えます。自在角度0°~15°。屋外排水用
呼び径150 関連資料(0.06MB)
1個
8,598 税込9,458
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ユニバーサルジョイント
マルチタイプエアコン使用時などで被覆銅管が2系統から1系統になる部分で使用します。角型形状で4方向からの接続が自在です。
種類ユニバーサルジョイント
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マスの上流側に使用し、配管角度・勾配を変えます。 自在角度(75~100:13°、125~200:15°)
用途屋外排水用
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マスの下流側に使用し、配管角度・勾配を変えます。 自在角度(100:13°、125~200:15°)
用途屋外排水用
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

切断して使用できます。
用途自在継手 種類フリーコーナー 材質PE+EVA 長さ(mm)1000 ネオホワイト 使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自在に方向を変えられ、ツールなど手元作業に適しています。回転も自在でホースの捻れや折れも防止します。ネジ部シール加工が施されているため、そのまま配管可能できます。エア工具などの手元の自在継手として。
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

十川ゴムLPGゴム管
ガスコード 着脱が安全で容易です。(頻繁な着脱も可) 機器側で外れてもガス漏れしない。 ガス栓側の継手部が自在型で、ホースの向きを自由に変更可能。 LPガス燃焼器用ホース 繰り返しの曲げに強く丈夫です。 塩害等による錆に強い。 二次災害等における引抜け力に強い。 屋外での使用も可能。(ただし、フレキガス栓接続タイプのみ)
使用ガスLPガス 呼称9.5 JIS規格JIS K6348 適合機器テーブルコンロ、ガス炊飯器、小型ストーブ 等 関連資料(0.53MB) (0.57MB)
1巻
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

自在に方向を変えられ、ツールなど手元作業に適しています。 回転も自在でホースの捻れや折れも防止します。 流量調整が出来ます。 エア工具などの手元の自在継手として。
仕様●使用流体:圧縮空気●適合ネジサイズR1/4、カップリングプラグ●使用温度範囲:-5~60℃●最高使用圧力:1MPa●適合ネジサイズR1/4カップリングプラグ●材質/仕上:本体:鋼鉄メッキ付、シール材:ニトリルゴム、カバー:ポリウレタンゴム●原産国:日本●コード番号:337-4885 アズワン品番67-9184-54
1個
3,098 税込3,408
翌々日出荷

着脱が安全で容易です。(頻繁な着脱も可)機器側で外れてもガスが漏れません。ガス栓側の継手部が自在型で、ホースの向きを自由に変更できます。鋼線入りホースで丈夫な上、柔軟性にも優れています。デザイン性に配慮した小口径ホースでも、必要な流量を確保しています。万が一、メインシールに髪の毛や米粒などの異物が付着してもガス漏れを防止します。
1本
6,070 税込6,677
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

着脱が安全で容易です。(頻繁な着脱も可)機器側で外れてもガスが漏れません。ガス栓側の継手部が自在型で、ホースの向きを自由に変更できます。鋼線入りホースで丈夫な上、柔軟性にも優れています。デザイン性に配慮した小口径ホースでも、必要な流量を確保しています。万が一、メインシールに髪の毛や米粒などの異物が付着してもガス漏れを防止します。
1本
5,910 税込6,501
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工具不要のワンタッチ継手軽くチューブを押し込むだけで取付け完了。プッシュリングを押しながら片手で引き抜くだけで簡単に取外しができます。流量調整範囲が大きく微調整が容易です。配管方向取り出し自在。ストップ機構付
チューブ外径(Φmm)6 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.99 エスコ品番EA140HF-61 材質チャック・スピンドル:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理) 高さ(mm)3(対辺) 材質(本体)真鍮、樹脂(PBT) 対辺(mm)13 寸法A(mm)8 寸法F(mm)14.5 使用温度(℃)-10~60 寸法D(mm)13 寸法E(mm)9 寸法B(mm)15.7 寸法C(mm)max:38.4、min:33.2 取付ねじ1/8inchPT 寸法I(mm)12.5 寸法J(mm)17.5 寸法G(mm)24.1 材質(パッキン)NBR
1個
1,080 税込1,188
当日出荷

左右のねじが回転自在の継手です。 ねじ部がそれぞれ独立して回転しますので、相手物どうしを回転せずに配管できます。
材質青銅 形状六角回転ニップル
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

左右のねじが回転自在の継手です。 ねじ部がそれぞれ独立して回転しますので、相手物どうしを回転せずに配管できます。
材質青銅 形状ソケット
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工具不要のワンタッチ継手軽くチューブを押し込むだけで取付け完了。プッシュリングを押しながら片手で引き抜くだけで簡単に取外しができます。流量調整範囲が大きく微調整が容易です。配管方向取り出し自在。ストップ機構付
チューブ外径(Φmm)10 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.99 エスコ品番EA140HF-103 材質チャック・スピンドル:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理) 高さ(mm)4(対辺) 材質(本体)真鍮、樹脂(PBT) 対辺(mm)19 寸法A(mm)12 寸法F(mm)22.5 使用温度(℃)-10~60 寸法D(mm)19 寸法E(mm)14 寸法B(mm)21.8 寸法C(mm)max:52.4、min:44.6 取付ねじ3/8inchPT 寸法I(mm)17.5 寸法J(mm)21.5 寸法G(mm)31.7 材質(パッキン)NBR
1個
1,540 税込1,694
翌日出荷

工具不要のワンタッチ継手軽くチューブを押し込むだけで取付け完了。プッシュリングを押しながら片手で引き抜くだけで簡単に取外しができます。流量調整範囲が大きく微調整が容易です。配管方向取り出し自在。ストップ機構付
使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.99 材質チャック・スピンドル:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理) 高さ(mm)4(対辺) 材質(本体)真鍮、樹脂(PBT) 対辺(mm)16 寸法A(mm)11 寸法F(mm)18 使用温度(℃)-10~60 寸法D(mm)16 寸法E(mm)12 寸法C(mm)max:45.7、min:40.2 取付ねじ1/4inchPT 材質(パッキン)NBR
1個
1,180 税込1,298
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工具不要のワンタッチ継手軽くチューブを押し込むだけで取付け完了。プッシュリングを押しながら片手で引き抜くだけで簡単に取外しができます。流量調整範囲が大きく微調整が容易です。配管方向取り出し自在。ストップ機構付
使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.99 材質チャック・スピンドル:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理) 高さ(mm)4(対辺) 材質(本体)真鍮、樹脂(PBT) 対辺(mm)19 寸法A(mm)12 寸法F(mm)22.5 使用温度(℃)-10~60 寸法D(mm)19 寸法E(mm)14 寸法C(mm)max:52.4、min:44.6 取付ねじ3/8inchPT 材質(パッキン)NBR
1個
1,410 税込1,551
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工具不要のワンタッチ継手軽くチューブを押し込むだけで取付け完了。プッシュリングを押しながら片手で引き抜くだけで簡単に取外しができます。流量調整範囲が大きく微調整が容易です。配管方向取り出し自在。ストップ機構付
チューブ外径(Φmm)12 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.99 エスコ品番EA140HF-123 材質チャック・スピンドル:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理) 高さ(mm)4(対辺) 材質(本体)真鍮、樹脂(PBT) 対辺(mm)19 寸法A(mm)12 寸法F(mm)22.5 使用温度(℃)-10~60 寸法D(mm)19 寸法E(mm)14 寸法B(mm)21.7 寸法C(mm)max:52.4、min:44.6 取付ねじ3/8inchPT 寸法I(mm)20 寸法J(mm)23 寸法G(mm)32 材質(パッキン)NBR
1個
1,610 税込1,771
翌日出荷

工具不要のワンタッチ継手軽くチューブを押し込むだけで取付け完了。プッシュリングを押しながら片手で引き抜くだけで簡単に取外しができます。流量調整範囲が大きく微調整が容易です。配管方向取り出し自在。ストップ機構付
チューブ外径(Φmm)10 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.99 エスコ品番EA140HF-102 材質チャック・スピンドル:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理) 高さ(mm)4(対辺) 材質(本体)真鍮、樹脂(PBT) 対辺(mm)16 寸法A(mm)11 寸法F(mm)18 使用温度(℃)-10~60 寸法D(mm)16 寸法E(mm)12 寸法B(mm)19 寸法C(mm)max:45.7、min:40.2 取付ねじ1/4inchPT 寸法I(mm)17.5 寸法J(mm)21.5 寸法G(mm)29.9 材質(パッキン)NBR
1個
1,270 税込1,397
翌日出荷

工具不要のワンタッチ継手軽くチューブを押し込むだけで取付け完了。プッシュリングを押しながら片手で引き抜くだけで簡単に取外しができます。流量調整範囲が大きく微調整が容易です。配管方向取り出し自在。ストップ機構付
チューブ外径(Φmm)12 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.99 エスコ品番EA140HF-124 材質チャック・スピンドル:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理) 高さ(mm)5(対辺) 材質(本体)真鍮、樹脂(PBT) 対辺(mm)24 寸法A(mm)15 寸法F(mm)27.5 使用温度(℃)-10~60 寸法D(mm)24 寸法E(mm)16 寸法B(mm)25.7 寸法C(mm)max:58.8、min:51 取付ねじ1/2inchPT 寸法I(mm)20 寸法J(mm)23 寸法G(mm)35.2 材質(パッキン)NBR
1個
1,690 税込1,859
翌日出荷

工具不要のワンタッチ継手軽くチューブを押し込むだけで取付け完了。プッシュリングを押しながら片手で引き抜くだけで簡単に取外しができます。流量調整範囲が大きく微調整が容易です。配管方向取り出し自在。ストップ機構付
チューブ外径(Φmm)10 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.99 エスコ品番EA140HF-104 材質チャック・スピンドル:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理) 高さ(mm)5(対辺) 材質(本体)真鍮、樹脂(PBT) 対辺(mm)24 寸法A(mm)15 寸法F(mm)27.5 使用温度(℃)-10~60 寸法D(mm)24 寸法E(mm)16 寸法B(mm)25.2 寸法C(mm)max:58.8、min:51 取付ねじ1/2inchPT 寸法I(mm)17.5 寸法J(mm)21.5 寸法G(mm)33.9 材質(パッキン)NBR
1個
1,640 税込1,804
翌日出荷