ウエスタンドアやスイングドアなどに最適な蝶番。内・外のどちらにも開き、バネの力で閉じます。
材質スチール/黒塗装
ウエスタンドアやスイングドアなどに最適な蝶番。内・外のどちらにも開き、バネの力で閉じます。
材質SUS304
カウンターのくぐり戸に押しても引いても開きます!
材質鉄
幅(mm)44
ねじ穴数6
内開きから外開きへ簡単に変更できます。
用途トイレブース用丁番
材質(本体)SUS304+樹脂
バネを使用しないので、ドアの自閉(開)装置の付いたヒンジで動きがスムーズです。
外開・内開・左右勝手がカムの向きで簡単に設定できます。
10度ずつの開き角度を設定でき、センター止め設定も簡単にできます。
ドアの静止位置より90度開きで約4mmせり上がります。
ピボット式の取付方法なので扉吊込みが簡単に出来ます。
用途ラバトリーブース
適合扉厚(mm)30~45
適合扉質量(kg)20以下
材質ステンレス鋼
取付ねじ皿タッピングネジ4×30mm、なべタッピングネジ4×30mm
床と固定する対象物の左右に設置して使用します。(対象物の重量によって設置個数は変わります。)。蝶つがいの開閉式で広い設置角度に対応できます。ステンレス製で水回りやサビにも強い。 。【画像注意事項】。本体画像は代表画像を使用しています。
扉上面からネジが見えないデザインで、お客様に面する部分に適しています。
センターストップ以外に45°ずつ扉静止位置の設定が選択出来ます。
用途カウンタードア
適合扉厚(mm)30~45mm
適合扉質量(kg)20以下
材質ステンレス鋼
仕上ヘアライン
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
面付けタイプ。スウィング式の木製扉に。両開き用。
用途蝶番
材質(本体)鉄
付属品取付けビス付き
材質本体:SUS304、軸:SWCH、スプリング:SWCバネ鋼、固定ピン:鉄ユニクロメッキ
仕上バフ研磨
両開き扉を左右どちらかでも自由に開けられ、また、両扉の隙間を隠すための金具です。
用途洋服ダンスや、食器棚等の家具の両開き戸に。
推奨ねじ+皿木ねじ2.1×8、+なべ木ねじ2.7×13
対応召し合せ寸法(幅)12mm以上(長さ)天板から底板までの内寸法(厚さ)7mm
オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS304)
種類スプリング丁番
仕上光沢バレル研磨
トルクの調整を行えます。
用途屋内用機器
材質羽根/ステンレス鋼板(SUS304)、キャップ・カラー/黄銅、シャフト・スプリング/鋼線
ねじ穴数4
表面仕上げヘアライン仕上
自在蝶番を使っているので、折り方も自在です。
用途ちょっとした間仕切りや目隠しに
材質天然木(パイン材)、不織布、ラッカー塗装
高さ(mm)1045
自在蝶番を使っているので、折り方も自在です。
用途ちょっとした間仕切りや目隠しに
高さ(mm)1785
色ブラック
材質天然木(パイン材)、不織布、ラッカー塗装
丁番機能と掛金機能を融合させ、使い手発想を重視した分離できる連結掛金です。
上下、左右自在に使用可能で、今までになかった賢い掛金です。
用途ドアや戸の内締り金具として最適です。
家具やケースなどの扉やふた部分の止め金具に最適です。
アイデア次第でさまざまな用途にご使用いただけます。
材質/仕上鉄製(SPCC)/GBメッキ
常に扉が閉じた状態を保つようにばねが内蔵されています。
用途スイングドア。
取付け方法木ねじ(付属)
三面鏡のような形の衝立で、蝶番タイプのため角度調整は自在(0°~140°)で、工具は必要ありません。シートの取り付けはマジックテープ式で簡単です。
用途溶接や研磨等で飛散する火花の拡散防止に。溶接専用ブースのない工場や、臨時のブースが必要になった時等に容易に使用できます。
トラスコ品番447-9271
材質フレーム/アルミニウム、シート/耐炎繊維織物(難燃シリコン加工)
幅(mm)900×1800×2枚+1800
厚さ(mm)1.0
質量(kg)14.3
高さ(mm)1800×1枚
使用脚キャスター式
フレーム直径(mm)28
シート厚さ(mm)1.0mm
折りたたみ寸法(mm)(収納幅)65
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
蝶のような形の衝立で、蝶番タイプのため角度調整は自在(0°~140°)で、工具は必要ありません。シートの取り付けはマジックテープ式で簡単です。
用途溶接や研磨等で飛散する火花の拡散防止に。溶接専用ブースのない工場や、臨時のブースが必要になった時等に容易に使用できます。
トラスコ品番447-9378
材質フレーム/アルミニウム、シート/耐炎繊維織物(難燃シリコン加工)
幅(mm)1800
厚さ(mm)1.0
質量(kg)12.3
高さ(mm)1800×2枚
使用脚キャスター式
フレーム直径(mm)28
シート厚さ(mm)1.0mm
折りたたみ寸法(mm)(収納幅)65
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥78,980
税込¥86,878
3日以内出荷
蝶のような形の衝立で、蝶番タイプのため角度調整は自在(0°~140°)で、工具は必要ありません。シートの取り付けはマジックテープ式で簡単です。
用途溶接や研磨等で飛散する火花の拡散防止に。溶接専用ブースのない工場や、臨時のブースが必要になった時等に容易に使用できます。
トラスコ品番447-9360
材質フレーム/アルミニウム、シート/耐炎繊維織物(難燃シリコン加工)
幅(mm)1800
厚さ(mm)0.8
質量(kg)10
高さ(mm)1800×2枚
使用脚キャスター式
フレーム直径(mm)28
シート厚さ(mm)0.7mm
折りたたみ寸法(mm)(収納幅)65
1台
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
三面鏡のような形の衝立で、蝶番タイプのため角度調整は自在(0°~140°)で、工具は必要ありません。溶接時に発生する有害な紫外線・可視光線から周りの人の目を保護します。シートの取り付けはマジックテープ式で簡単です。フレームはアルミ製で軽く、接着剤不要、リサイクルも簡単です。
材質フレーム/アルミニウム
幅(mm)900×1800×2枚+1800
質量(kg)12.6
高さ(mm)1800×1枚
使用脚キャスター式
フレーム直径(mm)28
シート厚さ(mm)約0.35
蝶のような形の衝立で、蝶番タイプのため角度調整は自在(0°~140°)で、工具は必要ありません。溶接時に発生する有害な紫外線・可視光線から周りの人の目を保護します。シートの取り付けはマジックテープ式で簡単です。フレームはアルミ製で軽く、接着剤不要、リサイクルも簡単です。
材質フレーム/アルミニウム
幅(mm)1800
質量(kg)10.8
高さ(mm)1800×2枚
使用脚キャスター式
フレーム直径(mm)28
シート厚さ(mm)約0.35
蝶のような形の衝立で、蝶番タイプの為角度調整は自在(0°~140°)で、工具は必要ないです。
シートの固定はマジックテープ式で、シートの取り付け交換が簡単にできます。
臨時のブースや間仕切りが必要になった時などに容易に使用できます。
フレームとシートの間を極限まで小さくしています。
キャスター付きで移動も簡単です。
フレームはアルミ製で軽く、接着剤不使用の為リサイクルも簡単です。
着火しても自己消火性があり、燃え広がりません。
シートが透明なので、向こう側の作業や保管品の確認が容易です。
間仕切り、防塵に。
仕様●足形状:キャスター式●シート厚さ(mm):約0.3●フレーム径(mm):Φ28●幅(mm):1800●高さ(mm):1800×2枚●キャスター径(mm):Φ50●折りたたみ時寸法(mm)幅×奥行×高さ:1800×約65×1800●(公財)日本防炎協会 防炎性能試験番号取得済み(AT900080)●シート厚さ:約0.3mm●キャスター径:Φ50mm●フレーム径:Φ28mm●幅×高さ:1800mm×1800mm×2枚●材質/仕上:フレーム/ アルミニウム、シート/ 塩化ビニール(公財)日本防炎協会 防炎性能試験番号取得済み(AT900080)●セット内容/付属品:フレーム、シート●注意:遮光性能はありません。●原産国:日本●コード番号:236-8839
アズワン品番67-5679-36
1台
¥77,980
税込¥85,778
10日以内出荷
三面鏡のような形の衝立で、蝶番タイプのため角度調整は自在(0°~140°)で、工具は必要ないです。
シートの固定はマジックテープ式で、シートの取り付け交換が簡単にできます。
臨時のブースや間仕切りが必要になった時などに容易に使用できます。
フレームとシートの間を極限まで小さくしています。
キャスター付きで移動も簡単です。
フレームはアルミ製で軽く、接着剤不使用の為リサイクルも簡単です。
着火しても自己消火性があり、燃え広がりません。
シートが透明なので、向こう側の作業や保管品の確認が容易です。
間仕切り、防塵に。
仕様●足形状:キャスター式●幅(mm):900×1800×2枚+1800●高さ(mm):1800×1枚●折りたたみ時寸法(mm)幅×奥行×高さ:1800×約65×1800●(公財)日本防炎協会 防炎性能試験番号取得済み(AT900080)●シート厚さ:約0.3mm●キャスター径:Φ50mm●フレーム径:Φ28mm●幅×高さ:900mm×1800mm×2枚+1800mm×1800mm×1枚●材質/仕上:フレーム:アルミニウム、シート:塩化ビニール(公財)日本防炎協会 防炎性能試験番号取得済み(AT900080)●セット内容/付属品:フレーム、シート●遮光性能はありません。●原産国:日本●コード番号:236-8840
アズワン品番67-5679-34
1台
¥94,980
税込¥104,478
10日以内出荷
関連キーワード