ホルダーを移動させれば直径30mmから120mmまでの穴あけが可能。バーを取り替えると最大300mmに。センタードリルと2枚の刃で安定した穴あけ作業が出来ます。
センタードリルを付属の薄板用に交換すれば石膏ボードに使用可能
用途ダウンライト・配管・ダクト等の穴あけに最適
穴径(Φmm)30~120
セット内容薄板用センタードリル/ 六角レンチ
材質ハイス
シャンク径(Φmm)三本溝10
刃先径(Φmm)8
適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付
適正回転数(回転/分)1500以下(120mmバー装着時)、600以下(200mm・300mmバー装着時)
適合厚さ(mm)片側:25/両側:50
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
シャンク径(Φmm)8
太さ(mm)8
全長(mm)300
適合自在錐W SE・SF・E・F型兼用
穴あけ範囲(Φmm)40~300
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ロングタイプ200mm用
超硬チップ付
用途硬質新建材/サイディングボード/プラスチック/FRP/木材
穴径(Φmm)30~200
セット内容六角レンチ
材質本体:普通鋼 替刃:超硬チップ付 センタードリル:超硬チップ付
シャンク径(Φmm)三本溝10
刃先径(Φmm)8
適合電動機電気ドリル
適正回転数(回転/分)1500以下(120mmバー装着時)、600以下(200mm・300mmバー装着時)
適合厚さ(mm)片側:25/両側:50
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
直径30mmから120mmまでの穴あけが可能
ホルダーを移動させれば直径30mmから120mmまでの穴あけが可能
バーを取り替えると最大300mmに。
センタードリルと2枚の刃で安定した穴あけ作業が出来ます。
用途ダウンライト・配管・ダクト等の穴あけに最適
穴径(Φmm)30~120
セット内容六角レンチ
材質超硬
シャンク径(Φmm)三本溝10
刃先径(Φmm)8
適合電動機電気ドリル
適正回転数(回転/分)1500以下(120mmバー装着時)、600以下(200mm・300mmバー装着時)
適合厚さ(mm)片側:25/両側:50
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
コンパクトサイズで狭い場所でも安定作業。
切削バランス、切削スピードに優れた2枚刃タイプ自由錐。
工具不要、蝶ネジで簡単に穴径を調節可能。
バランスの良い2枚刃で安全に作業できます。
見やすいカラー目盛り。
適合電気ドリル10mm以上、ボール盤
穴あけ深さ(mm)~30
直径30mmから120mmまでの穴あけが可能
ホルダーを移動させれば直径30mmから120mmまでの穴あけが可能。
センタードリルと2枚の刃で安定した穴あけ作業が出来ます。
用途ダウンライト・配管・ダクト等の穴あけに最適
穴径(Φmm)30~120
セット内容六角レンチ
材質ハイス
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
刃先径(Φmm)8
適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル
適正回転数(回転/分)3000以下
適合厚さ(mm)片側:12/両側:24
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
工具不要!ワンタッチでサイズ合わせ簡単。これまでサイズ調節には六角レンチを使って、左右のホルダーを移動させていましたがワンタッチ自在錐はハンドルを緩めてフレームを動かすのみ。強いボディに見やすい目盛り、適度な重さでバランスよく回転。28mm厚の構造用合板にも一発で穴あけが可能。センタードリルを付属の薄板用に交換すれば石膏ボードにも使用可能
穴径(Φmm)60~200
セット内容石膏ボード用センタードリル/ 六角レンチ
材質本体:普通鋼 替刃:ハイス鋼 センタードリル:普通鋼
シャンク径(Φmm)三本溝10
刃先径(Φmm)8
適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付
適正回転数(回転/分)1500以下
適合厚さ(mm)片側:30/両側:60
1本
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
一本で各種薄板に直径25~125mmの穴あけができます。
用途木板・ベニヤ板・アルミ材・新建材・プラスチック板・真鍮板・薄鉄板に。
穴あけサイズ(Φmm)25~125
シャンク径(Φmm)シャンクA/10mm、シャンクB/13mm
全長(mm)108
適合材木板・ベニヤ板・アルミ材・新建材・プラスチック板・真鍮板・薄鉄板に。
材質(くり抜きバイトAタイプ・センタードリル)高速鋼(ハイス)
厚さ(mm)21
質量(g)172
全幅(mm)84
シャンク形状シャンクA/三角、シャンクB/丸
センタードリル径(Φmm)5.5
穴あけ可能板厚(mm)アクリル6.3、アルミ1.2、薄鉄板1.5
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
ホルダーを移動させれば直径30mmから120mmまでの穴あけが可能。バーを取り替えると最大300mmに。センタードリルと2枚の刃で安定した穴あけ作業が出来ます。
穴径(Φmm)30~120
セット内容六角レンチ
シャンク径(Φmm)三本溝10
刃先径(Φmm)8
適合電動機電気ドリル
適正回転数(回転/分)1500以下(120mmバー装着時)、600以下(200mm・300mmバー装着時)
適合厚さ(mm)片側:25/両側:50
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
小さな穴から大きな穴までこれ1本で穴あけ可能
用途硬質木材・硬質合板などに
適合電気ドリル10mm以上、ボール盤
適合材硬質木材・硬質合板などに
ダウンライトの穴あけ等、天井材(石膏ボード・合板)等の穴あけに最適です。
お手持ちの電動ドリルに取り付けるだけでOK!
寸法調整が簡単にできる、両刀同時調整式です。
丈夫な透明カバーと防塵クッション付きですから。切粉の飛び散りを防げます。
板厚に合わせて切削深さが調整できますから壁内のものを傷つけません。
防塵クッションは取替え可能。
カバーの取り外しができます。(掃除が簡単にできます。)
用途石膏ボード・合板用
シャンク径(Φmm)10
センタードリル径(Φmm)6
ホルダーを移動させれば直径30mmから120mmまでの穴あけが可能。バーを取り替えると最大300mmに。センタードリルと2枚の刃で安定した穴あけ作業が出来ます。
穴径(Φmm)30~200
セット内容六角レンチ
シャンク径(Φmm)三本溝10
刃先径(Φmm)8
適合電動機電気ドリル
適正回転数(回転/分)1500以下(120mmバー装着時)、600以下(200mm・300mmバー装着時)
適合厚さ(mm)片側:25/両側:50
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
コンパクトサイズで狭い場所でも安定作業。見やすいカラー目盛り
用途窯業系サインディング・硬質木材・FRPなどに
被削材窯業系サイディング・硬質木材・FRPなど
適合(機種)電気ドリル10mm以上、ボール盤
種別W-SF 硬質建材用
材質刃・ドリル/超硬チップ
穴あけ深さ(mm)~30
穴あけ範囲(Φmm)40~120
1個
¥5,398
税込¥5,938
欠品中
仕様(対応刃)BC-400P
付属品BC-501P刃2枚付
トラスコ品番406-2248
質量(g)210
刃厚(mm)1.0
サイズ(mm)157×210×63
適合替刃BC-501P、BC-400P
対応径(Φmm)30~160
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
工具不要!ワンタッチでサイズ合わせ簡単。これまでサイズ調節には六角レンチを使って、左右のホルダーを移動させていましたがワンタッチ自在錐はハンドルを緩めてフレームを動かすのみ。強いボディに見やすい目盛り、適度な重さでバランスよく回転
用途サイディングの穴あけに
穴径(Φmm)60~200
セット内容六角レンチ
材質本体:普通鋼 替刃:超硬チップ付 センタードリル:超硬チップ付
シャンク径(Φmm)三本溝10
刃先径(Φmm)8
適合電動機電気ドリル
適正回転数(回転/分)1500以下
適合厚さ(mm)片側:25/両側:50
1本(1台)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
仕様窯業系サイディング、硬質木材、FRPなどに。 バランスの良い2枚刃で安全に穴あけ作業ができます。 30mm厚以上の穴あけの時はセンタードリルの先端が材料貫通後、裏側より穴あけをしてください。(但し50mm厚まで) 刃及びドリル材質…超硬チップ 穴あけ範囲…40~200Φ 穴あけ深さ…30mmまで ボール盤・電気ドリル チャック径…10mm以上
1個
¥7,798
税込¥8,578
5日以内出荷
耐久性に優れ、スムーズな切れ味のSKS2切刃を使用。
バランスのよい2枚刃で安全に、正確な穴あけができます。
適合材木材、石膏ボード、塩ビ、プラスチックなど
適合板厚(mm)30
材質(刃)SKS2
主軸外径(Φmm)10(回り止め3角軸)
材質(ドリル)ハイス鋼
適合替刃26922
センタードリル径(Φmm)7
穴あけ能力(Φmm)30~150
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ぐらつかず安定・安心です。電気ドリルコードの巻き付き防止付です。切り粉が目に入らず安全です。自在錐切削時の危険防止・切粉の飛び散りを防止するカバーです。自在錐サイズ30X120mm用です。
用途ダウンライトの取り付け作業。ダウンライト、配管、ダクト等の穴あけ作業時
セット内容六角レンチ
材質(上部カバー)ジュラコン(R)、(透明板)塩ビ、(ジャバラ)低密度ポリエチレン
高さ(mm)135
口径(Φmm)10
関連キーワード