バッテリ内蔵のハンディ電源。センサ専用電源
各種センサの動作が、ブザー音、LEDで確認可能
バッテリロー検出機能を搭載しましたので、バッテリ交換時期が一目でわかります。
ケース裏面に名刺が入る透明プレートつき
使用温度(℃)0~+40
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
自己注射に必要なインスリンペン・血糖測定器・採血器や、各交換針・センサー・服薬まで一括で収納管理が可能です。樹脂製ハードケースで防災用品としても機能します。汎用トレイと固定パーツにより、使用の器材に合わせて収納をカスタマイズできます。インスリン投与キット1週間分を一括収納
寸法(mm)230×258×77
材質外観ケース/耐薬性ABS樹脂
質量(g)446
付属品トレイ×1個、トレイ用ミニ仕切板×10個、内部収納庫用仕切板×3個
実験動物の血中グルコース濃度を測定できます。※本商品は人及び動物への臨床目的には使用できません。
仕様必要検体量(μL):1.1
寸法(mm)W49×H14×L95
質量(g)約42
電源DC3V CR2032リチウム電池×1個(テスト用付属)
測定時間5秒
記憶容量最大400回分
アズワン品番3-9326-01
対象動物マウス・ラット
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
スポーツにも普段使いにも使いやすいラウンドタイプディスプレイ
用途アクティブな日常をスマートにサポート
ディスプレイ1.3インチ
防塵防水性能IP67
充電時間(時間)フル:2
使用時間バッテリー:約5-7日
本体質量(g)30
対応機種android4.4以上/iso8.0以上
対応アプリケーションDayBand
機能心拍計・歩数計・カロリー計算・睡眠測定・電話通知・座りがち注意・スポーツ対応
BluetoothVer.4.0
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10117000001
医薬品医療機器等法一般医療機器
簡単操作、数滴のサンプルを垂らしボタンを押すだけですぐに測定できるため、操作性に優れています。 大きくて見やすい画面には測定値と温度を同時に表示します。 自動温度補償付きで、校正も簡単です。
仕様測定必要量:約2滴
セット内容本体、9Vアルカリ電池1個、取扱説明書など
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)420
電源9Vアルカリ電池1個
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)192×102×67
精度(Brix)±0.2% Brix、(温度)±0.3℃
温度補償自動(10~40℃)
光源発光源:Yellow LED、セル:ステンレスリング&フリントガラスプリズム
電源自動OFF約3分間の未使用後
校正水(蒸留水、精製水)
測定時間(秒)約1.5
防水仕様IP65
RoHS指令(10物質対応)対応
スポーツにも普段使いにもディスプレイは見やすいスクエアタイプ
用途アクティブな日常をスマートにサポート
本体質量(g)30
対応機種android4.4以上/iso8.0以上
機能心拍計・歩数計・カロリー計算・睡眠測定・電話通知・座りがち注意・スポーツ対応
使用時間バッテリー:約5-7日
ディスプレイ1.3インチ
防塵防水性能IP67
充電時間(時間)フル:2
対応アプリケーションDayBand
BluetoothVer.4.0
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:26B1X10002000037
医薬品医療機器等法一般医療機器
実験動物の血中グルコース濃度を測定できます。※本商品は人及び動物への臨床目的には使用できません。
用途センサー
アズワン品番3-9326-11
1箱(50枚)
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
見開き式だから目的のペンがすぐ見つかります。
消しゴムや替芯など小物収納に便利な小型3連メッシュポケット。
ハサミやのりなど大型小物も収納できるメッシュポケット。
カードとメモ(A7)が入る外側ポケット。
材質ポリエステル
手指・皮膚の消毒に便利で衛生的な、脱脂綿タイプの単包エタノール80%含浸綿です。
アルミ個包装のため、気密性が高く濃度低下がほとんどありません。
自己注射時や血糖値測定時、手指・皮膚の消毒時に常に最適な消毒効果が得られ、持ち運びにも便利です。
アルコール・カット綿の準備や、万能ツボの再生業務(洗浄・滅菌)の省力化が図れます。
脱脂綿は毛羽立ちを抑えているため、使用部位への綿残りがほとんどありません。
成分(薬液100mL中)日本薬局方エタノール/83mL、日本薬局方精製水/適量
材質綿100%
サイズ37×80mm(2折)
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
デジタルメーターを使用、必要な分注容量は簡単に設定できます。軽く握りやすいタイプで、長時間使用疲れにくい。汎用チップで対応できます。
仕様オートクレーブ不可
付属品ピペットチップ、簡易スタンド、メンテナンス用工具、潤滑グリス
材質ABS
チャンネル数1
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ピペットの種類マイクロピペット
仕様温度補償機能付
測定範囲0.0~85.0%
質量(g)100(本体のみ)
電源単42本(アルカリ乾電池)
最小表示0.1Brix%
外寸(mm)45×32×H153
測定精度±0.2Brix%
防塵防水性能IEC529_IP65
EBM品番2255311
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
全長75mmに標準化していますので、ほとんどの遠心器に使用可能です。肉厚は0.2mmで充分な強度を持っています。青と赤のカラーコードにより識別が非常に容易です。1バイアル100本入りですので、少量の使用にも対応できます。
材質ソーダ石灰ガラス
内径(Φmm)1.1~1.2
手指・皮膚の洗浄や消毒にご使用ください。
仕様医療部外品、14.4gの脱脂綿に70mLの薬液を含浸
成分(日局精製水薬液100mL中)日局エタノール83mL、日局イソプロパノール3.7mL
寸法(mm)(綿)40×40
医薬品医療機器等法医薬部外品
スポーツにも普段使いにも使いやすいブレスレットタイプ
用途アクティブな日常をスマートにサポート
本体質量(g)25
対応機種android4.4以上/iso8.0以上
機能心拍計・歩数計・カロリー計算・睡眠測定・電話通知・座りがち注意・スポーツ対応
使用時間バッテリー:約4-6日
ディスプレイ0.96インチ
防塵防水性能IP67
充電時間(時間)フル:2
対応アプリケーションDayBand
BluetoothVer.4.0
手指・皮ふの消毒に。
使いやすく経済的なアルコール含浸綿。エタノールと精製水のみ含有させているので、薬剤の残留がありません
こんなお得な商品も!

pH試験紙スティックタイプ
モノタロウ
¥749
税込¥824
ケースにカラースケールが付いています。
幅(mm)6
長さ(mm)80
タイプスティックタイプ
材質(ケース)プラスチック
関連キーワード