1,026件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
689 税込758
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
4,198 税込4,618
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クランク軸からクランクを抜く時に使用する工具です。ISIS規格、オクタリンク規格(シマノ製octalink)、スクエア規格BB(角型シャフト)に対応しています。 2192は8mmの六角レンチや15mmスパナレンチで、2193は3/8インチラチェットレンチを利用してクランクの取り外しが可能です。
用途クランク軸からクランクを抜く時に
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット
3,398 税込3,738
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スピード:7/8S BB:四角 歯数構成:42X32X22T クランク長:170mm チェーンガード付き
クランク長(mm)170 ブラック
1本
4,398 税込4,838
当日出荷

1本
特価
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容ハンガー芯、左右ワン、左右ロックリング、クランクナット×2 全長A(mm)148.5 寸法D(mm)40.5 寸法B(mm)35.0 寸法C(mm)52.0
1セット
特価
1,998 税込2,198
当日出荷

サギサカ(SAGISAKA)ギヤクランク
一般車用ダブルガード付き右クランク。
仕様右Wガード付バラ 材質スチール製 歯数36T 取付サイズペダル:9/16 クランク長(mm)165
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サギサカ(SAGISAKA)ギヤクランク
一般車用左クランク。
材質スチール 取付サイズペダル:9/16 クランク長(mm)165
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SHIMANO(シマノ)FC-M371 48X36X26 170mm
スピード:9S BB:四角:LL123 歯数構成:48X36X26T クランク長:170mm チェーンガード無
クランク長(mm)170 ブラック
1本
6,298 税込6,928
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
198 税込218
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
1,998 税込2,198
当日出荷

自転車BBの補修用部品5点セット
セット内容ハンガーワン左右/ハンガーロックリング/ハンガーケース止めリング/ハンガーリテーナー 9玉×2個 内容量1セット
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷


1個
229 税込252
当日出荷


THRC5526専用の交換部品です。
用途TRUSCO THRC5526(26インチ)用 適合機種THRC5526
1式(1個)
9,998 税込10,998
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

CANOVERから、取り回しのいいコンパクトな折りたたみ自転車が登場。14インチタイヤなので、子どもから大人まで、男性女性問わずご使用いただけます。小さな車体でありながら、46Tの大型クランクと6段変速を採用し、登り坂や長距離の走行もスムーズに。また、軽量なアルミフレームを採用することで持ち運びだけでなく、軽く伸びのある快適な走りを実現しています。
材質フレーム:アルミ 幅(mm)535 質量(kg)10 ホワイト 高さ(mm)820~990 径(Φmm)シートポスト:25.4 奥行(mm)1160 タイヤサイズ14 適応身長(cm)140 サドルの高さ(mm)580~950 フレーム(mm)250 変速段数6 タイヤサイズ(mm)14×1.50 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)折りたたみ時:650×450×440(サドル含まず)
1台
31,980 税込35,178
3日以内出荷

3台用ひな壇式。新型ハンガー受け。 主にショップで自転車を展示するためのディスプレイスタンドです。 3台の自転車をひな壇型にレイアウトすることにより、立体的な展示ができます。 前後のタイヤ受けとボトムブラケットの裏側を支えるBB受けの3点で保持します。 BB受けの高さは自転車に合わせて無段階に調整可能。 タイヤ受けの位置はホイールベースに合わせて5段階に調節可能。 BB受けはペダルのクランクとフレームの間に差し込む形状で、見た目がすっきりします。 省スペースで展示ができるように、平行四辺形状にひねることができます。 標準タイプの971-3Uとトールタイプの971-3HUを前後に配置すれば、6段分のひな壇として活用可能です。
材質 幅(mm)920 質量(kg)8.5 グレーメタ 高さ(mm)520 奥行(mm)850 保証期間1年
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷

3台用ひな壇式、背高用。新型ハンガー受け。 主にショップで自転車を展示するためのディスプレイスタンドです。 3台の自転車をひな壇型にレイアウトすることにより、立体的な展示ができます。 前後のタイヤ受けとボトムブラケットの裏側を支えるBB受けの3点で保持します。 BB受けの高さは自転車に合わせて無段階に調整可能。 タイヤ受けの位置はホイールベースに合わせて5段階に調節可能。 BB受けはペダルのクランクとフレームの間に差し込む形状で、見た目がすっきりします。 省スペースで展示ができるように、平行四辺形状にひねることができます。 標準タイプの971-3Uとハイタイプの971-3HUを前後に配置すれば、6段分のひな壇として活用可能です。
材質 幅(mm)920 質量(kg)14.9 グレーメタ 高さ(mm)1340 奥行(mm)850 保証期間1年
1個
38,980 税込42,878
3日以内出荷

CANOVERから、取り回しのいいコンパクトな折りたたみ自転車が登場。14インチタイヤなので、子どもから大人まで、男性女性問わずご使用いただけます。小さな車体でありながら、46Tの大型クランクと6段変速を採用し、登り坂や長距離の走行もスムーズに。また、軽量なアルミフレームを採用することで持ち運びだけでなく、軽く伸びのある快適な走りを実現しています。
材質フレーム:アルミ 幅(mm)535 質量(kg)10 ブラック 高さ(mm)820~990 径(Φmm)シートポスト:25.4 奥行(mm)1160 タイヤサイズ14 適応身長(cm)140 サドルの高さ(mm)580~950 フレーム(mm)250 変速段数6 タイヤサイズ(mm)14×1.50 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)折りたたみ時:650×450×440(サドル含まず)
1台
31,980 税込35,178
3日以内出荷

FC-7800/M960/M800/M760/M761用。チェーンホイール一体型のBBのクランクの取り付けに使用します。TL-FC32も同時に必要です。
アズワン品番64-9594-27 純正品番Y13009220
1個
309 税込340
当日出荷

ParkTool(パークツール)クランクプーラー
先端チップを交換することで角型タイプにもオクタリンクやI.S.I.S.タイプのボトムブラケットシャフトにも対応が可能なクランクプーラー。 使用しない方の先端チップを紛失しないよう、本体に取り付けておける構造になっています。
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

1個
特価
269 税込296
当日出荷

コッタレスクランクをBBから外すときに使用します。オクタリンク式クランク(BB)の場合は、TL-FC15をアダプターとして使用します。
純正品番Y13009180
1個
639 税込703
当日出荷


1個
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

THR5503専用の交換部品です。THR5503用ギアクランクです。
用途TRUSCO THR-5503専用 トラスコ品番161-0469 質量(kg)1.05 品名ギアクランク(左右ペア)
1組
8,998 税込9,898
当日出荷





お買い物や通勤通学にも便利な前カゴ、駐輪時の施錠が容易な後輪錠、フロントLEDオートライト、クラス25リアキャリア、衣類の巻き込み防止になるドレスガードを装備。電動アシスト3モードの他、シマノ内装3段変速も装備の電動自転車です。
仕様駆動補助装置:前輪軸合力発生型、車速検出装置:クランク軸踏力検出センサ 全長(mm)1880 全幅(mm)580 フレームL型 モーター直列ブラシレス式 定格出力(W)250 ブレーキ形式前輪ダブルピポット、後輪ローラーブレーキ バッテリーリチウムイオン スタンド両立 バッテリー容量(Ah)6 バッテリー電圧(V)24 ハンドル形状セミアップバー タイヤサイズ26×1-3/8 耐摩耗 肉厚チュ-ブ ライト種類4灯LED 充電時間(時間)約4~5 サドルの高さ(mm)750~900 錠前サークル錠 走行距離(km)1充電当たり:高/21、中/25、低/30 キャリアクラス25 変速段数内装三段 総質量(kg)27
1台
89,980 税込98,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

THR5520専用の交換部品です。THR5520用ギアクランク(左右ペア)一式です。
用途TRUSCO THR-5520(20インチ)用 トラスコ品番161-0479 質量(kg)1.235 品名ギアクランク(左右ペア) タイヤ幅(inch)20
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

THR5526専用の交換部品です。THR5526用ギアクランク(左右ペア)1式です。
用途TRUSCO THR-5526(26インチ)用 トラスコ品番161-0485 質量(kg)1.502 品名ギアクランク(左右ペア) タイヤ幅(inch)26
1組
12,980 税込14,278
当日出荷

クランクのフィキシングボルトを作業するために必要な14mmのソケットと8mmの六角レンチを1つの工具へまとめました。 ハンドルは力のかけやすいロングタイプ。
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷